ライトパレットST石井産業5日以内出荷
リターナブル使用に最適です。屑、破片の発生がないので自動倉庫などでの保管用に活躍しています。紙袋やフレコンバッグ等の重量物の保管・輸送に向いています。1100角サイズのため効率的な積載が可能です。
用途リターナブル用。重量物搬送用。自動倉庫にも。仕様単面四方差し適合ハンドパレットトラック・フォークリフトトラスコ品番203-4365幅(mm)422.5質量(kg)15.9高さ(mm)125間口(mm)1100中央桁幅(mm)85差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)422.5×110差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)265×80外寸法・奥行(mm)1100
イシイ ライトパレット石井産業5日以内出荷
超軽量で丈夫です。(一体溶接構造)リサイクル性に優れています。燻蒸・熱処理が不要です。水分を含まず、結露対策に有効です。用途に合わせたサイズ対応が可能です。
用途輸出ワンウェイ用スチールパレット。構内運搬用パレット。トラスコ品番282-7522幅(mm)422.5質量(kg)9.9高さ(mm)110間口(mm)1100中央桁幅(mm)85差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)422.5×100差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)265×80外寸法・奥行(mm)1100
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
ページ: 1/ 3
紙製緩衝材もぐらっぷ税込¥17,578¥15,980
ボンベホルダアサダ税込¥24,178¥21,980