絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(681)
  • エスコ(8,363)
  • オカムラ(岡村製作所)(4,821)
  • サンコー(三甲)(2,858)
  • サカエ(2,102)
  • 富士インパルス(1,925)
  • KITO(キトー)(1,864)
  • ハンマーキャスター(1,540)
  • 水本機械製作所(1,413)
  • アイビッグ(1,056)
  • ユーエイキャスター(988)
  • イトーキ(902)
  • マルゼン[厨房機器](886)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(830)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(712)
  • RS PRO(669)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(644)
  • ユタカメイク(637)
  • 3M(スリーエム)(635)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(213)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(221)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
5,101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シールテープ10巻単位 TRUSCOシールテープ10巻単位TRUSCO(15件のレビュー)
689税込758
1セット(10巻)
当日出荷
ねじ・継手に巻きつけるだけで簡単にシールできます。 ねじ込み・取り外しが簡単にできます。
用途鉄・アルミ・ステンレスパイプ・プラスチックパイプなどのシールに。幅(mm)13厚さ(mm)0.1特性手で切れる
PPバンド用ストッパー TRUSCOPPバンド用ストッパーTRUSCO(35件のレビュー)
349税込384
1袋(100個)ほか
当日出荷
手軽で扱い易い手締め用ストッパー。 ポリプロピレン製の為、ゴミとして燃やした場合でもダイオキシン等の有毒なガスは、発生致しません。
用途PPバンド用止め具材質ポリプロピレン材質/仕上ポリプロピレン
ステンレスワイヤーロープ TRUSCOステンレスワイヤーロープTRUSCO(59件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
端末スリーブなし
ベルトスリング 両端アイ形 TRUSCOベルトスリング 両端アイ形TRUSCO(41件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ) TRUSCOTP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ)TRUSCO(17件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
テープカッター(樹脂製) TRUSCOテープカッター(樹脂製)TRUSCO(109件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
本体はアーチ状になっているので手の平にフィットします。 刃部は伸縮安全カバー付で、テープをカットする力が加わることでカバーが本体側に引っ込んでカットできる構造です。
最大テープ幅(mm)50
PPテープ TRUSCOPPテープTRUSCO(34件のレビュー)
219税込241
1巻
当日出荷
柔軟性があり、結びやすいテープタイプ
用途一般荷造り、梱包結束に。
ねじシャックル(スチール製) TRUSCOねじシャックル(スチール製)TRUSCO(19件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。
用途連結金具として。材質本体:可鍛鋳鉄、鉄(SS400)表面処理ユニクロメッキ
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Aタイプ) TRUSCOTP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Aタイプ)TRUSCO(24件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
軽量のため、持ち運びが容易です。 全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
WスリングAタイプ両端蛇口 TRUSCOWスリングAタイプ両端蛇口TRUSCO(29件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から翌日出荷
Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。種別両端アイタイプA種類両端アイ
マジックバンド超薄型 TRUSCOマジックバンド超薄型TRUSCO(34件のレビュー)
389税込428
1巻
当日出荷
片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープです。必要に応じた長さでカットできます。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。材質フック面:ポリプロピレン(PP)ループ面:ナイロン厚さ(mm)1タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ(R))
薄型折りたたみコンテナ(スライドロックフタ付) TRUSCO薄型折りたたみコンテナ(スライドロックフタ付)TRUSCO(33件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。 スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。 内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。材質ポリプロピレン(PP)
ゴム製すべり止めシートロールタイプ TRUSCOゴム製すべり止めシートロールタイプTRUSCO(13件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。 ゴム部は、耐水・防水性に優れています。 はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。 強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。 シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
用途屋内用 階段のステップ・スロープや床の滑り止めに 棚の落下防止用に(地震対策)主な用途滑り止め用特性耐水・防水性・強力
マジックテープ(R)セット(強粘着タイプ) TRUSCOマジックテープ(R)セット(強粘着タイプ)TRUSCO(37件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。
用途産業用部品・部材・建材などの固定。自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。セット内容フック・ループ各1m材質ポリエステル、粘着剤:特殊アクリル系(強粘着)厚さ(mm)(フック)2.8、(ループ)3.4タイプ裏面両面テープ長さ(m)1粘着力強粘着
マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚) TRUSCOマジックバンド(R)結束テープ(2mm厚)TRUSCO(63件のレビュー)
379税込417
1巻
当日出荷
片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。 必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。材質フック面:ポリプロピレン(PP)、ループ面:ナイロン
二重リンク ステンレス製 TRUSCO二重リンク ステンレス製TRUSCO(18件のレビュー)
669税込736
1袋(50個)ほか
当日出荷
手軽に連結作業が可能です。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として。種別リンク材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
クリアライトボックス TRUSCOクリアライトボックスTRUSCO(8件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
バンドやひも掛けに便利な溝があるフタが付いています。中身がわかりやすいクリアタイプです。フタがロック付で、倒れても中身がこぼれ落ちません。透明タイプですので外側からでも中身が確認できます。
用途バックヤードで予備在庫の保管や整理。 車庫や駐車場でのメンテナンス備品保管。 物置内の整理、簡易工具箱として。 小規模事務所での備品整理にスタッキング仕様バックル付材質ポリプロピレン(PP)フタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Aタイプ TRUSCO玉掛けワイヤロープスリング アルミロック AタイプTRUSCO(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から翌々日出荷
「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。 特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。 生産物賠償責任保険(PL)付です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。種別両端アイ材質(芯)麻芯タイプA種類両端アイJIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼
マジックテープ (強粘着タイプ)フックタイプ TRUSCOマジックテープ (強粘着タイプ)フックタイプTRUSCO(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 お好みのサイズにハサミでカットできます。
用途産業用部品・部材・建材などの固定。 自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。材質ポリエステル厚さ(mm)2.8(フック)長さ(m)1粘着剤特殊アクリル系(強粘着)
透明コンテナ TRUSCO透明コンテナTRUSCO(10件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
幅広い用途に使用できます。 同じ容器での積み重ねができます、またフタ使用時での積み重ねもできます。
材質ポリプロピレン(PP)フタ別売コンテナ種類ベタ目スタッキング
ステンレスカットチェーン TRUSCOステンレスカットチェーンTRUSCO(12件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
折りたたみコンテナスケルコン 薄型タイプ(スライドロックフタ付) TRUSCO折りたたみコンテナスケルコン 薄型タイプ(スライドロックフタ付)TRUSCO(39件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折り畳み時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。 スライドロックフタ付。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。フタの有無あり材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)8外寸法・幅(mm)530外寸法・奥行(mm)366有効内寸法・奥行(mm)335有効内寸法・幅(mm)493
ナイロンロープ TRUSCOナイロンロープTRUSCO(21件のレビュー)
549税込604
1巻
当日出荷
合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。 耐熱性にも優れています。 3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途屋外現場での使用
キャスター用車止め”とめたろう” TRUSCOキャスター用車止め”とめたろう”TRUSCO(5件のレビュー)
909税込1,000
1セット(2個)ほか
当日出荷
裏面にゴムが付いているため、滑り止め効果が高いです。 縦方向に車輪を差し込めば100Φ以上のキャスター径にもご使用いただけます。 紐を通す穴がありますので、紐を通してのご使用も可能です。 滑り止めは内側の2個と外側の2個で高さを変えることで本体に斜めの角度がつき、確実に車輪を浮かせることができ制止効果を高めます。(無荷重状態で20°の勾配面で制止可能:ただし斜面で使用することを推奨するものではありません。)
用途台車やワゴンなどの車止めとして。
ラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形) TRUSCOラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形)TRUSCO(23件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
強力ポリエステル原糸の束を耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包んだ構造のスリングです。 柔軟であらゆる吊り荷に優しくフィットします。またしっかりとなじむので荷の安定性に優れています。 折り曲げてもワイヤなどの様に癖がつかず,また軽量で扱いやすいため作業性に優れています。 ※JIS B 8811規格品です。
用途庭石・植木・石材加工品・彫刻用品等の運搬。 メッキ鋼材・塗装鋼材・パイプその他表面加工された製品の運搬。種別エンドレス形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状エンドレス形等級JIS B 8811規格品JIS規格JIS B 8811規格品
メッキ付ワイヤーロープスタンダードタイプ TRUSCOメッキ付ワイヤーロープスタンダードタイプTRUSCO(42件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
ワイヤーロープの中で、耐食性を要求される場合に使われる一般的なワイヤーロープです。
弱粘着養生テープ TRUSCO弱粘着養生テープTRUSCO(1件のレビュー)
299税込329
1巻
当日出荷
糊残りが少ない弱粘着タイプのため、養生時のクロスや塗装剥がれを防ぎます。柔らかい基材のため被着体への追従性も良く、湾曲した箇所にも向いています。油性ペンで文字を書くことも可能です。
用途エレベーター内装やリフォーム時の養生に。厚さ(mm)0.13粘着力(N/10mm)1.56引張強度(N/10mm)4RoHS指令(10物質対応)対応紙管サイズ(Φ)76mm
パーツBOX無塗装 TRUSCOパーツBOX無塗装TRUSCO(69件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
オールスチール製継ぎ目のない一枚絞り成型により水、油等液体の洩れる心配がありません。使わないときは重ねて保管できます。表面亜鉛メッキ処理鋼板使用で防錆効果は抜群です。
材質/仕上スチール製(亜鉛メッキ)
針金付き中荷札 TRUSCO針金付き中荷札TRUSCO(10件のレビュー)
129税込142
1パック(22枚)ほか
当日出荷
無地タイプで記入が出来ます。
材質紙、針金タイプ針金付タイプ表示内容無地
ターンバックル(フック&フック) TRUSCOターンバックル(フック&フック)TRUSCO(13件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることが出来ます。
用途ワイヤロープやタイロッドなどの張り具合の調節に。種別フック&フック表面処理ユニクロメッキ金具両フック
軽量樹脂製運搬車 カルティオ(新型)(折りたたみハンドルタイプ) TRUSCO軽量樹脂製運搬車 カルティオ(新型)(折りたたみハンドルタイプ)TRUSCO
14,980税込16,478
1台
当日出荷
回転式の荷物落下防止柵を標準採用、荷物の転落を防止します。本体重量6.8Kg、徹底的な軽量化と安定性を実現しました。省音キャスター採用とメッシュ構造採用により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。エラストマー樹脂キャスターの採用により床面などにタイヤ痕が付きにくいです。保管の際立て置きもできます。
用途あらゆる運搬作業に付属品荷物落下防止柵付(MPK-780-RSK)材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂長さ(mm)780幅(mm)490質量(kg)6.8車輪径(Φmm)100高さ(mm)162材質(車輪)エラストマー樹脂キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)200床面高さ(mm)162荷台寸法(mm)780×490ハンドル高さ(mm)900騒音値(dB)35.5キャスター径(Φmm)100材質(ハンドル)アルミ特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音、立て置き適合ストッパーMPK-780-JS、MPK-780-SS材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
高耐候防水パッキンテープ TRUSCO高耐候防水パッキンテープTRUSCO(21件のレビュー)
959税込1,055
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
表面が強度のあるスキン層になっており、高い止水性があります。 低反発性があり、温度変化に関係なく硬さが一定です。 長時間シール性が持続します。
用途防水・気密・防音・断熱に。材質(基材)低反発EPDMゴムスポンジ粘着力(N/25mm)10特性防水、気密
Fシリーズコンテナ TRUSCOFシリーズコンテナTRUSCO(13件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
透明タイプは中身が簡単に確認できます。 F型タイプで互いに積み重ねが可能です。 上部内側に仕切板を受ける溝付きです。 別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。 フタはFシリーズ全てのコンテナに使用可能です。
コンテナ種類ベタ目
VN型コンテナ TRUSCOVN型コンテナTRUSCO(11件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
工具・各種部品集中管理に役立ちます。 コンテナを積み重ねて使用することもできます。 ずらして積重ねることもできます。 収納物を入れたまま積み重ねることができます。 透明のコンテナは内容物をひと目で判断し、目で見る管理ができます。
材質ポリプロピレン(PP)
Sフック TRUSCOSフックTRUSCO(3件のレビュー)
579税込637
1袋(2個)
当日出荷
開口部が大きいのでパイプなどに取り付けができます。 Sの口がほぼ平行に開いているので、幅のある個所に掛けやすいです。
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。材質ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法d(mm)5寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.2
ステンレスロングアイフック TRUSCOステンレスロングアイフックTRUSCO(11件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。 掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。 食品加工現場の道具掛けとして。材質ステンレス(SUS304)
軽量樹脂製運搬車カルティオ(新型)(スチールストッパー付) TRUSCO軽量樹脂製運搬車カルティオ(新型)(スチールストッパー付)TRUSCO(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
耐久性の高いスチールストッパー付きです。回転式の荷物落下防止柵を標準装備。省音キャスターとメッシュ構造により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。エラストマー樹脂キャスターにより床面などにタイヤ痕が付きにくいです。
用途頻繁にブレーキを掛けたり外したりする作業に付属品スチールストッパー付(MPK-780-SS)材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂長さ(mm)780幅(mm)490質量(kg)7.7車輪径(Φmm)100高さ(mm)162材質(車輪)エラストマー樹脂ブレーキ有無ありキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)200床面高さ(mm)162ハンドル高さ(mm)900騒音値(dB)35.5キャスター径(Φmm)100材質(ハンドル)アルミ騒音対策ストッパー付、静か材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
ステンレス洋灯吊金具 TRUSCOステンレス洋灯吊金具TRUSCO(18件のレビュー)
619税込681
1パック(2本)ほか
当日出荷
用途木下地にねじ込み、吊、固定金具として使用。種別洋灯吊材質ステンレス(SUS304)種類洋灯吊
ワイヤークリップ TRUSCOワイヤークリップTRUSCO(20件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープと品物との連結に材質鉄(SS400)材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
気密防水パッキンテープ TRUSCO気密防水パッキンテープTRUSCO(27件のレビュー)
249税込274
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要
用途防水・気密・防音・断熱に。主な用途隙間用粘着力(N/10mm)4.6特性気密防水、耐久性、耐候性
...