ストレッチフィルムホルダーTRUSCO当日出荷
ストレッチフィルムの紙管の上下にセットして使用できます。
トラスコ品番301-2689材質ポリプロピレン(PP)本体寸法(mm)奥行116本体寸法(mm)高さ43紙管径(inch)3本体寸法(mm)幅104繰り返し・詰め替え対応
テープカッターTRUSCO(2件のレビュー)当日出荷
カッターが鋭くOPPテープをはじめとする幅広い種類のテープに対応します。OPPテープに使用できます。
トラスコ品番819-1280材質本体:スチール、刃:ステンレス(SUS420)最大テープ幅(mm)50寸法(inch)紙管:3最大テープ外径(Φmm)115
まとめ買い 弱粘着養生用テープ グリーン 50x25TRUSCO¥4,798~税込¥5,278~
1組(10個)ほか
翌日出荷
糊残りが少ない弱粘着タイプのため、養生時のクロスや塗装剥がれを防ぎます。柔らかい基材のため被着体への追従性も良く、湾曲した箇所にも向いています。油性ペンで文字を書くことも可能です。
用途エレベーター内装やリフォーム時の養生に。仕様テープカット条件:手で切断可能寸法(mm)紙管:76色グリーンタイプ筆記可テープ幅(mm)50基材ポリエチレンテープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.13粘着剤アクリル系粘着力1.56(N/10mm)引張強度(N/10mm)4.0
ストレッチフィルム(薄手・エコノミータイプ)TRUSCO当日出荷から翌々日出荷
薄手のエコノミータイプのストレッチフィルムです。グレードの高い原料を配合することにより、厚さ以上の強度を兼ね備えたストレッチフィルムです。紙管は一般的な3インチです。
用途荷崩れ防止用として。防じんに。材質低密度ポリエチレン(LLDPE)幅(mm)500色透明紙管内径(inch)3
ストレッチフィルム(スリムタイプ)TRUSCO翌日出荷
紙管内径が2インチなので、1巻で多く使用できます。使用量が多くても容積が小さく保管できます。
用途荷崩れ防止として。防じんに。RoHS指令(10物質対応)対応
2インチ紙管布粘着テープ(軽量物梱包用)TRUSCO翌日出荷から翌々日出荷
柔軟でなじみ良く強度があります。50m巻きなので、多くの梱包を行う現場での作業効率を高めます。従来とほぼ同サイズで、保管・使用に便利です。エコノミータイプです。
用途基材:スフ織物(ポリエチレンラミネート付)、粘着剤:ゴム系主な用途梱包用
ストレッチフィルム(エッジ強化タイプ)TRUSCO翌日出荷
フィルムエッジ部分を折りこみ加工(2重折り)することにより引張強度が増し、6μの厚みで11μ相当の強度があります。梱包作業中のフィルムの引っ掛かり(エッジ切れ)の解消とスムーズな剥離を実現しました。製造段階でエアーを入れてふんわりと巻き取る事により、フィルムの先端(取出口)が従来品よりも見つけやすくなっています。
トラスコ品番257-3514材質低密度ポリエチレン(LLDPE)幅(mm)500色透明長さ(m)750厚さ(μm)6紙管内径(mm)76RoHS指令(10物質対応)対応引張破断強度(daN)600/cm2
弱粘着養生テープTRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
糊残りが少ない弱粘着タイプのため、養生時のクロスや塗装剥がれを防ぎます。柔らかい基材のため被着体への追従性も良く、湾曲した箇所にも向いています。油性ペンで文字を書くことも可能です。
用途エレベーター内装やリフォーム時の養生に。厚さ(mm)0.13粘着力(N/10mm)1.56引張強度(N/10mm)4RoHS指令(10物質対応)対応紙管サイズ(Φ)76mm
2インチ耐久ラインテープ(無塵仕様)TRUSCO当日出荷から翌日出荷
クリーンルームに適用した、耐久性に優れた作業性抜群のラインテープです。2インチの樹脂管仕様です。一般的な紙管は3インチサイズですが、こちらの商品は2インチサイズの樹脂管の為、総面積が小さく省スペースとなります。丈夫なフィルムと強力な粘着剤で破れや剥がれが少なく、取り替え時期には、剥がしやすいテープです。
用途屋内用。倉庫・工場・クリーンルームなどの5Sや安全区分け表示に。材質基材:ポリエステルフィルム・ポリオレフィンフィルム・剥離フィルム(PET)、粘着剤:ゴム系、芯管:ポリスチレン質量(g)290主な用途倉庫・工場・クリーンルームなどの5Sや安全区分け表示に粘着力(N/10mm)6.5引張強度(N/10mm)92.5特性耐久性、はがせる
重量物用ポリエステルバンド(手締用)TRUSCO当日出荷から翌日出荷
ポロエステルのバンドです。
帯鉄と違い、商品を傷つけたり、怪我の心配がありません。
高強度、低伸度で対候性、耐薬品性に富んでいます。
衝撃を緩和します。
貿易や、重量物の輸送など、大きな力がかかる場所に最適です。
用途重量物の輸送や、貿易カーゴ内の保護など。材質/仕上ポリエステル質量(kg)10紙管内径(mm)200
スーパーアルミ箔粘着テープ(強粘着タイプ)TRUSCO当日出荷
耐久・耐候性に優れた、超強粘着タイプのアルミ箔テープです。
高接着性で、低温・高温時使用において優れています。
手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりも綺麗なため、取り扱い、作業性も高い商品です。
TRATシリーズのスーパーアルミ箔粘着テープより粘着強度が約1.5倍あります。
用途防水気密用、ダクト用、その他補修用途。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。幅(mm)50厚さ(mm)0.2材質/仕上アルミ箔ポリエチレン質量(g)200タイプ筆記可否:不可長さ(m)20本体厚さ(mm)32.5引張強度(N/mm)51/10粘着力(N/10mm)13粘着力(N/mm)13/10紙管サイズ(Φ)76mm最大テープ外径(Φmm)110
スーパーアルミ箔粘着テープTRUSCO当日出荷
強粘着タイプのアルミ箔テープです。
はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。
手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。
ツヤなしタイプです。
用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。トラスコ品番206-8458幅(mm)25厚さ(mm)0.16材質/仕上アルミ箔ポリエチレン質量(g)250タイプ【筆記可否】不可長さ(m)50引張強度(N/mm)51/10アズワン品番64-8734-73粘着力(N/mm)7.2/10紙管サイズ(Φ)76mmつや無最大テープ外径(Φmm)130
スーパーアルミ箔粘着テープTRUSCO当日出荷
強粘着タイプのアルミ箔テープです。
はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。
手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。
ツヤありタイプです。
用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。トラスコ品番206-8459幅(mm)25厚さ(mm)0.16材質/仕上アルミ箔ポリエチレン質量(g)250タイプ【筆記可否】不可長さ(m)50引張強度(N/mm)51/10アズワン品番64-8734-72粘着力(N/mm)7.2/10紙管サイズ(Φ)76mmつや有最大テープ外径(Φmm)130
再帰反射テープ黒色TRUSCO当日出荷から翌々日出荷
質量(g)315紙管サイズ(Φ)76.5mm最大テープ外径(Φmm)110
ノンコアストレッチフィルムホルダーTRUSCO当日出荷
環境に優しいコアレスストレッチフィルムに対応したホルダーです。
本体が紙管の役割を果たすので、最後までしっかりと、スムーズにフィルムを使い切ることができます。
親指一本でブレーキの調整ができます。
トラスコ品番114-1613材質ポリプロピレン(PP)質量(g)610適合サイズ(フィルム幅)300-500mm、(紙管径)3インチ本体寸法(mm)高さ500本体寸法(mm)幅120繰り返し・詰め替え対応
ストレッチフィルムホルダー 300~530mm幅用TRUSCO当日出荷
ストレッチフィルムの幅に応じて、使用できる画期的な商品です。
適合1.5・2・3インチ紙管用トラスコ品番114-1118材質本体:スチールグリップ:塩化ビニール(PVC)質量(kg)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×270×680/720適合幅(mm)フィルム:300~530適合径(Φmm)フィルム:最大240繰り返し・詰め替え対応
樹脂製エルゴテープカッターTRUSCO(3件のレビュー)当日出荷
刃角度を10°つけることで、極めて軽い手首スナップでのテープカッティング作業が可能となりました。
連続作業をおこなう場合に手の疲労軽減に貢献します。
刃中央部分に赤色のラインがはいっており、テープを貼付対象物の中心に、容易に沿わせることが可能です。
紙管挿入の手持ち部分が左右に動く構造となっており、右利き、左利き両方とも使用することが可能です。
用途連続してテープカッターを使用する頻度の高い現場に最適です仕様3インチ(76mm)紙管用材質(刃)冷間圧延鋼
カラーストレッチフィルムミニTRUSCO当日出荷
強くて安心、経済的なフィルム包装です。
焼却時にダイオキシンなどの塩素ガスが発生しません。
用途色別でのマーキング、在庫や荷物の管理などに。小物の梱包に。材質低密度ポリエチレン(LLDPE)質量(g)310引張荷重(daN)400平方センチメートル
OPPテープ専用カートンシーラー(樹脂タイプ)TRUSCO(2件のレビュー)当日出荷
カッター部はカバー付で安全です。
本体は樹脂製なので軽量です。
仕様3インチ(76mm)紙管用適合(テープ)OPPトラスコ品番819-1345材質本体/樹脂、刃/高炭素鋼(SK85M)寸法(mm)63×150×250最大外径(mm)(テープ)125最大テープ幅(mm)50材質(フラップ)ポリカーボネート
大型テープカッター(スチール製)TRUSCO(2件のレビュー)当日出荷
安定感のある重量級のテープカッターです。
三つのコアがあり用途に応じて使い分けができます。
スチール製で頑丈なボディーを持ち、耐久性が優れています。
安全性を心掛けたセーフティカバー設計です。
底面は滑りにくいノンスリップ仕様です。
仕様3インチ(76mm)紙管用、安全カバー付トラスコ品番820-6434質量(kg)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×228×125本体寸法(mm)奥行228最大外径(mm)(テープ)140本体寸法(mm)幅95最大テープ幅(mm)76本体高さ(mm)125
テープカッター(安全カバー付)TRUSCO(8件のレビュー)当日出荷
カッターが鋭くOPPテープをはじめとする幅広い種類のテープに対応します。
カッター部はカバー付で安全です。OPPテープに使用できます。
仕様3インチ(76mm)紙管用トラスコ品番819-1281質量(g)270主な用途安全用最大テープ幅(mm)50
テープカッター クランプ付タイプTRUSCO(3件のレビュー)当日出荷
好きな位置に自由に設置可能なクランプタイプ。
幅50mm×1巻もしくは25mm×2巻が使用可能。
カッターが鋭くOPPテープをはじめとする幅広い種類のテープに対応します。
カッター部はカバー付で安全です。
OPPテープに使用できます。
仕様3インチ(76mm)紙管用適合(テープ)OPP、クロス、クラフトトラスコ品番819-1283材質スチール最大テープ幅(mm)50
気泡緩衝材(紙管レスタイプ)TRUSCO(3件のレビュー)当日出荷
紙管レスで環境に優しい緩衝材です。クッション性に優れています。軽量かつ透明度の高い緩衝材です。酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。裁断、熱シール、打ち抜きなどの加工が容易です。
用途引越し梱包用。弱電製品、家具、ガラス類の保護・緩衝材。機械・食品などの梱包用。厚さ(mm)4
ストレッチフィルムホルダー(ブレーキ機能付き)TRUSCO(10件のレビュー)当日出荷
ストレッチフィルムにセットし使用する工具です。親指一本でブレーキの調整ができます。
トラスコ品番389-4649材質ポリプロピレン(PP)質量(g)194適合サイズ3インチ紙管用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)109×118×62繰り返し・詰め替え対応
テープカッター(スチール製)TRUSCO(17件のレビュー)当日出荷
安定感のある重量級のテープカッターです。スチール製で頑丈なボディーを持ち、耐久性に優れています。
安全性を心がけたセーフティカバー付き。
底面は滑りにくいノンスリップ仕様です。
用途OPPテープ、クラフトテープ、布テープ等仕様3インチ(76mm)紙管用、安全カバー付材質スチール最大外径(mm)140(テープ)
スケルトンクロス粘着テープTRUSCO(2件のレビュー)当日出荷
半透明なのでテープの下が読めます。
軽くて、丈夫なクロスを使用しています。
手切れ性が良く、耐水性にも優れています。
油性ペンで文字が書けます。
引張強度(N/25mm)100紙管径(inch)3引張強度(N/10mm)40
ストレッチフィルムホルダーTRUSCO(17件のレビュー)当日出荷
グリップが長いので握りやすく作業がはかどります。
小型のストレッチフィルムを巻く場合にも便利です。
グリップはブレーキ付なので強く握るとひっぱり強度が強くなり軽く握るとひっぱり強度が弱まります。
仕様3インチ紙管用トラスコ品番301-2701質量(g)246グリップ長さ(mm)100質量(g/セット)246寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)207×80×80繰り返し・詰め替え対応
ストレッチフィルム 15μタイプTRUSCO当日出荷
焼却時にダイオキシン等の塩素ガスが発生しません。
通常(18μ)より薄いため使用後ごみ量の削減になります。
材質低密度ポリエチレン(LLDPE)質量(kg)2.07
テープカッター(樹脂製)TRUSCO(107件のレビュー)当日出荷
本体はアーチ状になっているので手の平にフィットします。
刃部は伸縮安全カバー付で、テープをカットする力が加わることでカバーが本体側に引っ込んでカットできる構造です。
材質(刃)焼入鋼(SK-5)最大テープ幅(mm)50
自動梱包器用PPバンドTRUSCO(6件のレビュー)当日出荷
極めて強靭で、また扱い易い軽さと柔らかさも兼ね備えています。吸水性がなく濡れても強度に変化がなく安心です。安定した品質で自動梱包機適性に優れています。
幅(mm)15.5長さ(m)2500引張強度(kg)130
エコ 自動梱包機用PPバンドTRUSCO当日出荷
使用済みのPPバンドを回収し、原料に再利用したリサイクルPPバンドです。極薄紙管と補強リングを組み合わせた、環境に優しい梱包形態です。通常のPPバンドと変わりなく御使用できます。
トラスコ品番254-9247材質再生ポリプロピレン長さ(mm)2500幅(mm)15.5厚さ(mm)0.61質量(kg)11色黒引張強度(kg)130破断伸度(%)20
ストレッチフィルムミニTRUSCO(8件のレビュー)当日出荷
どんな包装も簡単に早く!強くて安心、経済的なフィルム包装。ポリエチレン製の為、焼却時に塩素系のガスは発生しません。
用途シーズン家財の収納・整理に。引っ越し時の荷物整理に。美術工芸品・ガラス製品・電気製品・梱包に。書籍・新聞・印刷物等のパッキングに。不要物の取りまとめに。材質/仕上ポリエチレン
ストレッチノンコア(無紙管) 18ミクロンTRUSCO当日出荷
使い終わった後、従来紙管はゴミになるため、紙管をなくしました。ケース内の合紙をなくしました。
トラスコ品番253-8121材質/仕上ポリエチレン質量(kg)14.4
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
ページ: 1/ 3