梱包用品 (11) ブランド: オプトエレクトロニクス価格: 10,000~50,000円すべて解除
データコレクタ (OPN-3102i) Bluetooth搭載 2次元コード 小型 IP54対応 オプトエレクトロニクス 当日出荷
2次元コードの読み取りに対応したデータコレクタです。手のひらサイズのコンパクトな筐体にBluetoothを搭載しており、あらゆる機器と簡単に接続して使用することが可能です。内部にデータ保存用のメモリを搭載しており、Bluetooth圏外でも内部にデータを蓄積することができます。
仕様 【CPU】32bit CISC/96MHz、【FROM】512Kbyte+32Kbyte、【SRAM】96Kbyte、【FROM(ストレージ)】1Mbyte、【バイブレーター】強さ (3 段階) 調整可能、【RTC】内容:年月日時分秒誤差:月差±90秒以下、【内蔵NFCタグ】ISO/IEC 14443 TYPE A・TYPE B・JISX6319-4、【画像取得速度】フレーム速度:100fps(最速値)、【移動体読取】254m/s(0.33mmEAN/UPC@125mm)、【PCS値】0.2以上 付属品 MicroーUSBケーブル、ネックストラップ 性能 【耐外乱光/蛍光灯】10000Lx以下、【耐外乱光/太陽光】100000以下、【耐静電気】非破壊:±15kV(気中放電/直接)/非誤動作:±8kV(気中放電/直接) 色 ホワイト 質量(g) 約60 出力 Bluetooth Power Class2 角度(°) 【ピッチ】±70、【スキュー】±70、【チルト】360 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 36×83×21.5 保護等級 IP54相当 連続使用時間(時間) 約10※動作頻度:10秒毎にバーコードを2回読み取り/通信:Bluetooth SPP、マスターモードで相手機器に常時接続/環境温湿度:25℃常湿/電池の状態:新品の電池を満充電/ブザーの設定:有効、音量最大/振動モータの設定:無効 光源 【読取】電球色LED×1個、【エイミング】シングルライン緑色LED×1個 消費電流(mA) 500未満(充電時) 通信方式 Bluetooth標準規格Ver 2.1 バッテリー リチウムポリマ電池(3.7V/600mAh) 読取 UPC-A/UPC-A/Add-on/UPC-E/UPC-E/Add-on/EAN-13/EAN-13/Add-on/EAN-8/EAN-8/Add-on/JAN-13/JAN-8/Code/39/Tri-Optic/NW-7(CodaBar)/Industrial/2/of/5/Interleaved/2/of/5/S-Code/IATA/Code/93/Code/128、MSI/Plessey/UK/Plessey/TELEPEN/Matrix/2/of/5/Chinese/Post/Matrix/2/of/5/Code/11/Korean/Postal/Authority/code/Postal/Code、【GS1/Composite】GS1 DataBar/GS1 DataBar Limited/GS1 DataBar Expanded/Composite GS1 DataBar/Composite GS1-128/Composite EAN/Composite UPC、【2次元】PDF417/MicroPDF417/Codablock F/QRコード/マイクロQRコード/Data Matrix(ECC 0-140/ECC 200)/MaxiCode(Modes 2 to 5)/Aztec Code/Chinese-sensible code、【湾曲面】R ≧ 16mm (NW-7(Codabar) 0.15mm 10桁)R ≧ 20 mm (UPC 0.33mm 12桁) 保証期間 1年間(ケーブル、ストラップを除く) ブザー音 音量 (3 段階)、音程調整可能 視野角 水平:約 38.0°、垂直:約28.9° 焦点距離(mm) 109.2(スキャナ先端からの距離) キー方式 2キ-: トリガ、ファンクション 保存温度範囲(℃) -20~60 LED 2色2個 (赤・緑)、1色1個 (青) 画素数 【読取】30万画素 動作湿度(%RH) 20~85(非結露/非氷結) 通信距離(m) 約10 動作温度範囲(℃) -10~50 給電方式 電磁誘導式無接点給電(専用クレードル)、Micro-USB(付属ケーブル) 読取方式 VGACMOSエリアセンサ 最小分解能 0.1mm(Code39)/0.169mm(GS1Databar・CompositeCode)/0.169mm(PDF417・QRコード・DataMatrix)※PCS 0.9の場合 動作電圧(V) 4.5~5.5(充電) 落下耐久(m) 1.5からコンクリート床面に計18回(6面3サイクル)自由落下後、読み取りが可能なこと 保存湿度範囲(%RH) 20~85(非結露、非氷結) 対応プロファイル 【Bluetooth】SPP/HID USB Full-Speed 12Mbps(HID/COM) Hi-Power Bus-powered対応
2次元ハンドスキャナ オプトエレクトロニクス 3日以内出荷
基本L-46Xからそのままご使用いただけます形状/光学仕様/ソフトウェア 上位互換あらゆる品質課題を改善クラス最高のパフォーマンスへ再設計長期供給可能な部品選定
仕様 PCS値:0.2 以上、傾斜読み取り:ピッチ/ スキュー ±65 チルト 360°、抗菌仕様:JIS Z 2801 相当、移動体読み取り:10 m/s、耐落下強度:1.8m 質量(g) 115 外形寸法(mm) 105.4(D) × 60.0(W) × 153.4(H) 電圧(V) 入力電源:4.5 ~ 5.5 保護構造 IP42 相当 出力 画像:Windows Bitmap、JPEG 方式 読み取り:CMOS エリアセンサ ( 最大120fps ) 機能 読み取り確認:上部パネル/ サイドバー3 色LED 表示、 ブザー、バイブレーション 光源 読み取り:電球色LED 照度(Lx) 周辺:太陽光/100,000 x 以下 蛍光灯/10,000 x 以下 動作温湿度範囲 -5~50 / 5~90%RH(非結露、非氷結) 保存温湿度範囲 -30~60/5~90%RH(非結露、非氷結) ケーブル 2.0 m ストレート標準 ( 脱着式接続済み ) LED エイミング:シングルライン緑色LED コネクタ USB / USB-A プラグ RS-232C ( オプション) /D-sub 9pin メス インターフェイス USB-HID/USB-COM/RS-232C 対応コード 1次元コード、2次元コード 商品タイプ 有線 読取方式 CMOS エリアセンサ 最小分解能 1 次元コード/0.076 mm 2 次元コード/0.127 mm
レーザーバーコードリーダー オプトエレクトロニクス 欠品中
新規光学系を採用し、タッチ読み取りから遠方は実力値でエレメント幅1.0mmバーコードを1mまで読み取り可能です。高分解能や幅広コードも容易に読み取れます。赤色レーザ走査光の使用により、暗所の手ブレ性能や高照度下での視認性に優れています。標準マルチインターフェイスをサポートしました。交換ケーブル方式およびマルチインターフェイスを採用し、ケーブルの交換およびインターフェイスがUSB-HID、USB-COMおよびRS-232Cに対応しています。強化されたケーブルコネクタは、容易なケーブル交換方式でありながら、屈曲や引張に強い構造を実現しました。交換ケーブルは、L-46RおよびL-46Xで共通です。バイブレーション機能を搭載、手のひらで読み取りを認識できるため、医療や生産現場向けにも安心してご使用いただけます。また、トリガキー長押しによりバイブレーションとブザーのON/OFFができるサイレントモード機能があります。「データウィザード」機能により、データ編集読み取りおよびデータ編集出力が可能です。
仕様 【抗菌】JIS Z 2801 相当(白色モデル) その他 耐外乱光:【太陽光】80,000 lx以下【蛍光灯】4,000 lx以下/ 【耐移動体】6m/s (分解能0.33mm UPC/EAN) / 【耐静電気】(破壊無)15kV / 【SRAM】96KB / 【PCS値】最小0.2以上 / 【PCS値】最小0.3 以上,反射率差 (MRD) 32% 以上 / 【耐外乱光】10,000 lx 以下 色 白色 質量(g) 約111(ケーブルを除く) 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 約105.4×60×153.4 角度(°) 【走査】48(±5) 対応 【ブザー】鳴動周波数可変設定可能 光源 赤色半導体レーザ (波長:645~664nm(25℃)) 消費電流(mA) 【動作】155【待機】26 (USB)【検知状態】60 読取 【コード】UPC-A, UPC-A Add-on, UPC-E, UPC-E Add-on, EAN/JAN-13, EAN-13 Add-on, EAN/JAN-8, EAN-8 Add-on, Code 39, NW-7(Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 93, Code 128, GS1-128, MSI/Plessey, Matrix 2 of 5, Code 11, GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded 動作温湿度範囲 【温度】-5~50℃ / 【湿度】5~90%RH(非結露、非氷結) 保存温湿度範囲 【温度】-30~60℃ / 【湿度】5~90%RH(非結露、非氷結) 使用CPU 32bit CISC 防塵・防滴 IP42相当 バーコード 【幅広】110mm(分解能0.2mm Code39) 安全規格 【レーザー】IEC/EN 60825-1 Class 2、CDRH Class 2、JIS C 6802 クラス 2 EMC規格 EN 55035, EN 55032 Class B、FCC Part 15 Subpart B Class B、VCCI クラス B 振動 【バイブレータ】振動モータ (初期設定無効/オプション) 読み取り速度 100scan /sec 強度 高さ1.8mからコンクリート床面に15回(5面3サイクル)自由落下後、読み取りが可能なこと。 インターフェイス Full-Speed 12 Mbps USB(HID/COM)プラグ-A, RS-232C D-sub9pin インジケータ 上部パネル/サイドバー 青色LED表示 読取角度(°) ±50(デッドゾーン±8 読取方式 往復振動型 最小分解能 0.076mm(3mil) 動作電圧(V) USB仕様:4.5~5.5 ROM 【Flash】512KB + 32KB
CCDハンディスキャナ オプトエレクトロニクス 当日出荷
小型、軽量、スタイリッシュなデザインです。従来レーザスキャナと同様の読み取りレンジを実現し、視認性の高い鮮やかな赤色LEDエイミングを使用しています。よりスムーズな読み取り性能で、液晶画面上のバーコードも快適に読み取ります。
小型1Dスキャンエンジンを内蔵。最大読み取り深度600mm(Code 39分解能1.0mm)。
最小分解能0.1mm(Code 39)、最小PCS 0.3、液晶画面に表示されたバーコードの読み取りが可能です。
鮮明な赤色LEDシングルラインエイミングにより、高視認性を実現しました。読み取り位置を容易に認識することができます。
従来のブザー音とLEDによる表示のほか、バイブレーション機能を搭載しています。騒音の出る工場、屋外でも作業効率UP。音が出せない環境でも読み取りを確認することができます。
特殊抗菌仕様の筐体を採用。アルコールによるふき取り清掃も可能です(読み取り窓部、ステータスLED部を除く)。
設定により、トリガスイッチを操作することなしにバーコードを検知し、読み取りを開始することができます。
白バー/黒スペースのバーコードを、設定により読み取ることができます。
仕様 【ピッチ角度】≦±50°、【スキュー角度】≦±65° (デットゾーン±8°は除く)、【チルト角度】≦±25°【湾曲面読み取り】R≧15mm(JAN-8)、R≧20mm(JAN-13)【最小PCS値】0.3以上、反射率差(MRD)32%以上 使用温度範囲(℃) 0~50 光源 赤色LED×1個 消費電流(mA) 読取時/235(読み取り成功時、レーザ/ブザー/LED/バイブレータON)、待機時/35 視野角 水平約50° 防塵・防滴 IP42相当 保存温度範囲(℃) -20~60 安全規格 IEC62471-1:2006 リスク免除グループ EMC規格 EN55022、EN55024、FCC Part15 Subpart B Class B、VCCI クラス B 動作湿度(%) 5~95(非結露) 保存湿度(%) 5~95(非結露、非氷結) 画素数 1500画素 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 【耐外乱光】10000Lx以下、【耐静電気】破壊なし:±15kV(気中放電、直接)、誤動作なし:±10kV(気中放電、直接)±6kV(接触放電、直接/間接)、【耐落下強度】高さ150cmからコンクリート床面に計15回自然落下させ、異常がないこと 動作電圧(V) 5.5~6.5(RS-232C)、4.5~5.5(USB)
1次元バーコードリーダー USBインターフェース仕様 オプトエレクトロニクス 当日出荷
スマートフォンなどの液晶画面に表示したバーコードも読み取り可能です。
バイブレータ機能搭載で、手のひらで読み取りの認識が可能です。
アルコール拭き取りが可能な特殊抗菌仕様なので、医療・小売現場に適しています。
新読み取りアルゴリズム搭載で軽快な読み取りが可能です。
寸法(mm) (外径)55.9×154×33.8 保護構造 IP42相当 電源 USBより供給 方式 読取:CCDリニアイメージセンサ 本体質量(g) 約55 読取(mm) 110(code39、分解能/0.2) 速度 (走査)300スキャン/秒 分解能(mm) 0.1 インターフェース USBインターフェース アズワン品番 3-4979-01 対応コード 1次元 商品タイプ ハンディ
1次元CCDタッチスキャナ オプトエレクトロニクス 4日以内出荷 から 5日以内出荷
読み取り性能と信頼性を追求したタッチスキャナ
スクリーン画面上のコード読み取りにも最適
握りやすい筐体設計
抗菌仕様、消毒液テスト済み
仕様 【走査速度】300スキャン/秒、【PCS値】0.3以上 保護構造 IP42 センサー CCD 機能 【抗菌】JISZ2801相当 光源 赤色LED(読取) 有効読取幅(mm) 最大65 最小分解能 0.1mm
ハンディターミナル H-35用 充電台 (CRD-35) オプトエレクトロニクス 3日以内出荷
ハンディターミナルH-35 専用の充電クレードルです。
色 ブラック 質量(g) 約170 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 105×105×73 保護等級 規定なし 保証期間 1 年間 動作温湿度範囲 0~50℃/湿度規定なし 保存温湿度範囲 -20~60℃/10~80%RH(非結露) LED 【インジケーター】電源LED
1次元リニアイメージャ定置式スキャナ オプトエレクトロニクス 当日出荷 から 3日以内出荷
仕様 PCS値:0.3 以上 保護構造 IP42相当 光源 読み取り:赤色LED×2 走査方式 速度:700スキャン/秒 最大読取値(mm) 80 最小分解能 0.125mm
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品 ページ: 1/ 3
紙製緩衝材 もぐらっぷ 税込 ¥ 17,578 ¥ 15,980 バスケットへ
ボンベホルダ アサダ 税込 ¥ 24,178 ¥ 21,980 バスケットへ