作業用踏台ナカオ(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
工事、倉庫等での作業に最適で軽く、ガッチリした作業台です。移動に便利な荷重式車輪、手すりの取付けも可能です。
最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)240材質(本体)アルミ合金仕様固定式、固定式端具材質アルミ合金製設置寸法・幅(mm)600踏面幅(mm)240天板寸法・幅(mm)600天板寸法・奥行(mm)600
乗降補助踏台ナカオ(3件のレビュー)当日出荷
アルミ製の軽量踏台です。脚部が八の字に広がっているので安定感があります。天板がフェルト貼りのため滑り止め効果があります。
用途簡易作業に。バスなどの車両、機械への昇降補助に。最大使用荷重(kg)150材質(本体)アルミ仕様完成品トラスコ品番387-2726材質アルミ段数1天板寸法・幅(mm)280天板寸法・奥行(mm)500
セーフティーガード SGS-810ナカオ当日出荷
セーフティガードは1台に2本取り付けが可能です。ワンタッチで取り付けができて、付けたまま折りたたみできます。
用途側面方向への端部感知として。材質アルミトラスコ品番463-4268適合機種SKY-15-4/18-4・ESK-14/18・CDE-14-4/18-4質量(kg)1.4
階段手すりナカオ翌々日出荷
手すりは絶縁性ではありません。
適合G-062/082/093/123付属品取付金具
足場台勇馬 楽駝 用アウトリガーナカオ当日出荷
作業台の側方にワンタッチで取付可能です。両側に1本づつ、片側に2本でも取付可能です。
用途側方転倒防止にトラスコ品番114-1027適合機種勇馬 楽駝材質アルミ
ナカオ 伸縮足場板楽楽ふみ太1.2ナカオ(1件のレビュー)当日出荷
250mmごとの伸縮が可能です。
天板には滑り止め加工を施しています。
労働安全衛生規則第524条に規定されたスレート屋根等の踏み抜き防止のため開発しました。
仕様伸縮タイプトラスコ品番393-4527質量(kg)3.6全長×幅W×厚さ(mm)700~1200×308×29
四脚調整式 足場台 のび太郎ナカオ翌々日出荷
脚伸縮により段差での作業も可能です。大工さん、塗装屋さんはもちろん、窓ふき、洗車、いけ垣の手入れなど一家に1台の必需品。お求め安いエコノミータイプです。
最大使用荷重(kg)100仕様折畳み式、脚伸縮構造、固定式端具材質アルミ合金製タイプ折畳み式、脚伸縮構造、固定式端具天板寸法・幅(mm)280
二連伸縮はしご サンノテナカオ(1件のレビュー)翌々日出荷
長時間に作業を行う上梯子に幅広ステップ採用。
横ずれへの安定度を向上させるため梯子下端巾を広げた八の字構造。
伸縮脚の採用で、段差や坂道、階段などでの作業でほぼ水平を確保。作業安全を保ちます。
軽自動車へ積載可(道路交通法施工令第22条3のイに違反しません)
最大使用荷重(kg)130踏ざん間隔(mm)342材質アルミ合金製ステップ踏面幅(mm)55伸縮脚(m)ストローク0.2 固定端具付
楽駝ミニナカオ翌々日出荷
脚立ではできなかった天板の上に乗っての作業ができるので、作業性が向上します。長時間作業でも疲労が少なく、高齢者の方でも安心です。ワンアクションでセットできる折りたたみ構造、コンパクトに収納でき持ち運びにも便利です。背面枠が83°なので、より壁面に近づいて作業ができるようになりました。(※背面枠からの昇降はできません。)幅広天板と幅広ステップ滑り止めモールで作業性の向上と、踏み外しを防止します。せまい場所でも使えます。
最大使用荷重(kg)160踏ざん踏面幅(mm)60材質(本体)アルミ材質アルミニウム合金踏面幅(mm)60使用角度(°)72.5(背面枠/83)天板寸法・幅(mm)350天板寸法・奥行(mm)520
一連はしご ノッポシングルナカオ(2件のレビュー)翌々日出荷
軽くて持ち運びしやすいシンプルな一連はしごです。横さんの止め方はラッパプレス式。
最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)350材質アルミ合金製仕様固定式、自在スベリ止め端具
コンスミニナカオ翌々日出荷
バーリング加工(天板に穴が開いて盛り上がっている状態)なので、滑り止め効果が高いです。オプションの連結ブリッジ(別売)を使えば通路にもなります。
用途内装工事や狭い場所での作業に。最大使用荷重(kg)150トラスコ品番433-9291材質アルミ合金段数1収納時全長(m)0.379天板寸法・幅(mm)500天板寸法・奥行(mm)510
専用脚立 NAZナカオ翌々日出荷
強さ、安全性、作業性、保管性、4つの機能を兼ね備えた脚立です。赤い滑り止めモールが、脚立使用時に多い滑りや踏み外しを防ぎます。
最大使用荷重(kg)160材質アルミ合金製踏ざん踏面幅(mm)60仕様折畳み式、開き止め中折れ式、固定式端具踏面幅(mm)60
昇柱用具ナカオ翌々日出荷
軽く、持ち運びが便利な昇降用具で背たけより上にある電柱足場釘に吊下げロープで引っかけ固定する構造となっています。
最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金製仕様NTT仕様書品及び仕様書同等品
天板背面手すりナカオ翌々日出荷
手すりは絶縁性ではありません。
適合G-062/082/093/123/124H-60/90
四脚調整式 はしご兼用脚立 のび太郎ナカオ(1件のレビュー)翌々日出荷
高さの調節が出来、1台で2台分の役割をはたします。お求めやすいエコノミータイプです。1家に1台、ぜひどうぞ。
最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)43仕様折畳み式、開き止め中折れ式、脚伸縮構造、固定式端具
四脚調整式 はしご兼用脚立 ピッチナカオ翌々日出荷
端具は滑りにくく、床や壁をよごす心配もない特殊材質を使用しユニバーサルな動きをする自在端具を取付けました。
最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金仕様折畳み式、開き止め中折れ式、脚伸縮構造、自在スベリ止め端具
専用脚立 AS型ナカオ翌々日出荷
天板が広く、各段すべて幅広ステップ材(60mm)を使用していますので、作業性及び安全性が抜群にすぐれている専用脚立です。水平型開き止め付。
材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)60仕様折畳み式、固定式端具天板寸法(mm)250×365
アウトリガー一体式四脚伸縮式はしご兼用脚立 ダン吉ナカオ翌々日出荷
転倒を抑止する効果が抜群のアウトリガーを標準装備した日本初のアウトリガー一体式四脚伸縮はしご兼用脚立。
一体設計なので段差調節も可能でバランスのよい仕上がりです。
安定度抜群のアウトリガー。
操作は簡単。水平レベルを保つ四脚伸縮脚で傾斜地や談幸での作業姿勢を安定させます。
50mmの幅広踏ざんをガッチリ固定するDカール構造が足元を守ります。
アウトリガーが付いても10.2kg(1.8m)の計量脚立。
一体式なので、着脱の必要がなく、計量で手間いらず。
最大使用荷重(kg)130材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)50伸縮脚(mm)194(13mmピッチ)天板寸法・幅(mm)308天板寸法・奥行(mm)150
運ぱん君ナカオ翌々日出荷
スチール製の約半分の重量です。
荷台、手すりはアルマイト(表面処理)付です。
仕様完成品、自在キャスター、固定キャスター各2個、折りたたみハンドルタイプ
梯子部品ナカオ¥10,980~税込¥12,078~
1セット(2個)ほか
翌々日出荷
専用脚立 局内用脚立GF型ナカオ翌々日出荷から5日以内出荷
機械室、電力室など狭くて、絶縁性を必要とする局内用に設計された下端幅の狭い専用脚立です。
仕様折畳み式、開き止め中折れ式、固定式端具踏面幅(mm)65
妻側一体式セーフティーガードR/Lナカオ翌々日出荷
ESK-14、18、SKY-15、18用の妻側一体式セーフティーガード
用途左右セットでの出荷RoHS指令(10物質対応)対応
G-124用階段手摺り(片側)ナカオ翌日出荷
G-124用階段手すりです。
用途G型用仕様G-124用階段手摺り(片側)トラスコ品番851-5252適合機種G-124材質アルミ質量(kg)2.7
G型用階段手摺り(片側)ナカオ当日出荷
G用階段手すりです。
用途G型用仕様G型用階段手摺り(片側)トラスコ品番851-5251適合機種G型材質アルミ質量(kg)2.1
足場台 ヒテンマナカオ翌々日出荷
脚も天板作業床も伸縮調節ができるアルミ製足場台です。脚調節式脚立+伸縮式足場板を一つにした画期的な製品です。コンパクトに折りたたみできますので持ち運び収納も楽々OKです。
最大使用荷重(kg)100仕様折りたたみ式トラスコ品番509-4267種別(手すり)-材質アルミピッチ(mm)(天板伸縮)80、(脚部伸縮)4天板寸法・幅(mm)257天板寸法・奥行(mm)906~1510
四脚調整式 脚異長はしご兼用脚立 ピッチナカオ翌々日出荷
左右の支柱の長さを変えて一般的な階段での作業を可能にしました。もちろん平地面での使用もできます。
最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金仕様折畳み式、開き止め中折れ式、脚伸縮構造、自在スベリ止め端具階段調節高(mm)735
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
ページ: 1/ 3
紙製緩衝材もぐらっぷ税込¥17,578¥15,980
ボンベホルダアサダ税込¥24,178¥21,980