縦つりクランプイーグルクランプ当日出荷から5日以内出荷
確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構)
つり荷重による強力自動締め付け機構
つり荷重の2倍以上の力で締め付ける/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない
高周波焼き入れ済みの特殊合金鋼製カム
クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ
取扱いやすい大型のつり環
焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
用途つり上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
絶縁つりフックイーグルクランプ(1件のレビュー)翌々日出荷から3日以内出荷
ワイヤーが外れない重力式のワイヤー外れ止め付き
交換可能な絶縁ベアリング材使用により完全に絶縁
絶縁抵抗は1MΩ以上
用途溶接電流のアース不良による感電事故及びクレーンや器具の焼損防止・スパークによるワイヤーの素線切れ及び歯の損傷防止・高層ビル建築用クレーンの滞電による感電防止等
横吊りクランプ ラッチ式ロック装置付イーグルクランプ翌々日出荷から9日以内出荷
軽量・コンパクト・取手付で、取り扱いに便利です。
大型の吊環を採用し作業効率も向上しました。
スプリング式締め付け機構です。
用途形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁などの横吊り作業。仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
可変側溝用内つりクランプ EUIV型イーグルクランプ3日以内出荷
可変側溝(自由勾配側溝)・U字溝全般兼用型です。
吊り環を吊り上げることにより4個のカムが連動して外側に回転し、吊り荷を内側から押し付ける構造です。
用途道路用側溝、U字溝、可変側溝の内づり仕様可変側溝用掛け金具付(PAT)・自動着脱装置付き(PAT)材質高抗張力鋼
レールつり用クランプ RCAL-1t(10-80)ロック付イーグルクランプ4日以内出荷
トラスコ品番137-9799質量(kg)9.8寸法L(mm)202寸法H(mm)424基本使用荷重(t)0.2~1寸法H2(mm)115最大使用荷重(t)1適合部材レール JISE1101 30~60kg
縦つりクランプイーグルクランプ翌日出荷から5日以内出荷
つり環を引くとロックがかかり、つり環を本体に押し込むとロックが解除される、内蔵型自動ロック機構
つり荷重による強力自動締め付け機構/つり荷重の2倍以上の力で締め付ける/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない
高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム
クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ
取扱いやすい大型のつり環
焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
内蔵型自動ロック機構により、狭い場所でも使用可能
用途縦つり・運搬・反転・回転・組立・建方・搭載適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
レール吊クランプイーグルクランプ3日以内出荷から7日以内出荷
トングレールもつり上げ可能
隙間無く並べられたレールも容易に取り出し・つり上げが出来る
つり荷重に応じた最適なグリップ力で、安全につり上げる特許機構
つり荷に無駄な傷を付けない特殊合金鋼製ダブルカム
着脱に便利な開放装置付き
クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
用途つり上げ・運搬・敷設寸法A(mm)80寸法D(mm)115寸法B(mm)202寸法C(mm)215適合部材30~60kgレール…スタンダードレール・クレーン用レール・トングレール適合レール30~60kg
縦つりクランプイーグルクランプ翌日出荷から5日以内出荷
横引にも強いユニバーサルシャックル(全方向つり環)
従来型に比べ軽量で作業効率が向上
確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構)
つり荷重の2倍以上の力で締め付ける自動締め付け機構
締め付け力はつり荷重に比例するためつり荷に無駄な傷をつけない
高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム
クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
用途つり上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ペンディング加工適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鋼矢板・鉄鋼構造物・鉄鋼枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
コンクリート吊クランプイーグルクランプ(1件のレビュー)5日以内出荷
開口部が広く深い落蓋式道路側溝に最適のクランプ
開放装置付
本体・部品は高抗張力鋼及び特殊鋼使用で、強靭・軽量
ピン差し替え式で、開口部のストロークが大きい
グリップ力の大きい交叉リンク機構
回るまわるフックイーグルクランプ4日以内出荷
フックの上部が水平に360°回転します。ワイヤー・チェーンのねじれを解消できます。
コンクリート二次製品用クランプイーグルクランプ3日以内出荷
使いやすさと軽量化を追求してシンプルに進化した内つりクランプです。良く使う使用サイズに絞り、調整無しで使えます。自動着脱装置付で、効率よく作業ができます。
用途道路側溝U字溝の内つり上げ・運搬・積み下ろし・敷設作業寸法(mm)A:218/B:356~515/C:456/D:400質量(kg)16.6最大使用荷重(kg)600適合部材U字溝・落蓋式道路用側溝内幅(mm)使用可能:220~300
建設作業用つり具イーグルクランプ5日以内出荷
クランプが使用できない建設作業で大活躍!梁鋼材のフランジやウェブ、山留材等のボルト穴を利用してつり上げる穴つり専用治具です。落下防止ワイヤ付きナット締付による隙間の無い取付が可能です。締付後もシャックルの方向・角度がつり方向へ追従します。(逆方向は不可)
用途引き起こし・反転・つり上げ・フランジ部分つり上げ適合部材梁鋼材・山留材・鉄骨・鉄鋼構造物
縦つり用クランプイーグルクランプ3日以内出荷
横引きに強い大型のユニバーサルシャックルで、用途も多彩です。
用途縦つり用 用途、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等材質高抗張力鋼
縦つり用軽量クランプイーグルクランプ翌々日出荷
自由度の高いユニバーサルシャックルと軽量クランプの融合です。
用途縦つり用、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼等仕様使用荷重(最小~最大)600~3000、ラッチ式ロック装置付、2点吊り用トラスコ品番851-6161材質高抗張力鋼
ねじ式無傷クランプ SAR-1.6(5-25)引張り用イーグルクランプ3日以内出荷
作業場所を選ばない全方向性倍力シャックル付きスクリュークランプです。
用途鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・鏡版・パイプ・造船用トランス材等仕様使用荷重(最小~最大)320~1600トラスコ品番851-6205材質高抗張力鋼質量(kg)4.3有効寸法(mm)3~25
イーグル 横つり用クランプ AMS-3t(40-70)イーグルクランプ5日以内出荷
軽く、強く、使いやすく、鉄骨建方作業用クランプです。取手付で取り扱いに便利です。大型の吊環を採用し作業効率も向上しました。
用途形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁などの横吊り作業。形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁などの横吊り作業。仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用トラスコ品番515-9253材質/仕上高抗張力鋼質量(kg)14.7寸法L(mm)215寸法H(mm)379寸法D(mm)56寸法H2(mm)105
鋼板縦吊用クランプイーグルクランプ翌日出荷から5日以内出荷
確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締付け機構)。吊荷重による強力自動締付け機構。吊荷重の2倍以上の力で締付ける。グリップ力は吊荷重に比例。吊荷に無駄な傷をつけない。高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム。クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体。吊荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ。取扱やすい大型吊環。焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ。
用途吊上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工。適合部材鋼板・型鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーター・クレーンビーム・パイプ等。
チェーンバランサー EQF-4t(3m)イーグルクランプ7日以内出荷
段差のあるつり点の不安を解消しました!鉄鋼構造物のようにバランスが悪いワークでも素早くバランスつりができる構造鉄鋼構造物等のつり上げにおいて、つり点の高さが変化する引き起こし・反転作業時に最適です。チェーンを採用していることで従来からの玉掛け作業のワイヤ式と違い、ワイヤ独自のヨジレや、はね返り等のくせがありません。JIS規格より厳しい EN規格(818-2,4)に準拠した玉掛け専用チェーンとして、ISO9001認証工場において厳選された最高の特殊合金鋼を使用して製造された、最高品質のチェーンを採用(特殊コーティング済)マスターリンク、カップリングも、ISO9001認証工場にて製造されたドイツ製、フランス製の製品を採用しております。
用途運搬、つり上げ、引抜き、組立、搭載、建方作業トラスコ品番137-9791材質高抗張力鋼質量(kg)16最大使用荷重(t)4チェーン線径(Φmm)10
チェーンバランサー EQF-2t(2m)イーグルクランプ7日以内出荷
段差のあるつり点の不安を解消しました!鉄鋼構造物のようにバランスが悪いワークでも素早くバランスつりができる構造鉄鋼構造物等のつり上げにおいて、つり点の高さが変化する引き起こし・反転作業時に最適です。チェーンを採用していることで従来からの玉掛け作業のワイヤ式と違い、ワイヤ独自のヨジレや、はね返り等のくせがありません。JIS規格より厳しい EN規格(818-2,4)に準拠した玉掛け専用チェーンとして、ISO9001認証工場において厳選された最高の特殊合金鋼を使用して製造された、最高品質のチェーンを採用(特殊コーティング済)マスターリンク、カップリングも、ISO9001認証工場にて製造されたドイツ製、フランス製の製品を採用しております。
用途運搬、つり上げ、引抜き、組立、搭載、建方作業トラスコ品番137-9802材質高抗張力鋼質量(kg)7.3最大使用荷重(t)2チェーン線径(Φmm)8
鉄鋼用クランプ 縦つり用無傷クランプ NEC2型イーグルクランプ5日以内出荷
ワンタッチ操作で軽量、作業性抜群の無傷クランプです。危険識別マーク付きつり環クサビ押込用ハンドルの開放防止機構つり荷重による自動締め付け機構/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけないです。万一の脱落を防止するストッパーカム機構ストッパーカムは特殊合金鋼製で高周波焼き入れ済みつり荷を傷つけずにガッチリつかむ大型のクサビクラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
用途縦つり、運搬、反転、組立、搭載、建方作業、溶接
縦つり用無傷クランプ NEC-200kg(1-12)イーグルクランプ5日以内出荷
ワンタッチ操作で軽量です。
万一の脱落を防止するストッパーカムです。
作業性抜群の無傷クランプです。
用途鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨などの縦吊り作業に仕様無傷・安全確認用マーク付つり環・誤動作防止機構付トラスコ品番104-1221材質高抗張力鋼質量(kg)2.3使用荷重(kg)(最小~最大)40~200
鉄鋼用クランプ 縦つり用 軽量 ET型イーグルクランプ翌々日出荷から5日以内出荷
自由度の高いユニバーサルシャックルと軽量クランプの融合です。
用途縦つり用、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼等仕様ラッチ式ロック装置付・2点吊り用材質高抗張力鋼
鉄鋼用クランプ 縦つり用 軽量 E型イーグルクランプ5日以内出荷
製品質量を最小限まで軽くしてコンパクトに設計した、軽量型クランプです。
ロック装置はラッチ式のスプリング式締め付け機構です。
用途鋼板・形鋼などの縦吊り作業、つり上げ・運搬・反転・回転・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工仕様ラッチ式ロック装置付・2点吊り用材質高抗張力鋼
縦つり用クランプ WOL型イーグルクランプ5日以内出荷
内蔵型自動ロック機構により、ワンタッチ動作で自動的にロックの開閉が可能です。
用途縦つり・運搬・反転・回転・組立・建方・搭載に、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等に仕様ISO9001認証取得工場製材質高抗張力鋼
縦つり用クランプ SL型イーグルクランプ翌々日出荷から7日以内出荷
耐久性、安全性に優れた標準タイプのクランプです。
ラッチ式ロック装置付きです。
スプリング式締め付け機構です。
用途縦つり用用途、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等仕様ISO9001認証取得工場製材質高抗張力鋼
縦つり用クランプ RS型イーグルクランプ3日以内出荷から5日以内出荷
作業性抜群、簡単レバー操作の開放ロック機構です。
用途縦つり用用途、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム等仕様ISO9001認証取得工場製材質高抗張力鋼
縦つり用クランプ RS型アタッチメント付イーグルクランプ3日以内出荷から5日以内出荷
作業性抜群、簡単レバー操作の開放ロック機構です。
用途縦つり用用途、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム等仕様ISO9001認証取得工場製材質高抗張力鋼
横つり用無傷クランプ BMB型イーグルクランプ5日以内出荷から7日以内出荷
軽量、コンパクト 横つり用ワンタッチ・ロック式無傷クランプ確実に効くラッチ式ロック装置(無傷カム締め付け機構)つり荷重による自動締め付け機構、グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけないです。万一の脱落を防止するストッパーカム機構締め付け用無傷カム、ストッパーカム、押さえ金はすべて特殊合金鋼製で高周波焼入れ済みです。クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体取扱いやすい取手付きです。
用途横つり、水平つり、運搬、組立、搭載、建方作業、溶接
横つり用(形鋼用)クランプ VAR型イーグルクランプ5日以内出荷
形鋼の引き起こし・吊り上げに最適なクランプです。
ラッチ式ロック装置付きです。
スプリング式締め付け機構です。
用途横つり用、適用部材:形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁、鋼製枠、造船用ロンジ材、クレーンビーム、鏡板、パイプ等材質高抗張力鋼
横つり用クランプ G-3t(5-40)イーグルクランプ5日以内出荷
形鋼のつり上げや反転に適したクランプです。
I形鋼のようなフェースの短いものにも使用できます。
ラッチ式ロック装置付き。
形鋼用のロングセラーです。
用途形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番851-6166材質高抗張力鋼質量(kg)18.8使用荷重(kg)600~3000
横つり用(形鋼用)クランプ GD型イーグルクランプ5日以内出荷
G型の補強を強くした超強力型クランプ、反転用に最適です。
用途横つり・水平つり・建方・運搬反転・回転・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工仕様ISO9001認証取得工場製材質高抗張力鋼
レールつり用クランプ RCAL-500kg(10-80)ロック付イーグルクランプ7日以内出荷
多彩なレールをつる、特許機構の専用クランプです。ロックスプリング付きです。並べられたレールも容易に取り出し・つり上げができます。つり荷重に応じた最適なグリップ力で、クランプしてつり上げる機構特殊合金鋼製ダブルカム着脱に便利な開放装置付きです。クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げです。
用途縦つり、運搬、敷設トラスコ品番137-9809質量(kg)7.5寸法L(mm)202寸法H(mm)396基本使用荷重(t)0.1~0.5寸法H2(mm)115最大使用荷重(t)0.5
ねじ式全方向クランプ SBB-5t(10-40)イーグルクランプ5日以内出荷
つり上げ・運搬・反転・回転・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・つりピースです。
用途チェーンブロック、ホイストなどの吊りピースに最適です仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番851-6206材質高抗張力鋼、精密鍛造質量(kg)15.8基本使用荷重(t)5使用荷重(kg)1000~5000有効寸法(mm)10~40
形鋼クランプイーグルクランプ5日以内出荷から7日以内出荷
確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構)
つり荷重による強力自動締め付け機構
グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない
高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム
クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ
取扱いやすい大型のつり環
焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
用途横つり・水平つり・建方・運搬・反転・回転・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工適合部材形鋼(H形鋼・I形鋼・みぞ形鋼)・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼板・鋼製梁・鋼製枠・造船用ロンジ材・クレーンビーム・鏡板・パイプ等
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
ページ: 1/ 3
紙製緩衝材もぐらっぷ税込¥17,578¥15,980
ボンベホルダアサダ税込¥24,178¥21,980