カットワイヤーニッサチェイン(21件のレビュー)当日出荷
ワイヤーロープの両末端加工済みの製品です。両アイ加工、両フック加工、フック加工/アイ加工、両端子加工の4タイプがあります。ビニコートタイプもございます。
用途キャップやカバーなどの紛失防止の連結金具。看板などの吊り下げ。
リーズロックニッサチェイン(10件のレビュー)当日出荷
リーズロックは展示会での簡易設備の仮止めや補強に。
また店舗における看板や大型POPの取り付けに。
専用工具不要でワイヤーロープを引っ張り、締め付けが簡単に出来るセルフロック内蔵のアタッチメントです。
設置時間の短縮が可能です。
用途つり天井やダクト・照明器具の吊り下げに。
舞台でのバトンへの吊り下げに。
アドバルーンやバルーンの固定に。
クリスマスツリーの固定や電飾配線補助に。
展示会場における造作物の補強や固定に。
アンテナの引っ張りに。
農業フェンス・園芸用に。
店内外におけるタペストリーの取り付けに。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワイヤーロープニッサチェイン(10件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
吊る・引っ張るをスリム&シンプルに。
強くてサビにくいステンレス製です。必要な長さをもつれずに引き出せるリール式パックで末端処理がしやすいほつれ止め加工を先端に施しています。
加工(端末処理)両ほつれ止めRoHS指令(10物質対応)対応
カップリングニッサチェイン(3件のレビュー)当日出荷
ボールチェーンの先端金具です。取り付けも容易です。
用途水栓用やプレートの吊り下げに。RoHS指令(10物質対応)対応
キーワイヤ ステンレス製ニッサチェイン(4件のレビュー)当日出荷
ステンレス製でサビに強く、ねじ式ですので簡単に開閉できます。
表示板、プレートの吊り下げに最適です。
材質(本体)ステンレス種類ワイヤーキャッチ使用荷重(kg)1材質(ねじ部)真鍮材質(ワイヤー部)ステンレス
リンクチェインニッサチェイン当日出荷
切断済みチェーンですので、即時にご使用いただけます。
用途間仕切りなど様々なシーンに使用可能。表面処理ユニクロメッキ
オーバルスリーブニッサチェイン¥2,690~税込¥2,959~
1袋(100個)ほか
当日出荷
用途ワイヤーロープ専用パーツ 2RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスキーリングニッサチェイン当日出荷
Wリングに強度と美しさを加えたリングです。水回りに最適なステンレス製です。
用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。材質本体:ステンレス(SUS316)RoHS指令(10物質対応)対応
真ちゅう カップリングニッサチェイン当日出荷
用途ボールチェーン専用パーツ 1仕上クロームRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ボールチェインニッサチェイン当日出荷から3日以内出荷
表面処理研磨リールサイズ(mm)Φ120×40リール質量(g)75RoHS指令(10物質対応)対応
真ちゅう コネクターニッサチェイン当日出荷から4日以内出荷
用途ボールチェーン専用パーツ 2仕上クロームRoHS指令(10物質対応)対応
ボールチェーンニッサチェイン当日出荷から3日以内出荷
ねじれないことと、手触りの良さが特長。
表面処理クロームリールサイズ(mm)Φ120×80RoHS指令(10物質対応)対応
鉄/ユニクロ リングニッサチェイン(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~
1箱(500個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質スチール(SWRM6)種類リンクRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス Wリングニッサチェイン¥3,498~税込¥3,848~
1箱(500個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
リンクチェイン 鉄ユニクロ溶接ニッサチェイン当日出荷から3日以内出荷
ベーシックな形状で溶接を施しており、安価で安定した強度があります。
材質/仕上スチール(SWRM)表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
ステンレス カップリングニッサチェイン当日出荷
用途カップリング/ビス止め用カップリング/ボールキャッチ仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスキーリングニッサチェイン当日出荷
Wリングに強度と美しさを加えたリングです。水回りに最適なステンレス製です。
用途チェーン、ワイヤーロープの先端金具・ジョイント金具に。材質本体:ステンレス(SUS316)参考使用荷重(kg)4RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.0392
ステンレス ボルトクリップニッサチェイン当日出荷から4日以内出荷
用途ワイヤーロープ専用パーツ 1適合ワイヤーロープ:SY30~SY15(V)用寸法A(mm)3.1ねじ径(mm)10仕上研磨RoHS指令(10物質対応)対応
鉄 角型アイプレート ニッケルニッサチェイン3日以内出荷から4日以内出荷
ファンクショナルパーツに待望のアイアンシリーズ。表面はステンレスの光沢に似た高級感のあるニッケルメッキ仕上げ!!屋内での使用の場合安価な鉄製で十分!!数量をたくさん使用する場合トータルコストダウンが可能!!
鉄 スリムアイプレート ニッケルニッサチェイン3日以内出荷から4日以内出荷
ファンクショナルパーツに待望のアイアンシリーズ。表面はステンレスの光沢に似た高級感のあるニッケルメッキ仕上げ!!屋内での使用の場合安価な鉄製で十分!!数量をたくさん使用する場合トータルコストダウンが可能!!
甲丸スナップニッサチェイン¥4,898~税込¥5,388~
1箱(500個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
鉄 丸型オープンアイプレート ニッケルニッサチェイン4日以内出荷
ファンクショナルパーツに待望のアイアンシリーズ。表面はステンレスの光沢に似た高級感のあるニッケルメッキ仕上げ!!屋内での使用の場合安価な鉄製で十分!!数量をたくさん使用する場合トータルコストダウンが可能!!
ステンレスワイヤーロープニッサチェイン当日出荷
ワイヤーロープを少量でご使用される場合に最適です。水回りに最適なステンレス製です。
用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品。材質本体:ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンDリングニッサチェイン3日以内出荷から4日以内出荷
水回りに最適なステンレス製です。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
鉄ucスクリュージョイントニッサチェイン3日以内出荷から4日以内出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途チェインやワイヤーロープの接続に。材質鉄表面処理ユニクロ
ステンレスキーワイヤーニッサチェイン当日出荷
ステンレス製でサビに強く、ねじ式ですので簡単に開閉できます。
用途吊り下げ金具に。仕様ステンレスキーワイヤー(100個入)トラスコ品番126-6251材質ロープ:ステンレス、金具:真ちゅう全長(mm)約120質量(g)170線径(mm)1グリーン購入法適合
ユニクロビクターチェンニッサチェイン当日出荷
溶接を施さず複雑な曲げ加工により安定した強度があります。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。仕様ユニクロビクターチェン30m2018年トラスコ掲載ページ2 0903
鉄ドブメッキ溶接リンクチェインニッサチェイン当日出荷から翌々日出荷
ユニクロメッキに比べて防錆性に優れています。
用途間仕切り・転倒防止。2018年トラスコ掲載ページ2 0902
ステンレス リングニッサチェイン(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~
1箱(200個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
線径のバリエーションが豊富で、錆びにくいステンレスパーツ。
用途チェーン・ワイヤーロープの先端金具、連結金具種類リンク仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
カチットワイヤ ダブルニッサチェイン当日出荷
ワイヤの先端を差し込むだけで抜けません。
用途キャビネットやコンテナの簡易防犯用。種類ワイヤーキャッチ使用荷重(kg)10寸法A(mm)4寸法B(mm)4.5材質(ねじ部)真鍮ロープ径(Φmm)1.2材質(ワイヤー部)ステンレス
ダイカストアイストラップ 箱入ニッサチェイン翌々日出荷
専用金型で成形しているので、ビスピッチのズレがほとんどありません。
用途壁面や柱に取り付け座金に。トラスコ品番126-6143材質ZDC2寸法d(mm)4寸法A(mm)9寸法D(mm)5参考使用荷重(kg)40表面処理ユニクロ破断強度(kg)250寸法W(mm)9破断荷重(kg)250寸法B2(mm)34寸法H1(mm)14寸法B1(mm)45寸法H2(mm)5寸法H3(mm)4使用荷重(kN)0.392
ステンレススクリュージョイントニッサチェイン当日出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。水回りに最適なステンレス製です。
用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。材質本体:ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
リール巻ボールチェーン 真鍮クロームニッサチェイン翌々日出荷
チェーン自体により戻し機能が備わったチェーンです。リールに巻いている製品のため、使用時に絡まりにくいです。
用途プレートなどの吊下げに。トラスコ品番127-3963材質本体:真ちゅう(C2720)色クローム径(Φmm)玉:2.5全長(m)30寸法A(mm)3.3参考使用荷重(kg)3破断荷重(kg)12チェーン径(Φmm)3.3RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.0294
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
ページ: 1/ 3
紙製緩衝材もぐらっぷ税込¥17,578¥15,980
ボンベホルダアサダ税込¥24,178¥21,980