- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 50ページ目
50ページ目: 物流/保管/梱包用品/テープ
特価
本日11月11日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
どんなものも持ち運び簡単、使用後もコンパクトに収納できます。
材質ポリプロピレン
最大荷重(kg)1000未満
こんなお得な商品も!
らくらく家具動かせるキャリーセット
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
最大300kgの物まで移動できます。
100kgの重い物でも、たった20kgの力でらくらく持上げられます。
滑りにくく環境にも優しいエラストマ製グリップ。軽量なパイプハンドル。美しいABS樹脂製本体。
フォーク先端はテーパー状に薄くなっているので家具などの下に大変入れやすく、表面もカチオン塗装仕上げのためキズがつきにくくなっています。
ワイドに張り出た台車は安定性と耐荷重に優れ、100kgの荷重にもビクともしません。
安全ツマミは移動する家具などの下に台車をセットする時に、誤って指などを家具の底などに挟むことが防止できる安全設計です。
台車の高さを26mmまでにおさえたので家具などを必要以上に高く上げることがなく、家具の転倒や付属物の落下などの危険が減少しました。
耐熱性、日光、雨、みぞれ、雪にも耐え、持続的なパフォーマンスを発揮します。防水加工、屋外機器の補修、道具の補強等、様々なシーンで使用可能です。縦横両方向に手で裂くことが出来ます。
用途一時的な屋内外の補修に。アウトドア用品の補修、梱包、結束、固定に。
トラスコ品番676-6797
幅(mm)48
厚さ(mm)0.31
色シルバー
長さ(m)22
基材ポリエチレンフィルム(ポリエステルメッシュ入)
粘着剤ゴム系
主な用途補修用、固定・仮止め用、結束用、梱包用
粘着力(N/10mm)6
引張強度(N/10mm)54
使用条件【テープカット】手で切断可能
特性屋外使用可、耐候、耐熱、防水
1巻
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
極薄スリット式により、安全性の高さと着脱の手軽さの両立を実現した台車用キャスターストッパーです。キャスターストッパー「キャスパー2ndジェネレーション」は、ピンチオープン方式により、取っ手部分を追加することで、片手での着脱を可能にしました。
用途台車のキャスターストッパーにキャスター付きの家具や台車の安全対策に。
仕様オープンリング方式:×
材質天然ゴム、SBR
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
色半透明
タイプ紐付
入数(枚)200
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。
高さ(mm)297
テープ幅(mm)210
テープ長さ(m)0.297
サイズ(mm)A4サイズ
コンテナ×9個・小サイズ×30個付属した樹脂製パーツキャビネットです。
コンテナは中身が取り出しやすく、頻繁に取り出すものの収納に最適!
小引出しには仕切板が1枚付属しているので、小物やパーツに合わせて収納可能です。
背面4隅に穴が開いていますので、壁にかけることも可能です。
用途部品や小物の保管に
タイプコンテナ9個・引出し小30個
引出し数引出し小30個
仕切板30
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(コンテナ)104×159×73、(小)55×152×37
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)380×160×470
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
5色から選択できます。荷物の行き先や内容等に応じて色分けし、ひと目で仕分けができ、作業効率を大きく改善できます。
また黒色は、製品の目隠しや日焼け防止に役立ちます。
用途荷崩れ防止。工場内製品仕分け。
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に表面皮膜を施し、さらに気密性・止水性を向上させています。
用途シャッター下の隙間ふさぎに。防塵・防水・気密・防音・断熱に。
仕様粘着テープ付
材質基材/特殊発泡ゴム(EPDM)
主な用途隙間用
粘着力(N/10mm)8.3(ステンレス粉)
細かなネジ・釘等の部品収納に便利です。「ベルトフック付きミニケース」はナチュラルカラーで中身の確認ができます。また、取り外しができ、腰のベルトに取付ができます。ハンドル左脇にはΦ径目盛、右脇には取り外しが可能なビットホルダーがついています。
セット内容ベルトフック付きミニケース×9
材質PP
幅(mm)305
質量(kg)0.9
色グレー
高さ(mm)290
奥行(mm)70
外形寸法(mm)305×70×290
仕切数(個)9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
高品質のリング・フックを使用しています。
用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。
種別2本吊
材質ロープ:スチール、芯:麻、スリーブ:アルミ
安全率5倍
天板が縞板のため、アルミ形材に比べて滑り止め効果があります。
最大使用荷重(kg)150
仕様組立式
材質アルミ
初期接着性。穴あき。接着剤併用。仮釘不要
用途家具・建具製作での一次接着用
厚さ(mm)0.14
長さ(m)20
主なワークパーツ
特殊反射板にて光源の再帰性反射効果が高い製品となります。夜間での光源がない危険な場所での光源反射にて注意を促します。必要な長さに応じてカッターなどで切断できます。
用途工場、倉庫などあらゆる標示に。さまざまな危険標示。衝突防止標示に。各種施設の段差標示。誘導表示。
ペンチでカシメるだけでロープや紐の先端の振れ止めが出来ます。
用途ロープ、紐の先端ホツレ止め。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリエステル
厚さ(mm)(フック)1.85(ループ)2.45
片面にフックとループがついたフリーマジックを使用した結束バンドキットです。必要な長さに切って、付属のバックルを組み合わせると自由な長さの結束バンドが作れます。(15cm以上面ファスナーを重ね合わせてください)
用途角材・資材の簡易結束。在庫品の固定。
付属品バックル25個
材質ポリエステル
テープ厚さ(mm)2.5
剪断強度(N/cm2)8
仕切板なし(フリータイプ)A4サイズの用紙が、ピッタシ入るデラックスタイプのアタッシュ型ケース。錆びにくいステンレスピン採用
用途現場、事務所でのツールや書類の保管ツール・書類の持ち運び用に便利
トラスコ品番402-8724
材質耐衝撃性コーポリマー
質量(kg)0.64
色ブラック
アズワン品番1-9586-03
外寸法・高さ(mm)78
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)270
本体内寸法(mm)354×242×50(蓋底71)
外寸法・間口(mm)366
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
耐久性・耐光性・収納性バツグン!スタイリッシュデザイン。使いやすい!驚きの収納力!
用途設備工事・内装業・DIY・レジャー等に
仕様フルオープン、ポケット付、ショルダー付、折りたたみ可
材質高品質ポリエステル
主な用途設備工事・内装業・DIY・レジャー等に
コーティングPVC加工
入数12
凸凹面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用。
接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性にすぐれた厚手タイプです。
用途学校、ホテル、駅構内などの案内ライン表示に。
質量(g)780
耐熱温度(℃)60
主な用途表示・安全用
剥離紙あり
特性耐摩耗性、耐久性
粘着タイプ強力
糊残りしにくい設計。抜群の手切れ性で、まっすぐ切れる。油性マーカーで文字が書ける。
用途建築現場はもちろん、仮止めやDIYなど多様なシーンに対応
幅(mm)50
色クリア
長さ(m)25
1巻
¥369
税込¥406
6日以内出荷
特徴。持ち運びラクラク軽量タイプ。天板トレー形状。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用質量(kg)100
エアータイヤのクッション性・耐久性を両立。従来のエアータイヤと比較し、グリップ面・サイドウォールの厚みを厚くしたプロ仕様モデル。ベアリングには高炭素クロム軸受鋼を採用しなめらかな回転を実現.
用途一輪車の交換用タイヤ
材質ゴム(タイヤ)/スチール(ホイル)/スチール(シャフト)
質量(kg)約3
車輪径(Φmm)365
シャフト径(Φmm)16
耐荷重(kg)100
シャフト長さ(mm)170
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
段ボールカットも可能!!
段ボールの開梱はもちろん、段ボールの耳カットや小窓を作るのに最適!
PPバンドなどの梱包資材も
自動で刃が収納できる!!
刃を収納する時は裏側のボタンを押せば自動で戻ります。
ストラップホール付!!
あらゆる留め具に対応できる大きなストラップホール!
刃の交換ができる!!
切れ味が落ちて来たら刃の交換が可能!!(別売)
材質刃部/ステンレス刃物鋼、ハンドル/ABS樹脂、スライド/亜鉛
寸法(mm)135×35×18
全長(mm)135
刃渡り(mm)27
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
こんなお得な商品も!
ポップアップバケツ バケッ太郎
モノタロウ
¥959~
税込¥1,055~
使用時はバネの力で立ち上がります。両サイドにバックルが付いていますので、立ち上がり時のバネをしっかり押さえ、使わない時はカチッとロックでき、コンパクトに収まります。
用途工具・部品の収納に。作業時に出たゴミの回収に。
仕様バケツ内側撥水加工
材質ポリエステル
収納量15kgまで
2018年トラスコ掲載ページ4 2258
この製品は日東電工(株)のNo.5302Aです
金属各種プラスチックとシリコーンゴムを接着
透明はく離紙のついた1面にシリコーン系粘着性剤、白はく離紙のついた2面にアクリル系粘着性剤を使用したシリコンゴム接着用両面接着シートです(シリコン処理面への接着も可能です)
1面のシリコーン系粘着性面はシリコーンゴムによく接着し、電気絶縁性に優れ、2面のアクリル系粘着性面は、金属板・プラスチック板等の素材に優れた接着性を有します
横(mm)100
寸法縦(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
被着材の素材金属、シリコーン
主なワークパーツ
1袋(2枚)
¥599
税込¥659
当日出荷
柔らかい素材で、緩衝・保温・防湿・耐薬品性に優れたシートです。
燃やしてもダイオキシンなどの有毒ガスは発生しません。
用途割れ物や定型物の緩衝包装などに。
オプションノズルです。
トラスコ品番855-1403
種別ノズルホルダー(10mm幅)
適合品番FV310-81
ノズル幅(mm)10
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
約2年相当でも強度残存率が90%以上保たれる中長期使用の1tタイプの大型土のう(フレコン)。
寸法(mm)直径1100×1050
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ダンボールのこぎり ストレートグリップ
モノタロウ
¥299
税込¥329
段ボールの開梱はもちろん、曲線カットや穴をあけることもできます。PPバンドも切断できます。
トラスコ品番472-8530
材質本体:ABS樹脂、刃部:ステンレス刃物鋼
全長(mm)190
質量(g)26
刃長(mm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥599
税込¥659
当日出荷
直接木製の壁面などにねじ込めます。
用途木製の壁面・床面・柱等に設置し、ヒモ・ロープ・ワイヤー等の壁面金具として使用
材質ステンレス(SUS304)
種類ボルト・スクリュー
メタルラック専用のサイドバーです。固定部品2組付きです。
表面処理クロムメッキ
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
適合ポール径(Φmm)約25
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途電機設備
付属品六角ナット× 1 個
材質ステンレス鋼(SUS304)
表面処理電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
使い勝手のよいチャック式ポリ袋入りです。
厚さ(mm)1.1
番手#16
折径(mm)60
切り幅(mm)1.1
鍛造商品で熱処理済です
用途ワイヤー・チェーンロープなどの連結に
表面処理ユニクロメッキ
防水性・耐水性・気密性・水密性・耐久性にすぐれています。
段差にも追従し、しっかりと密着します。
熱軟化による汚染が少なく、施工性にすぐれます。
低温領域において、従来品よりも良好な粘着力を有しています。
伸度(%)18
引張強度(N/10mm)18
剥離紙あり
適合用途防水・耐水・屋外
主なワーク大面材、パーツ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。