物流/保管/梱包用品/テープ :「吊り上げ」の検索結果

関連キーワード
738件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
移動は4輪共自在車輪でスムーズに行えます。 手動ウインチにて荷物の吊り上げ、下げができます。 アーム・足は折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでもどこでも使用できます。
用途クレーンの設備のない作業現場に、車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業、車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業 仕様ウインチ巻上式 高さ(mm)(足)150
1台
129,800 税込142,780
11日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全とバランスのよい吊り上げ作業のための専用天秤です。
用途ハウジング用パネル吊り作業用天秤。 仕様スリングベルト・シャックル・ワイヤロープ・吊環付 材質特殊鋼
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパーツールスーパー 2点吊用天秤
安全とバランスよい吊り上げ作業のための専用天秤。
長さ(mm)(スパン)2000 質量(kg)7.2 基本使用荷重(t)0.6
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

日本クランプ(JAPAN CLAMP)水平つり専用クランプ
レンフロークランプの。・本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。・レンフロージャパンと技術援助契約を締結し国産化しました。・本品は全て生産物賠償保険がついています。・鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。・重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。・従来のハッカーの簡便さにクランプの安全性を組み込み鋼板のつり上げ、移動に適したクランプです。・クランプの先端がクサビ形状になっている
種別横吊クランプ
1組(2個)
47,980 税込52,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強靭なポリエステル原糸を芯糸に使用。ワイヤーの様にバリが出ないので、手にやさしい。アイ部と本体部は一体の為、アイ部が抜けることは、ありません。外面部も繊維の為、商品を傷つけることは、ありません
用途パイプ、鋼管類の吊上げ、下げ作業に。傷つくと困る塗装済の製品 破断荷重5.0t 使用荷重(t)0.8 種別両端アイ形 材質内芯:ポリエステル原糸、外カバー:ポリエステル原着糸
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンテナトラックの奥から木製パレットを引き出す作業にご使用ください。 どの開口幅の時でも爪の取り付け板が必ず平行となる構造ですから、板の厚みにかかわらず確実につかむことができます。 開口幅は130mmまで開きますから板が厚くてもつかめます。
寸法A(mm)最大/335、最小/280 寸法F(mm)51 寸法B(mm)最大/370、最小/240 寸法C(mm)最大/130、最小/0 寸法K(mm)57
1台
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クレーン設備のない作業現場での吊上げ移動に最適です。車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業に。車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業に。アーム長さは、3段階調節式。アーム駆動は油圧を使用し楽に上下出来ます。。アーム・足は、折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでも何処でも使用出来ます。
材質構造用鋼 揚程(m)2 仕上焼付塗装 アーム長さ(mm)1230/1380/1530(3段階)
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

物を吊り上げ・固定する際に使用します(1本吊厳禁)。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。 タイプリング付 ワイヤー径(Φmm)12×9
1枚
36,980 税込40,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高品質のリング・フックを使用しています。繊維スリングなので手をけがする危険がありません。ワイヤと比べ収納スペースが少なくて済みます。
用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。 種別4本吊 安全率6 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
37,980 税込41,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ロードチェーン(フック付)、チェーンバケット操作ケーブル付スイッチ
適合揚程15m用 適合機種CH200DRASP
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷

世界特許の球面回転アゴ式自動締付け機構(全方向性式)。 球面回転アゴで吊荷をガッチリつかむ・グリップ力は吊荷重に比例。 ねじ式万力と自動締付け機構の二重安全構造。 多方向に吊上げ可能なツイン・シャックル。 スプリング式プレシャーナット(ゆるみ止め装置)付。 締付けねじ及び球面回転アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み。 特殊合金鋼製鍛造本体。 特許スプリング・カラーで着脱が簡単、確実。 亜鉛メッキ(ガルバナイズド)仕上げ。
用途吊上げ・運搬・吊り下げ・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・吊ピース・引張ピース。 寸法P(mm)150
1台
48,980 税込53,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高品質のリング・フックを使用しています。繊維スリングなので手をけがする危険がありません。ワイヤと比べ収納スペースが少なくて済みます。
用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。 種別2本吊 安全率6 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


スーパーツールスーパー 天秤
揚程を有効に使用できる新しい設計です。(H:揚程確保)吊り上げ物の大きさ・長さによりスパンの調整ができ便利です。
用途長尺物の吊り上げ作業およびバランス保持に便利。 仕様(スパン位置)500・1000mm トラスコ品番381-2821 材質特殊鋼 質量(kg)28 寸法H(mm)175
1台
68,980 税込75,878
翌日出荷

丈夫な標準タイプ
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
1個ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
8,300 税込9,130
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニックやクレーン等でドラム缶を吊り上げ、ドラム缶の移動に最適なドラム缶リフターです。最大1トン(二本掛吊時)まで持ち上げる事ができます。
用途ドラム缶吊り上げ作業。 材質チェーン:機械構造用炭素鋼,マスターリンク・グリップ:機械構造用クロム鋼 寸法D(mm)85 寸法E(mm)120 寸法B(mm)62 寸法C(mm)650 チェーンサイズ(線径mm×長さLmm)6×18 ロードチェーン等級80 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.9MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

引張強度、弾力性、伸びに強いポリエステル繊維(内層)とナイロン繊維(外層)を使って独自の方法で織った、耐久性に優れたベルトスリングです。軽くて扱いやすい軽量タイプ。傷のつきやすい品物も安心して吊り上げ、吊り降ろしできます。表面はソフトな繊維ですから大切な品物を傷つけません。傷みやすい両端のアイ部は絞りこみ、さらに保護皮革で覆っているため安全性に富んでいます。
材質ポリエステル
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。 使用荷重(t)(2本垂直吊)2.4 アイ部幅(mm)120 アイの長さ(mm)240
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

樹脂ペレット、粒状物の運搬に適しています。内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠
用途樹脂・粒状運搬用に。 仕様(ラミネート)なし トラスコ品番412-7625 幅(mm)870 質量(kg)1.4 奥行(mm)870 投入口寸法(径×高さ)(mm)□870×800 外径(mm)□870 RoHS指令(10物質対応)対応 最大充填質量(kg)500
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

重量物の吊り上げ軸に対して360度回転し、吊り上げ方向に対しても180度回転します。JISアイボルトの使用荷重に比べて、約3倍の使用が可能です。JISアイボルトでは危険を伴った横吊り、斜め吊り、引き起こし作業時にも安全にご使用いただけます。
用途コンクリート2次製品、金型、土木、建築、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊るのに使用。 材質SCM435
1個
特価
9,598 税込10,558
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

一般的に広く使用される安価な吊り具です。
用途コンクリート製品吊り上げ用。 各種重量物吊り上げ用。 表面処理ユニクロメッキ
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。 種別両端アイ 使用荷重(t)(2本垂直吊)0.6 呼び寸法(mm)6 寸法B(mm)160 寸法C(mm)80 ロープ径(Φmm)6 アイ部幅(mm)80 安全率6倍 アイの長さ(mm)160 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小型でしかも軽量なドラム缶専用吊り具でフタ付ドラム・フタなしドラムいずれのドラム缶にも適用できます。
用途ドラム缶吊り上げ作業。 トラスコ品番107-4423 寸法H(mm)580 寸法d(mm)60
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

大洋製器工業JIS玉掛ワイヤ ロック止 O/O 12mm
エコ商品
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。 種別両端アイ 使用荷重(t)(2本垂直吊)2.4 呼び寸法(mm)12 ロープ径(Φmm)12 アイ部幅(mm)120 安全率6倍 アイの長さ(mm)240 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。 種別両端アイ 材質ロープ:炭素綱 使用荷重(t)(2本垂直吊)0.6 ロープ径(Φmm)6 アイ部幅(mm)80 アイの長さ(mm)160
1本
719 税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。 使用荷重(t)(2本垂直吊)4.28 アイ部幅(mm)140 アイの長さ(mm)280
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

片アイ片フックタイプのワイヤーロープスリングです。フックは安全レバー付きです。JISワイヤーを使用しています。安全係数6です。特殊メッキ仕様(G/O)で荷物や手などを汚しません。
用途荷物の吊り上げ・引っ張り。 仕様JISG3525 材質硬鋼線材、炭素鋼S45C、アルミ合金 タイプG種ワイヤー使用・片アイ片フックタイプ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

敷鉄板の敷設、撤去作業等の吊り作業に最適。 開口部が大きいので取り付け・取り外しが簡単。 吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全確実。
用途敷き鉄板吊り具 寸法H1(mm)236 寸法H2(mm)89 寸法L1(mm)105 寸法L3(mm)38 寸法D(mm)64 寸法D1(mm)32 寸法T(mm)54 寸法T2(mm)18
1組
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。 種別両端アイ 材質ロープ:炭素綱 使用荷重(t)(2本垂直吊)1.67 ロープ径(Φmm)10 アイ部幅(mm)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げ、一般の荷役に。 材質ステンレス(SUS304)
1袋(1個)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

テーパー付アルミクランプ圧縮止で荷の下から引き抜きやすい安全設計。 クレーン等安全規則第219条に基づき、フレミッシュ加工とアルミクランプ圧縮止の2重ロックでトゲなし! 品質保証の国際規格ISO9002 取得工場で生産している為、品質は保証付きで安心!
用途玉掛・荷物の吊り上げ、吊り下げ用 仕様生産物賠償責任保険付労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品 種別両端アイ 使用荷重(t)1.12 使用荷重(kg)1120 ロープ径(Φmm)12 破断荷重(kN)71 ワイヤー径(a)(Φmm)12 アイ寸法(mm)200
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。 アイ部幅(mm)100 アイの長さ(mm)200
1本
769 税込846
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大洋製器工業JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径6mm
エコ商品
物を吊り上げ・固定する際に使用します。(1本吊厳禁)。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定 仕様219条段落とし、フレミッシュ加工 材質ロープ:炭素綱 ワイヤー径(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 アイ寸法(mm)160×80
1本
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内容物をフォークで吊り上げ、工場・倉庫の屋外での保管や、河川・災害土木関係の大型土のうとして最適です。強度と耐候性はJIS準拠
用途土木建築用に。 材質(本体)耐候剤入りポリプロピレン 外径(mm)Φ1100 RoHS指令(10物質対応)対応 最大充填質量(t)1
1枚
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂ペレット、粒状物の運搬に適しています。内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠
用途樹脂・粒状運搬用に。 仕様(ラミネート)なし 種別樹脂、粒状物運搬用
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。 使用荷重(t)(2本垂直吊)1.35 呼び寸法(mm)9 ロープ径(Φmm)9 アイ部幅(mm)100 安全率6倍 アイの長さ(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

テーパー付アルミクランプ圧縮止で荷の下から引き抜きやすい安全設計。 クレーン等安全規則第219条に基づき、フレミッシュ加工とアルミクランプ圧縮止の2重ロックでトゲなし! 品質保証の国際規格ISO9002 取得工場で生産している為、品質は保証付きで安心!
用途玉掛・荷物の吊り上げ、吊り下げ用 仕様生産物賠償責任保険付労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品 種別両端アイ 材質硬鋼線材 使用荷重(kg)670 ロープ径(Φmm)9 破断荷重(kN)39.9 ワイヤー径(a)(Φmm)9 アイ寸法(mm)170
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。 種別両端アイ 材質ロープ:炭素綱 使用荷重(t)(2本垂直吊)1.35 ロープ径(Φmm)9 アイ部幅(mm)100 アイの長さ(mm)200
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

両端フック付きのワイヤーロープスリングです。両端フック付きです。JISワイヤーを使用しています。安全係数6です。特殊メッキ仕様(G/O)で荷物や手などを汚しません。
用途荷物の吊り上げ・引っ張り。 仕様JISG3525 タイプG種ワイヤー使用・両フックタイプ
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)