組立ては差し込むだけでOK。少ないパーツで組立、分解が短時間で行えます。
収容物の大きさや用途に合わせて棚板は50mmピッチで調節可能です。また、棚受は支柱に差し込むだけの構造なので棚の上下移動が容易に行えます。
棚板前面に便利なカード差しが付き、品名、品番を記したカードが差し込め類似した商品の分類整理に大変便利です。
頑丈なガセットプレート(揺れ止め金具)と柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。
ガセットプレートはガッチリとしたガセットで横揺れをシャットアウト。
柱のエッジ部はもう一度中へ折り曲げられ、ソフトな仕上げです。
ベースは柱にシッカリ、フィット。Pタイルや床を痛めません。
仕様ボルトレス
タイプ単体
板厚(mm)天地板:35棚板:35
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)40
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
均等耐荷重(kg/段)150
四方から見通しやすく、どこからでも出し入れ自由。
コーナープレートが揺れを防止します。
錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。
50mmピッチで棚板の高さを変えられます。
ベース付きだから、床を傷つけません。
用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。
色ホワイトグレー
タイプ単体
板厚(mm)天地板:35、棚板:35
安全荷重(kg)600(1台当たり)
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)40
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
総耐荷重(kg)600
均等耐荷重(kg/台)600
均等耐荷重(kg/段)120
コストパフォーマンスの高いアングルスチール軽量棚です。
1段あたりの耐荷重は70kg。
事務所内のファイルの保管や軽量物の保管に便利な商品です。
2.5cmピッチで高さ調整が出来ます。ワンボルトタイプで組立も簡単です。
用途軽量物の保管
材質スチール
高さ(mm)1810
奥行(mm)460
間口(mm)890
棚ピッチ(mm)25
枠幅(mm)40
取扱説明書(0.8MB)
均等耐荷重(kg/段)70
こんなお得な商品も!

メッシュラック 間口600mm
モノタロウ
¥5,698~
税込¥6,268~
【幅66cm×奥行36cm】【耐荷重250kg/段】【ポール直径25mm】メタルラックのセットです。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 専用パーツを組み合わせて オリジナルの 収納ラック にカスタマイズも可能です。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマのメタルラックのセットです。 オフィスや店舗のバックヤード、工場での大容量・重量物の収納に最適です。
付属品アジャスター
奥行(mm)360
間口(mm)660
耐荷重(kg/段)250
耐荷重(kg)棚板1枚当り:約250
キャスターなし
材質(棚板)スチール
材質(ポール)スチール
材質(スリーブ)樹脂
ポール径(Φmm)25
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。レベル調整の可能な樹脂製アジャスターを採用。小型のラックとしてご使用いただけます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能
材質(ベース)樹脂
支柱径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
アジャスターM12
アルミニウム合金で6輪のため、脱輪しにくく移動もラクです。折りたたみもでき、収納状態で5段まで積重ねできます。
用途道具・材料等の運搬用。
仕様●保管収納寸法幅(mm):690●保管収納寸法長さ(mm):1900●保管収納寸法高さ(mm):390
トラスコ品番243-0569
セット内容本体:1台、床付き布枠:4台、交差筋交い:1台
材質本体、床付き布枠:アルミニウム合金、交差筋交い:鋼製、キャスター金具:スチール、キャスター:ゴム車輪
長さ(mm)1899
幅(mm)686
色シルバー
高さ(mm)1780
均等荷重(kg)300
キャスター径(Φmm)150
最大使用質量(kg)300
1セット(6台)
¥289,800
税込¥318,780
7日以内出荷
組み立て簡単!狭いスペースを有効利用しながら、的確な商品管理ができる物品整理棚です。
棚板は5cm間隔で高さを調節できますので、デッドスペースを生かせます。
奥行き・幅・段数の組み合わせは、中軽量タイプは16通り!
支柱はC型構造でねじれが少なく、強度もバツグンです。
高さ(mm)1800
材質(本体)スチール
タイプ組立式
耐荷重(kg/段)200
棚ピッチ(mm)50
総耐荷重(kg)1200
均等耐荷重(kg/段)200
スペースに合わせて自在に組み合わせ、明るいディスプレー空間を演出。
光沢感と質感のある塗料で仕上げることで、柔らかで上品な印象に。
2・3段目(5段の場合は2・3・4段目)の棚位置を10cm間隔で変更することができる機能的なテーブルです。
高さを135cmに設定しているので中央什器としても最適です。
材質サテンホワイト塗装、透明ガラス
仕様アジャスター付き
付属品可動棚×2枚
厚さ(mm)5
高さ(mm)1350
タイプ組立式
奥行(mm)450
間口(mm)450
ボルト径3/8w
棚ピッチ(mm)100
スペースに合わせて自在に組み合わせ、明るいディスプレー空間を演出。
光沢感と質感のある塗料で仕上げることで、柔らかで上品な印象に。
2・3段目(5段の場合は2・3・4段目)の棚位置を10cm間隔で変更することができる機能的なテーブルです。
高さを135cmに設定しているので中央什器としても最適です。
仕様アジャスター付き
付属品可動棚×2枚
材質サテンホワイト塗装、透明ガラス
厚さ(mm)5
高さ(mm)1350
材質(本体)フレーム/スチール製25mm角、サテンホワイト塗装、棚/透明ガラス5mm厚
タイプ組立式
奥行(mm)450
間口(mm)1200
耐荷重(kg/段)10
ボルト径3/8w
棚ピッチ(mm)100
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×450×1350
総耐荷重(kg)30
棚板内寸・間口(mm)1098
棚板内寸・奥行(mm)398
均等耐荷重(kg/段)10
スペースに合わせて自在に組み合わせ、明るいディスプレー空間を演出。
光沢感と質感のある塗料で仕上げることで、柔らかで上品な印象に。
2・3段目(5段の場合は2・3・4段目)の棚位置を10cm間隔で変更することができる機能的なテーブルです。
高さを135cmに設定しているので中央什器としても最適です。
材質サテンホワイト塗装、透明ガラス
仕様アジャスター付き
付属品可動棚×2枚
厚さ(mm)5
高さ(mm)1350
タイプ組立式
奥行(mm)450
間口(mm)900
ボルト径3/8w
棚ピッチ(mm)100
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。