物流/保管/梱包用品/テープ :「穴用」の検索結果

関連キーワード
5,816件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リムは衝撃に強いポリプロピレン製
材質金具:スチール、車輪:サーモプラスチックラバー(TPE) 全高(mm)182 耐熱温度(℃)-20~60 取付穴径(mm)13
1個
10,700 税込11,770
翌日出荷

リムは衝撃に強いポリプロピレン製
材質金具:スチール、車輪:サーモプラスチックラバー(TPE) 全高(mm)69 耐熱温度(℃)-20~60 取付穴径(mm)11
1個
2,060 税込2,266
翌日出荷

1個
439 税込483
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンマーキャスター420Y・自在車(ナイロン一体車輪)
エコ商品
材質(車輪)ナイロン一体車輪 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ通し穴式キャスター
1個
479 税込527
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リムは衝撃に強いポリプロピレン製
材質金具:スチール、車輪:サーモプラスチックラバー(TPE) 全高(mm)158 耐熱温度(℃)-20~60 取付穴径(mm)13
1個
6,020 税込6,622
翌日出荷

イマオコーポレーションキャスタ(C7シリーズ)
材質(車輪)加硫ゴム(非移行性)・グレー ストッパーなし 材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ 材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ 材質(ホイール)ポリアミド・ブラック キャスタータイプ通し穴式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
932 税込1,025
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リムは衝撃に強いポリプロピレン製
材質金具:スチール、車輪:サーモプラスチックラバー(TPE) 全高(mm)69 耐熱温度(℃)-20~60 取付穴径(mm)11
1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

積み重ねが出来るので保管効率が向上します。 側面2面が透明なので積み重ね時に内容物の概容がつかめます。
フタの有無なし 材質PP(ポリプロピレン) 質量(kg)1.5 耐荷重(kg)10 外寸法・幅(mm)348 外寸法・高さ(mm)240 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 外寸法・奥行(mm)474 有効内寸法・奥行(mm)449 有効内寸法・高さ(mm)230 有効内寸法・幅(mm)324
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カサカサと音の立たない持ち手付きポリ袋。 オフィスやご家庭でも使い勝手の良いビニール袋です。 持ち運びに便利で、資料やチラシなどA4サイズ用紙も入れられます。 ショッパーとして、また会議やイベントなどの会場でも活躍します。 お土産やお持たせの小分け用袋としても手軽にお使い頂けます。 普段使いはもちろん、業務用としてもオススメです。
1冊(50枚)ほか
549 税込604
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷

簡単に素早くテントやタープを設営できる
用途テントやタープ設営時のロープの長さ調整に 材質アルミニウム 寸法(mm)16×38×8 穴径(Φmm)5.5 ロープ径(Φmm)4~5
1セット(4個)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

初期接着性・穴あき・接着剤併用・仮釘不要。家具・建具製作での一次接着用併用する接着剤が硬化するまで強力に固定。
厚さ(mm)0.14 長さ(m)20
1巻
639 税込703
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1袋(2個)
419 税込461
当日出荷

丁寧に鍛造されているため、荷重の角度に関係なく優れた使用荷重です。ステンレス(SUS316L)製で、非常に優れた耐食性があります。ISO15085準拠品です。リング部は倒すことができます。
用途壁面や床などに取り付け、チェーンやロープなどの固定用金具として。 トラスコ品番362-4438 材質ステンレス(SUS316L) 寸法d(mm)7 寸法A(mm)40 寸法E(mm)40 寸法B(mm)23.4 寸法C(mm)15 寸法D1(mm)6 使用荷重(kN)7.35
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

丁寧に鍛造されているため、荷重の角度に関係なく優れた使用荷重です。ステンレス(SUS316L)製で、非常に優れた耐食性があります。ISO15085準拠品です。リング部は倒すことができます。
用途壁面や床などに取り付け、チェーンやロープなどの固定用金具として。 材質ステンレス(SUS316L)
1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(100枚)ほか
378 税込416
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

簡単に素早くテントやタープを設営できる
用途テントやタープ設営時のロープの長さ調整に 材質アルミニウム 寸法(mm)65×33×6 穴径(Φmm)5.5 ロープ径(Φmm)4~5
1セット(4個)
499 税込549
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドパレックトラック交換部品
部品名称キャップボルト
1個
48 税込53
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タカ印(ササガワ)荷札 クラフト 一穴
ナチュラルで素朴な風合いのクラフト荷札は、オーガニック、カジュアルなテイストにピッタリ。 環境に優しい素材なので、エコ、クリーンなイメージにも最適です。
材質クラフト紙 質量(g/m2)100
1箱(1000枚)ほか
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドパレックトラック交換部品
適合機種ND サイズM6×30 部品名称キャップボルト 部品番号25 機種区分ND3.0
1個
92 税込101
4日以内出荷

ハンドパレックトラック交換部品
適合機種ND、NC サイズM5×40 部品名称キャップボルト 部品番号50
1個
139 税込153
4日以内出荷

イーグルクランプ穴吊用冶具
鉄骨の建方にボルト穴が利用できる 鋼材に傷をつけない つりピースの取り付け不要 斜めつり(引き起こし)ができる 梁のフランジ部分に設けられたボルト穴を利用してつり上げる穴つり専用治具 取り付けはボルトを締め付けるだけで簡単
用途引き起こし・反転・つり上げ・フランジ部分つり上げ 寸法D(mm)3 寸法G(mm)15 寸法I(mm)36 寸法L(Φmm)16.5 寸法M(mm)43 寸法N(mm)31 種類その他金具 寸法F(mm)49.2 寸法a(mm)12 寸法P(mm)35 寸法S(mm)64 寸法K(mm)63 寸法J(mm)54 寸法t(mm)63 ワイヤーロープ長さ(mm)400 適合部材鉄骨・鉄鋼構造物・鋼製枠鋼 寸法F'(mm)- 適合ワイヤ径(Φmm)2.5 寸法b(mm)13 寸法d(mm)25 寸法R(mm)24
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油圧ゲージの取り付けが可能です。(お客様作業)破壊試験機、理化機器用プレスなどにご使用いただけます。
付属品ハンドル
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(1000枚)
3,898 税込4,288
当日出荷

有穴加工(Φ8mm穴)を施していますので、野菜、青果の包装に適しています。 強度、透明度、開口性に優れています。 汎用袋として様々な用途で使用できる厚み・サイズを取り揃えています。 OPPボードン袋と比べて、低温時の強度に優れています。また重量物や尖った物を入れた場合にも破れにくく、裂けづらい製品です。
種類平袋 穴径(Φmm)8 穴数4
1ケース(5000枚)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

有穴加工(Φ8mm穴)を施していますので、野菜、青果の包装に適しています。 強度、透明度、開口性に優れています。 汎用袋として様々な用途で使用できる厚み・サイズを取り揃えています。 OPPボードン袋と比べて、低温時の強度に優れています。また重量物や尖った物を入れた場合にも破れにくく、裂けづらい製品です。
種類平袋 穴径(Φmm)8 穴数4
1ケース(2000枚)ほか
8,198 税込9,018
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日本クランプ(JAPAN CLAMP)穴つり専用クランプJSG型
つり穴や接合用ボルト穴を利用して吊り上げます。
用途鋼製セグメント等。各種鋼材(H鋼、I型鋼)・部材、アルミ、ステンレス等様々な用途に。 仕様ワンタッチ式 材質特殊合金鋼 寸法t(mm)9 寸法D(mm)13
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伊藤忠リーテイルリンクOPP袋 空気穴入り(シール付)
封をしたあとに中の空気が逃せるOPP袋。
用途雑貨・パンフレット・書類・DM・プレゼントのラッピング、陳列、保管用に。。 材質OPP 厚さ(mm)0.03 透明 種類平袋 テープあり
1袋(100枚)ほか
349 税込384
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンボックス #9F 穴無
エコ商品
仕様●嵌合1:サンボックス #6B 孔無●嵌合2:サンボックス #6B-2 孔無●嵌合3:サンボックス #6B-3●嵌合4:サンボックス #6C 孔無●嵌合5:サンボックス #9D●嵌合6:サンボックス #9E●嵌合7:サンボックス #9B-5●嵌合8:サンボックス #9D 材質PP 形状底面:格子リブ 高さ(mm)(内寸)120 短辺(mm)(内寸)244、(外寸)282 長辺(mm)(外寸)370 有効内寸(mm)短辺:236、長辺:310 圧縮荷重(kN[kgf])19.40[1980] 外寸法・高さ(mm)125 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・高さ(mm)110
1個ほか
1,998 税込2,198
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロイヤルワゴン支柱の使用しないボルト穴を隠す樹脂製のキャップです。
トラスコ品番125-8873 材質/仕上本体:スチール 質量(g)40
1組(16個)
739 税込813
当日出荷

パンチング穴仕様で、液体を逃が事ができます。表面処理など液体から引き上げる工程での利用に最適です。スチール製で非常に丈夫です。様々なサイズを積み重ねることができます。ハンドルが90度で止まるので持ち運びやすいです。
材質スチール シルバー 容量(L)27 外寸法・高さ(mm)200 最大積載量(kg/台)100 外寸法・奥行(mm)300 外寸法・間口(mm)450 有効内寸法・間口(mm)442 有効内寸法・奥行(mm)285 有効内寸法・高さ(mm)182
1個
8,798 税込9,678
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


手持ち袋にチャックが付いた、チャックバッグ。 透明度が高いPP(ポリプロピレン)製で見た目美しく、クリアに演出します。張り・ツヤがあり綺麗な印象です。 展示会出展者の方からのご要望で誕生した袋で、チャックを閉めることができるので自社のパンフレットが他のものと混ざるのを防ぎます。また、空気穴がついていますので、資料を入れて準備する際にもかさばりません。
材質PP(ポリプロピレン) 厚さ(mm)0.05 クリア 種類手抜き袋 入数(枚)100 寸法(チャック上)(mm)60 見出し枠なし
1個(100枚)
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス 種類アイストラップ 寸法d(mm)4.2 寸法t(mm)1.2 寸法D(mm)10.7 寸法L4(mm)12
1個
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質LDPE 幅(mm)260 厚さ(mm)0.02 サイズNo.13 高さ(mm)380 質量(g)3.6 種類平袋 穴径(Φmm)8 入数(枚)4000 規格No.13 穴数4
1袋(100枚)
519 税込571
当日出荷

支柱に他部材を溶接して取付けるための兼用クダンプです。
用途支柱向け部材取付け加工用 材質スチール、クロメートメッキ 仕様Φ42.7・Φ48.6兼用クランプ Φ13穴有 トラスコ品番856-6883 質量(g)340 タイプ13Φ穴あき 適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6 2018年トラスコ掲載ページ7 1227
1個
559 税込615
当日出荷

材質ステンレス鋼(SUS-304) 厚さ(mm)1.2 仕上電解研磨 許容荷重(N[kgf])98[10]
1個
98 税込108
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1ケース(10袋×100枚)ほか
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング