物流/保管/梱包用品/テープ :「表面保護用テープ」の検索結果
特価
本日7月15日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
外装部品や内装品の脱着作業時に、交換部品や車への傷を防止します。
特に部品の合わせ目近くへ事前に貼り付ける事によって、交換時の作業を安全に行えます。
エンジンまわりの作業を行う場合に、フェンダー部分の保護にも便利です。
用途フェンダー、バンパー、ヘッドライトまわり、オーディオ交換等、部品交換作業時の表面保護に
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
主な用途表面保護用
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ低粘着
こんなお得な商品も!

表面保護テープ
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
特殊粘着剤を使用しているので自然はがれの心配がありません。接着力が安定しており、加工性に優れています。はく離性の高い弱粘着フィルムを使用しています。弱粘着層タイプで貼る・はがす作業は簡単です。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、アルミサッシなどの表面保護。
仕様切断にはカッターが必要
材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系
長さ(m)100
主な用途表面保護用
2018年トラスコ掲載ページ6 2064
粘着タイプ弱粘着
耐摩耗性に優れた特殊フィルムです。
耐候性に優れているので、屋外に貼っても黄変が少ないです。
曲面にもなじみやすく、貼った後も透明で目立ちません。
用途屋内・屋外用
トラスコ品番787-5584
材質基材:透明ポリウレタンフォーム、粘着剤:アクリル系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.21
質量(g)65
長さ(m)1
引張強度33N/10mm
使用可能温度範囲-20~80℃
特性耐摩耗性、耐候性、屋外使用可
1巻
¥889
税込¥978
当日出荷
サッシ・アルミ板・ステンレス等の表面保護
この商品は日東電工(株)のSPV-A-6050です。
材質基材:ポリエチレン系フィルム、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.065
主な用途表面保護用
SPV-202Rは、軟質PVCフィルムを基材とした標準タイプの表面保護材で、金属板用に適しています。
特殊粘着層のため、対象物にのり残りがありません。
脱鉛タイプです。
強粘着タイプなので、アルミの切削など、過酷な加工にも適しています。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの加工時の保護。
種別表面保護用粘着フィルム
質量(kg)0.44
伸度(%)220
耐候性(S-W-M(h))25
主な用途表面保護用
粘着力(N/10mm)1.5
粘着力(N/20mm)3.0
粘着力(N/25mm)3.75
粘着力(N/10mm:参考値)1.5
引張強度(N/20mm)70
粘着タイプ強粘着
サービス分類オーダー・加工
キズ・衝撃に強いポリエステルフィルム。
120ミクロンの厚手フィルムで、キズ・衝撃・汚れから下地をしっかり保護
高い透明度で下地がハッキリ見える。
透明度が高いので、重ね貼りした下地もよく見えます。
アクリル系粘着剤使用。
透明性・耐熱老化性・耐候性に優れ、長期間粘着力が持続します。
材質ポリエステル
寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))0.12×90×20
主な用途保護用
1巻
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
こんなお得な商品も!

表面保護テープ
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
ポリエチレン系フィルムを基材とし、加工性にすぐれた金属板用の表面保護材です。
巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。
はく離作業性にすぐれています。
絞り加工、折り曲げ加工、ロールフォーミング加工に耐えます。
弱粘着タイプです。
ポリエチレン製なので焼却時に有毒ガスを発生しません。
はく離しやすく、加工性に優れた金属板用表面保護材です。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの表面保護。
伸度(%)350
主な用途表面保護用
粘着力(N/10mm)0.9
引張強度(N/20mm)30
表面を汚れや傷から守る表面保護用の粘着シートです。
再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
中粘着タイプ
用途ガラスやサッシの保護/樹脂製品の保護
厚さ(mm)0.06
色透明
長さ(m)100
基材ポリエチレンフィルム
粘着剤アクリル系
主な用途保護用
粘着力(N/25mm)1.92
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
こんなお得な商品も!

表面保護テープ
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
ステンレス、アルミ板、各種化粧シートの加工、運搬時に製品をキズなどから守る表面保護テープです。ポリエチレンを支持体とし、汎用性に優れております。
粘着力(N/25mm)3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
・表面保護テープ(養生フィルム)ZH-5C200AAです。・幅20センチ、長さ100メートル、厚さ0.05mm、青の透明色です。・プロの声から生まれたベストの粘着力を実現しました。・手で簡単に切れ、適度な粘着力でしっかりくっつき、はがしやすいという特徴があります。・作業時、車両やAV機器等にこの表面保護テープを貼ることにより不注意によるキズを抑制します。・DIY作業では必需品といえます。過去に販売した保護テープから改良を行い、ノリ残りやコーティング剥がれが気になっていたことから「弱すぎず、はがれない」をコンセプトとし、ちょうどいい粘着力にしました。車の状況により不具合が起きる場合もありますことをご理解の上、お買い求めください。
用途自動車、フェンダーカバーやボディー、ステップカバー、ライト、レンズの保護にも。塗装の養生、修理、各種清掃、金属加工等に、幅広い場面で使用可能です。ステンレスやアルミ、化粧板、プラスチック、塗装面などに貼り、傷の防止を。台風、大雨、地震等天災時の窓ガラスの養生シートとして効果的です。
幅(mm)200(20cm)
厚さ(mm)0.05
色青透明色
品名表面保護テープ(養生テープ)
長さ(m)100
基材ポリエチレン(PE)系フィルム
粘着剤アクリル系
伸び(%)横≧180 / 縦≧140
表面を汚れや傷から守る表面保護用の粘着シートです。
再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
弱粘着タイプ
用途ガラスやサッシの保護/樹脂製品の保護
厚さ(mm)0.06
色透明
長さ(m)100
基材ポリエチレンフィルム
粘着剤アクリル系
主な用途保護用
粘着力(N/25mm)1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
SPV-202Rは、軟質ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした表面保護材です。金属板の加工や運搬時の保護に適しています。強粘着タイプですので、比較的強加工にも適しています。耐油性が良好で、アルミの切削加工にも使用できます。RoHS2指令適合製品です。
用途ステンレス板、アルミ板、みがき鋼板などの深絞り、ロールフォーミング加工時の表面保護。
伸度(%)200
主な用途表面保護用
粘着力(N/20mm)2.7
引張強度(N/20mm)65
巻戻し力2.8(N/20mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強粘着
特殊粘着剤を使用しているので自然はがれの心配はありません。接着力が安定しており、加工性に優れています。はく離性が高く、のり残りやくもりはありません。弱粘着層タイプで貼る・はがす作業は簡単です。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、アルミサッシなどの表面保護。
質量(kg)6
主な用途表面保護用
粘着力(N/10mm)0.65
粘着力(N/25mm)1.62
粘着タイプ弱粘着
巻き出しが軽く作業性に優れています。被着体(一例):アルミ・ステンレス製品・樹脂成型品
用途非鉄金属や鋼鈑、樹脂成型製品等の加工、運搬時のキズ、汚れ防止
材質基材:ポリエチレン、粘着:アクリル系
厚さ(mm)0.06
色青
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)一般温度環境下
粘着力(N/25mm)2
巻き出しが軽く作業性に優れています。被着体(一例):アルミ・ステンレス製品・樹脂成型品
用途非鉄金属や鋼鈑、樹脂成型製品等の加工、運搬時のキズ、汚れ防止
材質基材:ポリエチレン、粘着:アクリル系
厚さ(mm)0.06
色透明
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)一般温度環境下
粘着力(N/25mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
表面を汚れや傷から守る表面保護用の粘着シートです。
再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
強粘着タイプ
用途ガラスやサッシの保護/樹脂製品の保護
厚さ(mm)0.07
色青
長さ(m)100
基材ポリエチレンフィルム
粘着剤アクリル系
主な用途保護用
粘着力(N/25mm)2.89
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
表面を汚れや傷から守る表面保護用の粘着シートです。
再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
微粘着タイプ
用途ガラスやサッシの保護/樹脂製品の保護
厚さ(mm)0.06
色透明
長さ(m)100
基材ポリエチレンフィルム
粘着剤アクリル系
主な用途保護用
粘着力(N/25mm)0.45
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
表面を汚れや傷から守る表面保護用の粘着シートです。
再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
微粘着タイプ
用途ガラスやサッシの保護/樹脂製品の保護
厚さ(mm)0.06
色青
長さ(m)100
基材ポリエチレンフィルム
粘着剤アクリル系
主な用途保護用
粘着力(N/25mm)0.45
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
表面を汚れや傷から守る表面保護用の粘着シートです。
再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
強粘着タイプ
用途ガラスやサッシの保護/樹脂製品の保護
厚さ(mm)0.07
色透明
長さ(m)100
基材ポリエチレンフィルム
粘着剤アクリル系
主な用途保護用
粘着力(N/25mm)2.89
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
表面を汚れや傷から守る表面保護用の粘着シートです。
再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
中粘着タイプ
用途ガラスやサッシの保護/樹脂製品の保護
厚さ(mm)0.06
色青
長さ(m)100
基材ポリエチレンフィルム
粘着剤アクリル系
主な用途保護用
粘着力(N/25mm)1.92
RoHS指令(10物質対応)対応
特性中粘着
サービス分類オーダー・加工
表面を汚れや傷から守る表面保護用の粘着シートです。
再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
弱粘着タイプ
用途ガラスやサッシの保護/樹脂製品の保護
厚さ(mm)0.06
色青
長さ(m)100
基材ポリエチレンフィルム
粘着剤アクリル系
主な用途保護用
粘着力(N/25mm)1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
特性弱粘着
サービス分類オーダー・加工
有機溶剤を使用しない水系粘着剤を使用した環境に優しいテープです。特殊アクリル系の粘着剤を使用しておりますのでゴム系の粘着剤を使用しているマスキングテープに比べ、屋外耐候性が大幅に優れています。加圧経時における粘着力上昇が小さいので、加圧経時後の剥離作業が容易です。高速剥離性が優れていますので、実用での剥離作業が容易です。
用途ステンレス製や樹脂製の製品の表面に貼っていただき、汚れ・キズから保護します。
材質ポリエチレン系
厚さ(mm)0.06
色青(透明)
長さ(m)100
粘着力(g/25mm)ステンレス 3.00/アルミ 3.50
耐候性(W-O-M)Hr150
巻戻し力(N/25mm)1.6
プラスチックフィルムの特性を活かし、製品表面から傷、汚れを防ぎます。弱粘着層タイプの為『貼る・はがす』作業はとても簡単です。作業能率の向上に役立ちます。弱粘着層で強力な接着力が得られる特殊粘着剤を使用。自然はがれの心配はありません。接着力が安定しており、曲げや抜きや切断などの加工性にも優れています。
用途ステンレス製や樹脂製の製品の表面に貼っていただき、汚れ・キズから保護します。
材質ポリエチレン系
厚さ(mm)0.05
色青(透明)
長さ(m)100
粘着力(N/25mm)1.2
粘着タイプ弱粘着
PPなど低極性粗面被着体に対し、強接着を発現し、剥離後の耐糊残り性・耐汚染性に優れています。
用途粗面建材やフロアカーペット等の表面保護。
仕様切断にはカッターが必要
材質基材:ポリエチレン(PE)/ポリプロピレン(PP)ブレンド系フィルム、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.063
色クリア
長さ(m)50
粘着力(N/10mm)1.28
引張強度(N/10mm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
自動車のドアトリム、モール、インパネ、シフトバー回りやステップなどの各内装保護に
用途内装
主な用途自動車内装用
粘着力(g/25mm)350
テープ厚さ(μm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性が高く耐薬品性にも優れており、メッキ工程や粉体塗装等の厳しい条件下で高い精度が必要な場面のマスキング、接着、表面保護に使用できます
シリコン系の粘着剤の為、接着しにくい素材でも接着可能で、柔軟性のある基材の為、隙間なく貼れて塗料などが染み込みにくいです
はがす際に糊残りが少ないため工程の削減が可能で、同様の他社品と比較しても経済性に優れます
用途メッキ、粉体塗装時のマスキング。
主な用途マスキング
磁気テープを保護し、タイヤ跡も防ぎます。倉庫や工場でAGV磁気テープの汚れ・破れ防止にご使用下さい。
用途倉庫・工場・病院・老健施設・公共施設など
仕様裏面粘着
幅(mm)90
長さ(m)30
厚さ(μm)137±5(セパ無)
主な用途保護用
RoHS指令(10物質対応)対応
つやグロス
総厚(μm)162±5
1巻
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
低温接着性に優れています。軽加工用途に適しています。
粘着剤を利用したステンレスなどの金属板用に開発した、環境問題に取り組んだ表面保護材(水系粘着)です。
環境保護に対する取り組みとして、製造段階から有機剤を使用していません。
用途ステンレス板、アルミ板の運搬・加工時の表面保護。
色ライトブルー
長さ(m)100
厚さ(mm)0.06
基材ポリエチレン
粘着剤アクリル系
主な用途表面保護用
粘着力(N/10mm)1.3
粘着力(N/25mm)3.25
水系粘着剤とポリエチレン系フィルムをベースとした表面保護材で環境問題に取り組んだ製品です。アルミサッシに対する接着性に優れています。被着体表面粗度に大きく依存します。耐候性に優れています。
用途アルミサッシ用表面保護。
仕様切断にはカッターが必要
トラスコ品番220-6708
材質【基材】ポリエチレン、【粘着剤】アクリル系
幅(mm)150
厚さ(mm)0.065
色ライトブルー
長さ(m)100
粘着力(N/10mm)1.38
1巻
¥77,980
税込¥85,778
11日以内出荷
有機溶剤を使用せず、水系粘着剤を利用したステンレス等の金属板用表面保護材です。
はく離作業が容易です。
低温接着性に優れています。
軽加工用途に適しています。
材質フィルム/ポリエチレン系フィルム、粘着剤/アクリル系粘着剤
厚さ(mm)0.06
長さ(m)100
引張強度(N/20mm)30
巻戻し力0.7N/20mm
最大幅 150mmの表面保護フィルムテープに対応。8時間連続作業にも対応。自動送り・自動カット1mm 単位で 9,999mmまでテープの長さを調整できる。使用者の作業シーンによって切り替えられる4つの作業モードを搭載。送りローラーは、『ローラーのすじ痕』がフィルム、テープに付着しにくい設計。金属製の筐体は、送出後の表面保護フィルムが製品本体に貼り付きにくく堅牢性に優れた設計。
仕様●テープカット:自動●テープ送り:自動●推奨作業:重
付属品リール、取扱説明書、シリコンオイル
適合表面保護フィルムテープ
質量(g)16500
使用温度範囲(℃)5~40
テープ幅(mm)13~150
電源(V)AC100(オプションでAC230に製作可能)
定格消費電力(W)420
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)330×254×360
長さ設定範囲(mm)40 - 9999
カット形状波形状
最大テープ外径(Φmm)180
使用湿度範囲(%RH)80以下
1台
¥499,800
税込¥549,780
8日以内出荷
鏡面仕上げのステンレスなど、傷が付いたら修正がきかない金属板の表面保護用途に開発されたものです。従来品と比較して粘着財製造段階から有機溶剤を用いることなく、基材もポリエチレン系フィルムを用い、環境問題に取り組んだ製品です。
加工に必要な、金属板への粘着性を確保しています。
使用後のはく離が容易です。
低温接着性に優れています。
軽加工用途に適しています。
用途ステンレス、アルミ板の運搬加工時の表面保護
特殊粘着層のため、対象物にのり残りがありません。
脱鉛タイプです。
強粘着タイプなので、アルミの切削加工等、過酷な加工にも適しています。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの加工時の保護。
仕様切断にはカッターが必要
トラスコ品番125-0124
質量(kg)3.5
主な用途表面保護用
粘着タイプ強粘着
1箱(2本)
¥71,980
税込¥79,178
当日出荷
弱粘着タイプです。
ポリエチレン製なので焼却時に有毒ガスを発生しません。
はく離しやすく、加工性に優れた金属板用表面保護材です。
巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。
絞り加工・折り曲げ加工・ロールフォーミング加工時に使用できます。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの表面保護。
仕様切断にはカッターが必要
トラスコ品番125-0302
質量(kg)3.5
主な用途表面保護用
粘着タイプ弱粘着
1箱(2本)
¥65,980
税込¥72,578
17日以内出荷
強粘着タイプでアルミの切削加工などの過酷な加工に適しています。メーカー独自の表面保護テープで衝撃に強いフィルムと、紫外線による劣化の少ない粘着剤により、非常に高い耐候性があります。耐油性が良好で、アルミの切削加工にも使用できます。
仕様●メーカー:日東電工●型番:SPV-202R●幅:200mm●長さ:50m●厚さ:0.12mm●材質:基材/ポリ塩化ビニール系フィルム、 粘着剤/ゴム系●用途:ステンレス板、アルミ板、みがき鋼板などの深絞り、ロールフォーミング加工時の表面保護に●芯内径:76mm(3")●粘着度(N/20mm):2.70●巻戻し力(N/20mm):2.80●引張強さ(N/20mm):65●伸び:200%●入数:1巻
アズワン品番65-3898-93
1巻
¥7,250
税込¥7,975
翌日出荷
長期輸送車や屋外保管車の塗膜面を酸性雨や虫害、鉄粉などから守ります。
簡単に剥離が可能で、剥離後の洗浄は必要ありません。
用途ボディ保護
主な用途自動車塗膜用
粘着力(g/25mm)500
テープ厚さ(μm)50
表面保護フィルムテープ対応。
送りローラーにシリコンローラーを採用で通過する際にフィルムテープに付着する『ローラーのすじ痕』を軽減する設計。
最大幅 50mm、自動送り・ 自動カット1mm 単位でテープの長さを調整。
設定長は、主電源を OFF にした際もバック アップされています。
オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べるます。
テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。
用途軽・中生産ラインに最適!定寸で自動送り、自動カット!
仕様推奨作業:中
付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル、弱粘着アタッチメント
適合表面保護フィルム
質量(kg)2.4
使用温度範囲(℃)5~ 40
テープ幅(mm)7-50
電源AC100(50/60Hz)(117Vm,230V対応可能)
本体寸法(mm)奥行245
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156
主な用途保護用
本体寸法(mm)幅137
本体高さ(mm)156
主な機能オールシリコンローラー、自動送り、自動カット、7 セグLED デジタル3 桁表示、オートフィードカッターユニット、設定長バックアップ、弱粘着アタッチメント、トリプルリール (リール直径 25mm/35mm/76mm)
テープ長さ設定範囲(mm)20-999
テープ長さ(mm)設定範囲/20~999(1mm単位で変更可能)
使用環境湿度(%)RH80以下
RoHS指令(10物質対応)対応
カット形状直線
最大テープ外径(Φmm)170
1台
¥70,980
税込¥78,078
8日以内出荷
環境に優しい、ポリエチレン基材の表面保護テープです。
金属板、化粧板、プラスチックなどの表面へ薬品や水分の付着を防止し、傷などからも保護します。中長期間(4週間)の保護に適しています。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、化粧板、プラスチック板、アルミサッシなどの表面保護、運搬・加工時の表面保護用
材質基材:PEフィルム、粘着剤:アクリル系
幅(mm)1000
質量(kg)5.65
長さ(m)100
主な用途表面保護用
1
2
3
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。