物流/保管/梱包用品/テープ :「角パイプ用」の検索結果

関連キーワード
376件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径丸パイプ用25・32・38mm、角パイプ25・32mmです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入) 形状自在車 型式420EN自在車 取付方式差込プラグ 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし 軸長L(mm)52 パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
859 税込945
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入) 形状自在車S 型式415EN自在車 取付方式差込プラグ 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 軸長L(mm)52 パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
939 税込1,033
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ハンマーキャスターキャスター 420EN・415EN
金具仕上クロームメッキ 軸長L(mm)52 パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
1個
569 税込626
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径は丸パイプ用Φ25・32・38mm、角パイプ用25・32mmです。 パイプに取付時の適正トルクは5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。 車輪径Φ85~125mmには樹脂ブッシュ入り
形状自在車S 型式415EN自在車 取付方式差込プラグ 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 軸長L(mm)52 パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
829 税込912
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1ケース(20本)
44,980 税込49,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角パイプを使用する事で軽量化を図り、作業効率がアップしました。1400mm(吊りピッチ)とコンパクト設計で運搬もスムーズにおこなえます。使用荷重にあわせシャックルが標準装備されているので選定にも困りません。また、下部シャックルはバウ型を採用した事により2点吊り、4点吊りにも対応可能です。スリングの干渉を防ぎます。天秤前面の銘板にメーカー名、使用荷重・ロットNo.を記載しています。製造年月の管理・確認また点検・修理の際にも、ご確認いただけます。
用途長尺物や特殊な形状の吊り荷用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径丸パイプ用25・38mm、角パイプ用25mmです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kg・f・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。
材質(車輪)ナイロン 型式420EN自在車 取付方式差込プラグ 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
669 税込736
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

[クランピア]角パイプジョイント金具・鋼管50mm角用角コーナー。立体的な工作物を組立てる時に便利です。中間部分に傾斜がある場合、中間の自在ジョイントとしても使えます。根角ボルト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。
材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

[クランピア]角パイプジョイント金具・鋼管50mm角用角端。ワイヤーメッシュなどの張り付けの端部として使用。別売りのキャップで支柱のフタをします。根角ボルト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。
材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷


[クランピア]角パイプジョイント金具・鋼管50mm角用パイプキャップ。
材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
389 税込428
翌々日出荷

[クランピア]角パイプジョイント金具・鋼管50mm角用クロス型。貫通した支柱に左右から角パイプを突きつけてクロス状に固定します。根角ボルト、ナット付き(ドブメッキ仕上)。
材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

軽量作業台(KKタイプ/耐荷重350kg/サカエリューム天板/H740/固定式) サカエ 動画あり
サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

重量作業台KWタイプ サカエ 動画あり
サカエ重量作業台KWタイプ
エコ商品
工場・物流倉庫・学校・研究施設・バックヤード・整備工場等幅広い作業現場で活躍するワークテーブルです。 本体は60角パイプ(構造用鋼管)の溶接一体構造により非常に堅牢です。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途組立加工・仕分け・梱包作業に 天板厚さ(mm)38 グリーン購入法適合 アジャスター防振タイプ
1個ほか
49,980 税込54,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

[クランピア]角パイプジョイント金具・鋼管50mm角用T型。垂直に建てた支柱の横位置に角パイプを突きつけ固定組み合わせ方でT型・L型と使いわけ可能です。オープンソケット方式なので完成後の取り外し、付け加えが簡単にできます。根角ボルト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。
材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

角パイプに穴あけや溶接無しで、ワイヤロープやチェーンの取り付けが可能になります。
材質SUS304ステンレス 仕上HL(ヘアーライン)
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RSP-4G 自在移動回転台車(取手ナシ) 6輪車 サカエ 動画あり
本体フレームに角パイプを使用しているため非常に堅牢でスムーズに運搬ができます。
用途工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場にて。 車輪径(Φmm)150 高さ(mm)964 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)900 荷台寸法(幅)(mm)1100 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類ストッパー アズワン品番64-5308-68 RoHS指令(10物質対応)対応 特性高強度、堅牢、グリーン購入対応商品 グリーン購入法適合 荷台寸法(奥行)(mm)1100 材質(荷台)スチール 適合寸法(間口W×奥行D)(mm)1100×1100(パレット) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否不可
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷

RSP-4TG 固定ハンドル式 サカエ 動画あり
サカエ固定ハンドル式
エコ商品
本体フレームに角パイプを使用しているため非常に堅牢でスムーズに運搬ができます。
用途工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場にて。 車輪径(Φmm)150 高さ(mm)964 材質(車輪)ゴム 荷台寸法(幅)(mm)1100 材質(車輪・金具)スチール アズワン品番64-5308-69 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 荷台寸法(奥行)(mm)1100 材質(荷台)スチール 適合寸法(間口W×奥行D)(mm)1100×1100(パレット)
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷

超重量作業台 Wタイプ サカエ 動画あり
サカエ超重量作業台 Wタイプ
エコ商品
本体は60角パイプ(構造用鋼管)の溶接一体構造により非常に堅牢です。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
グリーン購入法適合 アジャスター防振ネジ径M16×P2.0
1台
82,980 税込91,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

コンクリートに傷をつけることなく吊り上げることができます。開放フックにより、自動的にクランプは開放できます。ロングU型の300形、400形、500形に使用できます。クランプの角パイプ部分に刻印で寸法表記がしてあります。角パイプをスライドさせると口幅の調整ができます。
トラスコ品番158-3711 基本使用荷重(t)2.4 クランプ範囲(mm)276-500
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

軽量作業台(KSタイプ/耐荷重300kg/サカエリューム天板/H740/固定式) サカエ 動画あり
サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにてキャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.44MB)
1台
28,980 税込31,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

軽量作業台KSタイプ(移動式) サカエ 動画あり
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。 キャスター付で作業台の移動が簡単に行えます。 。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、物流倉庫、学校、研究施設、バックヤード、DIYなどで。組立加工、梱包、仕分け作業に。座り作業用。 仕様組立式 付属品直進安定金具×2 種類サカエリューム天板 天板厚さ(mm)21 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.44MB)
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

重量作業台 KWタイプ(中板2枚付) サカエ 動画あり
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
付属品中板2枚付 グリーン購入法適合 アジャスター防振ネジ径M16P=2.0
1台
51,980 税込57,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

重量作業台 KWタイプ(中板1枚付) サカエ 動画あり
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
付属品中板1枚付 グリーン購入法適合 アジャスター防振ネジ径M16P=2.0
1台
56,980 税込62,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径丸パイプ用25・38mm、角パイプ25mmです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kg・f・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。
材質(車輪)ナイロン 形状自在車S 型式415EN自在車 取付方式差込プラグ 金具仕上クロームメッキ 軸長L(mm)52 パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
779 税込857
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径丸パイプ用Φ25・32・38mm、角パイプ用25mmです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入 形状自在車 型式420EN自在車 取付方式差込プラグ 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし 軸長L(mm)52 パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

[クランピア]角パイプジョイント金具・鋼管50mm角用サドルフック。サドルフックは縦の支柱、横のパイプと縦横に入れて使うことができます(それぞれ先にパイプに通しておくと便利です)。ボルト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。
材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
479 税込527
翌々日出荷

軽量作業台(KKタイプ/耐荷重200kg/サカエリューム天板/キャスター付) サカエ 動画あり
キャスター付の為、移動が簡単にできます。サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途立作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。
1台
36,980 税込40,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

軽量作業台(SELタイプ/耐荷重250kg/ポリエステル天板/H740/固定式) サカエ 動画あり
ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 仕様組み立て式角パイプ 塗装粉体塗装 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.44MB)
1台
28,980 税込31,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。 バイス取付可能。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
グリーン購入法適合
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

大型作業台(軽量KKタイプ) サカエ 動画あり
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
天板厚さ(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75
1台
96,980 税込106,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サカエガスバネ式昇降作業台
エコ商品
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.6MB) アジャスターネジ径W3/8
1台
64,980 税込71,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軟質樹脂の摩擦力と山形状の突起でパレットのズレや落下による荷物の落下を防止します。 ネスティングラック(50角パイプ製)に取り付ける事ができます。 軟質PVCは劣化しにくく、長く効果が保てます。
用途倉庫、工場 トラスコ品番818-8807 材質軟質PVC 幅(mm)70 全長(mm)200 質量(kg)2 ブラック 高さ(mm)65 間口W×奥行D×高さH(mm)200×70×65
1セット(4個)
5,998 税込6,598
翌々日出荷

サカエボール盤台
エコ商品
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢。しかもホコリが溜まりません。 主要溶接構造により、非常に丈夫。 スペースをとらない手軽なボール盤台。 ボーリング作業専用なので耐久性、耐震性抜群。 油洩れ防止機能搭載
仕様油受け付 天板厚さ(mm)3.2(鋼版) 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×340×75 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径丸パイプ用25・38mm、角パイプ用25mmです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入 形状自在車S 型式415EN自在車 取付方式差込プラグ 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 軸長L(mm)52 パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

重量作業台KWタイプ(中板2枚付) サカエ 動画あり
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、物流倉庫、学校、研究施設、バックヤード、整備工場などで。組立加工、仕分け、梱包作業に。 仕様組立式 天板厚さ(mm)38 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.41MB) アジャスター防振タイプ、ネジ径M16(P=2.0)
1個
75,980 税込83,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
天板厚さ(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.41MB) アジャスター防振タイプ ネジ径M16×P2.0
1台
88,980 税込97,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)2400×1100 アズワン品番64-5294-86 高さ調整範囲(mm)740~940 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図 寸法図(0.09MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(0.71MB) アジャスター樹脂製 ネジ径M12 P=1.75
1個
219,800 税込241,780
30日以内出荷

本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、物流倉庫、学校、研究施設、バックヤード、整備工場等幅広い作業現場で活躍するワークテーブルです。組立加工、仕分け、梱包作業に。 仕様バイス取付可能 材質(底板)合板製 天板厚さ(mm)38 グリーン購入法適合
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

大型作業台 重量KWタイプ サカエ 動画あり
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1025+1025×940×428 関連資料寸法図 寸法図(0.05MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(0.64MB) 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2400×1200×38 アジャスターM16×P2.0
1台
239,800 税込263,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)