物流/保管/梱包用品/テープ :「15mm」の検索結果

関連キーワード
3,245件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
不織布支持体の両面テープです。 穴あき加工済のテープで、接着剤との併用による仮固定などに使用します。
用途家具、建具などの大手貼りの一次接着に 厚さ(mm)0.14 質量(g)70 長さ(m)20 粘着タイプ両面
1巻
759 税込835
3日以内出荷

。Arcol Ohmite ヒートシンクは、BGA や PBGA などのデバイス用の低コストの BG シリーズ標準ヒートシンクを備えています。このシンプルなヒートシンクは、粘着式サーマルテープ(ヒートシンクキットに付属)を備えたデバイスに取り付けることができます。このヒートシンクは、黒色陽極酸化仕上げで、自然(フリー)又は強制対流冷却の用途で使用できます。アルミ合金 6063-T5 又は黒陽極酸化仕上げの同等品 取り付け方法:サーマルテープの規格 基板レベルのヒートシンクを取り付け、はんだ付けは不要です 完成品は RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●併用可能製品:BGA 、CPU 、GPU などがあります●長さ:15mm●幅:15mm●高さ:7.5mm●寸法:15 x 15 x 7.5mm●取り付け:基板実装●コード番号:227-5338 アズワン品番65-8071-81
1個
1,698 税込1,868
欠品中

1個
130 税込143
当日出荷

透明度が高く、破れにくいOPPテープです。紙の補修や工作、袋の封かん用として使用していただけます。※テープカッターの種類によっては適合しない場合があります。※フィルムなので手では切れません。ハサミまたはテープカッターを使用してください。
材質基材/OPPフィルム、芯/紙 寸法(mm)88×88×75 透明 テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)20 粘着剤アクリル系 主な用途紙の補修や工作、袋の封かん用
1パック(5巻)
129 税込142
5日以内出荷

。Arcol Ohmite ヒートシンクは、BGA や PBGA などのデバイス用の低コストの BG シリーズ標準ヒートシンクを備えています。このシンプルなヒートシンクは、粘着式サーマルテープ(ヒートシンクキットに付属)を備えたデバイスに取り付けることができます。このヒートシンクは、黒色陽極酸化仕上げで、自然(フリー)又は強制対流冷却の用途で使用できます。アルミ合金 6063-T5 又は黒陽極酸化仕上げの同等品 取り付け方法:サーマルテープの規格 基板レベルのヒートシンクを取り付け、はんだ付けは不要です 完成品は RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●併用可能製品:BGA 、CPU 、GPU などがあります●長さ:15mm●幅:15mm●高さ:12.5mm●寸法:15 x 15 x 12.5mm●取り付け:基板実装●コード番号:227-5339 アズワン品番65-8074-22
1箱(10個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。
用途仮固定、整理用、よく外して整理するものに最適です。 材質フック面:ポリプロピレン(PP)ループ面:ナイロン 幅(mm)15 厚さ(mm)1.5 質量(g)60 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)5~65
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミーファイブエンジニアリングブロックウレタン15mm厚
エコ商品
高かった内装代を節約 どなたでもカンタンに内装加工ができるので、 今までかかっていた「型代」や「加工代」が不要となり、コストを低く抑えることができます。 アタッシュタイプにもボックスタイプにも ウレタンは10mm厚からございますので、アタッシュタイプの薄いケースにも使用できます。もちろん複数枚重ねることで、ボックスタイプの深いケースにも対応できます。 ケース内スペースを有効活用 上フタ部分にもブロックウレタンを使用すれば、ケース内の収納スペースを効率よく使うことができます。 1つのケースで様々な収納物に対応 ウレタンは取り外し可能なので、内装を取り替えることで様々な収納物に対応できます。
材質ウレタンフォームECS 厚さ(mm)15 ブロック寸法(mm)15×15 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

元気いっぱいネオンカラーの平ゴムです。金天馬ゴムパッチンと一緒に使用すると縫わずにバンドが出来上がります。
用途ファイルバンド・お弁当バンド・アームバンドやシューズバンド用。 材質ポリエステル/天然ゴム 幅(mm)15 長さ(cm)80
1個
209 税込230
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA951DR-21 材質真鍮 寸法(mm)直径1.6×15 種類ボルト・スクリュー 線径(Φmm)1.6 使用荷重(kg)2 寸法A(mm)9 寸法D(mm)4.01 表面処理キリンス仕上げ 寸法B(mm)6 寸法C(mm)7
1個
100 税込110
当日出荷

材質フック:スチール(クロムメッキ)、キャップ:PVC 寸法(mm)3.6×28(15)×48 質量(g)6.8 線径(Φmm)4 アズワン品番64-7907-64 先端径(Φmm)4(キャップ含む:5) フック内径(Φmm)7
1個
110 税込121
翌日出荷

エスコ品番EA638DP-15B 材質ステンレス(SUS304) 形状【線】丸 種類リンク 内径(Φmm)15 線径(Φmm)1 使用荷重(kg)0.9 表面処理研磨 破断荷重(kg)6.6
1パック(10個)
95 税込105
当日出荷

エスコ品番EA638GK-5 材質(本体)ステンレス(SUS316) 質量(g)1 種類スナップフック 寸法L1(mm)15 使用荷重(kg)1 寸法D(mm)1 寸法L2(mm)12 寸法T(mm)1.8 寸法W(mm)7.5 口の開き(mm)3
1個
390 税込429
当日出荷

仕様●併用可能製品:BGA 、CPU 、GPU などがあります●長さ:15mm●幅:15mm●高さ:7.5mm●寸法:15 x 15 x 7.5mm●取り付け:基板実装●コード番号:227-5337 アズワン品番65-8071-52
1箱(10個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

H鋼などに取り付け、防鳥ネットや落下防止ネットなどのワイヤー固定用に使用します。 ロープ用リングを正面、下面の2ヶ所に配置することで使用用途が広がります。
材質本体:特殊ステンレス、ねじ:ステンレス(SUS304) エスコ品番EA948T-9 質量(g)135 ねじ径M8 使用荷重(kg)縦:100、横:20 締付トルク(N・m)10 クランプ寸法(mm)15
1個
3,830 税込4,213
翌日出荷

PTFE基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。 耐熱性に優れます。
用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束、シュート、ホッパーの摩擦面ライニング トラスコ品番816-0206 材質基材:PTFE 幅(mm)15 厚さ(mm)0.13 質量(g)41 長さ(m)10 粘着力(N/10mm)3.74 引張強度(N/10mm)48.9
1セット(20個)
49,980 税込54,978
当日出荷

1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

材質ポリアセタール樹脂 外寸(mm)23×63 適合バンド幅(mm)15 アズワン品番64-2252-24
1個
160 税込176
翌日出荷

エスコ品番EA638BK-23 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)7.5 種類ウォールフック 穴径(Φmm)4.8 寸法L(mm)18 使用荷重(kg)10 寸法A(mm)26 寸法B(mm)23 寸法D2(mm)3
1個
特価
379 税込417
当日出荷

手軽に連結作業ができます。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 種類リンク 寸法L(mm)15 表面処理(本体)バレル研磨
1個
15 税込17
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フック部分は360°どの方向にもスムーズに揺動および回転します。
エスコ品番EA628RF-115 材質ポリアセタール樹脂 使用荷重(kg)【平均】27.2 寸法A(mm)15 寸法B(mm)20 寸法C(mm)52 開口幅(mm)4.0
1個
特価
199 税込219
当日出荷

フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。 SUS316で、耐食性に優れます。
用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として トラスコ品番849-1972 材質ステンレス(SUS316) 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨 質量(g)0.6 種類アイスナップ 寸法L(mm)15 寸法d(mm)2.5 寸法t(mm)1.8 寸法S(mm)3 寸法W(mm)7.5 寸法R(mm)2.5 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.01
1個
299 税込329
当日出荷

耐水・耐湿性に優れた封緘用ビニールテープです。 食品・菓子類など、内容物を湿気から守ります。 ベースがしなやかで缶にしっくりとなじみます。 糊が染み出したりすることもありません。
1巻(1巻)
1,198 税込1,318
4日以内出荷

設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 皿頭のねじをご使用ください。 H寸法が大きいので、物を掛けやすいタイプです。
用途支柱や壁面等に取り付けます 材質ステンレス(SUS304) 種類パッドアイ 寸法A(mm)15 寸法D(Φmm)5 寸法T(mm)2 寸法W(mm)14 寸法d(Φmm)4.2 寸法B2(mm)35 寸法B1(mm)45 参考使用荷重(kN)0.15 入数20
1個
689 税込758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小林紙自着テープ 15mm幅
エコ商品
他の粘着テープと異なり、テープ自体以外のどんな生活物質(粘着性物質を除く)にも接着しません。 テープ上へ手書き可能な為、タグラベルとしても使用できます。 食品衛生法に基づく分析結果では対象の懸念物質は検出されておりません。 簡単に取り付け可能な便利なテープカッター付きです。
幅(mm)15 長さ(m)20 芯径(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(24個)
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トラスコ品番849-0716 材質ステンレス 寸法(mm)15×45 種類パッドアイ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
当日出荷

本体が回転しチェインやワイヤーのねじれを防ぎます。
用途チェインやワイヤーロープのより戻し金具 トラスコ品番849-2119 質量(g)12 寸法A(mm)15.0 寸法B(mm)2.1
1セット(5個)
1,398 税込1,538
5日以内出荷

エスコ品番EA638JD-1 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)3 種類リンク 使用荷重(kg)20 寸法A(mm)15 寸法D(mm)3 表面処理鏡面研磨仕上 寸法B(mm)12
1セット(2個)
330 税込363
翌日出荷

フィルム表面に付着したウイルスを99.9%減少。エンベロープあり・なしの両種のウイルスに効果発揮。本製品はリケンテクノス社のRIKEGUARDを使用しています。
材質抗ウイルスコーティング、PET基材、アクリル系粘着剤 寸法(mm)20×15 透明 厚さ(μm)75 アズワン品番65-2239-48 効果10年(目安)
1パック(15枚)
680 税込748
翌日出荷

ユタカメイク金具 端末爪 10mm×15mm
エコ商品
質量(g)10 包装形態 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(2袋)
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



ユタカメイク金具 端末爪 7mm×15mm
エコ商品
トラスコ品番113-3881 質量(g)10 包装形態 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4袋)
138 税込152
当日出荷

幅 = 15mm。厚さ = 5mm。長さ = 10m。バックの材質 = EPDM。色 = 黒。フォーム密度 = 115 → 155kg/m3。接着材料 = 改良型アクリル。引張強度 = 480 → 530kPa。動作温度 Max = +75℃。。RS PRO 黒色 EPDM スポンジテープ. この優れた RS PRO 黒色 EPDM スポンジテープは、独立気泡フォームを使用し、ホットメルト接着剤の代替として高性能アクリル接着剤を使用しています。強力な初期接着力とさまざまな材質での優れた接着力があります。. このスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな面に接着します。振動を効率的に減衰させる必要がある、屋内外の用途で使用するように設計されています。. 用途. RS PRO スポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。水平ではない表面でも使用できるように設計されており、 紫外線の影響を受けません。. 特長. 高強度の粘着性裏地により長寿命シールを実現 汎用的、便利、すばやく簡単に使用可能なテープシステム 接着、取り付け、固定に最適 不規則な表面用に設計 防振、隙間風防止に使用可能. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS PROスポンジテープ: スポンジテープの片側に汎用 EPDM 接着剤を使用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されています。. 新しいスポンジテープ: RS PROは、このポリエチレンテープの極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。. 信頼性と耐久性: RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
4,798 税込5,278
翌々日出荷

RS Pro両面紙テープ. 両面紙テープは、両側に接着剤が施され、剥離紙が付いています。このテープは、切りやすく、2つの面を貼り合わせたいときに使用することができます。. RS Pro両面紙テープには、強力なアクリル接着剤が塗布されており、剥離紙は簡単に剥がすことができます。このテープは、家庭、オフィス、作業場のさまざまな用途に最適な製品です。. 代表的用途. RS Pro両面テープは、紙アイテムの修復や結合、封筒の密封、アート / クラフト、アイテムの固定などに使用します。
仕様バックの材質 = 不織布幅 = 15mm長さ = 50m色 = 白接着材料 = アクリル, ゴム動作温度 Max = +80℃
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

RS Pro 両面 PVC テープ、 15 mm x 50 m ここでは、高い接着用途向けに設計された RS Pro 両面テープ製品をご紹介します。透明なアクリル接着剤が塗布された PVC フィルムコーティングテープで、シリコン化された紙リリースライナーを交互に採用しているため、簡単で手間のかからない取り付けが可能です。このアクリル接着剤は、接着力が強く、最適な性能を発揮し、接合面に長期間接着します。強力な接着力により、高温、 U.V 、及び難解な基材に対する耐性を備えています。このテープは、簡単に引き裂け、柔軟に貼り付けることができ、不規則な表面にも簡単に使用でき、組み立て時間を最小限に抑えることができます。 特長と利点 この RS Pro 両面テープは、粘着性の高いヘビーデューティ用途向けに設計されており、表面に安全で長持ちする取り付けを実現し、安心して使用できます このテープは簡単に引き裂け、柔軟性が高いため、特に不規則な表面や丸みのある表面で作業する場合、用途と設置時間を最小限に抑えることができます 強力で透明なアクリル系粘着剤の付いた PVC フィルムコーティングテープとして設計されており、リリースライナーをインターリーブすることで、手間をかけずに使用できます このテープにより、粘着力の高い面、凹凸のある面、凹凸のある面、すぐに接着可能で、すばやく接着可能で、高い接着力を発揮します 強力な接着特性により、高温、 U.V 、及び難解な基材に対する耐性があります さまざまな業界のさまざまな用途に適しています 15 mm x 50 m ロール RoHS対応 用途 両面テープは、一般的に接着剤の代わりに 2 つの面を接着するために使用され、使用環境や用途に応じて、さまざまな素材でできています。 表面材料との恒久的又は半恒久的(取り外し可能)接着を行うには、適切な素材と適切な接着剤を選択することが重要です。両面テープが最も一般的な用途: 裏面ゴム、ラテックス浸漬カーペット、アンダーレイを恒久的に固定して固定します ゴムシートやガスケットにラミネートして接着剤を作る 蒸気制御用途で使用され、メイン修理の前にメンブレンを一時的に保持します 装飾のトリムとエンブレムの固定 基板及びディスプレイの接着及び取り付け 家具のトリム、シーリングプロファイル、ケーブルダクトの接着式取り付けRS Pro F40 は、両面粘着テープで、卓越した安全性と信頼性の高い接着ソリューションを実現します。この透明ポリエステルフィルムキャリアは、高温、 U.V 、及び難解な基材に耐性のある高接着アクリル接着剤でコーティングされています。保持力(室温)が 24 時間を超えています 耐熱性( 80 ° C )は 24 時間以上です
仕様バックの材質 = ポリエステル幅 = 15mm長さ = 50m厚さ = 0.2mm色 = 赤モデル番号 = F40
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

1個
7,098 税込7,808
翌々日出荷

1個
485 税込534
翌日出荷

避難誘導製品として。防災対策用品として。
仕様JIS規格「JC」クラス、ロール製品、離けい紙付 材質蓄光PET 厚さ(mm)0.3 質量(g)71 テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)5 主な用途表示・安全用 特性蓄光反射
1巻
4,698 税込5,168
4日以内出荷

1mm単位でテープ送りとカットが自動的に出来ます。オートフィードカッターユニットのコネクターコードがスマートで、送り出されたテープの邪魔になりません。
トラスコ品番205-1303 質量(kg)3.1 使用テープ幅(mm)7~50 テープ長さ設定範囲(mm)15~999 最大テープ外径(Φmm)180
1台
86,980 税込95,678
4日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)結束バンド 15mm x 12.7 mm 黒 ポリアセタール
連続ケーブルタイ EL-TY。バンドル径が大きい場合は連続結束バンドで、屋外用途にも使用できます。このタイは、耐薬品性と耐候性に優れているため、特に区別します。
仕様●長さ:15mm●幅:12.7 mm●色:黒●材質:ポリアセタール●タイプ:延長長さ●入数:25pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:TELS1●引張強度:1111N アズワン品番65-7434-19
1セット
29,980 税込32,978
7日以内出荷