設置幅の狭い面でも取付可能です。座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのネジをご使用下さい。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用
トラスコ品番849-2184
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)4
種類プレートフック
寸法L(mm)7.5
寸法H(mm)20
寸法d(mm)3
寸法D(mm)3
寸法T(mm)2
寸法W1(mm)25.5
寸法W2(mm)18
寸法S1(mm)6.5
寸法S2(mm)8.5
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.03
1個
¥779
税込¥857
翌々日出荷
ハンマーでたたいて、はずれなくすることもできます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-0339
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)8
寸法L(mm)33
寸法D(mm)7.5
寸法W(mm)17
チェーン径(Φmm)4
使用荷重(kN)0.59
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
2回の動作でなければ開かないフックです。
用途連結金具として使用します
トラスコ品番849-1833
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)ステンレス
質量(g)40
種類スナップフック
寸法L(mm)67
寸法d(mm)12
寸法S(mm)12
寸法D(mm)7.5
寸法D2(mm)3.5
寸法W(mm)40
寸法T1(mm)5.7
寸法T2(mm)6
寸法R(mm)5
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.78
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
ゴム締め式キャスター 一般用
形状自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
ねじ寸法T22
キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
ポリエステル100%の2mm厚のベルトです。様々な業界に幅広い用途で使用されています。
用途水産用、陸上用アクセサリー
材質ポリエステル100%
厚さ(mm)2
長さ(m)100
タイプ筒状マジックテープ付
両端吊り輪タイプ(吊部に強靭保護シート付)
材質は超強力ポリエステル繊維。
伸縮性が少なく重量物でも安定した作業ができます。
使用限界を知らせる両端の黒いラインまで亀裂や磨耗が生じたら危険信号。
等級JIS3等級
ネジ込み式キャスター
種別一般キャスター
形状自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
軽荷重・一般用キャスター
TM型とKM型は取付高が同じですから併用できます。
種別一般キャスター
形状自在車
荷重種別軽荷重
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.201mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
高弾性PTFEを基材とし強力なシリコン系の粘着剤を塗布したテープです。
仕様全厚:0.107mm 基材厚:0.056mm 接着力:387g/cm 材質:高弾性フッ素樹脂(PTFE) 1巻長さ:32.9m 引張強度:6.2kg/cm 使用可能温度:-40~260℃ 色:ブラック
仕様材質:フッ素樹脂 粘着剤:アクリル系粘着剤 1巻長さ:16.45m 厚み:0.165mm 使用温度範囲:-40~176℃ 色:グレー
仕様材質:フッ素樹脂 粘着剤:アクリル系粘着剤 1巻長さ:16.45m 厚み:0.114mm 使用温度範囲:-40~176℃ 色:グレー
熱伝導が高いテープです。X線検査機や金属探知機により検知できます。
仕様全厚:0.140mm 基材厚:0.090mm 接着力:6.6N/cm 材質:PTFEラミネートアルミ箔 1巻長さ:32.9m カラー:シルバー 粘着剤:シリコン系 使用可能温度:-73~260℃
粘着面は保護用の離形紙付きです。ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させさらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム 1巻長さ:16.45m 厚み:0.201mm 最高使用温度:260℃ 色:レッドブラウン
耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.133mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
ゴム締め式キャスター 一般用
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
形状自在車S
金具仕上クロームメッキ
ストッパーシングルストッパー
ねじ寸法T22
キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
粘着面は保護用の離形紙付きです。ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させさらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム 1巻長さ:16.45m 厚み:0.157mm 最高使用温度:260℃ 色:レッドブラウン
耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.178mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
(株)クラレの原糸を使用した安心の日本製。高強力で耐候性(紫外線による劣化が少ない)に優れる上、アルカリや酸に強いロープです。合成繊維の中で最も親水性があるビニロンを使用しています。手触りがよく滑りにくく、適度な柔軟性により扱いやすいです。黒の原着糸を使用しています。金剛打は12本のストランドで構成された組紐(芯入)です。キンク(よじれ)が発生しにくく、三ッ打と比べて強度は低下しますが、摩擦抵抗が少なくしなやかで扱いやすいロープです。組紐なのでカット時に切り口が解れにくいのが特徴です。
用途陸上用全般
色黒
長さ(m)300
ロープ仕様撚り:金剛打
仕様材質:フッ素樹脂 粘着剤:アクリル系粘着剤 1巻長さ:16.45m 厚み:0.292mm 使用温度範囲:-40~176℃ 色:グレー
ネジ込み式キャスター
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
種別一般キャスター
形状自在車S
金具仕上クロームメッキ
ストッパーシングルストッパー
キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
高品位ポリエチレン糸「ニューストロング(R)」を使用したロープです。引張強さはポリエチレンロープ二種規格(NK規格)をはるかに上まわるとともに、耐摩耗性も大きく向上しました。使いやすさを重視した適度な伸びと柔らかさは作業性を向上させます。ストランドを2本×4組にして、計8本で撚り合わせた一般的な非自転性構造です。
用途係留索、作業船の曳航索等
仕様水分率(%):0
色(マーカー)オレンジ
長さ(m)200
構造クロス打(2×4)
比重0.94~0.95
融点(℃)100~115
素材ポリエチレンモノ
特性非自転性構造、低水分性
色(ベース)グリーン
世界で始めて開発したホーサー専用ナイロン糸「ユニロン」を使用し、ナロックが独自の技術で製品化したロープです。従来のナイロンロープに比べ、30%も強度をアップさせ、古くなっても硬くなりにくく、作業性に優れています。直射日光、風雨、寒冷地などの厳しい条件下でも、優れた耐候性を発揮します。ストランドを2本×4組にして、計8本で撚り合わせた一般的な非自転性構造です。
用途係留索、作業船の曳航索等
色(マーカー)ブルー
長さ(m)200
構造クロス打(2×4組)
比重1.14
融点(℃)180
色(本体)ホワイト
素材ナイロンマルチ
特性非自転性構造、衝撃吸収性
ポリプロピレン糸「くろしおⅢ(R)」を使用したロープです。ポリプロピレン系の船舶用ロープの中ではスタンダードな製品であるとともに、一般的なポリプロピレンロープよりも優れた耐候性、耐摩耗性を有しています。ストランドを2本×4組にして、計8本で撚り合わせた一般的な非自転性構造です。
用途係留索、作業船の曳航索等
仕様水分率:0
色(マーカー)グレー
長さ(m)200
構造クロス打(2×4組)
比重0.91
軟化点(℃)140-160
色(本体)ホワイト
素材ポリプロピレンモノ
特性非自転性構造、低水分性、耐薬品性
高弾性PTFEを基材とし強力なシリコン系の粘着剤を塗布したテープです。
仕様全厚:0.107mm 基材厚:0.056mm 接着力:387g/cm 材質:高弾性フッ素樹脂(PTFE) 1巻長さ:32.9m 引張強度:6.2kg/cm 使用可能温度:-40~260℃ 色:ブラック
高弾性PTFEを基材とし強力なシリコン系の粘着剤を塗布したテープです。
仕様全厚:0.107mm 基材厚:0.056mm 接着力:387g/cm 材質:高弾性フッ素樹脂(PTFE) 1巻長さ:32.9m 引張強度:6.2kg/cm 使用可能温度:-40~260℃ 色:ブラック
熱伝導が高いテープです。X線検査機や金属探知機により検知できます。
仕様全厚:0.140mm 基材厚:0.090mm 接着力:6.6N/cm 材質:PTFEラミネートアルミ箔 1巻長さ:32.9m カラー:シルバー 粘着剤:シリコン系 使用可能温度:-73~260℃
仕様材質:フッ素樹脂 粘着剤:アクリル系粘着剤 1巻長さ:16.45m 厚み:0.165mm 使用温度範囲:-40~176℃ 色:グレー
熱伝導が高いテープです。X線検査機や金属探知機により検知できます。
仕様全厚:0.140mm 基材厚:0.090mm 接着力:6.6N/cm 材質:PTFEラミネートアルミ箔 1巻長さ:32.9m カラー:シルバー 粘着剤:シリコン系 使用可能温度:-73~260℃
粘着面は保護用の離形紙付きです。ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させさらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム 1巻長さ:16.45m 厚み:0.157mm 最高使用温度:260℃ 色:レッドブラウン
仕様材質:フッ素樹脂 粘着剤:アクリル系粘着剤 1巻長さ:16.45m 厚み:0.114mm 使用温度範囲:-40~176℃ 色:グレー
粘着面は保護用の離形紙付きです。ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させさらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム 1巻長さ:16.45m 厚み:0.157mm 最高使用温度:260℃ 色:レッドブラウン
粘着面は保護用の離形紙付きです。ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させさらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム 1巻長さ:16.45m 厚み:0.201mm 最高使用温度:260℃ 色:レッドブラウン
粘着面は保護用の離形紙付きです。ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させさらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム 1巻長さ:16.45m 厚み:0.201mm 最高使用温度:260℃ 色:レッドブラウン
耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.133mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
粘着面は保護用の離形紙付きです。ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させさらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム 1巻長さ:16.45m 厚み:0.201mm 最高使用温度:260℃ 色:レッドブラウン
粘着面は保護用の離形紙付きです。ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させさらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム 1巻長さ:16.45m 厚み:0.157mm 最高使用温度:260℃ 色:レッドブラウン
耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.133mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。