1個
¥799
税込¥879
当日出荷
一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
こんなお得な商品も!

クラフトテープ
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
優れた保持力・作業性に優れた軽い展開・安定した品質を持つ、ダンボール梱包に最も多く使われる汎用性に優れたテープです。
特殊な樹脂加工により防湿性に優れ、高・低温性にも優れています。
エコ紙管採用のため環境貢献製品になります。 1.廃棄物量が従来紙管と比較して約30%削減。2.製造時・廃棄時の二酸化炭素の排出量も50%削減可能 テープ基材には字は書けません・重ね貼り不可
用途ダンボールケース(中・軽梱包)の封緘。
吊ピースとして大変便利です。
材質鉄(SS400)
材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
表面処理ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性・耐UV性のある製品なので、フロントガラスと車載アクセサリーをしっかり装着します
柔軟性の高い基材のため振動による脱落も防止します
漆黒色で接着部や気泡が目立ちません
柔軟性の高いアクリルハイソフトフォーム基材を使用しています
用途ドライブレコーダーなどの車載アクセサリーの固定用。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
裏紙がなく使いやすい透明両面テープです。
透明な素材の採用で、目立たずきれいに仕上がります。
変質、変色しにくく、長期保存に耐えます。
用途ポスターなどの掲示物の貼り込み、写真や記事のスクラップに。
製品見本帖の作成、写真製版の貼り込みなどに。
シリーズScotch
使用される重さ、大きさ、に応じて線径、内径、荷重から選ぶ事が出来ます。
用途キーホルダー、装飾品、雑貨、玩具等幅広く使用されています。趣味の世界から工業用品までアイディア次第で無限の用途に活用出来ます。
種類リンク
材質鉄
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状アイボルト
特許のトゲ無し手編み技術「バーブフリー加工」でトゲが無く安全です。ロック加工が無いため、金属疲労が少なく、抜き取りもスムーズです。メッキ付きワイヤーを使用し、グリスも塗布しているため防錆効果も高く、耐久性、引張り強度に優れています。
用途吊具、玉掛け作業
種別両端アイ
端末仕様アイ型
ボルトレスで組立が非常に簡単です。
置くモノに合わせて段の変更が簡単です。
用途倉庫、工場などの工具や備品の収納に。
色アイボリー
材質(本体)スチール
タイプ単体
棚ピッチ(mm)25
均等耐荷重(kg/段)200
低温時の施工用。
用途ボンドTM工法専用一次接着テープ。
無機質化粧板・装飾ガラス・大型ガラス・石材などの壁面への施工。
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
材質鉄(SS400相当)/六価ユニクロメッキ
表面処理ユニクロめっき
テーパー付アルミクランプ圧縮止で荷の下から引き抜きやすい安全設計。
クレーン等安全規則第219条に基づき、フレミッシュ加工とアルミクランプ圧縮止の2重ロックでトゲなし!
品質保証の国際規格ISO9002 取得工場で生産している為、品質は保証付きで安心!
用途玉掛・荷物の吊り上げ、吊り下げ用
仕様生産物賠償責任保険付労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品
種別両端アイ
使用荷重(t)1.12
使用荷重(kg)1120
ロープ径(Φmm)12
破断荷重(kN)71
ワイヤー径(a)(Φmm)12
アイ寸法(mm)200
通常のターンバックルは使用状況により長さが変わりますが、リターンバックルは、緩めた状態でも締めた状態でも長さが変わらないコンパクト設計です。
従来のターンバックルを使用して、チェーンを張るには「シノ」等を使用して手動で手間がかかっていました。リターンバックルは、充電インパクトを利用してスピーディーかつ円滑に作業が進み、容易にチェーン・ワイヤーの緩みをとることが出来ます。
角締め作業の時間を従来の半分に短縮させます。
材質S45C(機械構造用炭素鋼)
質量(kg)0.31
寸法L(mm)135
ねじ径W1/2
寸法A(mm)18
寸法D(mm)10
寸法B(mm)14
寸法C(mm)240
1本
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

軽量ラック 150kg
モノタロウ
¥10,980~
税込¥12,078~
ボルトレスで組立が非常に簡単です。
置くモノに合わせて段の変更が簡単です。
用途倉庫、工場などの工具や備品の収納に。
色アイボリー
材質(本体)スチール
タイプ単体
棚ピッチ(mm)25
均等耐荷重(kg/段)150
色クリア
種類チャック付ポリ袋
入数(枚)50
使用温度範囲(℃)-40~90
透湿度(g/m2)11.0~13.0g/日、酸素透過度 59.0~65.0cm3/m2(24h atm)
寸法(チャック上)(mm)32
ねじピッチがウィットねじの約2倍なので、締めたりゆるめたりする作業時間が半分になります。
RBねじ山形状は球状ですので、セメントが付着してもはがしやすく、ねじ部の手入れが簡単です。
使用荷重以内でいったん締め付けると、ねじはゆるみません。
質量(kg)0.57
呼び径12
口幅(mm)14
枠長(mm)200
使用荷重(kN[tf])2.4[0.24]
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(45個)
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
材質ステンレス
材質(本体)ステンレス
種類リンク
RoHS指令(10物質対応)対応
足場スペースがワイドで安心が違う!。足元にゆとりのある幅広設計。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)41
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
材質アルミ、アルマイト処理
材質/仕上アルミ/アルマイト
天板寸法・幅(mm)420
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
荷重種別中荷重
材質(車輪)ウレタン
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ
穴径d(Φmm)12
材質(金具)スチール
使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。
用途ターンバックルの部材
表面処理ユニクロ電気めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
通常よりねじ部が長くなっているアイボルトです。
用途建築土木、金型、機械設備など重量物の吊り上げ。
足長(mm)50
シャックルの長さ(L寸法)と開口寸法(B寸法)が従来のシャックルより長くなっているので、広範囲の用途に使用できます。
材質ステンレス(SUS304)
トラスコ品番849-1618
質量(g)116
ねじ径W1/2
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。
用途ターンバックルの部材
表面処理生地
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪に空いた穴に合わせたストッパーユニットを装着し、ストッパー付キャスタとしても使用できます。
材質(車輪)ゴム(SBR)
硬度HS(A)100-115
ベアリングプレスベアリング
芯材スチール(SPHC-P)
適合温度(℃)-40~120
特性高弾性
ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に
トラスコ品番849-2570
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)295
寸法L(mm)61
ねじ径M12
寸法d(mm)24
寸法t(mm)12
寸法D(mm)12
寸法B(mm)56
使用荷重(kN)4.41
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
荷重種別中荷重
材質(車輪)ゴム
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ
穴径d(Φmm)12
材質(金具)スチール
幅が広いので、幅広のベルトなど様々なものに使用できます。
材質ステンレス(SUS304)
使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。
用途ターンバックルの部材
表面処理ユニクロ電気めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。
用途ターンバックルの部材
表面処理生地
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。
用途ターンバックルの部材
表面処理生地
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。
用途ターンバックルの部材
表面処理ユニクロ電気めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。
用途ターンバックルの部材
表面処理生地
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。
用途ターンバックルの部材
表面処理溶融亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。
用途ターンバックルの部材
表面処理ユニクロ電気めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。
用途ターンバックルの部材
表面処理ユニクロ電気めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。
用途ターンバックルの部材
表面処理溶融亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。