絞り込み
ねじの呼び
  • M6(1)
  • M8(2)
  • M10(3)
  • M12(2)
  • M14(1)
  • M16(2)
  • M20(2)
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)(6)
  • ジョー・プリンス竹下(4)
  • シブタニ(3)
  • 栃木屋(1)
材質
  • 鉄すべて(382)
  • SWRM
  • S45C(26)
  • SPCC(12)
  • SS400(32)
  • SUM22L(35)
  • SWCH(10)
  • SWRCH(8)
  • 鋳鉄(10)
  • その他(4)
  • ゴム(7)
  • ステンレスすべて(324)
  • SUS303(115)
  • SUS304(184)
  • SUS316(14)
  • 亜鉛合金ダイカスト(8)
  • 樹脂すべて(223)
  • ABS(5)
  • プラスチック(9)
  • ポリアセタール(7)
許容荷重(N)
  • 6.9(1)
  • 9.8(1)
  • 980(3)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 2.5(2)
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • カラー(3)
  • クロメート(1)
  • ヘアーライン(1)
  • 亜鉛メッキ(9)
  • 光沢クロメート(2)
  • 有色クロメート(1)
3価クロメート・カラー・クロメート・ヘアーライン・亜鉛メッキ・光沢クロメート・有色クロメート
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
脚部分に台座がついたボルトです。台座があるために通常のボルトより滑りにくくなり、衝撃に対する耐久性も向上しています。工場機械や自動販売機、制御盤など用途に応じて広範囲に使用されています。台座の材質や形状によっては衝撃の吸収に優れ、床や筐体に多少傾きがあっても使用可能なアジャスターボルトもあります。衝撃の吸収にすぐれたものは、ベルトコンベアーなどに使用されます。耐水性や耐食性に優れたものは、医療関係や理化学系にて使用されています。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アジャスターボルト(鉄・標準タイプ) シブタニアジャスターボルト(鉄・標準タイプ)シブタニ(1件のレビュー)
179税込197特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
標準タイプのフットボルトです。サイズがM12以上の製品はボルトの裏面に十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
用途建築設備・機械など材質シャフト:スチール(SWRM),底部:スチール(SPCC)仕上光沢クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
フリーロールアジャスター ジョー・プリンス竹下フリーロールアジャスタージョー・プリンス竹下
359税込395
1個
当日出荷から6日以内出荷
底部にポリウレタン樹脂を使用しているため、プリンターなどの振動を吸収します。 高さの調整は、ローレット側面を回転させる事で、筐体を持ち上げる事なく簡単にできます。
用途オフィス機器材質ポリウレタン+軟鋼線材(SWRM)+ナイロン仕上亜鉛メッキクロメート処理+黒色RoHS指令(10物質対応)対応
難燃性レベルアジャスター(M20×L2=100) TAKIGEN(タキゲン)難燃性レベルアジャスター(M20×L2=100)TAKIGEN(タキゲン)
855税込941
1個
欠品中
底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました 底部のゴムは非移行性です。 ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。 シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
材質シャフト/冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、カバー/冷間圧延鋼板(SPCC)、底部/エチレンプロピレンゴム(EPDM)ブラック使用荷重(N)垂直:9.80ピッチ(mm)2.5質量(g)456硬度80°±5°表面仕上げシャフト・カバー/亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31627
ユニバーサルAF 栃木屋ユニバーサルAF栃木屋
389税込428
1個
当日出荷
アジャストボルトに首振り機能を備えていますので、接地面が傾斜した場所でも対応可能です。
用途通信機・計測器・事務機・OA機器・精密機器・家庭電器・オーディオ等垂直許容荷重kN(kgf)(圧縮)0.98(100)仕様15度傾斜時の限界荷重:約3.92kN(400kgf)材質SWRM、SPCC、EPDM質量(g)64.8部品名称アジャストボルト、インサート、フット表面処理3価クロメート、灰青色RoHS指令(10物質対応)対応
レベルボルト ジョー・プリンス竹下レベルボルトジョー・プリンス竹下
229税込252
1個
6日以内出荷
標準タイプのレベルボルトです。
用途産業機器、設備材質軟鋼線材(SWRM)+熱間圧延鋼板(SPHC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
レベルアジャスター(M10×L2=26.5) TAKIGEN(タキゲン)レベルアジャスター(M10×L2=26.5)TAKIGEN(タキゲン)
389税込428
1個
4日以内出荷
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
用途自動販売機・計測機器・複写機材質シャフト/軟鋼線材(SWRM)、カバー/亜鉛合金(ZDC)、底部/ABS樹脂(黒色)、受座/亜鉛合金(ZDC)寸法L2(mm)26.5許容荷重(N)6.9表面仕上げシャフト/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カバー/クロムめっき(MZCr)、受座/クロムめっき(MZCr)寸法MM10×15
レベルボルト ジョー・プリンス竹下レベルボルトジョー・プリンス竹下
749税込824
1個
当日出荷から6日以内出荷
重量用レベルボルトです。
用途産業機器、設備材質軟鋼線材(SWRM)+鋳鋼(SC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターボルト(鉄・超重量タイプ) シブタニアジャスターボルト(鉄・超重量タイプ)シブタニ
6,598税込7,258
1本
4日以内出荷
堅牢な台座を採用した超重量用タイプです。4°の首振りにより、接地面が完全水平でない場合でも工作機械等を水平に保つことが出来ます。超重量用のため大型の工作機械等にご使用いただけます。
用途機械など材質シャフト:スチール(SWRM),六角ナット:スチール(SWCH),底部:スチール(SS400)仕上有色クロメート使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])30(3059)RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスタープラパート(ΦD1=35) TAKIGEN(タキゲン)アジャスタープラパート(ΦD1=35)TAKIGEN(タキゲン)
139税込153
1個
4日以内出荷
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
用途計測機器・スチールキャビネット・自動販売機材質シャフト/軟鋼線材(SWRM)、底部/ポリ塩化ビニル(PVC)、受座/冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)28許容荷重(N)980表面仕上げシャフト/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、受座/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20109
アジャスターボルト(鉄・標準タイプ) シブタニアジャスターボルト(鉄・標準タイプ)シブタニ
359税込395
1本
4日以内出荷
標準タイプのフットボルトです。サイズがM12以上の製品はボルトの裏面に十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
用途建築設備・機械など材質シャフト:スチール(SWRM)、底部:スチール(SPCC)質量(g)205CH形十字穴No.3寸法H(mm)8寸法L1(mm)150寸法D(mm)M12×P1.75寸法B(mm)19寸法L2(mm)171.5仕上光沢クロメート寸法I(mm)14寸法A(Φmm)55RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリープレイン ジョー・プリンス竹下ロータリープレインジョー・プリンス竹下
519税込571
1個
6日以内出荷
ネジ部が自由に可動しますので傾斜面でも平衡度を保つ事ができます
用途各種キャビネット汎用材質ポリアミド(PA)+軟鋼線材(SWRM)+ステンレス鋼板(SUS-304)仕上乳白色+亜鉛メッキ有色クロメート処理+ヘアーライン仕上
難燃性レベルアジャスター(M20×L2=130) TAKIGEN(タキゲン)難燃性レベルアジャスター(M20×L2=130)TAKIGEN(タキゲン)
3,431税込3,774
1個
4日以内出荷
底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました 底部のゴムは非移行性です。 ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。 シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
材質シャフト/冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、カバー/冷間圧延鋼板(SPCC)、底部/エチレンプロピレンゴム(EPDM)ブラックピッチ(mm)2.5硬度80°±5°表面仕上げシャフト・カバー/亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)
先端六角形状レベルアジャスター(L2=100) TAKIGEN(タキゲン)先端六角形状レベルアジャスター(L2=100)TAKIGEN(タキゲン)
522税込574
1個
4日以内出荷
アジャスターのねじ先端部が六角形状になっているため、ボックスレンチでの調整が可能です。
用途工作機械・自動販売機、他材質シャフト/軟鋼線材(SWRM)、底部/冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)320表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31660
アジャスタープラパート(ΦD1=26.5) TAKIGEN(タキゲン)アジャスタープラパート(ΦD1=26.5)TAKIGEN(タキゲン)
159税込175
1個
4日以内出荷
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
用途計測機器・スチールキャビネット・自動販売機材質シャフト/軟鋼線材(SWRM)、底部/ポリ塩化ビニル(PVC)、受座/冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)24許容荷重(N)980表面仕上げシャフト/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、受座/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20107

足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります

アジャスターボルト