絞り込み
ねじの呼び
- M24
- 3/8(4)
- 69mm(4)
- 100mm(2)
- M5(9)
- M6(42)
- M8(146)
- M10(141)
- M12(185)
- M14(15)
- M16(188)
- M18(3)
- M20(160)
- M30(27)
- M32(3)
- M36(4)
- M42(3)
- M45(3)
- W5/16(5)
- W3/8(9)
- ねじの呼びをもっと見る
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(20)
- イマオコーポレーション(12)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(12)
- LAMP(スガツネ工業)(9)
- ナベヤ(6)
- 岩田製作所(3)
- ノーブランド(2)
- ダイワアドテック(2)
- TAKIGEN(タキゲン)(2)
- 大阪魂(2)
- TRUSCO(1)
- 栃木屋(1)
- サン・ファスナー部品(1)
長さ(mm)
- 130(3)
- 150(2)
- 180(3)
材質
- ステンレスすべて(51)
- SUS303(26)
- SUS304(21)
- SUSXM7(1)
- 鉄すべて(26)
- S45C(6)
- SUM22L(6)
許容荷重(N)
- 7500(2)
- 8000(1)
- 11000(3)
- 16000(1)
- 18000(4)
- 19600(2)
- 25000(7)
- 28000(5)
- 29400(3)
- 34300(3)
- 39200(2)
- 40000(2)
- 46000(8)
- 49000(1)
- 52000(8)
- 67000(2)
ねじピッチ(mm)/山数
- 3(29)
3
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ホワイト(2)
- その他(3)
- ニッケル(4)
- バレル研磨(2)
- ヘアーライン(1)
- ユニクロ(1)
- 亜鉛メッキ(4)
- 光沢クロメート(1)
- 生地/未処理(3)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
3価クロメート・3価ホワイト・その他・ニッケル・バレル研磨・ヘアーライン・ユニクロ・亜鉛メッキ・光沢クロメート・生地/未処理・黒色酸化皮膜(黒染め)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(41)
RoHS10物質対応
脚部分に台座がついたボルトです。台座があるために通常のボルトより滑りにくくなり、衝撃に対する耐久性も向上しています。工場機械や自動販売機、制御盤など用途に応じて広範囲に使用されています。台座の材質や形状によっては衝撃の吸収に優れ、床や筐体に多少傾きがあっても使用可能なアジャスターボルトもあります。衝撃の吸収にすぐれたものは、ベルトコンベアーなどに使用されます。耐水性や耐食性に優れたものは、医療関係や理化学系にて使用されています。
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(42)
M8(146)
M10(141)
M12(185)
M14(15)
M16(188)
M20(160)
M24
M30(27)
W3/8(9)
ねじの呼びをもっと見る

ロングボルトアジャスター LB型
LAMP(スガツネ工業)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷から3日以内出荷本体底面に十字穴加工を施してあるため、エアドライバーなどで簡単に取り付けできます。特注仕様やステンレス鋼製もご用意できます。用途工作機械、自動販売機用材質鋼仕上光沢クロメート処理
アジャスターボルト(ステンレス・ゴムなし)
大阪魂(28件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から9日以内出荷耐荷重(受皿)が1.5tのタイプです。種別樹脂無しアジャスター材質ステンレス
脚止め金具(ステンレス)
ダイワアドテック¥1,498税込¥1,6481個当日出荷脚止め金具の開口部は各種ボルトの六角部の平径に合う寸法になっています。金具の開口部の部分が六角部に当たるまで押し込んだ形で、アンカーボルトに閉めてください。用途振動その他のトラブルにより、調整ボルトが動くことを防止する場合に。アンカーボルトM12用の穴14ミリが開いています。
スイベル・ナット/小さな取付面
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷から18日以内出荷材質円錐シート:熱処理鋼/熱処理/黒染、ナット:熱処理鋼/熱処理/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングボルト(Bタイプ)
ナベヤ¥1,198~税込¥1,318~1本3日以内出荷から5日以内出荷先端が球面形状しており、レベリングプレートとの調整角度が自由になります。 頭部の2面幅が小さく、狭所での作業に便利です。 また、メガネレンチでの操作は下にずれ落ちないため作業性良好です。RoHS指令(10物質対応)対応
スイベル・ナット/大きな取り付け面
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥9,298税込¥10,2281個18日以内出荷材質円錐シート:熱処理鋼/熱処理/黒染、ナット:熱処理鋼/熱処理/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
レべリング・パッド/樹脂製パッドステンレス製ボール部/POM、白
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥11,980税込¥13,1781個14日以内出荷から18日以内出荷材質ボール・エレメント:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、パッド:POM/白温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
アジャストジャッキボルト
ナベヤ¥2,598税込¥2,8581本3日以内出荷から5日以内出荷付属品ロックナット1個材質S45C表面処理ユニクロームメッキ熱処理焼入(先端球面部)HRC50~56RoHS指令(10物質対応)対応
エンプラレベリングパッド
イマオコーポレーション¥3,998~税込¥4,398~1個4日以内出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。使用温度範囲(℃)-30~100色(パッド)つや消しブラック
重量用アジャスターADH型(鋼製)
LAMP(スガツネ工業)¥4,598~税込¥5,058~1個3日以内出荷から4日以内出荷ADHSK型は焼き付き防止処理を施しているため、スムーズに上下調整ができます。ねじ頭部の六角棒スパナ用穴からも、調整作業ができます。用途工作機械、コンベアー、半導体、液晶製造装置など付属品ナット1個材質(本体)鋼/光沢クロメート処理材質(ねじ部)鋼/光沢クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
重量用アジャスターADHS型(ステンレス鋼製)
LAMP(スガツネ工業)¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷から6日以内出荷ADHSK型は焼き付き防止処理を施しているため、スムーズに上下調整ができます。ねじ頭部の六角棒スパナ用穴からも、調整作業ができます。用途工作機械、コンベアー、半導体、液晶製造装置など付属品ナット1個材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)/電解研磨材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)/電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
脚止め金具
ダイワアドテック¥759税込¥8351個当日出荷脚止め金具の開口部は各種ボルトの六角部の平径に合う寸法になっています。金具の開口部の部分が六角部に当たるまで押し込んだ形で、アンカーボルトに閉めてください。用途振動その他のトラブルにより、調整ボルトが動くことを防止する場合に。アンカーボルトM12用の穴14ミリが開いています。
ボルト&ナット 全ねじボルト BJ830 BJ830-24490
イマオコーポレーション¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。材質スチール質量(g)1700寸法L(mm)490表面処理無しRoHS指令(10物質対応)対応寸法MM24×3
ボルト&ナット 全ねじボルト BJ830 BJ830-24320
イマオコーポレーション¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。材質スチール質量(g)1110寸法L(mm)320表面処理無しRoHS指令(10物質対応)対応寸法MM24×3
ボルト&ナット 全ねじボルト BJ830 BJ830-24010
イマオコーポレーション¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。材質スチール質量(g)3450寸法L(mm)1000表面処理無しRoHS指令(10物質対応)対応寸法MM24×3
アジャスターフットHD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-AF
イマオコーポレーション¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷から5日以内出荷ハイジェニックデザイン 3-A規格 88-00に準拠しています。 切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります。 バクテリアの繁殖・侵入を防ぐ衛生性の高い製品で、食品機械、衛生機器に最適です。使用温度範囲(℃)-20~80材質(ねじ部)SUS304材質(パッキン)シリコーン材質(ラバー)ニトリルゴム(NRB)材質(パッド)SUS304、研磨仕上
レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - スタッドカバーつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥21,980~税込¥24,178~1個18日以内出荷重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 機器・装置の高さ調整は、ねじ部の二面幅部を利用してください。 スタッドカバーにより、取りつけ後、ねじの露出がありません。ねじにゴミやホコリがたまりにくく、清掃性にすぐれています。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(スタッドカバー)SUS303ねじ規格並目ロックナット無し
レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - スタッドカバーつき - ラバーディスクつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥23,980~税込¥26,378~1個18日以内出荷重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 機器・装置の高さ調整は、ねじ部の二面幅部を利用してください。 スタッドカバーにより、取りつけ後、ねじの露出がありません。ねじにゴミやホコリがたまりにくく、清掃性にすぐれています。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 滑り止め用のラバーディスクつき。材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(スタッドカバー)SUS303ねじ規格並目ロックナット無し
レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 二面幅調整
NBK(鍋屋バイテック会社)¥14,980~税込¥16,478~1個18日以内出荷重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 機器・装置の高さ調整は、ねじ部の二面幅を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目
レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 二面幅調整 - ラバーディスクつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥15,980~税込¥17,578~1個18日以内出荷重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 機器・装置の高さ調整は、ねじ部の二面幅を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 滑り止め用のラバーディスクつき。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目
レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥14,980~税込¥16,478~1個5日以内出荷から18日以内出荷重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目
レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき - ラバーディスクつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥15,980~税込¥17,578~1個18日以内出荷重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 滑り止め用のラバーディスクつき。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目
レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角頭つき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥15,980~税込¥17,578~1個5日以内出荷から18日以内出荷重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角部および下部の二面幅を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目
レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角頭つき - ラバーディスクつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥16,980~税込¥18,678~1個18日以内出荷重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角部および下部の二面幅を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 滑り止め用のラバーディスクつき。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目
レベリングアジャスタ(おねじ) - スタッドカバーつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥22,980~税込¥25,278~1個18日以内出荷重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。 スタッドカバーにより、取りつけ後、ねじの露出がありません。ねじにゴミやホコリがたまりにくく、清掃性にすぐれています。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(スタッドカバー)SUS303ねじ規格並目ロックナット無し
レベリングアジャスタ(おねじ) - スタッドカバーつき - ラバーディスクつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥24,980~税込¥27,478~1個18日以内出荷重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。 スタッドカバーにより、取りつけ後、ねじの露出がありません。ねじにゴミやホコリがたまりにくく、清掃性にすぐれています。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 滑り止め用のラバーディスクつき。材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(スタッドカバー)SUS303ねじ規格並目ロックナット無し
レベリングアジャスタ(おねじ) - ハイジェニックデザイン
NBK(鍋屋バイテック会社)¥37,980~税込¥41,778~1個5日以内出荷から18日以内出荷ハイジェニックデザインのレベリングアジャスタ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて スタッドカバーにより、取りつけ後にねじの露出がありません。ねじに異物や液体がたまりにくく、清掃性にすぐれています。 取りつけ面や部品のすき間にはシールが設けられており、異物や液体の侵入を防ぎます。 シールは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 3A SSI(Sanitary Standard Inc.)が定める88-00の認証を取得しています。 パッドは8°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。材質(ねじ)SUS304、(パッド)SUS304、(スタッドカバー)SUS304、(スタッドカバーシール(上部))NBR(青)硬度ショアA70±5ねじ規格並目寸法L3(mm)35
レベリングアジャスタ(おねじ) - ハイジェニックデザイン - アンカー固定タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥44,980~税込¥49,478~1個5日以内出荷から18日以内出荷ハイジェニックデザインのレベリングアジャスタ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて スタッドカバーにより、取りつけ後にねじの露出がありません。ねじに異物や液体がたまりにくく、清掃性にすぐれています。 取りつけ面や部品のすき間にはシールが設けられており、異物や液体の侵入を防ぎます。 シールは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインの認証を取得しています。 3A SSI(Sanitary Standard Inc.)が定める88-00の認証を取得しています。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは8°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。材質(ねじ)SUS304、(パッド)SUS304、(スタッドカバー)SUS304、(スタッドカバーシール(上部))NBR(青)硬度ショアA70±5寸法d(mm)12ねじ規格並目寸法L3(mm)35
レベリングアジャスタ(おねじ) - 二面幅調整
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から18日以内出荷重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 機器・装置の高さ調整は、ねじ部の二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目
レベリングアジャスタ(おねじ) - 二面幅調整 - ラバーディスクつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥16,980~税込¥18,678~1個18日以内出荷重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 機器・装置の高さ調整は、ねじ部の二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 滑り止め用のラバーディスクつき。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目
レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥15,980~税込¥17,578~1個18日以内出荷重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目
『足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 防振ゴム/防振パッド/防振装置
- アジャスターボルト
- グロメット、ゴム足
- スタンドフット