絞り込み
ねじの呼び
  • M5(1)
  • M10(1)
  • M12(2)
ブランド
  • 大阪魂(3)
  • ラクテム(2)
  • アトム(1)
長さ(mm)
  • 30
  • 10(4)
  • 20(3)
  • 27(2)
  • 29(2)
  • 34(2)
  • 35(2)
  • 50(10)
  • 60(4)
  • 75(12)
  • 80(3)
  • 100(27)
  • 105(2)
  • 120(13)
  • 125(8)
  • 130(26)
  • 150(28)
  • 180(20)
  • 200(8)
  • 250(7)
材質
  • 樹脂すべて(2)
  • ポリアセタール(2)
  • (2)
許容荷重(N)
  • 490(2)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.8(1)
  • 1.75(2)
0.8・1.75
表面処理
  • 3価ホワイト(1)
3価ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
脚部分に台座がついたボルトです。台座があるために通常のボルトより滑りにくくなり、衝撃に対する耐久性も向上しています。工場機械や自動販売機、制御盤など用途に応じて広範囲に使用されています。台座の材質や形状によっては衝撃の吸収に優れ、床や筐体に多少傾きがあっても使用可能なアジャスターボルトもあります。衝撃の吸収にすぐれたものは、ベルトコンベアーなどに使用されます。耐水性や耐食性に優れたものは、医療関係や理化学系にて使用されています。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M5(1)
M10(1)
M12(2)
  • アジャストボルト(鉄/三価ホワイト) 大阪魂

    アジャストボルト(鉄/三価ホワイト)

    大阪魂(4件のレビュー)
    229,800税込252,780
    1箱(1200個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質表面処理三価ホワイト
  • 小型アジャスタ 滑り止め付 ラクテム

    小型アジャスタ 滑り止め付

    ラクテム(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    台座にピットクッション(滑り止め)シートが付いた小型タイプのアジャスターです。 台座とノブが独立回転しますので、相手物をネジ部に取り付けた状態のまま高さ調整が可能です。 ピットクッションシートにはキズ防止、滑り止め効果があります。 滑り止めシート以外にフェルトタイプもございます。
    用途計測機器、事務機器などの各種産業機器材質(本体)POM(黒)、(ねじ部)SUS304相当、(ピットクッションシート)ポリウレタン耐荷重(N)垂直:490RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • AMアジャスターボルト(クロメートメッキ) アトム

    AMアジャスターボルト(クロメートメッキ)

    アトム(2件のレビュー)
    229税込252
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    家具等の平行調整に使用頂けます。
    用途テーブルや椅子、家具等のレベル調整材質/処理鋼/クロメート
  • 小型アジャスタ フェルト付 ラクテム

    小型アジャスタ フェルト付

    ラクテム
    519税込571
    1個
    5日以内出荷
    台座にフェルトが付いた小型タイプのアジャスターです。 台座とノブが独立回転しますので、相手物をネジ部に取り付けた状態のまま高さ調整が可能です。 フェルトにはキズ・汚れ防止、移動時の消音効果があります。 ポリエステル100%(RoHS対応)のフェルトを採用、荷重がかかっても痕が残らず潰れる心配もありません。 フェルト以外に滑り止めシートタイプもございます。
    用途計測機器、事務機器などの各種産業機器材質(本体)POM(黒)、(ねじ部)SUS304相当、(フェルト)ポリエステル100%(フェルト)茶色耐荷重(N)垂直:490RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • クロ アジャスター H-42G 大阪魂

    クロ アジャスター H-42G

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)30寸法L(mm)30寸法B(mm)8.5寸法A(Φmm)33.5ねじの呼びdM10
  • SUS アジャストBT(A=30 大阪魂

    SUS アジャストBT(A=30

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    別名「高さ調整ボルトと言い、製品(機械・作業台など)の脚にセットして、高さを調整し、水平保持を行うことが可能です 製品にセットした後、受け座部分の六角を回転させることで、製品を上下に動かすことが可能です 寸法・材質によって耐荷重が異なりますので、必ずご確認をお願い致します 標準タイプの他、耐震用・固定用・重量用など様々な用途で使い分けが可能ですので、用途に合わせての提案が可能です 図面ではナットが無い状態で表されておりますが、実際の製品はそこに六角ナットが1つセットされております ※家具用にはついておりませんので、ご注意ください 受け座部分ゴム(塩ビ製もあり)が付いたタイプなどもございます 後からつけることが出来る、後施工用ゴムもございます 検索の際には 「後施工用ゴム」もしくは「C0-00-S501」←サンコーの商品コード で検索して頂くとスムーズに商品が探せます L寸法が特殊な場合も、受注生産品扱いにはなりますが、見積もり対応可能ですので、是非お問い合わせください サンコー社員の独り言1・・・ 先述している「受け座部分の六角を回転させることで、製品を上下に動かすことが可能」という部分ですが、 イメージとしては、六角ボルトにナットを通して、ナットを動かさないままボルトの頭を回転させていったら、 ナットがねじ山を回転方向に上下するようなイメージを持っていただけたら分かりやすいと思います ねじの原理を利用した発明品だなと感じますね
    長さ(mm)30寸法H(mm)7寸法A(mm)30寸法S(mm)8寸法K(mm)3.5呼び径D(mm)M5×0.8

足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります

アジャスターボルト