絞り込み
ねじの呼び
- M8(1)
- M10(1)
- M12(8)
ブランド
- ノーブランド(6)
- TRUSCO(1)
- アトム(1)
- ダイワアドテック(1)
- 大阪魂(1)
長さ(mm)
- 50
- 10(4)
- 20(3)
- 27(2)
- 29(2)
- 30(6)
- 34(2)
- 35(2)
- 60(4)
- 75(12)
- 80(3)
- 100(27)
- 105(2)
- 120(13)
- 125(8)
- 130(26)
- 150(28)
- 180(20)
- 200(8)
- 250(7)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(3)
- SUS304(1)
- 鉄(7)
許容荷重(N)
- 14710(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.25(1)
- 1.5(1)
- 1.75(5)
1.25・1.5・1.75
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ホワイト(4)
- パシペート(1)
- ユニクロ(1)
- 生地/未処理(2)
3価クロメート・3価ホワイト・パシペート・ユニクロ・生地/未処理
脚部分に台座がついたボルトです。台座があるために通常のボルトより滑りにくくなり、衝撃に対する耐久性も向上しています。工場機械や自動販売機、制御盤など用途に応じて広範囲に使用されています。台座の材質や形状によっては衝撃の吸収に優れ、床や筐体に多少傾きがあっても使用可能なアジャスターボルトもあります。衝撃の吸収にすぐれたものは、ベルトコンベアーなどに使用されます。耐水性や耐食性に優れたものは、医療関係や理化学系にて使用されています。
「ねじの呼び」から絞り込む
M8(1)
M10(1)
M12(8)

アジャスターボルト ロングタイプ(スチール・ゴムなし)
TRUSCO(3件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷最も一般的なアジャスター軽荷重タイプです。用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械材質/仕上ねじ・台座:スチール許容荷重(kg)400表面処理三価クロメート台座径(Φmm)37
アジャスター・ボルト 重量用 D-C(オールステンレス品)
ダイワアドテック¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から16日以内出荷受皿は鍛造品です。型にはめて熱間鍛造をした型抜け表面のため、型鋳物と異なり凹凸が目立ちません。D-C・Sはこの受皿の表面を旋盤で研削しています。 受皿は鍛造品ですので、耐荷重は10トン以上ですが、ネジ部が先に座屈してしまいますので、ネジ径による耐荷重になります。 ねじ軸は回転し、多少傾きます。(1°~2°) ボルトの突起部を受皿の穴に貫通させ、受皿底部から突き出しています。その突起部にワッシャーを入れ(ワッシャーの径は突起部の計に近い直径になっています)、突起部をプレスでかしめています。ワッシャー径とボルト径が近いため、少々のかしめで抜け落ちることはありません。用途重量用タイプとして、中型機械、重量物用コンベヤー等に適しています。表面処理パシペート材質(ボルト)SUS304相当材質(ナット)SUS304相当材質(受皿)SUS304鍛造
AMアジャスターボルト(クロメートメッキ)
アトム(2件のレビュー)¥259税込¥2851本当日出荷から6日以内出荷家具等の平行調整に使用頂けます。用途テーブルや椅子、家具等のレベル調整材質/処理鋼/クロメート
アジャストボルト(受け座A=55(ステンレス/生地)
ノーブランド¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)ねじの呼びM12
『足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 防振ゴム/防振パッド/防振装置
- アジャスターボルト
- グロメット、ゴム足
- スタンドフット