絞り込み
ねじの呼び
  • M3(1)
  • M4(1)
  • M5(6)
  • M6(6)
  • M8(7)
  • M10(3)
  • M12(3)
ブランド
  • ラクテム
  • モノタロウ(7)
  • イマオコーポレーション(240)
  • エスコ(178)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(159)
  • RS PRO(141)
  • コノエ(98)
  • TAKIGEN(タキゲン)(86)
  • LAMP(スガツネ工業)(84)
  • ナベヤ(44)
  • ダイワアドテック(31)
  • 大阪魂(30)
  • 栃木屋(24)
  • TRUSCO(20)
  • ジョー・プリンス竹下(17)
  • ノーブランド(16)
  • NBK(15)
  • 岩田製作所(14)
  • ハーフェレ(14)
  • シブタニ(14)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(12)
長さ(mm)
  • 10(2)
  • 27(2)
  • 29(2)
  • 30(2)
  • 34(2)
材質
  • ゴム(1)
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS304(2)
  • 樹脂すべて(3)
  • ABS(1)
  • ポリアセタール(2)
  • 鉄すべて(2)
  • SPCC(2)
  • SS400(1)
許容荷重(N)
  • 50(1)
  • 75(1)
  • 85(1)
  • 130(1)
  • 210(1)
  • 320(1)
  • 490(2)
  • 540(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(1)
  • 0.7(36山)(1)
  • 0.8(3)
  • 1(3)
  • 1.25(3)
  • 1.5(2)
  • 1.75(2)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M3(1)
M4(1)
M5(6)
M6(6)
M8(7)
M10(3)
M12(3)
  • 小型アジャスタ 滑り止め付 ラクテム

    小型アジャスタ 滑り止め付

    ラクテム(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    台座にピットクッション(滑り止め)シートが付いた小型タイプのアジャスターです。 台座とノブが独立回転しますので、相手物をネジ部に取り付けた状態のまま高さ調整が可能です。 ピットクッションシートにはキズ防止、滑り止め効果があります。 滑り止めシート以外にフェルトタイプもございます。
    用途計測機器、事務機器などの各種産業機器材質(本体)POM(黒)、(ねじ部)SUS304相当、(ピットクッションシート)ポリウレタン耐荷重(N)垂直:490RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • アジャスターボルト ゴム足 ステンレス ラクテム

    アジャスターボルト ゴム足 ステンレス

    ラクテム
    809税込890
    1本
    5日以内出荷
    ゴム台座、オールステンレス製のアジャスタ―ボルトです。台座とネジ部はそれぞれ独立回転しますので取り付け後に高さ調整が可能です。衝撃、振動吸収などダンパー代わりにもご使用いただけます。ゴム部は耐摩耗性や対候性を持つ素材を使用しています。
    用途各種機器、機械、作業台などの脚部に。仕様ゴム:EPDM(黒色)/UL規格94V-0品材質SUS304相当(ボルト・六角ナット(1種)・座金)ゴム硬度60度±5度RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • 滑り止めシート付アジャスタ ステンレス ラクテム

    滑り止めシート付アジャスタ ステンレス

    ラクテム
    319税込351
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    滑り止めシート(ピットクッション)が付いた小型アジャスタです。 台座部に厚みがある為、取付後でも指で回しやすい形状になっています。 滑り止めシートがあることにより横滑りや耐震、振動音、キズ防止などの効果が得られます。
    用途計測機器・事務機器などの各種産業機器材質(本体)ABS樹脂、(ねじ)SUS304相当、(滑り止めシート)ポリウレタン
  • アジャスターボルト ゴム足 三価クロメート ラクテム

    アジャスターボルト ゴム足 三価クロメート

    ラクテム
    939税込1,033
    1本
    5日以内出荷
    ゴム台座のアジャスタ―ボルト、平形状と丸形状の2種類です。台座とネジ部はそれぞれ独立回転しますので取り付け後に高さ調整が可能です。衝撃、振動吸収などダンパー代わりにもご使用いただけます。ゴム部は耐摩耗性や対候性を持つ素材を使用しています。
    用途各種機器、機械、作業台などの脚部に。材質/仕上【ボルト・六角ナット(1種)】SS400相当/三価クロメート【座金】SPCC/三価クロメート材質(ゴム)EPDM(黒色)ゴム硬度60(±5)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型アジャスタ フェルト付 ラクテム

    小型アジャスタ フェルト付

    ラクテム
    229税込252
    1個
    5日以内出荷
    台座にフェルトが付いた小型タイプのアジャスターです。 台座とノブが独立回転しますので、相手物をネジ部に取り付けた状態のまま高さ調整が可能です。 フェルトにはキズ・汚れ防止、移動時の消音効果があります。 ポリエステル100%(RoHS対応)のフェルトを採用、荷重がかかっても痕が残らず潰れる心配もありません。 フェルト以外に滑り止めシートタイプもございます。
    用途計測機器、事務機器などの各種産業機器材質(本体)POM(黒)、(ねじ部)SUS304相当、(フェルト)ポリエステル100%(フェルト)茶色耐荷重(N)垂直:490RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • アジャスターボルト 非移行性ゴム足 ラクテム

    アジャスターボルト 非移行性ゴム足

    ラクテム
    859税込945
    1本
    5日以内出荷
    色移りしにくい非移行性ゴム台座のアジャスタ―ボルトです。台座とネジ部はそれぞれ独立回転しますので取り付け後に高さ調整が可能です。衝撃、振動吸収などダンパー代わりにもご使用いただけます。ゴム部は耐熱性、耐摩耗性、耐老化性を持つ素材を使用しています。
    用途各種機器、機械、作業台などの脚部に。材質ゴム:内部座金:SPCC/三価クロメート、SUS304相当(ボルト・六角ナット(1種)・座金)許容荷重(N)75材質(ゴム)SBR(灰色)ゴム硬度60度±5度RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターボルト 抗菌ゴム足SUS ラクテム

    アジャスターボルト 抗菌ゴム足SUS

    ラクテム
    1,298税込1,428
    1本
    5日以内出荷
    抗菌仕様のシリコンゴム台座、オールステンレス製のアジャスタ―ボルトです。ゴム部は食品衛生法適合材料を使用、医療機器や食品機器関連でもご使用いただけます。台座とネジ部はそれぞれ独立回転しますので取り付け後に高さ調整が可能です。衝撃、振動吸収などダンパー代わりにもご使用いただけます。
    用途各種機器、機械、作業台などの脚部に。材質SUS304相当(ボルト・六角ナット(1種)・座金)許容荷重(N)130材質(ゴム)シリコン(黒色)/JIS Z 2801 抗菌活性値2.0以上ゴム硬度70度±5度RoHS指令(10物質対応)対応

足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります

アジャスターボルト