- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- スプリュー・ヘリサート
- 10ページ目
10ページ目: スプリュー・ヘリサート
成型時インサートについて
成型時インサートとは「樹脂成型時に成形金型にセットし使用するインサート」です。
この種のインサートの形状はお客さまの金属形状に影響を受けることが多いため、
規格化していませんが、「各種形状、各種サイズ」を取りそろえております。
また使用時の注意として、「形成中、インサート固定時に金型ピンを使用する場合」金型ピンとインサート内径の調整を行ってください。
メーカー側ではお客様よりインサート内径に指示がない場合、JISⅡ級に沿い製作しています。
アヤメインサートについて
特徴
製品外径に「アヤメ状のローレット」が切ってあり、「トルク、引張力」にバランスが取れています。
形状
「溝」形状を追加することで「引張力」を強化可能です。
「貫通穴、止まり穴」を用意しています。
製品部番案内
〔形状記号〕
X →アヤ目ローレット H →平目ローレット
S →片穴面取り Z →両面面取り
Y →袋穴形状 E →溝入り
1袋(6個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
ピッチ(mm)1
寸法L(mm)9.5
寸法a(mm)14
寸法D1(mm)7.9
寸法D2(mm)8.6
寸法b(mm)9.6
ねじの呼びM6
1袋(10個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
ピッチ(mm)0.7
寸法L(mm)7.5
寸法A(mm)5.55
寸法D(Φmm)55
寸法B(mm)6.8
寸法C(mm)2.7
寸法D1(mm)8
寸法d(Φmm)2.9
ねじの呼びM4
ねじ有効長(mm)5.7
1袋(6個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
長さ(mm)29
サイズM10×29
寸法A(mm)29
寸法B(mm)14.8
寸法C(mm)13.8
管内径(Φmm)26.0~28.0
ねじの呼びdM10
1袋(2個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
六角形のクリンチングナット。
処理鋼板の薄板やアルミ板に最適。
下穴に対するガイドがナットにあるため取り付けが容易。
寸法H(mm)3.5
寸法D(mm)5.38
寸法B(mm)7
寸法D1(mm)4.4
呼称M4-0.6
寸法h1(mm)1.5
寸法h2(mm)2
1袋(78個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
サイズU10-32
区分細目ロッキングタイプ(2TLF)
適合ドリル径(mm)5
自由外径最大(Φmm)6.00~6.50
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト
スプリュー・ヘリサート の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。