絞り込み
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)/山数
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
母材に軽合金やプラスチックあるいは木材が使用されている締結部において、ねじの代わりに使用されます。母材の耐久性を損ねることなく密着度が高められるメリットがあります。めねじの補強や損傷防止に役立つほか、締結力も強化します。スプリュー・ヘリサート自体はステンレスなどの金属製です。母材のタップ穴よりスプリュー・ヘリサートのタップ穴の方が大きくできています。専用の挿入工具で小さな穴にねじ込み、元に戻ろうとする性質を利用し、母材との密着度を高める仕組みになっています。軽量かつ耐久性が要求される、航空部品などに使用されています。
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
146件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メートルねじ用スプリュー 並目ねじ用 日本スプリューメートルねじ用スプリュー 並目ねじ用日本スプリュー(61件のレビュー)
389税込428特価
1パック(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
用途めねじのねじ抜け強度の増加ねじ山の応力分布の一様化材質SUS304
リコイルパケット リコイルジャパンリコイルパケットリコイルジャパン(52件のレビュー)
689税込758
1袋(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
補充用に最適です。
コイルインサート 大阪魂コイルインサート大阪魂(66件のレビュー)
299税込329
1パック(10個)
当日出荷
ヘリサート・スプリュー同等品です。丸線を高度な技術で菱形状に圧延した精度の高いステンレス(SUS 304)を、コイル状に加工しています。
用途雌ねじの再生・補強に。各種機械・飛行機・車・バイクなどの軽合金やプラスチックなど軽量素材にねじ込んで使用したり、破損したねじ山を修理し再生する時に使用します。材質SUS 304
トレードシリーズリコイルキット リコイルジャパントレードシリーズリコイルキットリコイルジャパン(40件のレビュー)
7,598税込8,358
1セット
当日出荷から4日以内出荷
通常のリコイルキットのS型挿入工具のかわりにタップハンドル機能付の挿入工具が入っています。 あわせてマグネット式折取工具もセットされています。
タングレスインサート メトリック並目 アキュレイトタングレスインサート メトリック並目アキュレイト(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(50個)
当日出荷から6日以内出荷
主に雌ねじの補強を目的として使用され、菱形断面の線材を円筒コイル状に成形した製品です。 アルミ等の軽金属や樹脂等、脆く強度の低い材料を母材とする加工部分の雌ねじ部に採用されています。 1.折り取り不要で作業効率アップ 2.誰でも簡単挿入作業 3.挿入時間は電動工具で約5秒 4.抜き取り工具で簡単抜き取り 5.上下向き関係なし 6.効率アップでトータルコスト削減
RoHS指令(10物質対応)対応
ビットインサート スタンダード SB(黄銅(カドミレス))(パック品) 東海物産ビットインサート スタンダード SB(黄銅(カドミレス))(パック品)東海物産(27件のレビュー)
499税込549
1パック(5個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
コストが安く、取り扱いが容易です。
材質黄銅(カドミレス)
コイルインサートキット コイルインサート10個入 モノタロウコイルインサートキット コイルインサート10個入モノタロウ(8件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット
当日出荷
挿入工具、下穴ドリル、タップ、折取工具、コイルインサートがセットになった商品です。
用途アルミや樹脂などのねじ穴の補強や修正にセット内容挿入工具、折取工具、タップ#2、コイルインサート1.5D(SUS304:10個)、下穴用ドリル(HSS)材質インサートねじ:ステンレス(SUS304) ドリル、タップ:高速度鋼(HSS) 挿入、折取工具:カーボンスチール取扱説明書(1.2MB)
ソニックロック SL型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)(パック品) 日本ドライブイットソニックロック SL型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)(パック品)日本ドライブイット(10件のレビュー)
529税込582
1パック(2個)ほか
当日出荷
表面処理生地
エンザート302型(割溝タイプ) KKVコーポレーションエンザート302型(割溝タイプ)KKVコーポレーション(1件のレビュー)
799税込879
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 快削性のあるアルミ合金や可塑性の高い樹脂などに使用できます。 切り刃である割り溝部分が長く、相手材によく食いつきます。
用途比較的強度の低い素材ねじ部の機械的強度を補い信頼性の高い締結部品として機能します。RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ変換ボルト ラクテムネジ変換ボルトラクテム(2件のレビュー)
690税込759
1個
当日出荷
並目ネジ穴のサイズ変換用アダプタです。既存ネジ穴にインサートすることでサイズダウンが可能です。六角頭タイプなのでスパナ等で締め付けることができます。
用途ネジ穴のサイズ変換や補修などに。材質六角ボルト・座金:SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
ビットインサート フランジ FB(黄銅(カドミレス))(パック品) 東海物産ビットインサート フランジ FB(黄銅(カドミレス))(パック品)東海物産(7件のレビュー)
499税込549
1パック(7個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質黄銅(カドミレス)
スプリュー(ボルトンパック入り) TRUSCOスプリュー(ボルトンパック入り)TRUSCO(1件のレビュー)
469税込516
1パック(10個)ほか
当日出荷
スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。
用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
POP カレイナット S - (鉄/三価ホワイト) ポップリベット・ファスナーPOP カレイナット S - (鉄/三価ホワイト)ポップリベット・ファスナー(4件のレビュー)
279税込307特価
1パック(5個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理三価ホワイト
ラックナット(ステンレス) 日本ドライブイットラックナット(ステンレス)日本ドライブイット(20件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
エンザート 割溝タイプ・ステンレス TRUSCOエンザート 割溝タイプ・ステンレスTRUSCO
959税込1,055
1パック(2個)ほか
当日出荷
エンザートは直タップではめねじ破壊が起こり易い樹脂やアルミ等に使用出来る作業性の良いインサートナットです。割溝又は三つ穴形状の切刃を持ち、自身の刃で相手材を切るので前タップが必要ありません。エンザートでめねじ補強すれば、部品のアルミ化や樹脂化が可能になるので、軽量化に役立ちます。エンザートは内ねじに加わる力を一回り大きい外ねじで支えるため、直タップに比べて高い力に耐えることが出来ます。エンザートを使った補強は相手材固有のせん断強さ、又は使用するボルトの機械的強さが限界となります。302型(割溝タイプ)は汎用タイプで快削性のあるアルミ合金や可塑性の高い樹脂などに使用できます。
用途ねめじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。材質SUS303
ビットインサート TRUSCOビットインサートTRUSCO(1件のレビュー)
499税込549
1パック(6個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
容易に使用でき、保持力やコストなどあらゆる面でバランスに優れたインサートナットです。主にねじ山のない樹脂に圧入、もしくははんだごてなどで熱圧入をすることでねじ山を形成できます。熱圧入にて挿入することで樹脂の割れを防ぐことができます。
用途樹脂のねじ山補強として。材質黄銅
カレイナット(鉄/三価クロメート) ポップリベット・ファスナーカレイナット(鉄/三価クロメート)ポップリベット・ファスナー(9件のレビュー)
2,598税込2,858
1パック(100個)
当日出荷
圧入方式で薄板の母材にナットを取り付けます。スチール母材だけでなく、溶接に不向きなアルミ、ステンレスにも圧入方式でナットを取り付けることができます。カレイナットの首下部分は独自の形状(ナール・溝部)をしており高い取付強度が得られます。
材質スチール硬度(使用母材)Hv300以下表面処理三価クロメート、浸炭焼入
リコイルパケット リコイルジャパンリコイルパケットリコイルジャパン(1件のレビュー)
629税込692
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。 損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。 元のめねじより強い保持力を発揮します。 めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に。材質ステンレス(SUS304)
メートルねじ用スプリュー 細目ねじ用 日本スプリューメートルねじ用スプリュー 細目ねじ用日本スプリュー(7件のレビュー)
489税込538
1パック(10個)
当日出荷から3日以内出荷
めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
インサートナット(ステンレス インサートナット ネジ込) IRU-0000 廣杉計器インサートナット(ステンレス インサートナット ネジ込) IRU-0000廣杉計器(2件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
エンザート用挿入工具 610型(ハンド加工用) KKVコーポレーションエンザート用挿入工具 610型(ハンド加工用)KKVコーポレーション
5,698税込6,268
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Eサート(ステンレス) インサートEサート(ステンレス)インサート(3件のレビュー)
459税込505
1パック(4個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレスねじの種類メートル並目ねじ
スプリュー 日本スプリュースプリュー日本スプリュー(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(100個)ほか
当日出荷
軽金属・木材・鋳鉄など柔かい材質に挿入することで、ねじ止め時の締結力を増します。
用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
インサート挿入工具 フェルケルインサート挿入工具フェルケル
1,198税込1,318
1本
当日出荷
インサートねじの挿入深さを調整できるスリーブ付きです。グリップはゴムでコーティングされ滑りにくいです。インサートねじキットのスペアです。
用途インサートねじの挿入に。材質工具鋼
インサートナット(黄銅ビットインサート) HSB-0000 廣杉計器インサートナット(黄銅ビットインサート) HSB-0000廣杉計器(1件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
インサートナット(黄銅ビットインサート) HSB-0000Z 廣杉計器インサートナット(黄銅ビットインサート) HSB-0000Z廣杉計器(1件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
インサートナット(黄銅ビットインサート) HFB-300(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器インサートナット(黄銅ビットインサート) HFB-300(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3材質黄銅t0.5RoHS指令(10物質対応)対応
インサートナット(黄銅ウルトラサートⅣ) HUD-Ⅳ(ウルトラサートⅣ) 廣杉計器インサートナット(黄銅ウルトラサートⅣ) HUD-Ⅳ(ウルトラサートⅣ)廣杉計器
1,688税込1,857特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
ウルトラサート UDII UDIV(黄銅(カドミレス))(パック品) 東海物産ウルトラサート UDII UDIV(黄銅(カドミレス))(パック品)東海物産(6件のレビュー)
499税込549
1パック(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
パイロットタップ付きリコイルキット リコイルジャパンパイロットタップ付きリコイルキットリコイルジャパン(9件のレビュー)
9,298税込10,228
1セット
当日出荷
エンザート308型(三つ穴タイプ) KKVコーポレーションエンザート308型(三つ穴タイプ)KKVコーポレーション
1,298税込1,428
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 割溝型と違いエンザートがすぼまることは無いので、硬軟どちらの相手材にも広く適しています。 基本的には樹脂やアルミに使用しますが、タップを併用すると鉄や熱処理アルミに使える可能性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
スクリューサート SCT型 (RoHS対応品) (黄銅/生地) 日本ドライブイットスクリューサート SCT型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)日本ドライブイット(10件のレビュー)
459税込505
1個ほか
当日出荷
引抜耐力が強く、多種類の樹脂に適合。 埋込みがスムーズで正確。
材質黄銅表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
エンザート303型(割溝タイプ) KKVコーポレーションエンザート303型(割溝タイプ)KKVコーポレーション(3件のレビュー)
899税込989
1箱(10個)
当日出荷
コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 比較的強度の低い素材ねじ部の機械的強度を補い信頼性の高い締結部品として機能します。
用途※肉厚が薄く、外径が302型よりも小さく作られています。 ※スペースに制約がある場合に適しています。 ※外ねじと内ねじのピッチが同じです。材質快削鋼 三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
インサートナット(黄銅ビットインサート) HFB-400(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器インサートナット(黄銅ビットインサート) HFB-400(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器
1,998税込2,198
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M4材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
インサートねじキット フェルケルインサートねじキットフェルケル
4,198税込4,618
1セット
当日出荷
潰れたねじの修復、強化が可能です。インサートねじを挿入できるスタンダードキットです。各工具をしっかりと収納できるケース付きです。
セット内容ストレートシャンクドリル、ハンドタップ、インサートねじ挿入工具、折取工具、インサートねじ(20個)材質インサートねじ:ステンレス ドリル、タップ:高速度鋼(HSS) 挿入、折取工具:工具鋼
エンザート307型(三つ穴タイプ) KKVコーポレーションエンザート307型(三つ穴タイプ)KKVコーポレーション(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 割溝型と違いエンザートがすぼまることは無いので、硬軟どちらの相手材にも広く適しています。 基本的には樹脂やアルミに使用しますが、タップを併用すると鉄や熱処理アルミに使える可能性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
POPカレイナット SS - (ステンレス) ポップリベット・ファスナーPOPカレイナット SS - (ステンレス)ポップリベット・ファスナー(4件のレビュー)
419税込461
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス
KIC キーロックインサート イマオコーポレーションKIC キーロックインサートイマオコーポレーション(3件のレビュー)
1,448税込1,593特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
(特長) キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。 損傷したネジを短時間で補修する事ができます。 ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。 鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
タングレスインサート リコイルジャパンタングレスインサートリコイルジャパン(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(50個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
専用工具の使用により、タング無しで挿入、抜き取りが可能です。抜き取る際にも、雌ねじにも本品にもダメージを与えません。 タングを折り取ったり、折ったタングを探したり、ゲージを確認する必要がありません。
インサートナット(黄銅インサートナット ネジ込式) IRB-0000 廣杉計器インサートナット(黄銅インサートナット ネジ込式) IRB-0000廣杉計器(1件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

スプリュー・ヘリサート