絞り込み
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.31(80山)(4)
- 0.35(72山)(5)
- 0.4(43)
- 0.45(56山)(49)
- 0.5(216)
- 0.6(5)
- 0.7(20)
- 0.7(36山)(178)
- 0.75(17)
- 0.79(32山)(4)
- 0.8(149)
- 1(139)
- 1.25(102)
- 1.5(72)
- 1.75(48)
- 2(24)
- 2.5(16)
- 3(5)
- 20(7)
- 112(6)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
材質
- その他(3)
- アルミ(7)
- ステンレスすべて(272)
- SUS303(13)
- SUS304(177)
- SUS310S(3)
- SUS316(3)
- SUS430(1)
- SUS630(1)
- 亜鉛合金ダイカスト(2)
- 樹脂すべて(13)
- セラミック(1)
- ナイロン(2)
- プラスチック(10)
- 燐青銅(4)
- 鉄すべて(100)
- S45C(1)
- SUM23L(1)
- 炭素鋼(4)
- 黄銅(真鍮)(79)
- 材質をもっと見る
表面処理
ブランド
- モノタロウ(1)
- KKVコーポレーション(20)
- PEM(27)
- TRUSCO(16)
- アキュレイト(11)
- インサート(6)
- エスコ(153)
- セルジャパン(10)
- ツガミ(47)
- ファブエース(11)
- フェルケル(15)
- ボーセイ(53)
- ポップリベット・ファスナー(13)
- ラクテム(8)
- リコイルジャパン(68)
- 大阪魂(268)
- 廣杉計器(54)
- 日本スプリュー(11)
- 日本ドライブイット(17)
- 東海物産(18)
- ブランドをもっと見る
12ページ目: スプリュー・ヘリサート

カドミレスBSセイケイジインサ-トXZ
大阪魂¥667税込¥7341袋(22個)ほか翌々日出荷成型時インサートについて 成型時インサートとは「樹脂成型時に成形金型にセットし使用するインサート」です。 この種のインサートの形状はお客さまの金属形状に影響を受けることが多いため、 規格化していませんが、「各種形状、各種サイズ」を取りそろえております。 また使用時の注意として、「形成中、インサート固定時に金型ピンを使用する場合」金型ピンとインサート内径の調整を行ってください。 メーカー側ではお客様よりインサート内径に指示がない場合、JISⅡ級に沿い製作しています。 アヤメインサートについて 特徴 製品外径に「アヤメ状のローレット」が切ってあり、「トルク、引張力」にバランスが取れています。 形状 「溝」形状を追加することで「引張力」を強化可能です。 「貫通穴、止まり穴」を用意しています。 製品部番案内 〔形状記号〕 X →アヤ目ローレット H →平目ローレット S →片穴面取り Z →両面面取り Y →袋穴形状 E →溝入りタイプカドミレス
アイサート
アドバネクス¥9,798~税込¥10,778~1袋(10個)ほか当日出荷から5日以内出荷インサートに方向性が無く、どちらからでも挿入が出来ます。タップ穴加工が不要なセルフタッピングタイプです。上下3個の外周部の穴で切粉を完全に回収する為、切粉の除去が不要です。用途樹脂母材のねじ穴補強に最適なインサートナット。材質SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
薄板用取付ナット 細目
ラクテム¥999~税込¥1,099~1個5日以内出荷薄い板の丸穴に本品を挟み込むことでネジ加工ができない金属板、木材等にネジ穴を作ることができます。専用工具を使用せず歯付き座金と六角ナットで締め付ける構造です。付属のと歯付き座金を使用すると緩みの心配がなくお使いいただけます。六角頭タイプなので簡単にスパナ等で締め付けることができます。用途薄い板へのねじ穴製作に。材質六角ボルト:SUS304相当、歯付き座金(外歯形):SUS304-CSP材質(六角ナット)(3種)SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類外径並目×内径細目
タングレススターターキット
池田金属工業¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷M3~M6のタング付きワイヤーインサートを使用中の方へ。イニシャルコスト低減・作業性向上に最適。リコイルタングレスインサートとは。専用工具の使用により、タングなしで挿入・抜き取りが可能です。抜き取る際、雄ねじにも、タングレスインサートにもダメージを与えません。タングレスインサートに変更することで以下のような問題をなくすことができます! 。〇タングを折り取るのに手間がかかる。〇折り取り作業にピッチ飛びやバリ残りのリスクがある。〇折り取ったタングの回収に時間がかかる。また時々取り忘れがある。 。タングの折り取り・回収作業が必要ないため、タングの取り忘れや折り取り不全によるバリ残りなどのトラブルもなくすことができます。ピッチ飛びの問題については、挿入時とタング折り取り時の2回発生するリスクがありますが、ねじ式の挿入工具であること、折り取りを確認するための作業が不要であることにより、いずれも防ぐことができます。挿入後に実施していたピッチ飛びのボルト検査は不要となります。またタングレスインサートには、上下がないため向きを気にせず工具にセットできます。用途こんな方へおすすめ:タングレスを使用したいが、イニシャルコストが高く採用に踏み切れない方。/タングレスを知っているが、使用する数量が50個程のため必要ないと思っている方。付属品1TONE製ハイブリット電動ドライバー 2カラータングレス(50pcs) 2挿入工具 2抜き取り工具適合ねじM3~M6
抜取工具M12-M22 7552-3 EX-M-3
ツガミ¥10,980税込¥12,0781個10日以内出荷初心者でも容易に挿入を失敗したEーサート(ヘリサート)を抜き取つことが出来る工具です。仕様●ネジの呼び径(mm):12~22●ネジの呼び径(インチ):1/2~7/8●コード番号:119-0160839アズワン品番67-4828-51
挿入工具 P型 7426-1210S INP-5-0.8
ツガミ¥8,998税込¥9,8981個当日出荷初心者でも容易にEーサート(ヘリサート)を挿入出来るEサート挿入工具です。仕様●ネジの呼び径(mm):5●ピッチ(mm):0.8●コード番号:119-0160845アズワン品番67-4828-57
挿入工具 P型 7426-1208S INP-4-0.7
ツガミ¥8,398税込¥9,2381個当日出荷初心者でも容易にEーサート(ヘリサート)を挿入出来るEサート挿入工具です。仕様●ネジの呼び径(mm):4●ピッチ(mm):0.7●コード番号:119-0160844アズワン品番67-4828-56
挿入工具 P型 7426-1206S INP-3-0.5
ツガミ¥8,398税込¥9,2381個8日以内出荷初心者でも容易にEーサート(ヘリサート)を挿入出来るEサート挿入工具です。仕様●ネジの呼び径(mm):3●ピッチ(mm):0.5●コード番号:119-0160843アズワン品番67-4828-55
挿入工具 P型 7426-1132 INP-16-2.0
ツガミ¥22,980税込¥25,2781個13日以内出荷初心者でも容易にEーサート(ヘリサート)を挿入出来るEサート挿入工具です。仕様●ネジの呼び径(mm):16●ネジのピッチ(mm):2●適用種類:E-サート、ロックE-サート●コード番号:119-0160842アズワン品番67-4828-54
挿入工具 P型 7426-1124 INP-12-1.75
ツガミ¥13,980税込¥15,3781個当日出荷初心者でも容易にEーサート(ヘリサート)を挿入出来るEサート挿入工具です。仕様●ネジの呼び径(mm):12●ネジのピッチ(mm):1.75●適用種類:E-サート、ロックE-サート●コード番号:119-0160841アズワン品番67-4828-53
挿入工具 P型 7426-1120 INP-10-1.5
ツガミ¥13,980税込¥15,3781個当日出荷初心者でも容易にEーサート(ヘリサート)を挿入出来るEサート挿入工具です。仕様●ネジの呼び径(mm):10●ネジのピッチ(mm):1.5●適用種類:E-サート、ロックE-サート●コード番号:119-0160840アズワン品番67-4828-52
タング折取工具 7514-007 TO-M6
ツガミ¥2,198税込¥2,4181個6日以内出荷インサート挿入後、タングをノッチ部より折り取る工具です。仕様●ネジの呼び径(mm):6●コード番号:119-0160848アズワン品番67-4828-60
Eサートタップ 2本組 2.3 -8-1.25
ツガミ¥9,598税込¥10,5581個13日以内出荷初心者でも容易にEーサート(ヘリサート)を挿入させる下穴を作成できる工具です。 削り屑が手前に排出されるため、止り下穴作成に向いています。仕様●ネジの呼び径(mm):8●ネジのピッチ(mm):1.25●セット内容:2本(#2、#)3●材質:SKH●コード番号:119-0160812アズワン品番67-4828-24
Eサートタップ 2本組 2.3 -6-1.0
ツガミ¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷初心者でも容易にEーサート(ヘリサート)を挿入させる下穴を作成できる工具です。 削り屑が手前に排出されるため、止り下穴作成に向いています。仕様●ネジの呼び径(mm):6●ネジのピッチ(mm):1●セット内容:2本(#2、#)3●材質:SKH●コード番号:119-0160811アズワン品番67-4828-23
Eサートタップ 2本組 2.3 -5-0.8
ツガミ¥6,998税込¥7,6981個13日以内出荷初心者でも容易にEーサート(ヘリサート)を挿入させる下穴を作成できる工具です。 削り屑が手前に排出されるため、止り下穴作成に向いています。仕様●ネジの呼び径(mm):5●ネジのピッチ(mm):0.8●セット内容:2本(#2、#)3●材質:SKH●コード番号:119-0160810アズワン品番67-4828-22
Eサートタップ 2本組 2.3 -4-0.7
ツガミ¥7,098税込¥7,8081個13日以内出荷初心者でも容易にEーサート(ヘリサート)を挿入させる下穴を作成できる工具です。 削り屑が手前に排出されるため、止り下穴作成に向いています。仕様●ネジの呼び径(mm):4●ネジのピッチ(mm):0.7●セット内容:2本(#2、#)3●材質:SKH●コード番号:119-0160809アズワン品番67-4828-21
Eサートタップ 2本組 2.3 -3-0.5
ツガミ¥7,498税込¥8,2481個13日以内出荷初心者でも容易にEーサート(ヘリサート)を挿入させる下穴を作成できる工具です。 削り屑が手前に排出されるため、止り下穴作成に向いています。仕様●ネジの呼び径(mm):3●ネジのピッチ(mm):0.5●セット内容:2本(#2、#)3●材質:SKH●コード番号:119-0160808アズワン品番67-4828-20
Eサートタップ 2本組 2.3 -12-1.75
ツガミ¥17,980税込¥19,7781個13日以内出荷初心者でも容易にEーサート(ヘリサート)を挿入させる下穴を作成できる工具です。 削り屑が手前に排出されるため、止り下穴作成に向いています。仕様●ネジの呼び径(mm):12●ネジのピッチ(mm):1.75●セット内容:2本(#2、#)3●材質:SKH最後の欄●コード番号:119-0160807アズワン品番67-4828-19
Eサート SUS M12-1.75X2DNS 100個入 2D-12-1.75
ツガミ¥31,980税込¥35,1781個13日以内出荷めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることが可能。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが可能。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。 多種多様なメネジに対応できるサイズ展開があります。 強いメネジを作成。 耐久性のあるネジ結合。 簡潔なデザインができる。 繰返し荷重によく耐え、疲れ限度を増大。 容積・重量を減少させることでコンパクト設計が可能。 ねじ山を簡単に再生。仕様●ネジの呼び径(mm):12●ネジのピッチ(mm):1.75●呼び径(mm):2●材質:ステンレス●【注意事項】●E―サート(ヘリサート)の呼び寸法とピッチは挿入後のサイズになります。●Eーサート(ヘリサート)の使用には、専用工具(タップ、挿入工具等)が必要となります。●コード番号:119-0160830アズワン品番67-4828-42
Eサート SUS M12-1.75X1DNS 100個入 1D-12-1.75
ツガミ¥26,980税込¥29,6781個13日以内出荷めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることが可能。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが可能。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。 多種多様なメネジに対応できるサイズ展開があります。 強いメネジを作成。 耐久性のあるネジ結合。 簡潔なデザインができる。 繰返し荷重によく耐え、疲れ限度を増大。 容積・重量を減少させることでコンパクト設計が可能。 ねじ山を簡単に再生。仕様●ネジの呼び径(mm):12●ネジのピッチ(mm):1.75●呼び径(mm):1●材質:ステンレス●【注意事項】●E―サート(ヘリサート)の呼び寸法とピッチは挿入後のサイズになります。●Eーサート(ヘリサート)の使用には、専用工具(タップ、挿入工具等)が必要となります。●コード番号:119-0160822アズワン品番67-4828-34
Eサート SUS M12-1.75X1.5DNS 100個入 1.5D-12-1.75
ツガミ¥27,980税込¥30,7781個13日以内出荷めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることが可能。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが可能。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。 多種多様なメネジに対応できるサイズ展開があります。 強いメネジを作成。 耐久性のあるネジ結合。 簡潔なデザインができる。 繰返し荷重によく耐え、疲れ限度を増大。 容積・重量を減少させることでコンパクト設計が可能。 ねじ山を簡単に再生。仕様●ネジの呼び径(mm):12●ネジのピッチ(mm):1.75●呼び径(mm):1.5●材質:ステンレス●【注意事項】●E―サート(ヘリサート)の呼び寸法とピッチは挿入後のサイズになります。●Eーサート(ヘリサート)の使用には、専用工具(タップ、挿入工具等)が必要となります。●コード番号:119-0160814アズワン品番67-4828-26
Eサート SUS / M8-1.25X2DNS 100個入 2D-8-1.25
ツガミ¥15,980税込¥17,5781個13日以内出荷めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることが可能。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが可能。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。 多種多様なメネジに対応できるサイズ展開があります。 強いメネジを作成。 耐久性のあるネジ結合。 簡潔なデザインができる。 繰返し荷重によく耐え、疲れ限度を増大。 容積・重量を減少させることでコンパクト設計が可能。 ねじ山を簡単に再生。仕様●ネジの呼び径(mm):8●ネジのピッチ(mm):1.25●呼び径(mm):2●材質:ステンレス●【注意事項】●E―サート(ヘリサート)の呼び寸法とピッチは挿入後のサイズになります。●Eーサート(ヘリサート)の使用には、専用工具(タップ、挿入工具等)が必要となります。●コード番号:119-0160836アズワン品番67-4828-48
Eサート SUS / M8-1.25X1.5DNS 100個入 1.5D-8-1.25
ツガミ¥14,980税込¥16,4781個13日以内出荷めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることが可能。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが可能。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。 多種多様なメネジに対応できるサイズ展開があります。 強いメネジを作成。 耐久性のあるネジ結合。 簡潔なデザインができる。 繰返し荷重によく耐え、疲れ限度を増大。 容積・重量を減少させることでコンパクト設計が可能。 ねじ山を簡単に再生。仕様●ネジの呼び径(mm):8●ネジのピッチ(mm):1.25●呼び径(mm):1.5●材質:ステンレス●【注意事項】●E―サート(ヘリサート)の呼び寸法とピッチは挿入後のサイズになります。●Eーサート(ヘリサート)の使用には、専用工具(タップ、挿入工具等)が必要となります。●コード番号:119-0160820アズワン品番67-4828-32
Eサート SUS / M6-1.0X2DNS 100個入 2D-6-1.0
ツガミ¥13,980税込¥15,3781個13日以内出荷めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることが可能。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが可能。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。 多種多様なメネジに対応できるサイズ展開があります。 強いメネジを作成。 耐久性のあるネジ結合。 簡潔なデザインができる。 繰返し荷重によく耐え、疲れ限度を増大。 容積・重量を減少させることでコンパクト設計が可能。 ねじ山を簡単に再生。仕様●ネジの呼び径(mm):6●ネジのピッチ(mm):1●呼び径(mm):2●材質:ステンレス●【注意事項】●E―サート(ヘリサート)の呼び寸法とピッチは挿入後のサイズになります。●Eーサート(ヘリサート)の使用には、専用工具(タップ、挿入工具等)が必要となります。●コード番号:119-0160835アズワン品番67-4828-47
Eサート SUS / M6-1.0X1.5DNS 100個入 1.5D-6-1.0
ツガミ¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることが可能。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが可能。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。 多種多様なメネジに対応できるサイズ展開があります。 強いメネジを作成。 耐久性のあるネジ結合。 簡潔なデザインができる。 繰返し荷重によく耐え、疲れ限度を増大。 容積・重量を減少させることでコンパクト設計が可能。 ねじ山を簡単に再生。仕様●ネジの呼び径(mm):6●ネジのピッチ(mm):1●呼び径(mm):1.5●材質:ステンレス●【注意事項】●E―サート(ヘリサート)の呼び寸法とピッチは挿入後のサイズになります。●Eーサート(ヘリサート)の使用には、専用工具(タップ、挿入工具等)が必要となります。●コード番号:119-0160819アズワン品番67-4828-31
Eサート SUS / M5-0.8X2DNS 100個入 2D-5-0.8
ツガミ¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることが可能。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが可能。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。 多種多様なメネジに対応できるサイズ展開があります。 強いメネジを作成。 耐久性のあるネジ結合。 簡潔なデザインができる。 繰返し荷重によく耐え、疲れ限度を増大。 容積・重量を減少させることでコンパクト設計が可能。 ねじ山を簡単に再生。仕様●ネジの呼び径(mm):5●ネジのピッチ(mm):0.8●呼び径(mm):2●材質:ステンレス●【注意事項】●E―サート(ヘリサート)の呼び寸法とピッチは挿入後のサイズになります。●Eーサート(ヘリサート)の使用には、専用工具(タップ、挿入工具等)が必要となります。●コード番号:119-0160834アズワン品番67-4828-46
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト