絞り込み
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)/山数
材質
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
852件中 241~280件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リコイル M11-1.50×2D リコイルジャパン

    リコイル M11-1.50×2D

    リコイルジャパン
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1袋(10個)ほか
    4日以内出荷
    めねじの補修・補強の強い味方 つぶれた めねじを元のねじサイズのまま補修できる アルミなど軟質材のめねじを補強して、軽量化・繰り返し性アップ 豊富な材質・サイズ展開により、特殊な使用環境にも対応可能 リコイルはつぶれためねじを元のねじサイズのまま補修することができる金属製ワイヤーインサートです。 アルミニウムやマグネシウム・プラスチック等の軽量素材に挿入することにより、十分な組立強度が確保できます。 挿入前のリコイルは母材のねじ穴よりも大きく設計されています。軽く絞り込みながら挿入した後は、穴の外に向かってばね作用が働き、母材に突っ張るため抜けません。 また元のめねじより強い補強ができます。 アルミニウム合金マグネシウム合金やのような強度の低い素材でもリコイルを挿入することで強度の高いボルトを使用することができるため、ボルトサイズを小さくでき部品の軽量化が可能になります。 ISO9001、ISO/TS16949認証による管理のもとで全世界に提供しています。
    自由巻数(±1/4)12.55自由外径最大(Φmm)13.25自由外径最小(Φmm)12.95RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ポリアミドクオーターターン200-0211-00-00000型 【インサート】別売品 LAMP(スガツネ工業)

    ポリアミドクオーターターン200-0211-00-00000型 【インサート】別売品

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥169~税込¥186~
    1個
    5日以内出荷
    200-0211-00-00000型クオーターターン専用別売インサートです。
    材質ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
  • クオーターターン用インサート LAMP(スガツネ工業)

    クオーターターン用インサート

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥449~税込¥494~
    1個
    5日以内出荷
    ハウジングに装着して使用します。別売のインサート用キーで施解錠するタイプと、キー不要のノブタイプがあります。200-9106はフランスの自動車産業規格「CNOMO」に準拠しています。本品は亜鉛合金製です。オールステンレス鋼(SUS316)製、オールポリアミド製もあります。コインブルーフはスロット仕様ですが、コインなどによる開閉ができない、よりセキュリティの高い仕様です。
    付属品フランジ付六角ボルトM6×10、波ワッシャRoHS指令(10物質対応)対応
  • (140069739)200-9166クオーターターン用インサート LAMP(スガツネ工業)

    (140069739)200-9166クオーターターン用インサート

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥449税込¥494
    1個
    5日以内出荷
    ハウジングに装着して使用します。別売のインサート用キーで施解錠するタイプと、キー不要のノブタイプがあります。200-9106はフランスの自動車産業規格「CNOMO」に準拠しています。本品は亜鉛合金製です。オールステンレス鋼(SUS316)製、オールポリアミド製もあります。コインブルーフはスロット仕様ですが、コインなどによる開閉ができない、よりセキュリティの高い仕様です。
    付属品フランジ付六角ボルトM6×10、波ワッシャトラスコ品番158-8134材質亜鉛合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリング式インサート ネグロス電工

    スプリング式インサート

    ネグロス電工
    ¥749税込¥824
    1個
    4日以内出荷
    六角ボルトをインサートとして埋設しています。 。スプリングの力で固定しているので踏まれても倒れません。 。デッキへの取り付けは、ドリル穴に手で押し込むだけです。 。埋設後、振れ止め金具や感知器取付金具などをそのまま取り付けることができます。
    ねじ長さ(mm)145表面処理電気亜鉛めっきねじの呼びW3/8適合穴径(Φmm)【デッキ穴径】16
  • スプリング式インサート ネグロス電工

    スプリング式インサート

    ネグロス電工
    ¥299~税込¥329~
    1個
    4日以内出荷
    六角ボルトをインサートとして埋設しています。 。スプリングの力で固定しているので踏まれても倒れません。 。デッキへの取り付けは、ドリル穴に手で押し込むだけです。 。コンクリート打設後、樹脂部が取り外せるため、耐震架台などをデッキに直接取り付けることができます。
    ねじ長さ(mm)60表面処理電気亜鉛めっき
  • ミニチュア キーロックインサート Jergens

    ミニチュア キーロックインサート

    Jergens
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。損傷したネジを短時間で補修する事ができます。ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化する事ができます。
    材質本体:SUS303、キー:SUS302
  • キーロックインサート Jergens

    キーロックインサート

    Jergens
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。損傷したネジを短時間で補修する事ができます。ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化する事ができます。
    トラスコ品番805-7359材質本体:SUM23 黒染め、キー:SUS302
  • リコイルインサートねじ (細目) エスコ

    リコイルインサートねじ (細目)

    エスコ
    ¥2,050税込¥2,255
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    入数:5個。下穴サイズはねじサイズ+0.3mmのドリルを使用してください。
    材質ステンレス(SUS304)全長(mm)28ピッチ(mm)1.5ねじの呼びM14
  • リコイルキット エスコ

    リコイルキット

    エスコ
    ¥11,100税込¥12,210
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:リコイル(10個)、挿入工具、下穴用ドリル、リコイルタップ#2(中タップ)、マグネット式タング折取工具。別途タップホルダーを使用ください。マグネット式タング折取工具とは、工具先端(マグネット付き)をタングに当て、工具の頭部をハンマーで軽くたたくと、ノッチのところで簡単に折り取れます。また、折り取ったタングがマグネットに付きすぐに取り出せるので、タングが確実に折れていることが確認できます。 中タップは最も一般的に使用するタップで、主に通り穴に使用します4山のリードがあります。
    材質ステンレス(SUS304)ピッチ20ケース寸法(mm)195×85×30ねじの呼び7/16
  • ”カレイプレススペーサー”(スチール) ポップリベット・ファスナー

    ”カレイプレススペーサー”(スチール)

    ポップリベット・ファスナー
    ¥37,980税込¥41,778
    1箱(1000個)
    8日以内出荷
    専用工具が不要で既存の空圧式・油圧式プレス装置で簡単に取り付けが可能です。
    用途薄い板厚や、溶接しにくい母材質のスペーサー取り付けに。トラスコ品番159-6226材質スチール全長(mm)5種類カレイプレススペーサーねじピッチ(mm)0.5対辺(mm)6ねじ径M3×0.5ねじ長さ(mm)全ねじ表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • セルフクリンチングミニチュアナット TFEOX 小箱(ステンレス) ボーセイ

    セルフクリンチングミニチュアナット TFEOX 小箱(ステンレス)

    ボーセイ
    ¥59,550~税込¥65,505~
    1箱(1000本)
    4日以内出荷
    最小スペース用のナットです。
    用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
  • セルフクリンチングフラッシュナット TF 小箱(ステンレス) ボーセイ

    セルフクリンチングフラッシュナット TF 小箱(ステンレス)

    ボーセイ
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1箱(1000本)
    4日以内出荷
    圧入後に裏表に突起が出ないため、きれいな仕上がりになるナットです。圧入後に裏表共に突起が出ないためフラットな仕上がりを実現。薄板へのバーリング工法と比べ高い強度を実現。アルミ板及び処理鋼板への圧入に最適です。
    用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • セルフクリンチング段付きスペーサー(ブラインドタイプ) TBDFS 小箱(ステンレス) ボーセイ

    セルフクリンチング段付きスペーサー(ブラインドタイプ) TBDFS 小箱(ステンレス)

    ボーセイ
    ¥59,550~税込¥65,505~
    1箱(1000本)
    4日以内出荷
    位置決めが容易な圧入スペーサーです。先端に段があるため位置決めが容易です。
    用途薄板への圧入に。材質ステンレスH(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
  • セルフクリンチング段付きスペーサー(スルータイプ) TDF 小箱(鉄) ボーセイ

    セルフクリンチング段付きスペーサー(スルータイプ) TDF 小箱(鉄)

    ボーセイ
    ¥38,130~税込¥41,943~
    1箱(1000本)
    4日以内出荷
    位置決めが容易な圧入スペーサーです。先端に段があるため位置決めが容易です。
    用途薄板への圧入に。材質鉄表面処理三価めっきH(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
  • セルフクリンチング段付きスペーサー(スルータイプ) TDFS 小箱(ステンレス) ボーセイ

    セルフクリンチング段付きスペーサー(スルータイプ) TDFS 小箱(ステンレス)

    ボーセイ
    ¥52,410~税込¥57,651~
    1箱(1000本)
    4日以内出荷
    位置決めが容易な圧入スペーサーです。先端に段があるため位置決めが容易です。
    用途薄板への圧入に。材質ステンレスH(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
  • セルフクリンチングブラインドナット TBS 小箱(ステンレス) ボーセイ

    セルフクリンチングブラインドナット TBS 小箱(ステンレス)

    ボーセイ
    ¥85,740~税込¥94,314~
    1箱(500本)ほか
    4日以内出荷から45日以内出荷
    ナットの先端を塞いでおり、高い気密性を持たせた長ナットです。ナットの長さ以上のスクリューの侵入を防止。粉状の物質など異物の進入も防止。
    用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • セルフクリンチングブラインドナット TB 小箱(鉄) ボーセイ

    セルフクリンチングブラインドナット TB 小箱(鉄)

    ボーセイ
    ¥71,455~税込¥78,601~
    1箱(1000本)ほか
    4日以内出荷
    ナットの先端を塞いでおり、高い気密性を持たせた長ナットです。ナットの長さ以上のスクリューの侵入を防止。粉状の物質など異物の進入も防止。
    用途薄板への圧入に。材質鉄表面処理亜鉛めっき三価RoHS指令(10物質対応)対応
  • セルフクリンチングナット(SUS304用) CFSS 小箱(ステンレス) ボーセイ

    セルフクリンチングナット(SUS304用) CFSS 小箱(ステンレス)

    ボーセイ
    ¥66,700~税込¥73,370~
    1箱(1000本)ほか
    4日以内出荷
    ステンレス母材(HRB90以下)への取付可能な圧入ナットです。通常のクリンチングナットと同様に標準のプレス機で取り付け可能です。薄板のねじ立てが容易に可能。簡単な圧入にて高い取付強度を実現。方向性を気にせず取付可能。
    用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • セルフクリンチングスペーサー(SUS304用)(ブラインドタイプ) TBDFSS 小箱(ステンレス) ボーセイ

    セルフクリンチングスペーサー(SUS304用)(ブラインドタイプ) TBDFSS 小箱(ステンレス)

    ボーセイ
    ¥71,460~税込¥78,606~
    1箱(1000本)
    4日以内出荷
    ステンレス母材(HRB90以下)への取付可能なスペーサーです。通常のクリンチングスペーサーと同様に標準のプレス機で取り付け可能。内部ボードの積み上げや高さ決めに最適。簡単に垂直度の高い支柱の取り付けが可能。母材に固定させるので高い取り付け強度を実現。ブラインドタイプは取り付け時に開口部を残さずに取り付けが可能。
    用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
  • セルフクリンチングスペーサー(SUS304用)(スルータイプ) TDFSS 小箱(ステンレス) ボーセイ

    セルフクリンチングスペーサー(SUS304用)(スルータイプ) TDFSS 小箱(ステンレス)

    ボーセイ
    ¥59,550~税込¥65,505~
    1箱(1000本)
    4日以内出荷
    ステンレス母材(HRB90以下)への取付可能なスペーサーです。通常のクリンチングスペーサーと同様に標準のプレス機で取り付け可能。内部ボードの積み上げや高さ決めに最適。簡単に垂直度の高い支柱の取り付けが可能。母材に固定させるので高い取り付け強度を実現。
    用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
  • セルフクリンチングスタッド(SUS304用) THSS 小箱(ステンレス) ボーセイ

    セルフクリンチングスタッド(SUS304用) THSS 小箱(ステンレス)

    ボーセイ
    ¥28,600~税込¥31,460~
    1箱(1000本)
    4日以内出荷
    ステンレス母材(HRB90以下)への取付可能なスタッドです。圧入タイプのスタッドです。簡単な圧入で母材表面と面一の仕上げが可能です。容易に垂直度の高いねじを立てることが可能です。
    用途薄板への圧入に。材質ステンレス表面処理パシペイトRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
  • セルフクリンチングブラインドナット(SUS304用) TBSS 小箱(ステンレス) ボーセイ

    セルフクリンチングブラインドナット(SUS304用) TBSS 小箱(ステンレス)

    ボーセイ
    ¥117,890~税込¥129,679~
    1箱(500本)ほか
    4日以内出荷
    ステンレス母材(HRB90以下)への取付可能。ナットの先端を塞いでおり、高い気密性を持たせた長ナットです。ナットの長さ以上のスクリューの侵入を防止。粉状の物質など異物の進入も防止。
    用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
  • TSナット(t=0.5用) TS 小箱(鉄) ボーセイ

    TSナット(t=0.5用) TS 小箱(鉄)

    ボーセイ
    ¥21,460~税込¥23,606~
    1箱(1000本)
    4日以内出荷
    0.5mmの母材に圧入可能なナットです。ねじ立てが困難であった極薄板へのねじ立てが実現。
    用途薄板への圧入に。材質鉄表面処理亜鉛めっき三価RoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】0.5
  • ROHS BSヒラツキビーロック(N42 大阪魂

    ROHS BSヒラツキビーロック(N42

    大阪魂
    ¥758税込¥834
    1個
    翌々日出荷
    長さ(mm)8.5寸法A(mm)6.7寸法F(mm)7.9寸法D(mm)9.5寸法E(mm)4.8寸法B(mm)8.5寸法C(mm)6.4寸法G(mm)0.99ねじの呼びM5×0.8
  • ROHS BSスパロー(SP 大阪魂

    ROHS BSスパロー(SP

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1セット(12個)
    翌々日出荷
    寸法B(mm)6.2ねじの呼びM3.5
  • ROHS BS フローテック(FTC 大阪魂

    ROHS BS フローテック(FTC

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1セット(6個)ほか
    翌々日出荷
  • ROHS BSヒラ(ソニックロック(SHK 大阪魂

    ROHS BSヒラ(ソニックロック(SHK

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1セット(13個)
    翌々日出荷
  • ROHS BSヒートロック(HL 大阪魂

    ROHS BSヒートロック(HL

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1セット(12個)ほか
    翌々日出荷
  • ROHS BSビーロック(N41 大阪魂

    ROHS BSビーロック(N41

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1セット(3個)ほか
    翌々日出荷
  • ROHS BSテックソニック(TEC 大阪魂

    ROHS BSテックソニック(TEC

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1セット(14個)ほか
    翌々日出荷
  • POPSUSヘリコイル1084 大阪魂

    POPSUSヘリコイル1084

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1セット(7個)ほか
    翌々日出荷
  • BSビットインサートHSB 大阪魂

    BSビットインサートHSB

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(8個)ほか
    翌々日出荷
  • SUS セルフクリンチングスタッド 大阪魂

    SUS セルフクリンチングスタッド

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(7個)
    翌々日出荷
    呼びM4
  • FABACE SUS クリンチングスタッド 大阪魂

    FABACE SUS クリンチングスタッド

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(15個)
    翌々日出荷
    あらかじめ金属板に空けられた下穴に入れ、通常のプレスで圧入するだけで垂直度の正確なねじが立てられ、板の表面が平滑で突起のない美しい仕上がりが出来ます。
    材質ステンレス長さ(mm)12ピッチ(mm)0.7寸法H(mm)2.4寸法D(mm)5.9最小距離(mm)取付穴中心と取付板の端:7.2取付穴径(Φmm)4ねじの呼びM4最小板厚(mm)1
  • SUS クリンチングフローティングN 大阪魂

    SUS クリンチングフローティングN

    大阪魂
    ¥699税込¥769
    1個
    翌々日出荷
    二重構造になっていて、内側にあるナットが中心より0.3~0.5mmフロート(浮上)します。 組み立て時に位置ずれを解消できるナット。 コンパクトに設計できるメリット商品。
    材質ステンレスピッチ(mm)0.7寸法H(mm)3.3寸法A(mm)9.3寸法D(mm)9.35寸法B(mm)11.2寸法h(mm)1.37取付穴径(Φmm)9.4(取付穴位置:8.6)ねじの呼びM4最小板厚(mm)1.4
  • SUS セルフローティングファスナー 大阪魂

    SUS セルフローティングファスナー

    大阪魂
    ¥807税込¥888
    1個
    翌々日出荷
    この商品は三価ユニクロです。
    材質ステンレス鋼ピッチ(mm)0.7寸法H(mm)3.3寸法A(mm)9.4寸法B(mm)11最小距離(mm)取付穴中心と板端:7寸法h(mm)1.4取付穴径(Φmm)9.4寸法p(mm)9.38ねじの呼びM4最小板厚(mm)1.4
  • ニッケル PEMパネルファスナーPF32 大阪魂

    ニッケル PEMパネルファスナーPF32

    大阪魂
    ¥1,229税込¥1,352
    1個
    翌々日出荷
    この商品はニッケル鍍金です。
    寸法H(mm)5.26下穴径(Φmm)6.4寸法A(mm)1.48寸法D(mm)7.37寸法E(mm)11.89寸法C(mm)6.38寸法T1(mm)8.38寸法T2(mm)15.24寸法G(mm)7.62ねじの呼びM4×0.7最小板厚(mm)1.5
  • クロPEMパネルファスナーPF11 大阪魂

    クロPEMパネルファスナーPF11

    大阪魂
    ¥1,460税込¥1,606
    1個
    翌々日出荷
    下穴径(Φmm)7.92寸法A(mm)0.92寸法D(mm)8.38寸法E(mm)13.06寸法C(mm)7.9寸法P(mm)3.05寸法T1(mm)11.43寸法T2(mm)16.26寸法G(mm)8.89適合ドライバー#2ねじの呼びM5×0.8最小板厚(mm)0.92
  • 3カ-ユニ コーマスタッド 大阪魂

    3カ-ユニ コーマスタッド

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(18個)
    翌々日出荷
    材質鉄長さ(mm)10ピッチ(mm)0.5寸法L(mm)10寸法D(mm)4最小距離(mm)取付穴中心と取付板の端:5.6取付穴径(Φmm)3ねじの呼びM3最小板厚(mm)1

『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

スプリュー・ヘリサート