絞り込み
長さ(mm)
- 165(1)
- 210(1)
- 395(1)
- 1000(1)
- 2000(2)
- 20000(1)
色
イエロー(1)
グリーン(1)
ブラック(3)
ブルー(1)
ホワイト(1)
レッド(1)
ブランド
- K-CON(キタコ)
- DAYTONA(デイトナ)(15)
- KIJIMA(キジマ)(13)
- CGC(千代田)(2)
- ハリケーン(1)
- NTB(1)
- KITACO(1)
- GOODRIDGE(グッドリッジ)(1)
- PMC(1)
- UNIT(ユニット)(1)
- プロファイルデザイン(1)
特価

絶縁チューブ
K-CON(キタコ)(13件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷かさばったハーネスをスマートにまとめる絶縁チューブ。 柔軟な材質でできており、狭いスペースでの取り回しが楽に行えます。材質PVC(黒色)厚さ(mm)0.5長さ(m)2規格UL・CSA定格電圧(V)300定格温度(℃)105
スタッドボルトタイ(Dタイプ)
K-CON(キタコ)¥209税込¥2301セット(2個)翌々日出荷から4日以内出荷ボトルの残りしろ(最低8mm)を利用してタイ本体を押し込むことにより固定できます。仕様耐熱・耐候タイプ使用温度範囲(℃)-40~115結束径(Φmm)(最小)3、(最大)30
ファーツリーマウントタイ
K-CON(キタコ)(1件のレビュー)¥289~税込¥318~1セット(2個)翌々日出荷から4日以内出荷固定時に水やホコリの侵入を防ぐ事が出来、めねじにも取付可能なファーツリーマウント付きタイ。仕様耐熱タイプ使用温度範囲(℃)-40~105
タイラップ(リリースタイプ)
K-CON(キタコ)¥179税込¥1971セット(2個)欠品中リリースタイプで簡単に脱着可能。メンテナンス時にも作業性抜群です。 再利用可能。長さ(mm)165幅(mm)7色ブラック最大結束径(Φmm)44
収縮チューブ(カラータイプ)
K-CON(キタコ)¥199税込¥2191セット(5本)3日以内出荷から4日以内出荷ハーネスの半田付けの後処理や裸端子の絶縁に最適。 作業時の目印として便利な5色を設定。 120℃以上に加熱することで、ハーネス径にあわせて収縮。結束・保護が行えます。使用温度範囲(℃)-55~135規格UL・CSA定格電圧(V)600寸法(Φmm×Lmm)3×70収縮後内径(Φmm)約1.5
スタッドボルトタイ
K-CON(キタコ)¥199税込¥2191セット(2個)翌々日出荷から4日以内出荷ヘッド部をボルトに取り受け、ナットで固定するだけで簡単にハーネス等の結束ができます。 リリース(再使用可能)タイプ。仕様耐熱・耐候タイプ使用温度範囲(℃)-40~110結束径(Φmm)(最小)5、(最大)35
オメガクリップタイ
K-CON(キタコ)¥279税込¥3071セット(2個)翌々日出荷二系統のケーブルの結束と固定に。 タイ部でケーブルを固定し、クリップ部は取り付けたケーブル(最大5mm径)を自由に動かすことが可能。仕様耐熱・耐候タイプタイプ152×3.5使用温度範囲(℃)-40~110
アウトサイドセレーションタイ
K-CON(キタコ)¥139~税込¥153~1セット(5個)4日以内出荷特殊形状のヘッドでケーブルにフィット。ケーブル表面を傷つけにくい構造です。仕様耐熱タイプ使用温度範囲(℃)-40~105