絞り込み
長さ(mm)
- 165(1)
- 210(1)
- 395(1)
色
ブラック(1)
ブランド
- K-CON(キタコ)
- KIJIMA(キジマ)(7)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- NTB(1)
- CGC(千代田)(1)
- プロファイルデザイン(1)
「長さ(mm)」から絞り込む
165(1)
210(1)
395(1)

スタッドボルトタイ(Dタイプ)
K-CON(キタコ)¥209税込¥2301セット(2個)翌々日出荷から4日以内出荷ボトルの残りしろ(最低8mm)を利用してタイ本体を押し込むことにより固定できます。仕様耐熱・耐候タイプ使用温度範囲(℃)-40~115結束径(Φmm)(最小)3、(最大)30
ファーツリーマウントタイ
K-CON(キタコ)(1件のレビュー)¥289~税込¥318~1セット(2個)翌々日出荷から4日以内出荷固定時に水やホコリの侵入を防ぐ事が出来、めねじにも取付可能なファーツリーマウント付きタイ。仕様耐熱タイプ使用温度範囲(℃)-40~105
タイラップ(リリースタイプ)
K-CON(キタコ)¥179税込¥1971セット(2個)欠品中リリースタイプで簡単に脱着可能。メンテナンス時にも作業性抜群です。 再利用可能。長さ(mm)165幅(mm)7色ブラック最大結束径(Φmm)44
スタッドボルトタイ
K-CON(キタコ)¥199税込¥2191セット(2個)翌々日出荷から4日以内出荷ヘッド部をボルトに取り受け、ナットで固定するだけで簡単にハーネス等の結束ができます。 リリース(再使用可能)タイプ。仕様耐熱・耐候タイプ使用温度範囲(℃)-40~110結束径(Φmm)(最小)5、(最大)35
オメガクリップタイ
K-CON(キタコ)¥279税込¥3071セット(2個)翌々日出荷二系統のケーブルの結束と固定に。 タイ部でケーブルを固定し、クリップ部は取り付けたケーブル(最大5mm径)を自由に動かすことが可能。仕様耐熱・耐候タイプタイプ152×3.5使用温度範囲(℃)-40~110
アウトサイドセレーションタイ
K-CON(キタコ)¥139~税込¥153~1セット(5個)4日以内出荷特殊形状のヘッドでケーブルにフィット。ケーブル表面を傷つけにくい構造です。仕様耐熱タイプ使用温度範囲(℃)-40~105