HEX ezCAN ezBUSアダプター

HEX ezCAN ezBUSアダプター - HEX Innovate

HEX ezCAN: ezBUSアダプターは、バイクのアクセサリーセットアップを拡張するためのHEX ezBUS対応認定アクセサリーです。シームレスな統合を実現するこのアダプターにより、コントローラーやアクセサリーをHEX ezCANのezBUS回路(白)に簡単に接続できます。
片側には標準のHEX ezCAN MTコネクタを装備しており、HEX ezCAN ezBUS回路(白)に直接接続できます。もう片側にはJWPFコネクタ2個とMTコネクタ2個を備えており、互換性のあるアクセサリーを安全かつ確実に接続できる接続ポイントを備えています。
HEX ezCANアダプターがあれば、アクセサリーを追加してバイクをカスタマイズするのが簡単になります。プラグを差し込んで接続するだけで、安心して走行ができます!
最大電流:
JWPFコネクター 最大 3A
MTコネクター 最大 15A
アダプターの合計最大電流 15A

仕様
MT-2MT-2JWPF
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00126267H1-EZA-015
8,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用配線小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする