絞り込み
ブランド
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(392)
- BODIS (ボディス)(71)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(63)
- Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(38)
- Vance&Hines(23)
- モートーン(21)
- NOJIMA ENGINEERING(18)
- アールズギア(13)
- PMC(13)
- DAYTONA(デイトナ)(10)
- TAKEGAWA(武川)(6)
- R&G RACING PRODUCTS(5)
- POSH Faith(4)
- SHIFTUP(シフトアップ)(4)
- BEAMS(ビームス)(4)
- エスアンドエスサイクル(4)
- ベビーフェイス(4)
- KITACO(3)
- DRC(ディーアールシー)(3)
- ブランドをもっと見る

O2センサー取付けボス
TAKEGAWA(武川)(7件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ボス穴用ブラインドプラグ。 センサーを外した際にご使用下さい。材質ステンレス寸法(mm)M18×10 P1.5
モンキー ロングEX.ナット&スタッドボルトセット M6X35
SHIFTUP(シフトアップ)(5件のレビュー)¥789税込¥8681セット当日出荷3mm六角レンチにより着脱可能仕様袋ナット付材質/仕上スチール製/ユニクロメッキねじ寸法M6×35
ハニカムキャタライザー
OUTEX(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷キャタライザーは、エンジンから排出される排気ガス内の一酸化炭素(CO)、炭化水素(HC)、窒素酸化物(NOx)等の有害物質を酸化還元反応によって浄化し、クリーンな排気ガスに変えることが出来ます。 キャタライザーには白金、ロジウム等の貴金属がコーティングされています。 セル数が増すと排ガス浄化率は向上しますが、通気抵抗が大きくなりますので性能面に若干の影響が出てきます。材質外筒:SUS436L、担体:20Cr-5Al種類Pt/Rh=5/1=1.4g/l板厚(mm)1寸法精度外筒外径:±0.05mmセル数(個/25mm)300
ステンレスマフラーガード
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個翌々日出荷から3日以内出荷アメリカンバイクのドラッグパイプや2in1マフラー等、エキゾーストパイプが足の近くを通るマフラーのやけど防止やアクセサリーにおすすめ。断熱材との併用で、より断熱効果が得られます。付属品SUSバンド×2仕様●SUSバンド×2付属。適合●エキゾーストパイプ外径Φ40~Φ60に対応。
Z/KZステンレエキゾーストスタッドボルトセット
PMC(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷から7日以内出荷つねに高熱と振動に耐えなければならないエキゾーストスタッドボルト。長年の使用で経年変化を起こしていたり、劣化している場合がほとんどです。錆びに無縁のステンレス材の削出しで精度も抜群。又、付属のステンレスナットはフランジ付きのため、わずらわしい平ワッシャーやスプリングワッシャーも不要です。
チャンバーガード 2st
DRC(ディーアールシー)¥6,298税込¥6,9281個4日以内出荷2サイクルチャンバーの最もへこみやすい部分を強固にガード。曲げ調節することを考慮した形状で、ほとんどの2サイクル車両に対応。エキゾースト部分にとどまらず、膨張室までもカバーできる。オールアルミ製。ステンレス取り付けバンド付属。(全長52cm)色チタン
O2 PLUG KIT (O2プラグキット 18mm)
Vance&Hines(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷オプション O2センサーの穴をふさぐボルト 2ケセット。 O2センサー取付穴をふさぐボルトです。色シルバー
フランジナット 140-1001
PMC¥5,998税込¥6,5981個8日以内出荷メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:140-1001。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR1100 [ゼファー1100]
オプショナル リンクパイプ チタン L-Y10SO17
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:L-Y10SO17。販売備考:一般公道使用不可。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 15-23。タイプ:オプション リンクパイプ。色[カラー]:チタン。STD重量[キログラム]:7.5。重量[キログラム]:1.0。材質[素材]:チタン。集合方式:2-1。商品区分:オプションパーツ。STD 最大出力:139.91kW/13750rpm。最大出力:141.17kW/13800rpm。STD 最大トルク:109.59Nm/9250rpm。最大トルク:111.3Nm/10850rpm。関連商品:品番:S-Y10SO18-HAPLT適合【関連商品】品番:S-Y10SO18-HAPLT材質チタン質量(kg)1、STD:7.5色チタン区分オプションパーツタイプオプションリンクパイプ最大トルク(N・m)STD:109.59/9250rpm方式集合:2-1最大出力(kW)141.17/13800rpm、STD:139.91/13750rpm最大トルク111.3Nm/10850rpm
サイレンサープロテクター
DAYTONA(デイトナ)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷から6日以内出荷サイレンサーを転倒や衝撃から保護するシリコンラバー製のプロテクター。伸縮性があるためオーバル断面のサイレンサーにも使用可能。取り付けには工具不要で、サイレンサーに引き伸ばし装着するだけで簡単です。シリコーン製、ステンレスプレート内蔵。Polisport製
ハニカムキャタライザー
OUTEX(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷キャタライザーは、エンジンから排出される排気ガス内の一酸化炭素(CO)、炭化水素(HC)、窒素酸化物(NOx)等の有害物質を酸化還元反応によって浄化し、クリーンな排気ガスに変えることが出来ます。 キャタライザーには白金、ロジウム等の貴金属がコーティングされています。 セル数が増すと排ガス浄化率は向上しますが、通気抵抗が大きくなりますので性能面に若干の影響が出てきます。材質外筒:SUS436L、担体:20Cr-5Al種類Pt/Rh=5/1=1.4g/l寸法精度外筒外径:±0.05mm
マフラーガード
プロト¥2,798税込¥3,0781セット4日以内出荷ヒートガードをマフラーに付属のバンドで巻いて固定することで、マフラー熱を逃し、当たりやすい足の火傷も防ぐことができます。ワンポイントとしても最適です。用途適合マフラー外径サイズ40~55mm寸法(mm)185×70色クロームメッキ適合外径(Φmm)マフラー:40~55
エキゾーストガスケット
PMC¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷劣化による排気漏れや、再使用した場合の危険性を考慮すれば交換がすることをおすすめします。純正同様のカッパープレス製。適合KH250
Z1/Z2マフラーマウントボルト&ナットZ1 (72-75), Z2 (73-75)
PMC(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷4本マフラー同様に高級感あふれるクロームメッキ仕上げのフランジ付き特殊マウントボルトに専用の薄型Uロックナットを加えた各2PC1台分1セットでのデリバリー。
Z/KZ マフラーマウントダンパー
PMC(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷マフラー後方部をフレームにマウントする際、確実な固定と排気圧による振動を緩和させるためのクッションダンパーです。お求めやすい1PC単位でのデリバリー。厚さ(mm)約5.8(ツバ部分)全長(mm)約21.5内径(Φmm)約10.2(ブッシュ部)外径(Φmm)約21(ブッシュ部)ツバ外径(Φmm)約30.5
エキゾーストプロテクター
R&G RACING PRODUCTS¥10,980~税込¥12,078~1個62日以内出荷車体より張り出しているエキゾーストパイプ、少しの接触で高価なパーツを損傷してしまいます。エクステンションバンドで簡単に取り付けしていただけ、万が一のアクシデント対策や、ドレスアップパーツとしても効果的です。
ヒートプロテクターステー シルバー
ベビーフェイス¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷◆タンデムステップを取り外すと、マフラーパイプ部分のヒートプロテクター後部のネジ止め部分が無くなってしまいます。◆その場合、このステーを取り付けていただきますと、ヒートプロテクターを取り付けることが可能となります
アルミステー ボルト付 FASARM-R
NOJIMA ENGINEERING¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷【カラー】シルバー。【材質】アルミ。(適合情報)。XJR1300 -06。XJR1200 ALL。XJR400/R/S ALL
Xパイプ 触媒レスキット ステー無し
モートーン¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷純正キャタライザー(触媒)と交換するX字のリンクパイプ。触媒レスにすることでエンジン本来の出力と圧倒的なサウンドが手に入ります。こちらは300gの軽量化を実現したLIGHTタイプ。EURO5モデルはキャタライザーとリンクパイプが溶接されているため取付不可です。ご購入の前に必ず車両をご確認ください。職人によるハンドメイド品のため在庫がない場合は入荷までにお時間をいただく場合がございます。色シルバー容量1個質量(g)464タイプステー無し関連部品品番:MTE190,MTE191,MTE156,MTE160,MTE161,MTE154素材ステンレス主な適合車種トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE T100 [ボンネビル T100]17-20 , トライアンフ[TRIUMPH]STREET CUP [ストリートカップ]17-18 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー]17-23 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE T120 [ボンネビル T120]16-20 , トライアンフ[TRIUMPH]STREET TWIN [ストリートツイン]16-20 , トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200R [スラクストン1200R]16-19 , トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200 [スラクストン1200]16-19 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター]18-23
Xパイプ 触媒レスキット ステー付き
モートーン¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷純正キャタライザー(触媒)と交換するX字のリンクパイプ。触媒レスにすることでエンジン本来の出力と圧倒的なサウンドが手に入ります。EURO5モデルはキャタライザーとリンクパイプが溶接されているため取付不可です。ご購入の前に必ず車両をご確認ください。職人によるハンドメイド品のため在庫がない場合は入荷までにお時間をいただく場合がございます。色シルバー容量1個質量(g)785タイプステー付き関連部品品番:MTE190,MTE191,MTE156,MTE160,MTE161,MTE154素材ステンレス主な適合車種トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE T100 [ボンネビル T100]17-20 , トライアンフ[TRIUMPH]STREET CUP [ストリートカップ]17-18 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー]17-23 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE T120 [ボンネビル T120]16-20 , トライアンフ[TRIUMPH]STREET TWIN [ストリートツイン]16-20 , トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200R [スラクストン1200R]16-19 , トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200 [スラクストン1200]16-19 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター]18-23