ブランド: STAHLWILLE(スタビレー)すべて解除
ラチェットコンビレンチ フラット STAHLWILLE(スタビレー) 翌日出荷 から 100日以内出荷
丈夫でスリムな軽量インテリジェントデザイン。ダブルTプロファイルによる高い曲げ強度。肌触りが良く、肌に優しい表面仕上げ。非常に弾力性があり、耐久性に優れています。
マイナスドライバー STAHLWILLE(スタビレー) 翌日出荷
DRALL+グリップを採用した超ロングタイプのマイナスドライバー。DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製。DRALL+グリップの形状は早回しをしやすいネック形状、手がすべるのを防ぐツバ部分が特長で、ツバ部分は転がりにくいアンチロールデザインを採用。
質量(g) 48 刃先厚(mm) a:0.8 刃先幅寸法(mm) b:4 全長L2(mm) 380 軸長L1(mm) 300
平行型ロッキングプライヤー STAHLWILLE(スタビレー) 翌日出荷
アゴは鍛造で大変頑丈。クイックリリースレバー付き。
質量(g) 700 全長L(mm) 250 仕上 クロームメッキ ハンドル色 クロームメッキ 口幅(mm) 最大50
精密ドライバーセット STAHLWILLE(スタビレー) 8日以内出荷
グリップエンドが回転し早回しも可能な精密ドライバーの7本セット。
セット内容 マイナスドライバー0.3x1.5・0.4x2.0・0.4x2.5・0.5x3mm(4751-4・6・7・8)、プラスドライバー#00・0・1(4752-00・0・1)、ケース 質量(g) 234
伸縮ラチェットハンドル STAHLWILLE(スタビレー) 翌日出荷
シャフトを伸ばした時のトルクが伝わりやすいまとめるとコンパクトになり移動工具に最適全長は410/465/520/570/630mmの5段階で設定可能人間工学に基いた持ちやすく疲労しにくいハンドル形状丸オイル、グリース、ブレーキ液に対する耐性がありますクロム合金鋼、クロムメッキ。
品番 【スペアパーツ】5120 差込角(sq.) 1/2 ギア数 36
ポジドライブドライバー STAHLWILLE(スタビレー) 翌日出荷
DRALL+グリップを採用したポジドライブドライバー。DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製。DRALL+グリップの形状は早回しをしやすいネック形状、手がすべるのを防ぐツバ部分が特長で、ツバ部分は転がりにくいアンチロールデザインを採用。
マイナスドライバー STAHLWILLE(スタビレー) 翌日出荷 から 90日以内出荷
DRALL+グリップを採用したマイナスドライバー。DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製。DRALL+グリップの形状は早回しをしやすいネック形状、手がすべるのを防ぐツバ部分が特長で、ツバ部分は転がりにくいアンチロールデザインを採用。
プラスドライバー STAHLWILLE(スタビレー) 翌日出荷 から 90日以内出荷
DRALL+グリップを採用したプラスドライバー。DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製。DRALL+グリップの形状は早回しをしやすいネック形状、手がすべるのを防ぐツバ部分が特長で、ツバ部分は転がりにくいアンチロールデザインを採用。
マイナスビット STAHLWILLE(スタビレー) 翌日出荷 から 90日以内出荷
差込角1/4"HEXの段付きマイナスビット。
全長L(mm) 50 差込角(HEX) 1/4inch (E6.3mm)
ノートパソコンケース STAHLWILLE(スタビレー) 翌日出荷
15.6インチ以内のノートパソコンやタブレットの収納に適しています。 ネオプレーン素材で柔らかくクッション性に優れています。 スムーズなチャック式です。
材質 本体 (ネオプレーン)、ファスナー (ナイロン・ポリエステル) 質量(g) 172 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×270×25
ネジ修正ヤスリ STAHLWILLE(スタビレー) 翌日出荷
合計8サイズで使用可能なネジ溝修正ヤスリ。内側のネジ山と外側のネジ山の両方に使用可能。
用途 ISO規格ネジ用 全長(mm) 230 質量(g) 115
ニーマット STAHLWILLE(スタビレー) 翌日出荷
ケガキ針 STAHLWILLE(スタビレー) 翌日出荷
先端部はカーバイドチップを採用し高耐久。クリップ付。
ウォーターポンププライヤー STAHLWILLE(スタビレー) 翌日出荷
小型のウォーターポンププライヤー。横ブレの少ないボックスジョイントを採用。指詰め防止ストッパー付き。
全長(mm) 125 質量(g) 118 ハンドル ディップコーティング 仕上 黒ラッカー 口幅(mm) 最大25 口幅調節 4段階
貫通マイナスドライバー STAHLWILLE(スタビレー) 翌々日出荷
DRALL+グリップを採用した根元六角付き貫通マイナスドライバー。DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製。DRALL+グリップの形状は早回しをしやすいネック形状、手がすべるのを防ぐツバ部分が特長で、ツバ部分は転がりにくいアンチロールデザインを採用。
サイズ 2 質量(g) 106 刃先厚(mm) a:1 先幅(mm) (刃)b:5.5 全長L2(mm) 215 軸長L1(mm) 100
打撃メガネ STAHLWILLE(スタビレー) 翌日出荷 から 90日以内出荷
メガネ部の厚みが少ない打撃メガネレンチ。
強力斜ニッパー STAHLWILLE(スタビレー) 90日以内出荷
あらゆる種類のワイヤーを切断できる、ジョイント付きの強力型斜ニッパーです。強化工具鋼からドロップ鍛造され、刃先硬度は約HRC64°まで仕上げでいます。半円形のコンパクトなヘッドは、クロームメッキ仕上げです。ハンドルはプラスチックコーティングされています。DIN ISO 5749の規格に準拠しています。
全長(mm) 160 質量(g) 196 刃長(mm) L4:16 ハンドル プラスチックコーティング 厚さt2(mm) ヘッド:11 ヘッド幅(mm) 26
強力プラスドライバー STAHLWILLE(スタビレー) 翌々日出荷
DRALL+グリップを採用した根元六角付きプラスドライバー。DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製。DRALL+グリップの形状は早回しをしやすいネック形状、手がすべるのを防ぐツバ部分が特長で、ツバ部分は転がりにくいアンチロールデザインを採用。
サイズ PH:1 質量(g) 45 全長L2(mm) 185 軸長L1(mm) 80
六角棒レンチ (ボール) STAHLWILLE(スタビレー) 90日以内出荷
ロングタイプのボールポイント六角棒レンチ。ボール部では25°まで傾けて回す事が可能。クロームバナジウム鋼製。
サイズ 9/1 質量(g) 13 長さL2(mm) ハンドル:132 長さL1(mm) キー:23
ラチェット用パーツセット (435用) STAHLWILLE(スタビレー) 90日以内出荷
セット内容:ピニオン、ツメ、レバーピン、スプリング:2個、ボール、ネジ:2本。435、435SG、438、439用スペアパーツ一式。1992年以降生産分に使用可。
替ミラー STAHLWILLE(スタビレー) 90日以内出荷
テレスコピックミラー12921N-30用替ミラー。
平行ピンポンチセット (スタンド付) STAHLWILLE(スタビレー) 欠品中
プラスチックスタンド付き平行ピンポンチセット。
セット内容 平行ピンポンチ2.5・3・4・5・6・8mm、(108/150x2.5・150x3・150x4・150x5・150x6・150x8mm) 質量(g) 450
替ミラー STAHLWILLE(スタビレー) 90日以内出荷
テレスコピックミラー12921N-60用替ミラー。
航空機整備工具セット STAHLWILLE(スタビレー) 翌日出荷
仕様 差込角:【HEX/inch】1/4 (415SGB)【SQ/inch】1/4 (40・40D・40L・40DL・402・405QR/2・405QR/6・407QR・415QRN)・3/8 (45・46・427QR/3・427QR/10・428QR・435QRN・453) セット内容 片目片口スパナ13-5.5・6・7・8・9・10・12・13・14・15・17・19・20・21・22・24・27・30、6角片目片口スパナ16-3.2・3.5・4・4.5・5、板ラチェットメガネ25-7×8・9×10・12×13・17×19、6角ソケット40-4・4.5、12角ソケット40D-5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・45-15・17・19・21・22・24、6角ディープソケット40L-4.5、12角ディープソケット40DL-5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・46-15・17・19・21、ユニフレックスソケット402-6・7・8・9・10、エキステンションバー405QR/2・405QR/6・427QR/3・427QR/10、ユニバーサルジョイント407QR・428QR、1/4"×3/8"ソケットアダプター409M、80ギアラチェットハンドル415QRN、ビット用ラチェットハンドル415SGB、1/4"ビットホルダー412、3/8"×1/4"アダプター431、3/8"×1/2"ソケットアダプター432M、80ギアラチェットハンドル435QRN、3/8"×5/16"ビットホルダー443、スピーダーブレース453、ビットホルダー4000、テーパーピンポンチ104/120×2・120×3・120×4・120×5、ピンポンチ109/2・5、強力マイナスドライバー4622-1・3、強力プラスドライバー4632-1・2・3、ボールポイント六角棒レンチセット10767/9、平ペンチ、ラジオペンチ、ウォーターポンププライヤー、グリッププライヤー、ワイヤーツイスター、斜ニッパー、ナイロンハンマー10956-35、ハンマー10960-500、シクネスゲージ11095/20、ハクソーフレーム、折りたたみ式ケーブルナイフ、ケガキ針、フレキシブルマグネットキャッチ12600-270G、ノギス、テレスコピックミラー12921N-50、フレキシブルマジックハンド12922E-6、コンベックス3m(12931)、ライト 総質量(kg) 10.1
窓ガラス取り外しセット STAHLWILLE(スタビレー) 90日以内出荷
ガラスの取り外し作業に必要なガイドハンドル、ドローハンドル、コイルカッティングワイヤー(50m)のセット。
セット内容 ガイドハンドル、ドローハンドル、コイルカッティングワイヤー50m 質量(g) 458
精密六角ドライバー STAHLWILLE(スタビレー) 90日以内出荷
グリップエンドが回転し早回しも可能な精密六角ドライバー。
運転ハンドル STAHLWILLE(スタビレー) 90日以内出荷
用途 ツールトロリー93/6シリーズ用(93/6R、93/6B用) 適合 93/6R、93/6B用 全長(mm) 317 色 ブラック 質量(g) 474
六角棒レンチセット STAHLWILLE(スタビレー) 90日以内出荷
DIN ISO 2936。クロムバナジウム、ニッケルメッキ。プラスチックホルダー入り。
用途 ソケットキャップスクリュー用 サイズ(mm) 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
板ラチェットメガネレンチセット STAHLWILLE(スタビレー) 90日以内出荷
トレイ付きのツールセット。
セット内容 板ラチェットメガネ7x8・9x10・10x11・12x13・14x15・16x18・17x19mm(25-7x8・9x10・10x11・12x13・14x15・16x18・17x19) 質量(g) 984 トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm) 175×350×30
喰い切り STAHLWILLE(スタビレー) 90日以内出荷
最適な刃形状とてこの原理を最大限利用したデザインにより、最小限の力で作業する事ができる。タフな鍛造ボディー。
工具セット STAHLWILLE(スタビレー) 90日以内出荷
仕様 差込角:【SQ/inch】1/2 セット内容 イグニッションスパナセット12/10PC、片目片口スパナ13-6・7・8・9・10・11・12・13・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32、ソケットレンチセット40/13/6、ソケット50-10・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32、プラグソケット51-16-5/8・51-20.8、スライドTバー300mm(506)、エキステンションバー130・255mm(509/5・10)、ユニバーサルジョイント71mm(510)、ラチェットハンドル512、コールドチゼル200mm100/8、クロスカットチゼル103/200、ポンチセット105-8/6K、マイナスドライバー4620-1・2・3・4・5・4628-1、プラスドライバー4630-1、ペンチ65016180、ラジオペンチ65296200、ウォーターポンププライヤー65516240、グリッププライヤー65642250、強力斜ニッパー66026160、六角棒レンチセット10760CV/9、プラスチックハンマー10955-35、ハンマー10960-500、シクネスゲージ0.05-1mm(11095/20)、プラスチックオイラー12251、ケガキ針12321、スパークプラグブラシ12375 総質量(kg) 11.8
精密ドライバーセット STAHLWILLE(スタビレー) 90日以内出荷
工具の適切な管理を実現するツールコントロールシステム。
セット内容 精密マイナスドライバー(4751-4・6・7・8)、精密プラスドライバー(4752-00・0・1)、エレクトロニクスプライヤー(6540 6 120)、エレクトロニクス斜ニッパー(6604 6 110) 質量(g) 280 トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm) 175×350×35
替ミラー STAHLWILLE(スタビレー) 90日以内出荷
テレスコピックミラー12920N用替ミラー。
工具セット STAHLWILLE(スタビレー) 90日以内出荷
工具セット STAHLWILLE(スタビレー) 90日以内出荷
工具の適切な管理を実現するツールコントロールシステム。
校正専用トルクレンチ差替ヘッド STAHLWILLE(スタビレー) 翌日出荷 から 8日以内出荷
トルクレンチの校正専用差し替えヘッド。
長さ(mm) ヘッド中心から本体差込部先端までの距離S:17.5 厚さ(mm) ヘッド部h:16.7 質量(g) 76 ヘッド幅(mm) b:20 ジョイントサイズ(mm) 9×12
絶縁ポジドライバー STAHLWILLE(スタビレー) 翌日出荷
DRALL+タイプの1000V絶縁ポジドライブドライバー。
六角ドライバーセット STAHLWILLE(スタビレー) 翌日出荷 から 90日以内出荷
工具の適切な管理を実現するツールコントロールシステム。
トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm) 350×350×40
絶縁ドライバーセット STAHLWILLE(スタビレー) 90日以内出荷
工具の適切な管理を実現するツールコントロールシステム。
トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm) 175×350×40