パイプフランジのユニオンナットにも最適なステンレス製レンチセット。スパナのようにサイドから簡単にボルトやナットにアクセスできる。つかみ面は面接触なので、角の丸くなったボルト・ナットにも使用可能。グリップエンドのロッキングスプリングのオートグリップ機構により、ラチェットレンチのように使用することができる。材質はステンレスで、医療器具・医薬品業界・食品業界での使用にも最適。
セット内容ファストラッチ 240-8X5/16・240-10X3/8・240-13X1/2・240-14X9/16・240-17X21/32・240-19X3/4、ツールロール
質量(g)1163
1セット
¥76,980
税込¥84,678
90日以内出荷
パイプフランジのユニオンナットにも最適なステンレス製レンチセット。スパナのようにサイドから簡単にボルトやナットにアクセスできる。つかみ面は面接触なので、角の丸くなったボルト・ナットにも使用可能。グリップエンドのロッキングスプリングのオートグリップ機構により、ラチェットレンチのように使用することができる。材質はステンレスで、医療器具・医薬品業界・食品業界での使用にも最適。ファストラッチの5本セット。ツールロール入り。
セット内容ファストラッチ 240-10X3/8・240-11X7/16・240-14X9/16・240-17X21/32・240-19X3/4、ツールロール
質量(g)1022
1セット
¥63,980
税込¥70,378
90日以内出荷
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8"SQユニバーサルソケット。12角タイプ。
用途入り組んだ場所での作業に最適
質量(g)50
奥行(mm)ボルト接触部内面奥行きt1:11
全長L(mm)47.5
外径(Φmm)差込部d2:17.5
最大奥行(mm)t2:14
寸法(inch)7/16
差込角(sq.)3/8inch
ソケット径(Φmm)中間空洞部内径d3:10、外径d1:15.8
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。