絞り込み
ブランド
  • PROCHI(プロチ)
  • モノタロウ(1)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(448)
  • マルキン印(72)
  • SIGNET(シグネット)(50)
  • ミネシマ(27)
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(27)
  • DEWALT(27)
  • RS PRO(27)
  • SLOKY(スローキー)(19)
  • エスコ(17)
  • iFixit(アイフィックスイット)(15)
  • BIGMAN(ビッグマン)(14)
  • PLANO[安全保護具](9)
  • SWISS TECH(9)
  • BOSCH(ボッシュ)(8)
  • SUPRABEAM(スプラビーム)(7)
  • サンニシムラ(7)
  • PRESSOL(6)
  • DIKE(6)
  • TAKENOW(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スクエアエンドミル (アルミ用) PROCHI(プロチ)スクエアエンドミル (アルミ用)PROCHI(プロチ)
1,598税込1,758
1本
8日以内出荷
良質なドイツ母材です。切削条件は添付画像の表をご参照ください。
用途アルミ用材質超硬合金 (ドイツ最高級鋼材)刃数3公差刃先:d=ΦD -0.005~-0.002mm、d>ΦD -0.025~+0mm刃長(mm)H:16外径D(Φmm)4全長L(mm)50コーティングノンコートシャンク径d(Φmm)4ねじれ角(°)45適合被削材種アルミ系統シャンク径公差(mm)±0.005
超硬ホルソー PROCHI(プロチ)超硬ホルソーPROCHI(プロチ)
7,398税込8,138
1本
翌日出荷から90日以内出荷
用途板厚25mmまでのステンレス・鉄・木工・プラスチックに最適刃数10全長(mm)113シャンク径(Φmm)10有効長(mm)25センタードリル径(Φmm)6
超硬スクエアエンドミル (ロング) PROCHI(プロチ)超硬スクエアエンドミル (ロング)PROCHI(プロチ)
1,698税込1,868
1本
翌日出荷
アルミを添加することにより、TINよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもので、高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。良質なドイツ母材です。切削条件は添付画像の表をご参照ください。
材質超硬合金 (ドイツ最高級鋼材)公差刃先:d=ΦD -0.03~-0.005mm、d>ΦD -0.0025~-0mmコーティングTiAlNねじれ角(°)45適合被削材種HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼シャンク径公差(mm)±0.005
超硬ラフィングエンドミル PROCHI(プロチ)超硬ラフィングエンドミルPROCHI(プロチ)
3,898税込4,288
1本
翌日出荷
アルミを添加することにより、TINよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもので、高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。良質なドイツ母材です。切削条件は添付画像の表をご参照ください。
材質超硬合金 (ドイツ最高級鋼材)刃数3公差刃先:d=ΦD -0.03~-0.005mm、d>ΦD -0.0025~-0mm刃長(mm)H:15外径D(Φmm)6全長L(mm)60コーティングTiAlNシャンク径d(Φmm)6ねじれ角(°)25適合被削材種HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼シャンク径公差(mm)±0.005
超硬ラジアスエンドミル PROCHI(プロチ)超硬ラジアスエンドミルPROCHI(プロチ)
2,098税込2,308
1本
翌日出荷
アルミを添加することにより、TINよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもので、高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。良質なドイツ母材です。切削条件は添付画像の表をご参照ください。
材質超硬合金 (ドイツ最高級鋼材)刃数2刃長(mm)H:5外径D(Φmm)2全長L(mm)50コーティングTiAlNシャンク径d(Φmm)4R公差(mm)±0.01ねじれ角(°)35適合被削材種HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼シャンク径公差(mm)±0.005刃先R公差(mm)-0.02≦R≦0コーナー半径R(mm)0.2
作業工具その他