超硬センターポンチRENNSTEIG(レンシュタイグ)翌日出荷
全長(mm)120質量(g)66先端径(Φmm)3八角対辺(mm)10
スロットタガネRENNSTEIG(レンシュタイグ)翌日出荷
全長(mm)240質量(g)330刃幅(mm)26軸(mm)26×7
同軸ケーブルストリッピングセットRENNSTEIG(レンシュタイグ)90日以内出荷
最新のメカニズムを採用したストリッパー。テフロン・シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。電線サイズや種類に応じてブレードの交換が可能。スムーズに操作できる構造。軽量でコンパクトなデザイン。握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。ボディーはスチール製。
平型リボンケーブルストリッピングセットRENNSTEIG(レンシュタイグ)90日以内出荷
最新のメカニズムを採用したストリッパー。テフロン・シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。電線サイズや種類に応じてブレードの交換が可能。スムーズに操作できる構造。軽量でコンパクトなデザイン。握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。ボディーはスチール製。
平型リボンケーブルストリップセットRENNSTEIG(レンシュタイグ)90日以内出荷
最新のメカニズムを採用したストリッパー。テフロン・シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。電線サイズや種類に応じてブレードの交換が可能。スムーズに操作できる構造。軽量でコンパクトなデザイン。握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。ボディーはスチール製。
セット内容本体(708 200 3)、替刃(708 274 3 0)全長(mm)200質量(g)410能力2×AWG20/2×AWG24能力(Φmm)ストリッピング:2×1.0/2×1.2
太線、シースストリッピングセットRENNSTEIG(レンシュタイグ)翌日出荷
最新のメカニズムを採用したストリッパー。テフロン・シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。電線サイズや種類に応じてブレードの交換が可能。スムーズに操作できる構造。軽量でコンパクトなデザイン。握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。ボディーはスチール製。
平行ピンポンチセット (スタンド付)RENNSTEIG(レンシュタイグ)翌日出荷
八角胴タイプ。DIN7250に準拠しています。
セット内容ピンポンチ(3・4・5・6・8・10mm)、プラスチックスタンド材質クロムバナジウム鋼全長(mm)165色ゴールド質量(g)520
太線、 シースストリッピングセットRENNSTEIG(レンシュタイグ)90日以内出荷
最新のメカニズムを採用したストリッパー。テフロン・シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。電線サイズや種類に応じてブレードの交換が可能。スムーズに操作できる構造。軽量でコンパクトなデザイン。握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。ボディーはスチール製。
精密スクレーパーRENNSTEIG(レンシュタイグ)翌日出荷
質量(g)30ブレード長さ(mm)85ブレード幅(mm)7
平行ピンポンチRENNSTEIG(レンシュタイグ)翌日出荷から90日以内出荷
銅ケーブルストリッピングセットRENNSTEIG(レンシュタイグ)90日以内出荷
最新のメカニズムを採用したストリッパー。テフロン・シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。電線サイズや種類に応じてブレードの交換が可能。スムーズに操作できる構造。軽量でコンパクトなデザイン。握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。ボディーはスチール製。
PVC単線ストリッピンクセットRENNSTEIG(レンシュタイグ)90日以内出荷
最新のメカニズムを採用したストリッパー。テフロン・シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。電線サイズや種類に応じてブレードの交換が可能。スムーズに操作できる構造。軽量でコンパクトなデザイン。握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。ボディーはスチール製。
セット内容本体(708 200 3)、替刃(708 265 3 0)全長(mm)200質量(g)410能力(Φmm)ストリッピング:2×0.57間隔(mm)ケーブル間隔:3能力(mm2)2×0.57
LWLデュプレックスケーブルストリップセットRENNSTEIG(レンシュタイグ)90日以内出荷
最新のメカニズムを採用したストリッパー。テフロン・シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。電線サイズや種類に応じてブレードの交換が可能。スムーズに操作できる構造。軽量でコンパクトなデザイン。握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。ボディーはスチール製。
セット内容本体(708 200 3)、替刃(708 229 3 0)全長(mm)200質量(g)410能力2×1.8TB600/2×2.1STB900能力(Φmm)ストリッピング:2×1.8/2×2.1
シーリングスクレーパーRENNSTEIG(レンシュタイグ)翌日出荷
質量(g)160ブレード長さ(mm)150ブレード幅(mm)25
パイプカッター パーフェクトカットRENNSTEIG(レンシュタイグ)翌日出荷
人間工学に基づいたハンドルデザイン。スプリング機構で自動的に開きます。軽い力で握ることができます。垂直位置決めのユニバーサルサポート。Φ4mm~20mmまでの幅広い直径に対応。すべての業界標準の液体、多層、空気圧ホースおよびチューブに対応。耐久性が高く、長寿命のプロ品質のブレード。ブレードは交換可能。
スタンダードマルチワイヤケーブルストリップセットRENNSTEIG(レンシュタイグ)90日以内出荷
最新のメカニズムを採用したストリッパー。テフロン・シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。電線サイズや種類に応じてブレードの交換が可能。スムーズに操作できる構造。軽量でコンパクトなデザイン。握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。ボディーはスチール製。
セット内容本体(708 200 3)、替刃(708 205 3 0)全長(mm)200質量(g)410能力(Φmm)ストリッピング:0.70/1.35/1.70/2.30/2.70/3.50能力(mm2)0.25/0.75/1.5/2.5/4.0/6.0
パーティングチゼルRENNSTEIG(レンシュタイグ)翌日出荷
全長(mm)125質量(g)80刃幅(mm)2八角対辺(mm)10
グルービングチゼルRENNSTEIG(レンシュタイグ)90日以内出荷
全長(mm)150質量(g)75刃幅(mm)2八角対辺(mm)10
クリンピングダイス [MC4]RENNSTEIG(レンシュタイグ)翌日出荷
レンシュタイグのダイスとロケータは、圧着システムプライヤー624 000 3、624 000 6に使用できます。KNIPEX クリンピングシステムプライヤー9743-200Aにも使用可能です。
材質クロムバナジウム鋼全長(mm)65質量(g)40型番624 000 3、624 000 6能力(mm2)2.5/4/6