268件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パネル吊金具 AUH型 LAMP(スガツネ工業)

    パネル吊金具 AUH型

    LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    長尺のはめ込み式吊金具で、工具を使わずにパネルの取り付け・取り外しが簡単に行えます。取り付けた際、パネルと壁の隙間はわずか5 mm以下になります。パネル側と壁側は同一部材なので、管理を含めて取り扱いが簡単です。連続したパネルの取り付けも簡単です。大型パネル等の反りを防止する効果があります。ビスガイドの溝を、取付穴に設定できます。
    用途展示パネル、絵画、家具など材質アルミニウム合金仕上アルミニウム合金シルバーアルマイト処理推奨ねじ皿タッピンねじ呼び4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超強力ラバーマグネットN TAKIGEN(タキゲン)

    超強力ラバーマグネットN

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    ¥1,462~税込¥1,608~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ネオジウム系(希土類Nd-Fe-B系)フレキシブルシート型磁石で従来品フェライト系シート磁石(C-200)より吸着力が強くなりました。 片面多極着磁のため、非吸着面に両面テープが付いています。 屈曲性に優れているため、屈曲や小径巻き付けが可能です。 カッターで簡単に切断できます。
    用途分電盤・屋内機器の扉などの吸着、固定材質ネオジウム
  • バックルベルト TAKIGEN(タキゲン)

    バックルベルト

    TAKIGEN(タキゲン)(5件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    樹脂製の軽量バックルベルトです。
    用途荷物の固定に材質バックル:ポリアセタール(POM)、ベルト:ポリプロピレン(PP)色ブラック
  • SUS製ヒンジピン ホシモト

    SUS製ヒンジピン

    ホシモト
    ¥75~税込¥83~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    各種サイズをそろえています。ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途各種蝶番軸等材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電性アルミ箔テープ TAKIGEN(タキゲン)

    導電性アルミ箔テープ

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    ¥1,800~税込¥1,980~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    フレキシブルなので巻付け、貼付け作業が容易です。 導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させません。 高周波域におけるノイズ反射特性に優れています。 UL510(FR)認定品です。
    用途筐体のグラウンディング、シールディング ケーブルハーネスおよびコネクタ端末のグラウンディング、シールディング EMIシールドルーム シールド特性測定時の緊急対策として最適です。長さ(m)20規格UL規格UL510(FR)
  • 鉄製ヒンジピン ホシモト

    鉄製ヒンジピン

    ホシモト
    ¥23~税込¥25~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    各種サイズをそろえています。
    用途各種蝶番軸等材質鉄表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • アース端子 ホシモト

    アース端子

    ホシモト
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷
    1.ネジで固定するので、溶接は不要です。2.アース端子の増設や移設が容易になります。
    用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質銅表面処理ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製強力バンドクランプ LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製強力バンドクランプ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷
    ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。取付適応パイプ径370~655 mmのタイプもあります。
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨許容荷重(N)441許容荷重(N[kgf])447(45)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス衝突防止シール ジョー・プリンス竹下

    ステンレス衝突防止シール

    ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ガラス面に貼り、ガラスの存在を示す為のシールです。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    材質ステンレス鋼(SUS-304)
  • ワイヤー型ホースバンド 栃木屋

    ワイヤー型ホースバンド

    栃木屋(1件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    2本のワイヤーをバンドに使用していますので強固な締め付けが可能です。
    用途各種油圧・空圧機器・工作機械・成形用金型等表面処理3価クロメート
  • エッジプロテクション 栃木屋

    エッジプロテクション

    栃木屋(1件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個(1m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    軟質塩ビ製のエッジプロテクションです。 板金等の端面のカバーとしてのご利用に適しています。 芯金の使用により差し込むだけで装着可能です。
    用途ラック・筐体等材質/処理本体:PVC/黒色、芯金:S/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネル吊金具AUH-H型高耐久仕様 LAMP(スガツネ工業)

    パネル吊金具AUH-H型高耐久仕様

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高耐荷重の長尺はめ込み式吊金具で、工具を使わずにパネル等の取り付け・取り外しが簡単に行えます。アルミニウム合金製のため、カットが簡単です。ビスガイドの溝で取付穴の位置決めができます。
    用途展示パネル、絵画、家具など材質アルミニウム合金仕上シルバーアルマイト処理推奨ねじ十字穴付トラスタッピンねじ 呼び5耐荷重N(kgf)588.4(60)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配線固定バー(金具) ホシモト

    配線固定バー(金具)

    ホシモト
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ラック内の配線の整理、固定にご利用ください。 ラックのサイドフレーム等にお取付ください。
    用途端子取付金具として材質鉄表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • キックロックハンガー ジョー・プリンス竹下

    キックロックハンガー

    ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1本
    当日出荷
    中空壁用の固定金具です。 スプリング付きで取り付けが簡単です。 ロールプレートを壁穴に差し込み、ナットを締め込むだけで取り付けできます。 ロールプレートはコの字型のため安定した保持力を確保できます。 取付穴が12.5mmで本体ネジはM8ですが、穴周りが凸形状になっている専用ワッシャを使用するため、ガタツキを抑制できます。
    用途中空壁への分電盤、掲示板、雨樋、手摺等の取り付け。材質ステンレス鋼取付穴Φ12.5 mm締付トルク(N・m)5取付可能厚(mm)~20必要中空幅(mm)(施工時)36
  • シールドタイト TAKIGEN(タキゲン)

    シールドタイト

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    表面抵抗が0.06Ω/sqと低く、金属並みの優れたシールド性能を発揮します。芯材に高性能ウレタンフォーム(t=0.5は除く)を使用し、特殊構造のため面圧がソフトでありながら復元弾性力が非常に優れ、長時間の乾熱圧縮時においても低い接触抵抗値を保ち続けます。表面が滑らかで柔軟性に富んだ導電性繊維のため、接面する筐体によくフィットします。粘着テープにより筐体への取付けが容易です。UL規格 UL94 V-0認定品です。
    用途OA機器及び周辺機器、無線機器、医療機器、各種筐体材質ウレタンフォーム/ポリウレタン(PU)、金属化繊維織物/ポリエステル繊維織物、粘着テープ/ポリエステル繊維メッシュアクリル系粘着剤 金属粉使用周囲温度(℃)‐20℃~+70RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ金属化繊維織物/無電解めっき(銅・ニッケル)
  • コネクタホルダー TAKIGEN(タキゲン)

    コネクタホルダー

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    ¥4,647税込¥5,112
    1個
    当日出荷
    充電ケーブルを外周に巻きつけるだけで、コネクタとケーブルを簡単に整理して収納できるホルダーです。 各車両メーカーの充電コネクタに対応可能です。 充電コネクタを挿込むだけで簡単に保持できます。 充電コネクタを錠前、またはダイヤル錠で施錠することで未充電中のいたずら防止になります。 取付け簡単。ベースをM5ねじ2本で固定、ホルダーを被せコネクタ挿入口からM5ねじ2本固定で取付けできます。 日本自動販売システム機械工業会規格錠前が組込み可能です。
    用途一般家庭ガレージ、普通充電用スタンド材質本体:PBT/PC樹脂、ベース:ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)473表面処理ベース:電着塗装
  • ウレタンロールストック 栃木屋

    ウレタンロールストック

    栃木屋(1件のレビュー)
    ¥9~税込¥10~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    摩擦係数が高く、優れた滑り止め効果があります。耐久性の有る弾性体で、亀裂を生じたり硬化したりしません。耐摩耗性に優れています。緩衝作用・制振作用があります。裏紙をはがすだけで、簡単に固定することができます。
    用途計測機・通信機・OA機器・家電・家具・玩具・医療機器等材質ポリウレタン表面処理黒色測定方法10mm角にカットされたTM-182-808を各被着体に2kgローラ1往復圧着後、室温24時間養生後、引張速度300mm/分の速度で剪断方向に引き剥がすときの強度を測定しcm2あたりの強度に換算。ロール幅(mm)114.3±1.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッキングストリップ LAMP(スガツネ工業)

    ロッキングストリップ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 シーリングピン LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 シーリングピン

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    不意の解除を防ぐピンです。
    材質ステンレス鋼(SUS304)仕上素地RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネット用吸着プレート NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット用吸着プレート

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    磁性のある金属材料で作られたプレート。 プラスチック・木材・アルミなどの非磁性材料をマグネットに吸着させたい場合に使用してください。
    材質(本体)SUM22L/三価クロメート処理
  • マグタックテープ(強力タイプ) 日本緑十字社

    マグタックテープ(強力タイプ)

    日本緑十字社
    ¥899~税込¥989~
    1本
    当日出荷
    仕様裏面テープ付材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)
  • ショルダーベルト 栃木屋

    ショルダーベルト

    栃木屋(1件のレビュー)
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    当日出荷
    両端のフックで取り付けが容易にでき、鞄などのショルダーベルトだけでなく荷造り時の簡易結束や、棚の荷崩れ防止にも利用できます。
    用途ハンディー計測器・キャリーケース・カバン等最大使用荷重(kg)12材質/処理(ベルト)ポリプロピレン/黒色(フック・アジャスト)POM/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配線固定バー(シャフト) ホシモト

    配線固定バー(シャフト)

    ホシモト
    ¥399税込¥439
    1個
    9日以内出荷
    シャフトは必要サイズにカットしてご使用ください。
    用途端子取付金具として材質鉄質量(g)289表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤークランプ 固定タイプ(天井用) ジョー・プリンス竹下

    ワイヤークランプ 固定タイプ(天井用)

    ジョー・プリンス竹下
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
    ・ワイヤーの取り付けは、突起部にワイヤーを差し込み、放すとストッパーがかかります。 ・長さ調節やワイヤーを抜くときは、突起部を押えながら行います。
    仕様(ワイヤーロープ径/許容荷重)Φ1.0mm/78.4N材質黄銅(Bs)+ABS樹脂+ウレタンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸ボス 栃木屋

    丸ボス

    栃木屋(1件のレビュー)
    ¥86~税込¥95~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ボックス内の機器取付用ベースを固定するのに適したスペーサー兼用の溶接ナットです。その他の寸法にても製作いたします。
    用途配電盤・制御盤・計器盤用ボックス等材質SUM表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャップ付フェライト磁石(丸形・穴あり) 光

    キャップ付フェライト磁石(丸形・穴あり)

    光(7件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1パック(2個)ほか
    当日出荷
    キャップ付なので、磁石単体より3~11倍吸着力が上がります。RoHS対応品です。
    用途吸着用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄製カラー・パイプ ホシモト

    鉄製カラー・パイプ

    ホシモト
    ¥38~税込¥42~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    各種サイズをそろえています。
    材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 屑入投入口 角型 AN-KH型 蓋無 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 屑入投入口 角型 AN-KH型 蓋無

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご利用いただけます。AN-KH005-HLはペットボトルが入らないため、ゴミの分別に効果的です。
    用途屑入れ材質ステンレス鋼(SUS304)形状角型仕上ヘアライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • フローティングナット(ケージナット) ホシモト

    フローティングナット(ケージナット)

    ホシモト(1件のレビュー)
    ¥21~税込¥23~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    多少の中心ズレでもネジが締付けられます。
    材質鉄表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホルダつきマグネット(フック/アイボルトつき) NBK(鍋屋バイテック会社)

    ホルダつきマグネット(フック/アイボルトつき)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥879~税込¥967~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    フックまたはアイボルトつきのマグネット。工具やケーブルなどを天井や機械・装置の壁に吊り下げることができます。 磁石は金属ホルダでカバーすることで、吸着力を高めています。 品番の末尾記号によりフックつき・アイボルトつきが選択できます。 [[JDH-HF-A]]----フックつき [[JDH-HF-B]]----アイボルトつき
    材質(磁石)ハードフェライト、(ホルダ)SPCC相当/三価クロメート処理、(フック・アイボルト)SPCC相当/三価クロメート処理、(リング)ナイロン66、(耐熱温度)200℃
  • 接着式カードホルダー ジョー・プリンス竹下

    接着式カードホルダー

    ジョー・プリンス竹下
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    接着テープで固定するため、取り付けが容易です。 取付ビス部がないので記名面が広く使えます。
    用途鋼製家具、事務機器材質ABS樹脂(ABS)+ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャップ付フェライト磁石(角形) 光

    キャップ付フェライト磁石(角形)

    光(6件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1パック(1個)
    当日出荷
    キャップ付なので、磁石単体より3~11倍吸着力が上がります。RoHS対応品です。
    用途吸着用。トラスコ品番361-2040長さ(mm)42幅(mm)47厚さ(mm)12.2質量(g)121吸着力(N)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチックローラー LAMP(スガツネ工業)

    プラスチックローラー

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    ¥68~税込¥75~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ベアリング無しのプラスチックローラーです。特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。
    材質(外輪)ポリアセタール(内輪・軸)鋼(ボール)鋼球(リテーナー)ポリプロピレン(潤滑油)グリースRoHS指令(10物質対応)対応外輪外周フラットタイプ材質(外輪)ポリアセタール(POM)
  • 配線固定バー(金具)止めネジ付 ホシモト

    配線固定バー(金具)止めネジ付

    ホシモト
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    金具に六角穴付き止めねじをセットしています。 六角レンチ(二面幅2mm)で付属の止めねじを取り付けることによって回り止め防止になります。
    用途ラック内の配線の整理・固定用の金具材質鉄表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • フットプレート(引戸用) LAMP(スガツネ工業)

    フットプレート(引戸用)

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    手でハンドルに触れずに、足で扉を開閉できます。両手がふさがっていても扉を開閉できます。ウイルスなどの接触感染対策に有効です。
    用途レストラン、オフィス、ジムなど公共施設の扉付属品十字穴付皿タッピンねじ4×32高さ(mm)60質量(g)170種類ハンドル仕上ショットブラスト材料ステンレス鋼(SUS304)取付け方法丸穴
  • ワイヤークリップ 栃木屋

    ワイヤークリップ

    栃木屋(1件のレビュー)
    ¥22~税込¥24~
    1個
    当日出荷
    上端が開放されていますので、そこから押込むだけで配線作業が楽にできるクリップです。
    材質PA表面処理原色RoHS指令(10物質対応)対応
  • クサリタンシ 栃木屋

    クサリタンシ

    栃木屋
    ¥93~税込¥102~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS304表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットつき六角ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネットつき六角ボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ねじ規格並目
  • 配線固定バー(中間金具) ホシモト

    配線固定バー(中間金具)

    ホシモト
    ¥90~税込¥99~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    配線固定バーを取り付ける際の、中間金具としてご利用ください。
    用途ラック内の配線の整理・固定用の中間金具材質鉄表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤークランプ 固定タイプ(床・天井用) ジョー・プリンス竹下

    ワイヤークランプ 固定タイプ(床・天井用)

    ジョー・プリンス竹下
    ¥649~税込¥714~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ・ワイヤーの取り付けは、突起部にワイヤーを差し込み、放すとストッパーがかかります。 ・長さ調節やワイヤーを抜くときは、突起部を押えながら行います。
    用途床・天井用材質黄銅(Bs)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応

『扉部品』には他にこんなカテゴリがあります

外装部品特集
おすすめ人気ランキング
扉・外装部品その他