106件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径×深さ(mm)から絞り込む
  • ステンレスふるい(電解研磨済) 150Φ×60 サンポー

    ステンレスふるい(電解研磨済) 150Φ×60

    サンポー
    8,712税込9,583
    1個
    7日以内出荷
    材質(金網)ステンレス(SUS304)、(枠)ステンレス(SUS304)、(パッキン)天然ゴム使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • 試験ふるい ST製(フラットトップ織) 200Φ×60D 東京スクリーン

    試験ふるい ST製(フラットトップ織) 200Φ×60D

    東京スクリーン
    9,990税込10,989
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    粗塊用・中塊用に最も適した織り方でふるい面が平滑になるように、フラット加工を施した線で製織しています。
    摘要フラットトップ織
  • 試験ふるい ST製(フラットトップ織) 200Φ×45D 東京スクリーン

    試験ふるい ST製(フラットトップ織) 200Φ×45D

    東京スクリーン
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    粗塊用・中塊用に最も適した織り方でふるい面が平滑になるように、フラット加工を施した線で製織しています。
    摘要フラットトップ織
  • ふるい 東京スクリーン

    ふるい

    東京スクリーン
    6,435税込7,079
    1個
    翌々日出荷から24日以内出荷
    仕様普及型内径×深さ(mm)Φ200×60
  • ふるい 東京スクリーン

    ふるい

    東京スクリーン
    5,940税込6,534
    1個
    翌々日出荷から24日以内出荷
    仕様普及型
  • 標準ふるい 飯田製作所

    標準ふるい

    飯田製作所
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷から75日以内出荷
    仕様普及型
  • 試験ふるい ST製 150Φ×45D 東京スクリーン

    試験ふるい ST製 150Φ×45D

    東京スクリーン
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    仕様JIS Z 8801-1:2000摘要参考Mesh枠寸法Φ150×45mm
  • ステンレス試験フルイ テラオカ(ANEX)

    ステンレス試験フルイ

    テラオカ(ANEX)
    6,998税込7,698
    1個
    20日以内出荷
    枠、網ともにステンレス製です。JIS Z 8801 規格品
  • 試験用ステンレス篩(ふるい)綾織 野中理化器製作所

    試験用ステンレス篩(ふるい)綾織

    野中理化器製作所
    8,598税込9,458
    1個
    8日以内出荷
    縦線と横線が一定の間隔を保ち、互いに2本以上ずつ乗り越えて交わるように織り上げた金網です。小さな目の金網では線径と目開きが同じ位の太い線を用いて作ることが可能です。
    用途篩外径×高さ:約200Φ×H45mm。【用語説明】。・線径・・・網の目を作っているステンレス線の直径。・メッシュ・・・1インチ(25.4mm)の中に正方形の網の目の数がいくつあるかを示します。・目開き・・・ステンレス線で囲われている網の内側の正方形の一辺の長さ。素材SUS304
  • 試験用ステンレス篩(ふるい)用オプション 野中理化器製作所

    試験用ステンレス篩(ふるい)用オプション

    野中理化器製作所
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    試験用ステンレス篩(ふるい)クリンプ/平/綾織のオプション品になります。
    素材SUS304
  • 標準ふるい ケニス

    標準ふるい

    ケニス
    8,598税込9,458
    1個(1個)
    4日以内出荷
    《JIS Z8801-1準拠》。網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています。枠の隅に試料が溜まりずらい構造になっており、試料の混入等を軽減します(150/200mmΦのみ)。
    材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)150Φ×60
  • 防塵ボックス付ロータップ型フルイ振盪機 テラオカ

    防塵ボックス付ロータップ型フルイ振盪機

    テラオカ(1件のレビュー)
    1,898,000税込2,087,800
    1台
    10日以内出荷
    インバーターで振動速度を自由に設定できます。ハンマー部のモーターを別駆動にしました。振動・打撃の機械音を低減しました。ベアリングを採用した給油不要のメンテナンスフリーを実現。粉体の飛散、粉塵が舞うような雰囲気下での外的な侵入を最小限に抑えるための防じんボックス付きです。※機械音、打音を多少軽減しますが遮音設計ではないため、防音カバーではありません。内部ふるいを目視確認できるよう、扉にのぞき窓を設けてあります。運転中に防じんボックスの扉を開閉すると、運転の停止・再開する安全装置機能を装備しております。
    付属品本体(電源ケーブル3m)、取扱説明書 ※ふるいは別売寸法(mm)600×460×1153質量(kg)190内径(Φmm)200電源AC100V振幅(mm)30±15振動数30~300 (デジタル設定)タイマー0.1秒~10時間 (デジタル設定)打撃数(bpm)26~165・ OFF (デジタル設定)直径×高さ(mm)【使用ふるい】200×45モータ出力(kW)【振盪】0.2【打撃】0.1掛数10個(蓋+受器含む)
  • ロータップ型フルイ振盪機 テラオカ

    ロータップ型フルイ振盪機

    テラオカ(1件のレビュー)
    1,398,000税込1,537,800
    1台
    10日以内出荷
    インバーターで振動速度を自由に設定できます。ハンマー部のモーターを別駆動にしました。振動・打撃の機械音を低減しました。ベアリングを採用した給油不要のメンテナンスフリーを実現。
    付属品本体(電源ケーブル3m)、取扱説明書 ※ふるいは別売寸法(mm)600×460×1060質量(kg)160電源AC100V振幅(mm)30±15振動数30~300 (デジタル設定)タイマー0.1秒~10時間 (デジタル設定)打撃数(bpm)26~165・ OFF (デジタル設定)直径×高さ(mm)【使用ふるい】200×45モータ出力(kW)【振盪】0.2【打撃】0.1掛数10個(蓋+受器含む)
  • 小型回転振とう器 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    小型回転振とう器

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    149,800税込164,780
    1個
    5日以内出荷
    シーソーシェーカーやローテーターとしての動作を1台で行える小型回転振とう器です。 回転・往復・往復+振動の3種類の振とう方式でさまざまな容器を振とうさせることができます。 使用する容器に合わせて4種類のラックから選択できます。ラックは、ワンタッチで取付けることができ、最大2個付けることが可能です。容器サイズ・架数に合わせて構成できます(プレートラックは1個のみ)。
    仕様【ラック】4種(オプション)寸法(mm)340×160×157質量(kg)約3.2使用温度範囲(℃)4~50電源(V)AC100(50/60Hz)0.2A 3Pプラグ機能オートストップ 9ステッププログラム振盪数(min-1[r.p.m])1~100振盪方式回転・往復・往復+振動傾斜角度(°)0~359(1刻み)安全機能モーター過負荷保護回路、ヒューズ
  • PTFE 4段式ふるい コクゴ

    PTFE 4段式ふるい

    コクゴ
    11,980税込13,178
    1式
    7日以内出荷
    オールPTFE製の3段式ふるいです。従来の金属製ふるいでは、使用できない試料のふるい分け作業にも、安心してご使用できます。受皿、フタが付いて、各1段でのご使用も可能です。※オプション(網目はダイヤ形のPTFE網)
    仕様5メッシュ相当/3枚入、10メッシュ相当/3枚入、18メッシュ相当/3枚入
  • PTFE 3段式ふるい コクゴ

    PTFE 3段式ふるい

    コクゴ
    88,980税込97,878
    1式
    7日以内出荷
    オールPTFE製の3段式ふるいです。従来の金属製ふるいでは、使用できない試料のふるい分け作業にも、安心してご使用できます。受皿、フタが付いて、各1段でのご使用も可能です。
    摘要セット一式(フタ・受皿も含む)内径(Φmm)60深さ(mm)25材質(枠)フッ素樹脂材質(網)PTFE内径×外径×深さ(mm)60×80×25
  • 電磁振動式ふるい分器 コクゴ

    電磁振動式ふるい分器

    コクゴ
    399,800税込439,780
    1台
    7日以内出荷
    強力電磁石と特殊板上スプリングに金属振動板の組み合わせにより振音のない静かな振るい分け試験ができます。ふるいには上下の強いショック状の振動を与えるので網目への目ずまりも少なく、振動はHzによって何時も一定した振動数と振幅の強弱は電圧調整により自由に調整することができます。通常タイマーにより運転時間を設定しタイムアップまで連続運転を行いますが試料によりふるい網との共振をおこすのをなくすために瞬間停止させ0.5秒後に再び振動させるインターバル機構が組み込まれています。ふるいは、直径200mmを標準に使用できるよう設計されてますがアダプター使用により他のサイズの物も使用できます。その他湿式ふるい分け用にスプレーノズルの付いたフタと排水口の付いた受け皿も用意しております。
    質量(kg)約23本体寸法(mm)300×350×350H(ふるいを除く)駆動方式電磁振動
  • ステンレスふるいΦ350×100 サンポー

    ステンレスふるいΦ350×100

    サンポー
    29,980税込32,978
    1個
    8日以内出荷
    材質(枠)SUS304、(金網)SUS304枠寸法Φ350×100mm
  • 真鍮ふるい 普及型 飯田製作所

    真鍮ふるい 普及型

    飯田製作所
    32,980税込36,278
    1個
    6日以内出荷から61日以内出荷
    同一ロットの金網を使用することで精度の良い製品をご提供しています。
    材質網:SUS304、枠・リング:SUS304規格JIS Z 8801構造普及型
  • ステンふるい 実用新案型 飯田製作所

    ステンふるい 実用新案型

    飯田製作所
    179,800税込197,780
    1個
    6日以内出荷から91日以内出荷
    同一ロットの金網を使用することで精度の良い製品をご提供しています。従来のふるいは構造上、枠と金網の間に試料が残留しやすい欠点がありましたが、枠と金網を一体にすることで、欠点を解消する構造になっています。
    材質網:SUS304、枠・リング:SUS304構造実用新案型深さ(mm)45目開き16μm
  • ニューペルロンシーブ 三商

    ニューペルロンシーブ

    三商
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷から76日以内出荷
    ポリプロピレン製なので、試料に金属粉混入の心配がありません。金属製ふるいがご使用頂けない場合でもお使い頂けます。
    材質ポリプロピレン
  • PTFE3段式 三商

    PTFE3段式

    三商
    87,980税込96,778
    1個
    6日以内出荷
    オールフッ素樹脂製ですので、従来の金属製ふるいでは使用できない試料のふるい分け作業にも安心してお使い頂けます。受皿、フタが付いて各1段でのご使用も可能です。網部はネジ式で固定していますので、網目の変更も簡単にできます。
    セット内容PTFE網一式(網目はダイヤ形のPTFE網):6、10、18メッシュ相当各3枚、受皿、フタ材質(本体)フッ素樹脂内径(Φmm)60外径(Φmm)80深さ(mm)25内径×高さH(Φmm×mm)60×25材質(枠)フッ素樹脂材質(網)フッ素樹脂
  • ミニふるい用交換メッシュ 三商

    ミニふるい用交換メッシュ

    三商
    58,980税込64,878
    1セット(8枚)
    3日以内出荷
    4個のふるいとホルダー、8枚のメッシュと1個の受け皿のセットです。簡単に組み立て、取り外しができます。
    材質リン青銅メッシュ25、35、45、60、80、120、170、230/インチ
  • ミニふるいセット 三商

    ミニふるいセット

    三商
    65,980税込72,578
    1個
    3日以内出荷
    4個のふるいとホルダー、8枚のメッシュと1個の受け皿のセットです。簡単に組み立て、取り外しができます。
    材質ふるい外枠・受け皿・カバー:ポリプロピレン、メッシュ部:リン青銅寸法(mm)(全体)73×H164内径(Φmm)51深さ(mm)29メッシュ25、35、45、60、80、120、170、230/インチ内径×高さH(Φmm×mm)(ふるい)51×29
  • ステンレスふるいΦ400×100用 オプション サンポー

    ステンレスふるいΦ400×100用 オプション

    サンポー
    18,980税込20,878
    1個
    8日以内出荷から13日以内出荷
    適合サイズ(mm)(枠)Φ400×100
  • ステンレスふるいΦ350×100用 オプション サンポー

    ステンレスふるいΦ350×100用 オプション

    サンポー
    15,980税込17,578
    1個
    8日以内出荷から24日以内出荷
    適合サイズ(mm)(枠)Φ350×100
  • ステンレスふるいΦ300×100用 オプション サンポー

    ステンレスふるいΦ300×100用 オプション

    サンポー
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    適合サイズ(mm)(枠)Φ300×100
  • 標準ふるい 75×20mm 受器のみ ケニス

    標準ふるい 75×20mm 受器のみ

    ケニス
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    JIS Z8801-1準拠の標準ふるいの受器です。
    材質ステンレス寸法(mm)Φ75×20種類受器JIS規格JIS Z 8801-1
  • 標準ふるい 75×20mm 蓋のみ ケニス

    標準ふるい 75×20mm 蓋のみ

    ケニス
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    JIS Z8801-1準拠の標準ふるいの蓋です。
    材質ステンレス寸法(mm)Φ75×20種類JIS規格JIS Z 8801-1
  • 標準ふるい 75×20mm 蓋・受器 ケニス

    標準ふるい 75×20mm 蓋・受器

    ケニス
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    JIS Z8801-1準拠の標準ふるいの蓋・受器です。
    材質ステンレス寸法(mm)Φ75×20JIS規格JIS Z 8801-1
  • 土壌ふるい ケニス

    土壌ふるい

    ケニス
    59,980税込65,978
    1組(6個)
    4日以内出荷
    フタ・受皿付の土壌ふるい6種セットです。 真ちゅう製網は、粒状の細かい物をふるう場合に落ちが良く、ステンレス製網は薬品などによる腐食がおきにくい材質です。
    寸法(mm)Φ150×60目開き6種(4、2、1、0.5、0.25、0.125mm)
  • 試験用ふるい 蓋のみ 飯田製作所

    試験用ふるい 蓋のみ

    飯田製作所
    3,998税込4,398
    1個
    91日以内出荷
    試験用ふるいの蓋です。
    材質枠・網:ステンレスタイプ普及型メッシュ-内径×深さ(mm)Φ100×43目開き蓋のみ
  • フッ素樹脂(PTFE+PFA)ふるい平皿付 フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE+PFA)ふるい平皿付

    フロンケミカル
    24,980税込27,478
    1個
    46日以内出荷
    本体はPTFEとPFAを使用。網自体もフッ素樹脂繊維を使用している為、耐熱・耐薬品性に優れています 本体と下の容器は、ずれる心配がなく安定した積み重ねが可能です
    用途実験用、分級・ろ過用仕様平皿付ふるいタイプ材質PTFE/PFA/ETFE、PFA質量(g)200糸径(Φmm)0.2
  • フッ素樹脂(PTFE) 3段式ふるい PTFE網 フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE) 3段式ふるい PTFE網

    フロンケミカル
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    『NR1341-01 フッ素樹脂3段式ふるい」用の替え網セットです。
    用途実験用、分級用(スペアパーツ)仕様PTFEメッシュ仕様トラスコ品番735-3430材質PTFE質量(g)300メッシュ6メッシュ相当:3枚、10メッシュ相当:3枚、18メッシュ相当:3枚
  • PTFE 3段式ふるい 60Φ×80Φ×25mm×122mm フロンケミカル

    PTFE 3段式ふるい 60Φ×80Φ×25mm×122mm

    フロンケミカル
    79,980税込87,978
    1個
    7日以内出荷
    オールフッ素樹脂製 従来の金属製ふるいでは、使用できない試料のふるい分け作業にも安心してご使用できます 受皿・フタが付いて、各1段でのご使用も可能です 網部はネジ式で固定していますので、網目を変更するのが簡単です。
    用途実験用、分級用仕様ふるい3段式トラスコ品番735-3421材質PFA/PTFE高さ(mm)122質量(g)800深さ(mm)25材質(網)フッ素樹脂外径(mm)80内径(mm)60Φ
  • サニタリー振動フルイ アズワン

    サニタリー振動フルイ

    アズワン
    772,999税込850,299
    1個
    7日以内出荷
    仕様振動方式:モーター適合Φ300mm(ふるい径)材質ステンレス(SUS304)質量(kg)約23消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])3600電源AC100V 2Pプラグ付きモーター200W電源コード(m)2振幅(mm)4~10回転数3600rpm駆動方式モーターサイズ(mm)355×382×583アズワン品番1-3578-01
  • TSK 木枠フルイ内寸400X600XH70用受皿・蓋 東京スクリーン

    TSK 木枠フルイ内寸400X600XH70用受皿・蓋

    東京スクリーン
    55,980税込61,578
    1個
    34日以内出荷
    鉛フリーです。規格に基づくふるいです。
    トラスコ品番462-6419質量(kg)4種類受け皿と蓋規格JIS Z 8801板厚(mm)20材質(枠)
  • TSK 木枠フルイ Φ400×600×H70 東京スクリーン

    TSK 木枠フルイ Φ400×600×H70

    東京スクリーン
    39,980税込43,978
    1個
    34日以内出荷
    鉛フリーです。規格に基づくふるいです。
    仕様鉛フリー規格JIS Z 8801参考MeshΦ6mm丸棒-キの字補強、Φ6mm丸棒-井桁補強内寸法(mm)幅400×奥行600×網上70板厚(mm)20材質(枠)
  • ステンレスふるい(電解研磨済) 400Φ×100 サンポー

    ステンレスふるい(電解研磨済) 400Φ×100

    サンポー
    35,640税込39,204
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    材質(金網)ステンレス(SUS304)、(枠)ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ステンレスふるい(電解研磨済) 300Φ×100 サンポー

    ステンレスふるい(電解研磨済) 300Φ×100

    サンポー
    22,770税込25,047
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    材質(金網)ステンレス(SUS304)、(枠)ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。

振盪器』には他にこんなカテゴリがあります

振盪器用ふるい振とう機