絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(11)
  • TRUSCO(5)
  • RS PRO(5)
  • 日東電工(4)
  • ニチアス(4)
  • 旦暮商店(4)
  • アズワン(2)
  • コクゴ(2)
  • 寺岡製作所(2)
  • 旭産業(エアーゲージ)(2)
  • 富士工業用品(2)
  • 吉野(2)
  • 旭産業(シート)(2)
  • イシマル産業(2)
  • 中興化成工業(1)
  • ニューテックス・インダストリー社(1)
  • 日東シンコー(1)
  • ユーボン(1)
テープ幅(mm)
  • 6(3)
  • 9(3)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(5)
  • 12.7(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(7)
  • 20(1)
  • 21(1)
  • 22(1)
  • 23(1)
  • 25(6)
  • 50(4)
  • カスタマイズ商品(3)
テープ厚さ(mm)
  • 0.09(1)
  • 0.1(1)
  • 0.18(5)
  • 0.19(4)
  • 0.2(3)
特長
  • はがせる(1)
  • 強力(1)
  • 絶縁(2)
  • 耐久(3)
  • 耐熱(6)
  • 耐薬品(2)
使用温度範囲(℃)
  • 0未満(1)
  • 0~100未満(1)
  • 100~200未満(7)
  • 200~300未満(2)
テープ長さ(m)
  • 10(2)
  • 20(2)
  • 32.9(1)
  • 54.8(6)
  • 55(3)
10・20・32.9・54.8・55
基材
  • グラスファイバー(12)
  • フッ素樹脂(1)
  • ポリエチレン(1)
グラスファイバー・フッ素樹脂・ポリエチレン
用途
  • 用途固定・仮止め用(4)
  • 用途結束用(4)
  • 用途電気・電子用(8)
固定・仮止め用・結束用・電気・電子用
  • 色ブラウン(1)
  • 色ホワイト(5)
ブラウン・ホワイト
サービス分類
  • オーダー・加工(3)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月1日(水)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
6(3)
9(3)
12(5)
19(7)
21(1)
22(1)
23(1)
25(6)
50(4)
カスタマイズ商品(3)
テープ幅(mm)をもっと見る
耐熱ガラスクロステープ 3M(スリーエム)耐熱ガラスクロステープ3M(スリーエム)(11件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻
当日出荷
耐熱区分H種(180℃)相当の耐熱性に優れたテープです。 なじみが良く、引張強度にも優れています。
用途耐熱電線の接続部の絶縁。トラスコ品番217-2801質量(g)57連続使用温度(℃)180主な用途電気絶縁用粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/10mm)200絶縁破壊電圧(kV/mm)11アズワン品番2-1489-01
ガラスクロステープ 361 3M(スリーエム)ガラスクロステープ 3613M(スリーエム)(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
耐熱性があり使用温度範囲は-54~232℃です。 基材の引張強度は強靭です。 耐熱性・耐溶剤性・難燃性に優れています。 ダクトシールなど耐熱固定用に。
用途溶接・研磨時の周辺マスキング。ホワイト粘着力(N/10mm)4.31引張強度(N/10mm)251UL規格UL510、F.A.R25.853(E124809)
ガラスクロステープ 69 3M(スリーエム)ガラスクロステープ 693M(スリーエム)
4,198税込4,618
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
伸び(%)5絶縁抵抗(MΩ)1.5×102絶縁破壊電圧(kV)3.5引張強度(N/cm)307UL規格難燃性UL510、連続使用温度範囲 200℃以下(ファイル番号E17385)耐熱区分200℃
ガラスクロス電気絶縁テープ  No.69 3M(スリーエム)ガラスクロス電気絶縁テープ No.693M(スリーエム)
3,898税込4,288
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています 熱硬化させることでより強固に接着します
用途モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に耐熱電線の絶縁・保護に主な用途固定・結束・絶縁
ガラスクロス電気絶縁テープNo.79 3M(スリーエム)ガラスクロス電気絶縁テープNo.793M(スリーエム)
3,198税込3,518
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
引っ張り、引き裂きに強く、なじみが良いテープです。電気絶縁樹脂・ワニスとのなじみが良いです。銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています。耐溶剤性に優れます。
用途モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に。凹凸がある部分への貼り込み。結束用途に。規格UL規格対応 (File E17385)主な用途電気絶縁用粘着力(N/10mm)3.3引張強度(N/10mm)260定格温度(℃)150
【オーダー】 3M ガラスクロステープ 361 幅指定 3M(スリーエム)【オーダー】 3M ガラスクロステープ 361 幅指定3M(スリーエム)
1,970税込2,167
1巻
3日以内出荷
断続的には290℃まで耐えますが、熱源によってはそれ以上の高温に耐えます。 230℃以上の温度で連続して使用すると、粘着剤は次第に低下し、ガラスクロスは黒くなります。 耐汚染性はほとんどの金属に対し良好ですが、使用前にテストする必要があります。 難燃性に優れています。(UL510、NO.E124809)
用途耐溶剤性を必要とする結束・固定用 アーク用溶接時のフラックスのバックアップストリップ 地震対策用 ダクトのシール用ホワイト使用温度範囲(℃)-54~232(熱源の種類と持続時間による)、288以上(断続的な温度)破断伸度(%)5粘着力(N/cm)4.3(180ピール)主な用途結束用、固定用引張強度(N/cm)250.8特性耐熱性・耐久性・高接着・強力再剥離可能サービス分類オーダー・加工
ガラスクロス電気絶縁テープ No.79 3M(スリーエム)ガラスクロス電気絶縁テープ No.793M(スリーエム)
2,498税込2,748
1巻ほか
当日出荷から30日以内出荷
電気絶縁樹脂・ワニスとのなじみが良いです 銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています 耐溶剤性に優れます
用途モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に凹凸がある部分への貼り込み・結束用途に主な用途固定・結束・絶縁
【オーダー】 ガラスクロステープ(シリコン糊) #69 3M(スリーエム)【オーダー】 ガラスクロステープ(シリコン糊) #693M(スリーエム)
1,135税込1,249
1巻
3日以内出荷
耐引裂き性や耐摩耗性に優れたガラス布を基材に使用した難燃性電気絶縁テープです。 粘着剤としてシリコーンを適切に配合することで、粘着剤内部強度と優れた接着力のバランスを実現し、かつ非常に優れた耐熱性を実現しています。
規格UL規格 難燃性UL510 (File E17385)、CTI性能レベル:Group I(600V以上)、CSA規格(ファイル番号LR93411):2層 180℃以下、MIL-I-19166C粘着力(N/cm)4.4伸び(%)5絶縁抵抗(MΩ)4.8×104耐熱温度(℃)200主な用途電気絶縁用絶縁破壊電圧(kV)3電食係数0.9引張強度(N/10mm)314サービス分類オーダー・加工
ガラスクロス電気絶縁テープNo.69 3M(スリーエム)ガラスクロス電気絶縁テープNo.693M(スリーエム)
4,298税込4,728
1巻ほか
当日出荷から30日以内出荷
引っ張り、引き裂きに強く、なじみが良いテープです。銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています。熱硬化させることでより強固に接着します。
用途モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に。耐熱電線の絶縁・保護に。仕様難燃性(UL510)規格UL規格対応 (File E17385)、MIL規格品 (MIL-1-19166C)主な用途電気絶縁用粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)310定格温度(℃)200
【オーダー】 ガラスクロステープ (アクリル糊) #79 3M(スリーエム)【オーダー】 ガラスクロステープ (アクリル糊) #793M(スリーエム)(1件のレビュー)
973税込1,070
1巻
3日以内出荷
耐引裂き性や耐摩耗性に優れたガラス布を基材にアクリル系粘着剤をコーティングした電気絶縁テープです。
規格UL規格対応 (File E17385)粘着力(N/cm)3.3伸び(%)5絶縁抵抗(MΩ)2.7×102連続使用温度(℃)150以下主な用途電気絶縁用絶縁破壊電圧(kV)3引張強度(N/10mm)262サービス分類オーダー・加工
ガラスクロステープ 365 3M(スリーエム)ガラスクロステープ 3653M(スリーエム)
129,800税込142,780
1巻
101日以内出荷
1基材がガラスクロスのため、耐熱性・耐溶剤性に優れています。 高温下でも収縮・腐蝕が起こらず、また不燃性です。 2このテープの連続使用温度は120℃以下ですが、150℃でも数週間、200℃でも数時間使用可能です。120℃以上ではテープがわずかに変色することがあります。 3米軍規格MIL-T-4053Bに合格します。
用途1強靭な引張強さと耐熱性を必要とするスプライスまたは絶縁関係の用途。 2シーリングビーズとかバッキングストリップに替わる溶接のバックアップストリップ用。 3ステンレス製高温エアーダクトの特に耐蝕性が必要なラッピングの用途。長さ(m)54.8テープ幅(mm)279基材ガラスクロステープ厚さ(mm)0.2粘着剤ゴム系
ガラスクロステープ 365 3M(スリーエム)ガラスクロステープ 3653M(スリーエム)
419,800税込461,780
1箱(12巻)
101日以内出荷
1基材がガラスクロスのため、耐熱性・耐溶剤性に優れています。 高温下でも収縮・腐蝕が起こらず、また不燃性です。 2このテープの連続使用温度は120℃以下ですが、150℃でも数週間、200℃でも数時間使用可能です。120℃以上ではテープがわずかに変色することがあります。 3米軍規格MIL-T-4053Bに合格します。
用途1強靭な引張強さと耐熱性を必要とするスプライスまたは絶縁関係の用途。 2シーリングビーズとかバッキングストリップに替わる溶接のバックアップストリップ用。 3ステンレス製高温エアーダクトの特に耐蝕性が必要なラッピングの用途。仕様切断にはカッターが必要基材ガラスクロス寸法(幅Wmm×長さLm)76.2×54.8テープ厚さ(mm)0.2粘着剤ゴム系
3M ガラスクロステープ 361 3M(スリーエム)3M ガラスクロステープ 3613M(スリーエム)
399,800税込439,780
1箱(48巻)ほか
5日以内出荷から65日以内出荷
耐熱性があり使用温度範囲は-54~232℃です。基材の引張強度は強靭です。耐熱性・耐溶剤性・難燃性に優れています。ダクトシールなど耐熱固定用に。
用途溶接・研磨時の周辺マスキング。仕様切断にはカッターが必要基材ガラスクロステープ厚さ(mm)0.19粘着剤シリコーン系
ガラスクロス電気絶縁テープ 3M(スリーエム)ガラスクロス電気絶縁テープ3M(スリーエム)
7,598税込8,358
1巻ほか
当日出荷から30日以内出荷
ガラスクロステープ 3M(スリーエム)ガラスクロステープ3M(スリーエム)
2,398税込2,638
1巻
3日以内出荷
ガラス/セラミックテープ