絞り込み
テープ幅(mm)
- 6(3)
- 9(3)
- 10(1)
- 11(1)
- 12(5)
- 13(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(6)
- 20(1)
- 21(1)
- 22(1)
- 23(1)
- 24(1)
- 25(6)
- 30(1)
- 50(4)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.09(1)
- 0.16(1)
- 0.18(3)
- 0.19(1)
- 0.2(1)
使用温度範囲(℃)
- 0未満(1)
- 0~100未満(1)
- 100~200未満(6)
- 200~300未満(1)
特長
- 絶縁(2)
- 耐熱(4)
- 耐薬品(2)
テープ長さ(m)
- 10(2)
- 20(2)
- 32.9(1)
- 54.8(3)
- 55(3)
基材
- グラスファイバー(6)
- フッ素樹脂(1)
グラスファイバー・フッ素樹脂
用途
固定・仮止め用(3)
結束用(3)
電気・電子用(6)
固定・仮止め用・結束用・電気・電子用
色
ブラウン(1)
ホワイト(4)
ブラウン・ホワイト
ブランド
- 3M(スリーエム)
- モノタロウ(1)
- エスコ(10)
- TRUSCO(5)
- 日東電工(旧:Permacel)(5)
- 旦暮商店(4)
- 東京富士商会(3)
- アズワン(2)
- コクゴ(2)
- 富士工業用品(2)
- 旭産業(シート)(2)
- イシマル産業(2)
- 寺岡製作所(1)
- 中興化成工業(1)
- ニューテックス・インダストリー社(1)
- ニチアス(1)
- ユーボン(1)
- 日東電工アメリカ(1)
- 冨士電線(東京)(1)
- S.I.C.(SHINDO)(1)
- ブランドをもっと見る
「テープ幅(mm)」から絞り込む
6(3)
9(3)
12(5)
19(6)
22(1)
23(1)
24(1)
25(6)
30(1)
50(4)
テープ幅(mm)をもっと見る

耐熱ガラスクロステープ
3M(スリーエム)(11件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷耐熱区分H種(180℃)相当の耐熱性に優れたテープです。 なじみが良く、引張強度にも優れています。用途耐熱電線の接続部の絶縁。トラスコ品番217-2801質量(g)57連続使用温度(℃)180主な用途電気絶縁用粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/10mm)200絶縁破壊電圧(kV/mm)11アズワン品番2-1489-01
ガラスクロステープ 361
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1巻ほか当日出荷から8日以内出荷耐熱性があり使用温度範囲は-54~232℃です。 基材の引張強度は強靭です。 耐熱性・耐溶剤性・難燃性に優れています。 ダクトシールなど耐熱固定用に。用途溶接・研磨時の周辺マスキング。色ホワイト粘着力(N/10mm)4.31引張強度(N/10mm)251UL規格UL510、F.A.R25.853(E124809)
ガラスクロステープ 69
3M(スリーエム)¥4,498~税込¥4,948~1個ほか当日出荷から6日以内出荷伸び(%)5絶縁抵抗(MΩ)1.5×102絶縁破壊電圧(kV)3.5引張強度(N/cm)307UL規格難燃性UL510、連続使用温度範囲 200℃以下(ファイル番号E17385)耐熱区分200℃
ガラスクロス電気絶縁テープ No.69
3M(スリーエム)¥4,598~税込¥5,058~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています 熱硬化させることでより強固に接着します用途モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に耐熱電線の絶縁・保護に主な用途固定・結束・絶縁
ガラスクロス電気絶縁テープNo.69
3M(スリーエム)¥4,998~税込¥5,498~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷引っ張り、引き裂きに強く、なじみが良いテープです。銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています。熱硬化させることでより強固に接着します。用途モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に。耐熱電線の絶縁・保護に。仕様難燃性(UL510)色白規格UL規格対応 (File E17385)、MIL規格品 (MIL-1-19166C)主な用途電気絶縁用粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)310定格温度(℃)200
ガラスクロス電気絶縁テープNo.79
3M(スリーエム)¥3,898~税込¥4,288~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷引っ張り、引き裂きに強く、なじみが良いテープです。電気絶縁樹脂・ワニスとのなじみが良いです。銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています。耐溶剤性に優れます。用途モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に。凹凸がある部分への貼り込み。結束用途に。色白規格UL規格対応 (File E17385)主な用途電気絶縁用粘着力(N/10mm)3.3引張強度(N/10mm)260定格温度(℃)150
ガラスクロス電気絶縁テープ No.79
3M(スリーエム)¥2,898~税込¥3,188~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷電気絶縁樹脂・ワニスとのなじみが良いです 銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています 耐溶剤性に優れます用途モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に凹凸がある部分への貼り込み・結束用途に主な用途固定・結束・絶縁