絞り込み
用途
  • 用途保護用(1)
  • 用途塩ビ・プラスチック用(1)
  • 用途補修用(4)
  • 色クリア(4)
  • 色グレー(2)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(1)
特長
  • 柔軟(1)
  • 耐久(1)
  • 耐候(1)
  • 耐水(1)
  • 耐熱(1)
  • 耐薬品(1)
テープ幅(mm)
  • 25(1)
  • 30(6)
  • 50(6)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 100(2)
  • 150(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.1(1)
  • 0.18(1)
  • 0.2(1)
  • 0.25(1)
  • 0.8(1)
  • 1(1)
  • 2(1)
基材
  • その他(1)
  • アルミ箔(2)
  • オレフィン系(1)
  • ゴム系(1)
  • ポリエチレン(2)
  • 塩ビ(2)
その他・アルミ箔・オレフィン系・ゴム系・ポリエチレン・塩ビ
テープ長さ(m)
  • 2
  • 0.048(3)
  • 0.1(3)
  • 0.45(2)
  • 0.75(2)
  • 0.9(2)
  • 1.2(3)
  • 1.5(7)
  • 2.7(6)
  • 3(3)
  • 4.5(7)
  • 5(4)
  • 6(3)
  • 9(5)
  • 10(13)
  • 12(4)
  • 15(3)
  • 20(5)
  • 25(10)
  • 50(3)
ブランド
  • ニトムズ(4)
  • エスコ(2)
  • コニシ(2)
  • オカモト[安全靴・作業靴](1)
  • セキスイ(1)
  • ネグロス電工(1)
  • Rectorseal(1)
  • トライメイト(1)
ニトムズ・エスコ・コニシ・オカモト[安全靴・作業靴]・セキスイ・ネグロス電工・Rectorseal・トライメイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
補修用テープとは、いろいろな箇所の補修に使われる強力な粘着力のあるテープです。散水ホースや雨ドイの補修には防水性があり、天然ゴム系粘着剤使用の強力粘着テープが適しています。手で切れるので作業しやすく、人気の高い商品です。テントの補修にはアクリルのシート補修テープ、ブルーシートの補修にはポリエチレンクロスが基材のブルーシート補修テープ等、用途に応じてさまざまな種類のテープを提供。水に濡らすだけで強力な補修・補強が可能な万能テープもあり、これは5分待つだけで表面が鉄のように固まる画期的なテープです。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途から絞り込む
保護用
保護用(1)
塩ビ・プラスチック用
塩ビ・プラスチック用(1)
補修用
補修用(4)
レクター・アーロンテープ Rectorsealレクター・アーロンテープRectorseal(75件のレビュー)
2,098税込2,308
1巻
当日出荷
ぽたぽた落ち漏水、滲み補修に!圧力がかかっている状態で補修できます。 テープ同士が自己融着し簡単に補修施工できます。 接着剤なしでゴムの伸縮性と密着力でテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。ベタ付きなく使えます。 食品衛生法第370号、第85号 承認 JIS K6353(水道用ゴム)承認 米軍規格適合品(MIL-I-46852C)
用途水漏れ、エアー漏れなどの配管補修、各種ホースの補修に。幅(mm)25厚さ(mm)約1使用温度範囲(℃)-54~260有効期限(年)製造より2年間(常温状態)引張強度7.0Mpa伸度(%)440耐圧力性圧力に応じて重ね巻き耐薬品性硫酸 キシロール ガソリン等は不可(溶剤不可)絶縁強度(volts/mil)570使用可能材質ステンレス、鉄、銅、アルミ、PVC、グラスファイバー、セラミック、ブロンズなど特性耐圧、耐薬品
ストームガード  クリヤー(強力補修テープ) コニシストームガード クリヤー(強力補修テープ)コニシ(30件のレビュー)
609税込670
1個ほか
当日出荷
特殊フイルム採用により高耐久・透明性長持ち!耐水性・耐熱性に優れ、屋外の補修に最適です超透明だから目立たない多用途だからいろいろな用途に使用できる曲面・凹凸面にもよくなじむ!
基材特殊フィルム粘着剤アクリル系
クリストロン 多用途クリア補修テープ ニトムズクリストロン 多用途クリア補修テープニトムズ(2件のレビュー)
409税込450
1巻
当日出荷
色んな素材の補修に!つきにくかった曲面・凹凸面にもよくなじむ柔軟性のある目立ちにくい透明基材採用。きれいに仕上げる密着用ヘラ付き。貼り付け後の使用温度:-20℃~80℃1.目立ちにくい2.柔軟高密着3.水に強い4.破れにくい5.耐久・耐候性あり。
用途貼れる素材:プラスチック、金属、ビニル製品、ガラス、ゴム製品、木材、発泡スチロールなど。屋外では、園芸用品の補修・ガラス等の応急措置・ビニル、製品のプラスチック製品の簡易補修に。屋内ではお風呂用品の補修・プラスチック製品の補修・木製家具等のささくれ保護に。仕様密着用ヘラ付き使用温度範囲(℃)-20~80主な用途プラスチック用・保護用・補修用引張強度(N/10mm)17.3特性柔軟・耐水・耐久・耐候
強力補修テープ ストームガード つや消し コニシ強力補修テープ ストームガード つや消しコニシ(1件のレビュー)
559税込615
1巻
当日出荷
特殊フィルム採用により、耐候性、耐水性、耐熱性(-20~80℃)に優れ、劣化、黄変せず、長持ち。フィルムテープではった場所が目立たず、曲面や凹凸面にもよくなじむ。強力な粘着力を発揮、時間が経つほど粘着力が更にUP。つや消しタイプ。
用途ビニルハウス雨具、アウトドア用品、防水カバーの破れに。サッシ窓まわり、トタン屋根、瓦、雨どいの継ぎ目に。ガラス、カーポート、プラスティック製品の割れに。浴槽、タイルの割れの仮補修に。長さ(m)2
網戸補修テープ トライメイト網戸補修テープトライメイト(6件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
網戸補修用のシールテープです。
用途網戸の補修に幅(cm)5長さ(cm)200
ケーブル区画貫通措置部材 鋼製電線管用耐火テープ セキスイケーブル区画貫通措置部材 鋼製電線管用耐火テープセキスイ
10,980税込12,078
1個
当日出荷
壁・床を問わず片側だけで施工が完了します テープを巻き付ける簡単な施工方法です。 乾式間仕切り壁に対応可能です。 71.4%の占有率が可能です。 小口径の電線管でも施工が確実です。
基材ALGCテープ厚さ(mm)2テープ長さ(mm)2000特性耐火
強力プラスチック補修テープ ニトムズ強力プラスチック補修テープニトムズ
369税込406
1個
欠品中
プラスチック製品のひび割れ用簡易補修テープです。補修の跡が目立たない透明フィルムに、プラスチック対応の強力粘着剤を使用しています。
用途ポリ容器や洗濯機のフタなどのひび割れ補修に。材質塩化ビニル幅(mm)50厚さ(mm)0.2透明/ネット柄長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
防水コーナーテープ ニトムズ防水コーナーテープニトムズ
566税込623
1個
6日以内出荷
洗面台のコーナー部の折り目のついた粘着テープと防水シーラント併用した水漏れ防止補修テープです。
用途洗面台のコーナー部の水漏れ補修に。材質塩化ビニル樹脂成型品幅(mm)30白/灰(シーラント)長さ(m)2寸法(幅Wmm×長さLm)【防水シーラント】10×1粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
粘着補修アルミテープ ニトムズ粘着補修アルミテープニトムズ
559税込615
1個
6日以内出荷
すき間とひび割れをピッタリふさぐ、丈夫で貼りやすい粘着アルミテープです。コーナー部にも貼りやすい広幅70mmタイプです。作業に便利な密着用ヘラ付です。
用途ゴミ容器やポリバケツの簡易補修。スチール製品の水漏れ補修などに。材質軟質アルミニウム幅(mm)70厚さ(mm)0.1シルバー長さ(m)2粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
透明強力補修テープ オカモト[安全靴・作業靴]透明強力補修テープオカモト[安全靴・作業靴]
5,998税込6,598
1箱(10巻)
6日以内出荷
クリアストロング
幅(mm)50透明長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
保護テープ ネグロス電工保護テープネグロス電工
5,498税込6,048
1個
16日以内出荷
スーパーダイマ、溶融亜鉛めっき仕上げの補修に使用するテープです。定期的なメンテナンス作業の削減ができます。
適合スーパーダイマ、溶融亜鉛めっき仕上げに幅(mm)100基材アイオノマーフィルムテープ厚さ(mm)0.8主な用途補修
ウレタン補修テープ エスコウレタン補修テープエスコ
9,750税込10,725
1個
翌日出荷
硬化時間は約20分(24℃)速硬化性です。 水分によって速硬化するウレタン補修テープと水漏れしていても仮止水できるゴムテープの組合せ。
用途配管の水漏れ、円柱物などへの巻付け補強等にエスコ品番EA934AA-3A主な用途補修用
ウレタン補修テープ エスコウレタン補修テープエスコ
7,880税込8,668
1個
翌日出荷
水分によって速硬化するウレタン補修テープと水漏れしていても仮止水できるゴムテープの組合せ。
用途配管の水漏れ、円柱物などへの巻付け補強等にエスコ品番EA934AA-1硬化時間(分)約20(24℃/速硬化性)主な用途補修用

補修・シーリングテープ』には他にこんなカテゴリがあります

補修用テープ