絞り込み
ブランド
- Infitek
- アズワン(19)
- 三商(10)
- マグネスケール(10)
- 伊藤製作所(粉砕機)(7)
- 宮本理研工業(7)
- Huanghai(5)
- ケニス(4)
- サンコーテクノ(3)
- climbing(クライミング)(3)
- ベターサイズ(3)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- 第一測範(2)
- IMV(2)
- TRUST(トラスト)[測定・測量用品](2)
- トミー工業(2)
- アイコーエンジニアリング(1)
- アゼアス(1)
- サンコウ電子研究所(1)
- ブランドをもっと見る

崩壊試験機 DITTシリーズ
Infitek¥237,999~税込¥261,799~1台27日以内出荷から32日以内出荷日本薬局方 製剤試験法 /6.09 崩壊試験法に準拠、FDA認証工場製造、錠剤、カプセル剤、丸薬の崩壊時間測定器です。電子温度センサーにより、水槽とビーカーの温度を表示・監視できます。高精度デジタル電子センサーを採用し、校正の必要なく高精度な水槽温度を実現。水浴温度は自動的に 37.0℃(薬局方)に制御されます。また、いつでも設定温度に戻すことができます。1分間に30~32回の往復と、振幅53~57 mmの範囲内で動作します。水槽温度を監視し、過温アラームを出し、自動的に保護することができます。
錠剤摩損度試験機 FRATシリーズ
Infitek¥158,999~税込¥174,899~1台27日以内出荷錠剤の製造、包装、保管の過程で、機械的安定性、耐摩耗性、耐衝突性などの非コーティング錠剤の物理的特性を試験するために使用され、錠剤のコーティングやカプセルの破砕状態を試験することもできます。回転数と回転速度は、日本薬局方の標準を採用し、簡単で便利な操作を可能にします。FDA認証工場製造
溶出試験機 DISTシリーズ
Infitek¥289,999~税込¥318,999~1台27日以内出荷から32日以内出荷FDA認証工場製造、日本薬局方 製剤試験法 /6.10 溶出試験法に準拠、ヘッド部の手動の返し操作がスムーズかつフレキシブルに行えます、バスケットユニットとパドルユニットはステンレス(SUS316L)製です、磁気汲み上げ循環水流により、均一な加温が可能で、浴液も均等な温度となります、マイクロプロセッサにより温度、回転速度、時間を自動制御し、パラメータはいつでもプリセットできます、キー操作で簡単に操作できます、測定結果は LCD によって表示されます、プリセットデータと実データを交互に表示できます、自動機能:自動テスト、自動診断、自動アラーム
錠剤硬度・摩損度試験機
Infitek¥483,999税込¥532,3991台27日以内出荷錠剤の硬度と摩損性を試験するインテリジェントな両用錠剤試験機です。 理想的な理想的な試験機です。 自動制御、検出、診断、シリンダー回転速度、回転数を高い制御精度で自動制御します。 硬度高精度圧力センサー、デジタル表示硬度値。 錠剤の硬度値の連続測定、錠剤の手動ローディング、モーター制御、自動圧力。 自動表示、ロック、リセット、サイクル硬度と直径を同時に測定可能仕様●カウントモード: 1 ~ 900 周●シリンダー数: 2●シリンダーサイズ 内径:286mm/深さ:39mm●スライド高さ : 156mm●シリンダー回転数: 25±1rpm●硬度範囲: 2 ~ 489.9N●直径範囲: 3 ~ 40mm●プラグ形状:接地2P15Aアズワン品番67-8096-90