試験機 :「デジタル測定器」の検索結果
商品の研究や製造の現場では、複数の試験機が利用されます。一例として挙げられるのが、オゾン発生器。酸素の流量と電流の値を組み合わせれば、オゾンの発生量を調節できます。デジタル流量計の搭載により、一分間に1リットルから10リットルの流量を保ち、広い範囲へも対応可能です。研究所や工場内の脱臭や殺菌のほか、精密部品の洗浄などにも使えます。また、小型熱プレス機はさまざまな素材を加熱・圧縮し、成型できる機械です。樹脂シートをはじめ、製品のサンプルを作成する際に活用できます。
特価
本日6月21日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
錠剤の硬度と摩損性を試験するインテリジェントな両用錠剤試験機です。
理想的な理想的な試験機です。
自動制御、検出、診断、シリンダー回転速度、回転数を高い制御精度で自動制御します。
硬度高精度圧力センサー、デジタル表示硬度値。
錠剤の硬度値の連続測定、錠剤の手動ローディング、モーター制御、自動圧力。
自動表示、ロック、リセット、サイクル硬度と直径を同時に測定可能
仕様●カウントモード: 1 ~ 900 周●シリンダー数: 2●シリンダーサイズ 内径:286mm/深さ:39mm●スライド高さ : 156mm●シリンダー回転数: 25±1rpm●硬度範囲: 2 ~ 489.9N●直径範囲: 3 ~ 40mm●プラグ形状:接地2P15A
アズワン品番67-8096-90
1台
¥429,800
税込¥472,780
27日以内出荷
日本薬局方 製剤試験法 /6.09 崩壊試験法に準拠、FDA認証工場製造、錠剤、カプセル剤、丸薬の崩壊時間測定器です。電子温度センサーにより、水槽とビーカーの温度を表示・監視できます。高精度デジタル電子センサーを採用し、校正の必要なく高精度な水槽温度を実現。水浴温度は自動的に 37.0℃(薬局方)に制御されます。また、いつでも設定温度に戻すことができます。1分間に30~32回の往復と、振幅53~57 mmの範囲内で動作します。水槽温度を監視し、過温アラームを出し、自動的に保護することができます。
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。