絞り込み
ブランド
- Huanghai
- 三商(10)
- ケニス(4)
- 伊藤製作所(粉砕機)(3)
- アズワン(2)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- アゼアス(1)
- マイゾックス(1)
- CAMAG(カマグ)(1)
- 林時計工業(1)
- ナリカ(1)

錠剤硬度計 350N
Huanghai¥682,980税込¥751,2781個31日以内出荷日本薬局方に準じる。タッチスクリーン採用、操作しやすい。言語:中国語、英語。技術者、管理者、ユーザー3段階のアクセス権限管理。測定結果を自動記録、統計、分析。実験記録の検索・印刷・USB出力及びログ管理・検索・USB出力可能。高精度ロードセルにより、測定精度を保証。短時間で測定可能:最短15秒/試料。継続測定(最大1000回)及び継続測定の間隔設定可能。硬度試験は手動補充、自動加圧、自動結果表示。自動検知、自動診断、自動的に警報発信。USBまたはRS-232ポート標準搭載でPCや専用プリンターにデータ転送可能。オプション:校正工具、プリンター、校正証明書用途錠剤の硬さを計測する試験器です。質量(kg)7測定範囲【硬度】10~350N電源(V)AC100~240出力RS232、USB外寸(mm)460×220×130精度(%)±1.5単位N/kg/kgf/kp(選択可能)分解力0.01N
錠剤硬度計 700N
Huanghai¥797,980税込¥877,7781個31日以内出荷日本薬局方に準じる。タッチスクリーン採用、操作しやすい。言語:中国語、英語。技術者、管理者、ユーザー3段階のアクセス権限管理。測定結果を自動記録、統計、分析。実験記録の検索・印刷・USB出力及びログ管理・検索・USB出力可能。高精度ロードセルにより、測定精度を保証。短時間で測定可能:最短15秒/試料。継続測定(最大1000回)及び継続測定の間隔設定可能。硬度試験は手動補充、自動加圧、自動結果表示。自動検知、自動診断、自動的に警報発信。USBまたはRS-232ポート標準搭載でPCや専用プリンターにデータ転送可能。オプション:校正工具、プリンター、校正証明書用途錠剤の硬さを計測する試験器です。質量(kg)11測定範囲【硬度】10~700N電源(V)AC100~240出力RS232、USB外寸(mm)460×220×130精度(%)±1.5単位N/kg/kgf/kp(選択可能)分解力0.01N
錠剤硬度計 500N
Huanghai¥741,980税込¥816,1781個31日以内出荷日本薬局方に準じる。タッチスクリーン採用、操作しやすい。言語:中国語、英語。技術者、管理者、ユーザー3段階のアクセス権限管理。測定結果を自動記録、統計、分析。実験記録の検索・印刷・USB出力及びログ管理・検索・USB出力可能。高精度ロードセルにより、測定精度を保証。短時間で測定可能:最短15秒/試料。継続測定(最大1000回)及び継続測定の間隔設定可能。硬度試験は手動補充、自動加圧、自動結果表示。自動検知、自動診断、自動的に警報発信。USBまたはRS-232ポート標準搭載でPCや専用プリンターにデータ転送可能。オプション:校正工具、プリンター、校正証明書用途錠剤の硬さを計測する試験器です。質量(kg)11測定範囲【硬度】10~500N電源(V)AC100~240出力RS232、USB外寸(mm)460×220×130精度(%)±1.5単位N/kg/kgf/kp(選択可能)分解力0.01N
錠剤硬度計
Huanghai¥682,980~税込¥751,278~1個31日以内出荷日本薬局方に準じる。タッチスクリーン採用、操作しやすい。言語:中国語、英語。技術者、管理者、ユーザー3段階のアクセス権限管理。測定結果を自動記録、統計、分析。実験記録の検索・印刷・USB出力及びログ管理・検索・USB出力可能。高精度ロードセルにより、測定精度を保証。短時間で測定可能:最短15秒/試料。継続測定(最大1000回)及び継続測定の間隔設定可能。硬度試験は手動補充、自動加圧、自動結果表示。自動検知、自動診断、自動的に警報発信。USBまたはRS-232ポート標準搭載でPCや専用プリンターにデータ転送可能。オプション:校正工具、プリンター、校正証明書用途錠剤の硬さを計測する試験器です。電源(V)AC100~240出力RS232、USB外寸(mm)460×220×130精度(%)±1.5単位N/kg/kgf/kp(選択可能)分解力0.01N
錠剤硬度計
Huanghai¥291,980税込¥321,1781個31日以内出荷日本薬局方に準じる。タッチスクリーン採用、操作しやすい。継続測定可能。測定結果を自動記録、最大値・最小値・平均値をその場で自動統計・表示。直近一回の実験記録の検索・印刷・USB出力可能。用途錠剤の硬さを計測する試験器です。質量(kg)6出力RS232、USB電源AC100~240V (50もしくは60Hz)精度±1.5%/±1digit外寸(mm)380×160×130測定範囲(N)【硬度】10~200分解能0.01N単位N/kg/kgf/kp(選択可能)