化合物・樹脂・ワックス等の溶融点、軟化点が容易に測定できます。
温度表示はデジタル表示で見やすくなっています。
過昇防止機能を装備しています。
熱板がPTFEコーティングされているため汚れにくいです。
ATM-02は熱板がフラットですので、カバーグラスではさみ込んでの測定等に適しています。
仕様目視ルーペ(シュタインハイルルーペ)5倍率付
材質熱板/ アルミブロック(PTFEコーティング)
カバーPMMA(アクリル)
寸法(mm)190×170×122
質量(kg)2.2
電源AC100V 50/60Hz
温度表示デジタル表示(1℃単位)
ヒーターカートリッジヒーター(120V×60W×1本)
温度センサーPt測温抵抗体
電源コード3P 1.5m(アダプター付き)
測定温度範囲(℃)室温~300
温度調整方法サイリスター電圧調節方式
ケーシング鋼板焼付塗装
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。