気密・防水テープとは、構造物の開口部外部から入る雨水などの水分を防ぎ、防水シートの繋ぎにも使用される防水、気密、耐久性に優れている建築用テープです。ブチルゴムが基材の防水テープは、耐候性に優れ、また高い接着性により、粗面にもしっかりとなじみます。アクリル系の気密防水テープは、手切れ性がよいので作業性が高いことが特徴。透湿シートや断熱材への接着力も抜群です。ポリエステル不織布がベースの片面粘着テープは、ツーバイ工法などの 住宅の防水と補修に適しています。
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など。 タイプ片面 テープ長さ(m)20 粘着力(N/25mm)29 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
839 税込923
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

粗面でも強力に張り付く粘着力と柔軟性があります。手切れが良く、手を汚さない。
用途透湿防水シートの固定、つなぎ、補修。断熱材固定、つなぎ、補修。窓枠サッシなどの隙間への二次防水に。 幅(mm)50 長さ(m)20m 基材PETクロス テープ厚さ(mm)0.165 粘着剤アクリル系 主な用途固定・補修 粘着力(N/25mm)25(実測値) 特性片面/気密/強力/防水
1個(50mm×20m)
499 税込549
当日出荷

高耐久のアクリル系粘着剤を使用、長期性能を保ちます。 室内空気汚染の原因物質ホルムアルデヒド・トルエン・キシレンなどを含んでいません。 手切れ性のある基材を使用しているためカッターなどを使わずに切れます。 耐候性に優れ、低温でも高温でも長期間安定した性能を発揮します。 サッシ・透湿防水シート・合板など、幅広い被着体に対し強力に接着します。 従来品(ブチル)に比べ、テープ厚が薄いため貼り合わせ時に段差が発生しにくく重ね貼りが容易です。
用途気密透湿シートの固定、繋ぎ目のジョイントに
1巻ほか
679 税込747
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光洋化学エースクロス011黒
エコ商品
トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など。 タイプ片面 テープ長さ(m)20 主な用途気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など 粘着力(N/25mm)29 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強力
1箱(30巻)ほか
15,980 税込17,578
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイヤテックス気密・防水テープ(片面)
エコ商品
環境に配慮したノントルエン・タイプの粘着剤使用。 高温時の粘着剤のダレがない。 セパレータ(はく離紙)がないのでゴミがでない。
用途気密シートの固定用に・断熱材のジョイントに・枠周りの防水用に 基材PE 粘着剤アクリル系 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など。 タイプ片面 テープ長さ(m)20 主な用途気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など 粘着力(N/25mm)44 剥離紙 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強力
1箱(20巻)ほか
18,880 税込20,768
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粗面でも強力に張り付く粘着力と柔軟性があります。手切れが良く、手を汚さない。
用途透湿防水シートの固定、つなぎ、補修。断熱材固定、つなぎ、補修。窓枠サッシなどの隙間への二次防水に。 幅(mm)50 長さ(m)20m 基材PETクロス ケース入数30巻 テープ厚さ(mm)0.165 粘着剤アクリル系 主な用途固定・補修 粘着力(N/25mm)25(実測値) 特性片面/気密/強力/防水
1個(50mm×20m)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

粗面でも強力に張り付く粘着力と柔軟性があります。手切れが良く、手を汚さない。
用途透湿防水シート固定。 幅(mm)50 長さ(m)20m 基材PETクロス テープ厚さ(mm)0.175 粘着剤アクリル系 主な用途固定 粘着力(N/25mm)【1面】15.4(実測値)【2面】33.5(実測値) 特性両面/気密/強力/防水
1個(50mm×20m)
799 税込879
当日出荷

光洋化学メッシュエースMCW
エコ商品
柔軟性があり、被着体の段差/凹凸にも追従します。テープ貼付部分の通気性も十分確保できます。メッシュタイプでも手で切れ、作業性も向上。アクリル系の強粘着、長期耐候性があります。 (JIS-A6930にて50年相当)
用途透湿&防湿シートの固定や開口部処理に。 タイプ両面 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)20 粘着剤アクリル 主な用途透湿&防湿シートの固定や開口部処理に 粘着力(N/25mm)25 剥離紙 RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟性、通気性、強粘着、耐候性
1箱(20巻)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

光洋化学エースクロス011クリア
エコ商品
トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など。 クリア タイプ片面 テープ長さ(m)20 主な用途気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など 粘着力(N/25mm)29 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強力
1箱(24巻)ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粗面でも強力に張り付く粘着力と柔軟性があります。手切れが良く、手を汚さない。
用途透湿防水シート固定。 幅(mm)50 長さ(m)20m 基材PETクロス ケース入数30巻 テープ厚さ(mm)0.175 粘着剤アクリル系 主な用途固定 粘着力(N/25mm)【1面】15.4(実測値)【2面】33.5(実測値) 特性両面/気密/強力/防水
1個(50mm×20m)
22,980 税込25,278
4日以内出荷

マグ・イゾベールイゾベール・バリオ ケービーワン
エコ商品
イゾベール・バリオ エクストラセーフの継手留め付け用強力粘着テープ。強力な粘着力と紙ベースの素材により、シートとシートとの接合部の気密性を長期的に確保。
用途気密テープ 主な用途イゾベール・バリオ エクストラセーフの継手留め付け用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性気密・強力
1ケース(5巻)
21,980 税込24,178
4日以内出荷

マグ・イゾベールイゾベール・バリオ エクストラパッチ
エコ商品
イゾベール・バリオ エクストラセーフ仮留め固定用の補助部材。マジックテープ機能により、タッカーを使わずに施工でき、手直しも容易なため確実な気密性を実現。 構造躯体の見付け面に張りつけるパッチ裏面は強い粘着剤を有しています。エクストラセーフを何度貼り直しても、パッチが躯体からはがれることはほとんどありません。
用途仮留め固定用補助部材 寸法(mm)【パッチ】20×60 主な用途イゾベール・バリオ エクストラセーフ仮留め固定用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性気密
1ケース(10巻)
49,980 税込54,978
4日以内出荷

『建築用テープ』には他にこんなカテゴリがあります