絞り込み
ブランド
  • サンポール
  • UNION(ユニオン)(76)
  • サンキン(68)
  • 積水樹脂(16)
  • 帝金(11)
  • 友屋(5)
  • 片岡産業(3)
  • カーボーイ(2)
  • サンセルフ(2)
  • 満点商会(2)
  • セーフラン安全用品(2)
  • つくし工房(1)
  • カネソウ(1)
  • 吾妻商会(AZUMA)(1)
外径(Φmm)
  • 48.6(4)
  • 60(1)
  • 60.5(2)
  • 88(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマホスタンド カメレオン ベース式 サインステッカー付 サンポールスマホスタンド カメレオン ベース式 サインステッカー付サンポール
118,800税込130,680
1台
22日以内出荷
スマホに特化!Simple&Slimな佇まいのスマホスタンドです。ゴム素材のホルダーはスマホが傷つきにくく、シボ加工を施すことで滑りにくさと意匠性を高めました。ホルダーには水抜き穴を設け、雨水が溜まりにくい構造になっています。ベースのアンカー孔は長孔になっているので、設置後にスタンドの向きを微調整できます。専用ホルダーは様々なサイズのスマホに対応します。スマホカバーを装着していると、設置できない場合があります。
用途推奨設置場所/観光地,テーマパーク、各種施設など仕様サインステッカー付(W150×H270)材質ステンレス+ゴム/EPDM寸法(mm)193×43×1375質量(kg)約16仕上支柱:焼付塗装(白)、ホルダー:シボ加工+特殊塗装(黒)施工内容ベース式
アタッチメントシリーズ PA-48AB ピラータイプ アタッチメントベース式 サンポールアタッチメントシリーズ PA-48AB ピラータイプ アタッチメントベース式サンポール
36,980税込40,678
1本
22日以内出荷
簡単操作&簡単施工、後施工にも最適、設置環境と利用者を考えた車止めアタッチメントシリーズ。基礎不要の簡易アンカー施工で作業手間を軽減する車止めです。着脱も簡単操作で利便性の高いアイテム!
付属品南京錠25mm付材質本体:ステンレスパイプ(SUS304)、ベース:ステンレス鋳物(SCS13)質量(kg)約3.5タイプピラー寸法(Φ×高さH)(mm)48.6(t1.5)×850仕上本体:#400/ベース:ショットブラスト、電解研磨施工内容アタッチメントベース式
カメラスタンド 移動式 サインシール付 サンポールカメラスタンド 移動式 サインシール付サンポール
99,980税込109,978
1台
22日以内出荷
デジタルカメラやスマホで気軽に撮影!移動式のカメラスタンドです。・撮影場所のアイキャッチ:ビューポイントのアイキャッチになり、ベストアングルが決めやすい。・簡単便利な使用感:お年寄りからお子さま・外国人の方でも、わかりやすく簡単に使うことができます。・スマートフォンにも対応:専用ホルダー付きなので、スマートフォンも安心して使用できます。・夜景の撮影も手軽:夜景バックの撮影でも、手ぶれの心配がありません。
用途推奨設置場所/観光地,テーマパーク仕様サインシール付、回転式トッププレート(スマホホルダー付)材質ステンレス+アルミ鋳物質量(kg)約21.5寸法(Φ×高さH)(mm)60.5(t1.5)×1355仕上焼付塗装(白)施工内容移動式
カメラスタンド 移動式 サインプレート付 サンポールカメラスタンド 移動式 サインプレート付サンポール
129,800税込142,780
1台
22日以内出荷
デジタルカメラやスマホで気軽に撮影!移動式のカメラスタンドです。・撮影場所のアイキャッチ:ビューポイントのアイキャッチになり、ベストアングルが決めやすい。・簡単便利な使用感:お年寄りからお子さま・外国人の方でも、わかりやすく簡単に使うことができます。・スマートフォンにも対応:専用ホルダー付きなので、スマートフォンも安心して使用できます。・夜景の撮影も手軽:夜景バックの撮影でも、手ぶれの心配がありません。
用途推奨設置場所/観光地,テーマパーク仕様サインプレート付、回転式トッププレート(スマホホルダー付)材質ステンレス+アルミ鋳物質量(kg)約22寸法(Φ×高さH)(mm)60.5(t1.5)×1355仕上焼付塗装(白)施工内容移動式
アタッチメントシリーズ FPA-48AB ピラータイプ アタッチメントベース式 サンポールアタッチメントシリーズ FPA-48AB ピラータイプ アタッチメントベース式サンポール
31,980税込35,178
1本
22日以内出荷
簡単操作&簡単施工、後施工にも最適、設置環境と利用者を考えた車止めアタッチメントシリーズ。基礎不要の簡易アンカー施工で作業手間を軽減する車止めです。着脱も簡単操作で利便性の高いアイテム!
付属品南京錠25mm付材質本体:スチールパイプ(STK400)、ベース:ステンレス鋳物(SCS13)質量(kg)約4.2タイプピラー寸法(Φ×高さH)(mm)48.6(t2.3)×850仕上本体:焼付塗装/ベース:ショットブラスト、電解研磨施工内容アタッチメントベース式
オクボラードOKU BOLLARD(据置式車止め) VT-550タイプ サンポールオクボラードOKU BOLLARD(据置式車止め) VT-550タイプサンポール
65,980税込72,578
1台
22日以内出荷
お客様を出迎える場所にふさわしい魅力的な空間形成のための新しい車止めです。金属製にすることで重厚感と高級感を演出、車止めのように進入抑止効果を高めます。
仕様据置式材質ヘッド・ベース:アルミ合金鋳物、フラットバー:アルミ合金質量(kg)約6.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)463×550×401
オクボラードOKU BOLLARD(据置式車止め) VT-700タイプ サンポールオクボラードOKU BOLLARD(据置式車止め) VT-700タイプサンポール
65,980税込72,578
1台
22日以内出荷
お客様を出迎える場所にふさわしい魅力的な空間形成のための新しい車止めです。金属製にすることで重厚感と高級感を演出、車止めのように進入抑止効果を高めます。
仕様据置式材質ヘッド・ベース:アルミ合金鋳物、フラットバー:アルミ合金質量(kg)約7.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)463×700×401
アタッチメントシリーズ FPA-48AB ピラータイプ アタッチメントベース式 サンポールアタッチメントシリーズ FPA-48AB ピラータイプ アタッチメントベース式サンポール
32,980税込36,278
1本
22日以内出荷
簡単操作&簡単施工、後施工にも最適、設置環境と利用者を考えた車止めアタッチメントシリーズ。基礎不要の簡易アンカー施工で作業手間を軽減する車止めです。着脱も簡単操作で利便性の高いアイテム!
付属品南京錠25mm付材質本体:スチールパイプ(STK400)、ベース:ステンレス鋳物(SCS13)質量(kg)約4.2タイプピラー寸法(Φ×高さH)(mm)48.6(t2.3)×850仕上本体:焼付塗装/ベース:ショットブラスト、電解研磨施工内容アタッチメントベース式
オクボラードOKU BOLLARD(据置式車止め) VOタイプ サンポールオクボラードOKU BOLLARD(据置式車止め) VOタイプサンポール
71,980税込79,178
1台
22日以内出荷
お客様を出迎える場所にふさわしい魅力的な空間形成のための新しい車止めです。金属製にすることで重厚感と高級感を演出、車止めのように進入抑止効果を高めます。
仕様据置式材質アルミ合金鋳物質量(kg)約11.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×700×360
アタッチメントシリーズ AB用アンカーM12 ピラー用 サンポールアタッチメントシリーズ AB用アンカーM12 ピラー用サンポール
2,198税込2,418
1セット(2本)
22日以内出荷
サンポール:アタッチメントシリーズの別売部材:後施工用のアンカーボルト。アスファルトへの施工の際にお買い求めください。
用途アスファルト用仕様ピラー用(2本入)材質ステンレスタイプAB用アンカーM12
アタッチメントシリーズ A-101AB ピラータイプ アタッチメントベース式 サンポールアタッチメントシリーズ A-101AB ピラータイプ アタッチメントベース式サンポール
40,980税込45,078
1本
22日以内出荷
簡単操作&簡単施工、後施工にも最適、設置環境と利用者を考えた車止めアタッチメントシリーズ。基礎不要の簡易アンカー施工で作業手間を軽減する車止めです。着脱も簡単操作で利便性の高いアイテム!
付属品南京錠25mm付材質本体:アルミパイプ+亜鉛合金、ベース:ステンレス鋳物(SCS13)質量(kg)約3.5タイプピラー寸法(Φ×高さH)(mm)60(t3.0)×850仕上本体:焼付塗装/ベース:ショットブラスト、電解研磨施工内容アタッチメントベース式
スマホスタンド カメレオン 移動式 サインステッカー付 サンポールスマホスタンド カメレオン 移動式 サインステッカー付サンポール
149,800税込164,780
1台
22日以内出荷
スマホに特化!Simple&Slimな佇まいのスマホスタンドです。ゴム素材のホルダーはスマホが傷つきにくく、シボ加工を施すことで滑りにくさと意匠性を高めました。ホルダーには水抜き穴を設け、雨水が溜まりにくい構造になっています。ベースのアンカー孔は長孔になっているので、設置後にスタンドの向きを微調整できます。専用ホルダーは様々なサイズのスマホに対応します。スマホカバーを装着していると、設置できない場合があります。
用途推奨設置場所/観光地,テーマパーク、各種施設など仕様サインステッカー付(W150×H270)材質ステンレス+ゴム/EPDM寸法(mm)193×43×1400質量(kg)約31仕上支柱:焼付塗装(白)、ホルダー:シボ加工+特殊塗装(黒)施工内容移動式
アタッチメントシリーズ AB用打込棒 M12 サンポールアタッチメントシリーズ AB用打込棒 M12サンポール
2,698税込2,968
1本
22日以内出荷
サンポール:アタッチメントシリーズの別売部材:後施工用のアンカーボルト。コンクリートへの施工の際にお買い求めください。
用途コンクリート用仕様打込棒タイプM12用・AB用
アタッチメントシリーズ めねじアンカーM12(内部コーン打込式) ピラー用 サンポールアタッチメントシリーズ めねじアンカーM12(内部コーン打込式) ピラー用サンポール
2,388税込2,627
1セット(2本)
22日以内出荷
サンポール:アタッチメントシリーズの別売部材:後施工用のアンカーボルト。コンクリートへの施工の際にお買い求めください。
用途コンクリート用仕様ピラー用(2本入)材質ステンレスタイプめねじアンカーM12(内部コーン打込式)
Gゲートポール ボラードタイプ GA ベース式 サンポールGゲートポール ボラードタイプ GA ベース式サンポール
39,980税込43,978
1本
22日以内出荷
設置環境と利用者を考えた車止めアタッチメントシリーズ Gゲートポール!基礎不要の簡易アンカー施工で作業手間を軽減する車止めです。着脱も簡単操作で利便性の高いアイテムです。着脱時の簡単な操作により、店舗外構や敷地境界への設置などに適したアイテムです。浅底施工が可能で、基礎施工が出来ない場所にも設置可能で、ベースに支柱を差し込んでロックするだけの簡単操作です。
用途店舗・商業施設などに最適付属品南京錠25mm付材質本体:アルミパイプ+アルミ合金+亜鉛合金(ZDC2)、ベース:亜鉛合金(ZDC2)形状GAベース式質量(kg)約4.8寸法(Φ×高さH)(mm)88×850仕上本体:焼付塗装/ベース:ニッケルメッキ
反射テープ 白 幅100mm パイプ径60.5Φ用 サンポール反射テープ 白 幅100mm パイプ径60.5Φ用サンポール
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
サンポール車止め用の反射テープです。
幅(mm)100適合パイプ径(Φmm)60.5
ステンレス車止め ピラー 直角フック PAー48U サンポールステンレス車止め ピラー 直角フック PAー48Uサンポール
13,980税込15,378
1本
11日以内出荷
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院寸法(Φmm)ポール:48.6(t1.5)形状固定式フック両フック(直角フック)材質ステンレス寸法H(mm)850質量(kg)約2.0仕上#400タイプピラー
リフターLA-5 上下式車止め サンポールリフターLA-5 上下式車止めサンポール
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,公園,駅前広場,病院材質ステンレス仕上#400タイプリフター上下式形状カギ付(南京錠25mm)寸法(mm)Φ48.6(t1.5)×H700ポール径(Φmm)48.6
アタッチメントシリーズ RU用 接着剤 1.2kgセット サンポールアタッチメントシリーズ RU用 接着剤 1.2kgセットサンポール
3,998税込4,398
1セット
22日以内出荷
サンポール:アタッチメントシリーズの別売部材:後施工用のアンカーボルト。アスファルトへの施工の際にお買い求めください。
用途アスファルト用仕様接着剤質量(kg)1.2タイプRU用施工可能台数ピラー5本分/アーチ2基分

車止め』には他にこんなカテゴリがあります

ポール型