絞り込み
ブランド
- サンポール
- ニッサチェイン(130)
- サンキン(113)
- UNION(ユニオン)(91)
- エスコ(61)
- 積水樹脂(22)
- 水本機械製作所(18)
- 帝金(12)
- PISCO(ピスコ)(11)
- ジョー・プリンス竹下(9)
- Bulls(ブルズ)(7)
- 片岡産業(5)
- 友屋(5)
- ハイロジック(3)
- コンドーテック(2)
- TRUSCO(2)
- ユニット(2)
- サンセルフ(2)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2)
- ブランドをもっと見る
特価
本日9月17日(木)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
カメラスタンド 移動式 サインシール付
サンポール¥99,980税込¥109,9781台22日以内出荷デジタルカメラやスマホで気軽に撮影!移動式のカメラスタンドです。・撮影場所のアイキャッチ:ビューポイントのアイキャッチになり、ベストアングルが決めやすい。・簡単便利な使用感:お年寄りからお子さま・外国人の方でも、わかりやすく簡単に使うことができます。・スマートフォンにも対応:専用ホルダー付きなので、スマートフォンも安心して使用できます。・夜景の撮影も手軽:夜景バックの撮影でも、手ぶれの心配がありません。用途推奨設置場所/観光地,テーマパーク仕様サインシール付、回転式トッププレート(スマホホルダー付)材質ステンレス+アルミ鋳物質量(kg)約21.5寸法(Φ×高さH)(mm)60.5(t1.5)×1355仕上焼付塗装(白)施工内容移動式
リフターLA-5 上下式車止め
サンポール¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,公園,駅前広場,病院材質ステンレス形状カギ付(南京錠25mm)寸法(mm)Φ48.6(t1.5)×H700タイプリフター上下式仕上#400ポール径(Φmm)48.6
アタッチメントシリーズ めねじアンカーM12(内部コーン打込式) アーチ用
サンポール¥4,798税込¥5,2781セット(4本)22日以内出荷サンポール:アタッチメントシリーズの別売部材:後施工用のアンカーボルト。コンクリートへの施工の際にお買い求めください。用途コンクリート用仕様アーチ用(4本入)材質ステンレスタイプめねじアンカーM12(内部コーン打込式)
アタッチメントシリーズ AB用アンカーM12 アーチ用
サンポール¥4,398税込¥4,8381セット(4本)22日以内出荷サンポール:アタッチメントシリーズの別売部材:後施工用のアンカーボルト。アスファルトへの施工の際にお買い求めください。用途アスファルト用仕様アーチ用(4本入)材質ステンレスタイプAB用アンカーM12
アタッチメントシリーズ ステンレス アーチタイプ アタッチメントベース式
サンポール¥84,980税込¥93,4781台22日以内出荷簡単操作&簡単施工、後施工にも最適、設置環境と利用者を考えた車止めアタッチメントシリーズ。基礎不要の簡易アンカー施工で作業手間を軽減する車止めです。着脱も簡単操作で利便性の高いアイテム!付属品南京錠25mm付材質本体:ステンレスパイプ(SUS304)、ベース:ステンレス鋳物(SCS13)寸法(mm)Φ48.6(t3.0)×H650×WP1000質量(kg)約9.1タイプアーチ仕上本体:HL.#240/ベース:ショットブラスト、電解研磨フックなし施工内容アタッチメントベース式
アタッチメントシリーズ スチール アーチタイプ アタッチメントベース式
サンポール¥77,980税込¥85,7781台22日以内出荷簡単操作&簡単施工、後施工にも最適、設置環境と利用者を考えた車止めアタッチメントシリーズ。基礎不要の簡易アンカー施工で作業手間を軽減する車止めです。着脱も簡単操作で利便性の高いアイテム!付属品南京錠25mm付材質本体:スチールパイプ(STK400)、ベース:ステンレス鋳物(SCS13)寸法(mm)Φ48.6(t3.2)×H650×WP1000質量(kg)約9.5タイプアーチ仕上本体:焼付塗装/ベース:ショットブラスト、電解研磨フックなし施工内容アタッチメントベース式
カメラスタンド 移動式 サインプレート付
サンポール¥129,800税込¥142,7801台当日出荷から22日以内出荷デジタルカメラやスマホで気軽に撮影!移動式のカメラスタンドです。・撮影場所のアイキャッチ:ビューポイントのアイキャッチになり、ベストアングルが決めやすい。・簡単便利な使用感:お年寄りからお子さま・外国人の方でも、わかりやすく簡単に使うことができます。・スマートフォンにも対応:専用ホルダー付きなので、スマートフォンも安心して使用できます。・夜景の撮影も手軽:夜景バックの撮影でも、手ぶれの心配がありません。用途推奨設置場所/観光地,テーマパーク仕様サインプレート付、回転式トッププレート(スマホホルダー付)材質ステンレス+アルミ鋳物質量(kg)約22寸法(Φ×高さH)(mm)60.5(t1.5)×1355仕上焼付塗装(白)施工内容移動式
アタッチメントシリーズ FPA-48AB ピラータイプ アタッチメントベース式
サンポール¥34,980~税込¥38,478~1本22日以内出荷簡単操作&簡単施工、後施工にも最適、設置環境と利用者を考えた車止めアタッチメントシリーズ。基礎不要の簡易アンカー施工で作業手間を軽減する車止めです。着脱も簡単操作で利便性の高いアイテム!付属品南京錠25mm付材質本体:スチールパイプ(STK400)、ベース:ステンレス鋳物(SCS13)質量(kg)約4.2タイプピラー寸法(Φ×高さH)(mm)48.6(t2.3)×850仕上本体:焼付塗装/ベース:ショットブラスト、電解研磨施工内容アタッチメントベース式
オクボラードOKU BOLLARD(据置式車止め) VT-550タイプ
サンポール¥65,980税込¥72,5781台22日以内出荷お客様を出迎える場所にふさわしい魅力的な空間形成のための新しい車止めです。金属製にすることで重厚感と高級感を演出、車止めのように進入抑止効果を高めます。仕様据置式材質ヘッド・ベース:アルミ合金鋳物、フラットバー:アルミ合金質量(kg)約6.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)463×550×401
スマホスタンド カメレオン ベース式 サインステッカー付
サンポール¥118,800税込¥130,6801台22日以内出荷スマホに特化!Simple&Slimな佇まいのスマホスタンドです。ゴム素材のホルダーはスマホが傷つきにくく、シボ加工を施すことで滑りにくさと意匠性を高めました。ホルダーには水抜き穴を設け、雨水が溜まりにくい構造になっています。ベースのアンカー孔は長孔になっているので、設置後にスタンドの向きを微調整できます。専用ホルダーは様々なサイズのスマホに対応します。スマホカバーを装着していると、設置できない場合があります。用途推奨設置場所/観光地,テーマパーク、各種施設など仕様サインステッカー付(W150×H270)材質ステンレス+ゴム/EPDM寸法(mm)193×43×1375質量(kg)約16仕上支柱:焼付塗装(白)、ホルダー:シボ加工+特殊塗装(黒)施工内容ベース式
オクボラードOKU BOLLARD(据置式車止め) VT-700タイプ
サンポール¥65,980税込¥72,5781台22日以内出荷お客様を出迎える場所にふさわしい魅力的な空間形成のための新しい車止めです。金属製にすることで重厚感と高級感を演出、車止めのように進入抑止効果を高めます。仕様据置式材質ヘッド・ベース:アルミ合金鋳物、フラットバー:アルミ合金質量(kg)約7.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)463×700×401
アタッチメントシリーズ PA-48AB ピラータイプ アタッチメントベース式
サンポール¥39,980~税込¥43,978~1本22日以内出荷簡単操作&簡単施工、後施工にも最適、設置環境と利用者を考えた車止めアタッチメントシリーズ。基礎不要の簡易アンカー施工で作業手間を軽減する車止めです。着脱も簡単操作で利便性の高いアイテム!付属品南京錠25mm付材質本体:ステンレスパイプ(SUS304)、ベース:ステンレス鋳物(SCS13)質量(kg)約3.5タイプピラー寸法(Φ×高さH)(mm)48.6(t1.5)×850仕上本体:#400/ベース:ショットブラスト、電解研磨施工内容アタッチメントベース式
アタッチメントシリーズ FPA-48AB ピラータイプ アタッチメントベース式
サンポール¥35,980~税込¥39,578~1本22日以内出荷簡単操作&簡単施工、後施工にも最適、設置環境と利用者を考えた車止めアタッチメントシリーズ。基礎不要の簡易アンカー施工で作業手間を軽減する車止めです。着脱も簡単操作で利便性の高いアイテム!付属品南京錠25mm付材質本体:スチールパイプ(STK400)、ベース:ステンレス鋳物(SCS13)質量(kg)約4.2タイプピラー寸法(Φ×高さH)(mm)48.6(t2.3)×850仕上本体:焼付塗装/ベース:ショットブラスト、電解研磨施工内容アタッチメントベース式
オクボラードOKU BOLLARD(据置式車止め) VOタイプ
サンポール¥71,980税込¥79,1781台22日以内出荷お客様を出迎える場所にふさわしい魅力的な空間形成のための新しい車止めです。金属製にすることで重厚感と高級感を演出、車止めのように進入抑止効果を高めます。仕様据置式材質アルミ合金鋳物質量(kg)約11.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×700×360
アタッチメントシリーズ AB用アンカーM12 ピラー用
サンポール¥2,198税込¥2,4181セット(2本)22日以内出荷サンポール:アタッチメントシリーズの別売部材:後施工用のアンカーボルト。アスファルトへの施工の際にお買い求めください。用途アスファルト用仕様ピラー用(2本入)材質ステンレスタイプAB用アンカーM12
アタッチメントシリーズ A-101AB ピラータイプ アタッチメントベース式
サンポール¥43,980~税込¥48,378~1本22日以内出荷簡単操作&簡単施工、後施工にも最適、設置環境と利用者を考えた車止めアタッチメントシリーズ。基礎不要の簡易アンカー施工で作業手間を軽減する車止めです。着脱も簡単操作で利便性の高いアイテム!付属品南京錠25mm付材質本体:アルミパイプ+亜鉛合金、ベース:ステンレス鋳物(SCS13)質量(kg)約3.5タイプピラー寸法(Φ×高さH)(mm)60(t3.0)×850仕上本体:焼付塗装/ベース:ショットブラスト、電解研磨施工内容アタッチメントベース式
スマホスタンド カメレオン 移動式 サインステッカー付
サンポール¥149,800税込¥164,7801台22日以内出荷スマホに特化!Simple&Slimな佇まいのスマホスタンドです。ゴム素材のホルダーはスマホが傷つきにくく、シボ加工を施すことで滑りにくさと意匠性を高めました。ホルダーには水抜き穴を設け、雨水が溜まりにくい構造になっています。ベースのアンカー孔は長孔になっているので、設置後にスタンドの向きを微調整できます。専用ホルダーは様々なサイズのスマホに対応します。スマホカバーを装着していると、設置できない場合があります。用途推奨設置場所/観光地,テーマパーク、各種施設など仕様サインステッカー付(W150×H270)材質ステンレス+ゴム/EPDM寸法(mm)193×43×1400質量(kg)約31仕上支柱:焼付塗装(白)、ホルダー:シボ加工+特殊塗装(黒)施工内容移動式
アタッチメントシリーズ AB用打込棒 M12
サンポール¥2,698税込¥2,9681本22日以内出荷サンポール:アタッチメントシリーズの別売部材:後施工用のアンカーボルト。コンクリートへの施工の際にお買い求めください。用途コンクリート用仕様打込棒タイプM12用・AB用
アタッチメントシリーズ めねじアンカーM12(内部コーン打込式) ピラー用
サンポール¥2,388税込¥2,6271セット(2本)22日以内出荷サンポール:アタッチメントシリーズの別売部材:後施工用のアンカーボルト。コンクリートへの施工の際にお買い求めください。用途コンクリート用仕様ピラー用(2本入)材質ステンレスタイプめねじアンカーM12(内部コーン打込式)
Gゲートポール ボラードタイプ GA ベース式
サンポール¥39,980税込¥43,9781本22日以内出荷設置環境と利用者を考えた車止めアタッチメントシリーズ Gゲートポール!。基礎不要の簡易アンカー施工で作業手間を軽減する車止めです。着脱も簡単操作で利便性の高いアイテムです。着脱時の簡単な操作により、店舗外構や敷地境界への設置などに適したアイテムです。浅底施工が可能で、基礎施工が出来ない場所にも設置可能で、ベースに支柱を差し込んでロックするだけの簡単操作です。用途店舗・商業施設などに最適付属品南京錠25mm付材質本体:アルミパイプ+アルミ合金+亜鉛合金(ZDC2)、ベース:亜鉛合金(ZDC2)形状GAベース式質量(kg)約4.8寸法(Φ×高さH)(mm)88×850仕上本体:焼付塗装/ベース:ニッケルメッキ
ステンレス車止め ピラー 直角フック PAー48U
サンポール¥13,980税込¥15,3781本11日以内出荷直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院材質ステンレス形状固定式質量(kg)約2.0タイプピラー寸法H(mm)850寸法(Φmm)ポール:48.6(t1.5)仕上#400フック両フック(直角フック)
サンバリカー車止め パークバリカー
サンポール¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷他車の侵入・駐車を抑止し、個々の駐車スペースを守る可倒式の車止めです。付属品鍵1本材質アーチ/ステンレス(SUS304)、ヘアライン#240ベース/アルミ合金鋳物(AC7A)、焼付塗装サインプレート/アルミプレート、白フィルム貼付質量(kg)約3.1アズワン品番65-1805-59
アーチ 車止め 差込式カギ付(ステンレス)
サンポール¥59,980~税込¥65,978~1本ほか3日以内出荷から4日以内出荷アーチ型の車止めです。仕様埋込式材質ステンレス幅(mm)1000色シルバーポール径(Φmm)60.5
アーチ 車止め 固定式(ステンレス)
サンポール¥49,980~税込¥54,978~1本ほか3日以内出荷から4日以内出荷アーチ型の車止めです。仕様埋込式材質ステンレス幅(mm)1000色シルバータイプ固定式ポール径(Φmm)60.5
アタッチメントシリーズ RU用 接着剤 1.2kgセット
サンポール¥3,998税込¥4,3981セット22日以内出荷サンポール:アタッチメントシリーズの別売部材:後施工用のアンカーボルト。アスファルトへの施工の際にお買い求めください。用途アスファルト用仕様接着剤質量(kg)1.2タイプRU用施工可能台数ピラー5本分/アーチ2基分