絞り込み
ブランド
ねじ径
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月10日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
320件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ランプ印 アジャスターベース AD-555型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 アジャスターベース AD-555型LAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷
材質亜鉛合金(ZDC)仕上有色クロメート処理
ポリアジャスター NE BEST(ベスト)[金物]ポリアジャスター NEBEST(ベスト)[金物](9件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から7日以内出荷
テーブルやイス、家具などの高さ調整をしてガタツキを改善します。プラスチック製の底部なので床面を傷付けません。
用途テーブルやイス、家具などの高さ調整に。
アジャスターベース SC-124型 LAMP(スガツネ工業)アジャスターベース SC-124型LAMP(スガツネ工業)(15件のレビュー)
19税込21
1個
当日出荷
材質仕上光沢クロメート処理(三価)
ノーマルアジャスター ハイロジックノーマルアジャスターハイロジック
209税込230
1個
当日出荷
特化機能を必要としない場合の家具に。 テーブルやイスの高さ調整に。 汎用タイプ。 便利!床面には十字溝を設けておりますので電動ドライバーでセットができます。
タイプノーマル
フェルトアジャスター ACE(エース)フェルトアジャスターACE(エース)(9件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
底面にフェルトを付けたアジャスターです。底面にキズ防止、移動時の振動音減少に効果を端発揮します。
用途素材別に分解できます。素材の再利用を促進します。材質(ボルト部)鋼(3価クロメート)、(本体上部)ABS、(本体下部)PET
ポリアジャスター BEST(ベスト)[金物]ポリアジャスターBEST(ベスト)[金物](3件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
テーブルやいす、家具等の高さ調整に使用するアジャスター。プラスチック製の底部により床面を傷めません。
用途テーブルやイス、家具などの高さ調整に。ねじ径W1/4径(mm)(受座)17
アジャスター受座 NE BEST(ベスト)[金物]アジャスター受座 NEBEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
169税込186
1パック(2個)
当日出荷から7日以内出荷
用途アジャスター用の受座です。
GSアシバツナギ ツイン(仮設足場接続金具) イイファスGSアシバツナギ ツイン(仮設足場接続金具)イイファス
38,980税込42,878
1箱(100セット)
当日出荷から3日以内出荷
仮設足場接続金具(壁つなぎ 雄ネジW1/2-12控え金具)。 小規模な物件で外壁材の下地に締結出来ない場合で、荷重負担の少ない施工の場合に最適です。
ウェーブストッパー 鉄板小波用 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ウェーブストッパー 鉄板小波用FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(100本)
当日出荷から3日以内出荷
波板を鉄下地に締結する特殊なビス。
寸法(mm)5×25
亜鉛メッキ ボルトナットセット ACE(エース)亜鉛メッキ ボルトナットセットACE(エース)
329税込362
1袋(10セット)ほか
当日出荷から3日以内出荷
スムースアジャスター ハイロジックスムースアジャスターハイロジック
319税込351
1個
当日出荷から3日以内出荷
リビングやオフィスで移動の多い家具に。 テーブルやイスの高さ調整に。 リサイクル対応。 素材別に分解でき、素材の再利用を促進。 側面の溝にマイナスドライバーを差し込み分解できます。 材質別の廃棄ができます。
材質ボルト:鋼(3価クロメート)/本体:ABS/底部:高滑性ポリエチレンタイプすべる
フェルトアジャスター セット ACE(エース)フェルトアジャスター セットACE(エース)
319税込351
1個
当日出荷から3日以内出荷
底面にフェルトを付けたアジャスターです。底面にキズ防止、移動時の振動音減少に効果を端発揮します。
用途床面のキズ防止材質(ボルト部)鋼(3価クロメート)、(本体上部)ABS、(本体下部)PET
回転ピン バネ式 ハイロジック回転ピン バネ式ハイロジック(2件のレビュー)
549税込604
1袋(2個)
当日出荷
オーディオセットの補修に最適!
亜鉛黒全ねじ DIY-ID亜鉛黒全ねじDIY-ID(1件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
黒く塗る必要もないうえ、メッキの独特な風合いが良い味を出します。棚の脚や、吊り棚の柱にするのに最適です。
材質鉄(SWCH相当材)長さ(mm)1000表面処理黒亜鉛メッキ
ウェーブストッパー 木下地用 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ウェーブストッパー 木下地用FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(100本)
当日出荷
波板を木下地に締結する特殊なビス。
寸法(mm)4.8×35
亜鉛黒大折釘 DIY-ID亜鉛黒大折釘DIY-ID(1件のレビュー)
68税込75
1個
当日出荷
一番ベーシックなL字型のフックです。線径をやや太くして武骨な雰囲気に仕立てました。 曲げもややラフにしてありますので雰囲気抜群です。 木部にねじ込むのは、力がいる作業です。まっすぐに取り付けるためにも下穴をあけてからの方が楽です。 取り付けたい場所にフックの線径よりも細いビスを打ち込み、それを抜いた穴に打ち込むのもおすすめです。
表面処理黒亜鉛メッキ
アジャスター 111A BEST(ベスト)[金物]アジャスター 111ABEST(ベスト)[金物]
249税込274
1個
当日出荷
テーブルやイス、家具などの高さ調整をしてガタツキを改善します。プラスチック製の底部なので床面を傷付けません。
用途テーブルやイス、家具などの高さ調整に。径(mm)(受座)27.5ねじ径W5/16
ハイグリップアジャスター ハイロジックハイグリップアジャスターハイロジック(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
リビングやオフィスで動かさない家具に。 テーブルやイスの高さ調整に。 すべらない。 便利!床面には十字溝を設けておりますので電動ドライバーでセットができます。
材質ボルト:鋼(3価クロメート)/底部・本体:エーテル系ポリウレタンタイプすべらない
亜鉛黒六角ナット DIY-ID亜鉛黒六角ナットDIY-ID
119税込131
1袋(4個)
当日出荷
六角形状のナット。黒亜鉛メッキで雰囲気がでます。 メッキ品のため、ややムラがあり、それも味になります。
表面処理黒亜鉛メッキ
マジックナット(分割開閉式スピードナット) イイファスマジックナット(分割開閉式スピードナット)イイファス
4,288税込4,717
1パック(10個)ほか
3日以内出荷
ボルト中間部に締結可能な分割開閉式スピードナットです。 高精度の雌ネジを得る為、組み立て後にネジ加工をして居ります。 更に緩み止めが必要な場合には、市販のネジロック剤を塗布して下さい。 閉じられたものを開くには、尖鋭なピン等を合わせ目に差し込んで行います。
材質亜鉛合金ダイキャスト(ZDC2)引張強度(N/mm2)285伸び(%)10衝撃値(N・m/cm2)140硬さ82HB(10/500)線膨張係数27.4(μm/m-20℃)比熱(J/g)0.42熱伝導率(W/mk)113融点(℃)381~387前後
ハンガーボルト ACE(エース)ハンガーボルトACE(エース)(1件のレビュー)
319税込351
1パック
当日出荷
つまみ用ネジ込ビス ハイロジックつまみ用ネジ込ビスハイロジック
269税込296
1袋(5個)
当日出荷
家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
アシバツナギ ツインタイプ用 別売付属ビス イイファスアシバツナギ ツインタイプ用 別売付属ビスイイファス
1,798税込1,978
1箱(50本)
3日以内出荷
足場の安定を保つため、建築物と足場の建地(スペース)をつなぐ”壁つなぎ”は、【アシバツナギ】、【ドリルハンガー W1/2-12ナット固定タイプ】、【アシバツナギ ツインタイプ】、【新アシバツナギS】で固定するのが一般的です。 工事終了後、”壁つなぎ”を取り除いたら、建築物に出来た「下穴」を補修する必要があります。 この【アシバツナギ ツインタイプ用 ビス】を利用すると、簡単に下穴を処理できます。 また、シーリング処理効果もあります。
タイプALCパネル用寸法D(mm)11.8材質/仕上鉄+ステンめっき
亜鉛黒丸座金 DIY-ID亜鉛黒丸座金DIY-ID
119税込131
1袋(4個)
当日出荷
木材などに、ナット・ボルトを締める時には使っておきたい部品です。 見た目もやや本格的になります。
厚さ(mm)1.6
亜鉛黒ヒル釘 DIY-ID亜鉛黒ヒル釘DIY-ID
53税込58
1個
当日出荷
C字型のフックです。ロープや細い鎖などが抜けにくい形状です。 線径をやや太くして武骨な雰囲気に仕立てました。曲げもややラフにしてありますので雰囲気抜群です。 木部にねじ込むのは、力がいる作業です。まっすぐに取り付けるためにも下穴をあけてからの方が楽です。 取り付けたい場所にフックの線径よりも細いビスを打ち込み、それを抜いた穴に打ち込むのもおすすめです。
表面処理黒亜鉛メッキ
アジャスター アトムリビンテックアジャスターアトムリビンテック
159税込175
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質/仕上(ボルト)鋼/クロメート、(ベース)エラストマー/グレー
フリーロールアジャスター ACE(エース)フリーロールアジャスターACE(エース)
519税込571
1個
当日出荷から3日以内出荷
本体は上下2構造になっておりますので、ボルトと一体化した上部のみ回転させることができます。筺体を持ち上げずに高さが調整できます。
用途素材別に分解できます。素材の再利用を促進します。材質(ボルト部)鋼(3価クロメート)、(本体上部)PA(ナイロン)、(本体下部)PA(ナイロン)
ドアストッパー(床付け戸当たり) イイファスドアストッパー(床付け戸当たり)イイファス
609税込670
1箱(1本)
3日以内出荷
床付け戸当たり(ガタツキ防止機誰付き)。 衝撃緩衝に優れた形状とゴムの採用により、開閉時発生する損傷・騒音を防ぎます。 ストッパー付きアンカーを採用し、アンカーの打込み深さ管理が不要でガタツキを防止します。 ステンレスシーリングワッシャーで確実にゆるみ防止、耐候性にも優れ、取付面が凹凸でも適切な設置が可能です。 特殊ゴムで損傷、衝撃、振動から守ります。
寸法h(mm)12寸法L(mm)40寸法D(mm)45寸法d(mm)18寸法d1(mm)30寸法d2(mm)10下穴径(Φmm)10.5下穴深さ(mm)55以上仕上クロームメッキ付属品コンクリート用ストッバー付アンカー芯棒打込み式1060スチール三価クロメート
フェルトアジャスター WAKI(和気産業)フェルトアジャスターWAKI(和気産業)
1,098税込1,208
1袋(4個)
当日出荷から翌々日出荷
丈夫なフェルトで、床面のキズを防止! ! 移動時の振動音を減少します。
材質ボルト:鋼(3価クロメート)、本体上部:ABS、本体下部:PET繊維フェルト
アジャスター MN BEST(ベスト)[金物]アジャスター MNBEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から7日以内出荷
テーブルやイス、家具などの高さ調整をしてガタツキを改善します。プラスチック製の底部なので床面を傷付けません。首振り機構により床の傾きにも対応。
用途テーブルやイス、家具などの高さ調整に。
回転ピン 固定式 ハイロジック回転ピン 固定式ハイロジック
299税込329
1袋(4個)
当日出荷から3日以内出荷
オーディオセットの補修に最適!
高ナット付きハンガー イイファス高ナット付きハンガーイイファス
7,998税込8,798
1箱(50本)ほか
3日以内出荷
吊りボルト等の持ち出し金具・ボルト控え金具を容易に設置可能。 さまざまな締結下地に使用可能。 使用可能な下地材:H形鋼(H鋼)、リップ溝形鋼・C形鋼・Cチャン(軽量形鋼)、木材、コンクリート。 簡単に吊りボルト・ズンギリボルトを取付可能。 高ナット(3分・W3/8-16)が組み込まれています。 非常に優れた引張強度。
ナットラスパートシルバー付属ビットGS四角No3&十字No2、六角対辺6.35mm
アジャスター受座 ネジ止めタイプ ハイロジックアジャスター受座 ネジ止めタイプハイロジック
249税込274
1個
当日出荷から3日以内出荷
側板、薄い取付面に最適です。 テーブルやいすの高さ調整に。
材質ZDC(3価クロメート)タイプネジ止め
Ni+A丸皿 タッピング FIRST PRO(ファーストプロ/水上)Ni+A丸皿 タッピングFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
2,598税込2,858
1箱(1200本)
当日出荷から3日以内出荷
ニッケルタッピングスクリュー(A タイプ) 丸皿頭仕様、用途:スライド丁番取付ビスに最適です。
材質SWCH18A種類1種(Aタイプ)仕上ニッケル硬さ(Hv)500
ポリエチレンアジャスター WAKI(和気産業)ポリエチレンアジャスターWAKI(和気産業)
209税込230
1個
当日出荷から3日以内出荷
机や家具などオールマイティに使用でき、耐久性にも優れています!!
材質ボルト:鋼(3価クロメート)、本体:PE(ポリエチレン)
パイプナット 水本機械製作所パイプナット水本機械製作所
499税込549
1個
当日出荷
様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。
用途筒の両端にネジ切りしているので、下穴に筒を挿入し、アイボルトの固定用などに。トラスコ品番154-2210材質ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ寸法L(mm)50ねじ径M4寸法A(mm)25寸法B(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
木ネジプラパート ハイロジック木ネジプラパートハイロジック
199税込219
1個
当日出荷から3日以内出荷
本体が透明で取付時に目立たず、床面を痛めにくい。 テーブルやイスの高さ調整に。
材質木ネジ:鋼(3価クロメート)/本体:S-PVC(軟質塩化ビニル)透明タイプ木ネジ取付
亜鉛黒アイナット DIY-ID亜鉛黒アイナットDIY-ID(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
ロープや鎖をかけたり、フックにしたり、全ねじを固定するのに使用したり様々な用途で使用できます。 本物のアイナットをムラを多くした黒亜鉛メッキで仕上げました。
材質表面処理黒亜鉛メッキ
ステンレス カットボルト 全長150mm 水本機械製作所ステンレス カットボルト 全長150mm水本機械製作所
169税込186
1個
当日出荷から翌々日出荷
様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。
用途ボルトとして様々な場所で材質/仕上ステンレス(SUS304)/酸洗い仕上げ寸法L(mm)150
ねじ・ボルト・ナット