絞り込み
ねじ径
- M8
- M3(2)
- M3.5(2)
- M4(3)
- M4.5(2)
- M5(2)
- M6(26)
- M10(30)
- M12(14)
- M16(2)
- W1/4(7)
- W5/16(7)
- W3/8(13)
- W1/2(2)
- その他(16)
ブランド
- ハイロジック(11)
- WAKI(和気産業)(7)
- DIY-ID(6)
- 水本機械製作所(5)
- イイファス(4)
- BEST(ベスト)[金物](3)
- ACE(エース)(3)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- アトムリビンテック(1)
「ねじ径」から絞り込む
M4(3)
M6(26)
M8
M10(30)
M12(14)
W1/4(7)
W5/16(7)
W3/8(13)
W1/2(2)
その他(16)
![ポリアジャスター NE BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21253934-210908-02.jpg)
ポリアジャスター NE
BEST(ベスト)[金物](9件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷から7日以内出荷テーブルやイス、家具などの高さ調整をしてガタツキを改善します。プラスチック製の底部なので床面を傷付けません。用途テーブルやイス、家具などの高さ調整に。
フェルトアジャスター
ACE(エース)(9件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷底面にフェルトを付けたアジャスターです。底面にキズ防止、移動時の振動音減少に効果を端発揮します。用途素材別に分解できます。素材の再利用を促進します。材質(ボルト部)鋼(3価クロメート)、(本体上部)ABS、(本体下部)PET色黒
ノーマルアジャスター
ハイロジック¥239税込¥2631個当日出荷特化機能を必要としない場合の家具に。 テーブルやイスの高さ調整に。 汎用タイプ。 便利!床面には十字溝を設けておりますので電動ドライバーでセットができます。色黒タイプノーマル
スムースアジャスター
ハイロジック¥319~税込¥351~1個当日出荷から3日以内出荷リビングやオフィスで移動の多い家具に。 テーブルやイスの高さ調整に。 リサイクル対応。 素材別に分解でき、素材の再利用を促進。 側面の溝にマイナスドライバーを差し込み分解できます。 材質別の廃棄ができます。材質ボルト:鋼(3価クロメート)/本体:ABS/底部:高滑性ポリエチレンタイプすべる
ハイグリップアジャスター
ハイロジック(1件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷リビングやオフィスで動かさない家具に。 テーブルやイスの高さ調整に。 すべらない。 便利!床面には十字溝を設けておりますので電動ドライバーでセットができます。材質ボルト:鋼(3価クロメート)/底部・本体:エーテル系ポリウレタンタイプすべらない
フェルトアジャスター セット
ACE(エース)¥329~税込¥362~1個当日出荷から3日以内出荷底面にフェルトを付けたアジャスターです。底面にキズ防止、移動時の振動音減少に効果を端発揮します。用途床面のキズ防止材質(ボルト部)鋼(3価クロメート)、(本体上部)ABS、(本体下部)PET
フェルトアジャスター
WAKI(和気産業)¥1,098~税込¥1,208~1袋(4個)当日出荷から翌々日出荷丈夫なフェルトで、床面のキズを防止! ! 移動時の振動音を減少します。材質ボルト:鋼(3価クロメート)、本体上部:ABS、本体下部:PET繊維フェルト
フリーロールアジャスター
ACE(エース)¥519~税込¥571~1個当日出荷から3日以内出荷本体は上下2構造になっておりますので、ボルトと一体化した上部のみ回転させることができます。筺体を持ち上げずに高さが調整できます。用途素材別に分解できます。素材の再利用を促進します。材質(ボルト部)鋼(3価クロメート)、(本体上部)PA(ナイロン)、(本体下部)PA(ナイロン)色黒
クリアアジャスター
WAKI(和気産業)¥339~税込¥373~1個当日出荷から翌々日出荷ガラスのような透明度でどんな色の家具にもマッチします。材質ボルト:鋼(3価クロメート)、本体:S-PVC(軟質塩化ビニール)
フェルトアジャスター
ハイロジック¥369~税込¥406~1個3日以内出荷床面のキズ防止。移動時の振動音を減少。 テーブルやイスの高さ調整に。 リサイクル対応。 素材別に分解でき素材の再利用を促進。 側面の溝にマイナスドライバーを差し込み分解ができます。 材質別の廃棄ができます。材質ボルト:鋼(3価クロメート)/本体:ABS/底部:PET、PET繊維フェルトタイプフェルト
アジャスター用スリム受座
WAKI(和気産業)¥279税込¥3071個翌々日出荷から3日以内出荷側板やスペースの少ない取り付け面に適した受座です。材質ZDC(亜鉛ダイカスト)寸法H(mm)12寸法t(mm)2.5寸法D(Φmm)12寸法W(mm)35寸法d(Φmm)4.2寸法W1(mm)7.5寸法W2(mm)15
ステンレス カットボルト 全長50mm
水本機械製作所¥83税込¥911個当日出荷から翌々日出荷様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。用途ボルトとして様々な場所で材質/仕上ステンレス(SUS304)/酸洗い仕上げ寸法L(mm)50
ステンレス カットボルト 全長150mm
水本機械製作所¥269税込¥2961個当日出荷から翌々日出荷様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。用途ボルトとして様々な場所で材質/仕上ステンレス(SUS304)/酸洗い仕上げ寸法L(mm)150
ステンレス カットボルト 全長100mm
水本機械製作所¥179税込¥1971個当日出荷から3日以内出荷様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。用途ボルトとして様々な場所で材質/仕上ステンレス(SUS304)/酸洗い仕上げ寸法L(mm)100
クリアアジャスター
ハイロジック¥269~税込¥296~1個当日出荷から3日以内出荷本体が透明で取付時に目立たず、床面を痛めにくい。 テーブルやイスの高さ調整に。 リサイクル対応。 素材別に分解でき素材の再利用を促進。側面の溝にマイナスドライバーを差し込み分解ができます。 材質別の廃棄ができます。材質ボルト:鋼(3価クロメート)/本体:S-PVC(軟質塩化ビニル)色透明ねじピッチ(mm)1.25ねじ径M8
ステンレス カットボルト 全長75mm
水本機械製作所¥129税込¥1421個当日出荷から翌々日出荷様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。用途ボルトとして様々な場所で材質/仕上ステンレス(SUS304)/酸洗い仕上げ寸法L(mm)75
ウッドアンカーCタイプ
アトムリビンテック(1件のレビュー)¥7,388税込¥8,1271セット(100個)当日出荷から5日以内出荷セットキャップボルト用のナットです。 ツバがないタイプのため、目的の引抜き強度に合わせて埋め込み深さを調節できます。 外周ねじに切欠き溝があるため、ねじが木部にしっかりと食い込み、「ゆるみ」や「もどり」の心配がありません。材質亜鉛合金仕上クロメート
調整プラパート
ハイロジック¥1,898~税込¥2,088~1パック(4個)3日以内出荷家具などに取り付けて、家具の高さ調整、家具脚や床面の保護などに材質鉄、樹脂色透明ブルータイプボルトタイプピッチ(mm)1.25ねじ径M8
ステンレス スナップナット ワッシャーセット仕様(分割ナット・差し込み式スピードナット)
イイファス¥14,980税込¥16,4781パック(50セット)3日以内出荷分割ナット・差し込み式スピードナット。 ボルトの中間部・ポルトの上下が閉鎖状態でも横から差し込み締結が可能です。 スナップナット&ワッシャーでの使用時は戻り止め機能を備えております。材質SUS304ステンレス
ダイカストアジャスター 小型
ハイロジック¥439税込¥4831個当日出荷から3日以内出荷小型(本体外形)のハイグレードタイプ。 テーブルやイスの高さ調整に。 小型なので薄い側板への取付けに最適です。材質ボルト:鋼(3価クロメート)/本体:ZDC(亜鉛ダイカスト)/底部:PA(ナイロン)色黒/クローム艶消しタイプ小型外径(Φmm)20
ダイカストアジャスター
ハイロジック¥439税込¥4831個当日出荷から3日以内出荷リビングやオフィスで動かさない家具に。 テーブルやイスの高さ調整に。 すべらない。 便利!床面には十字溝を設けておりますので電動ドライバーでセットができます。材質ボルト:鋼(3価クロメート)/本体:ZDC(亜鉛ダイカスト)/底部:ABSタイプ重量用
エンプラ寸切ボルト(吊りボルト用パーツ)
イイファス¥16,980税込¥18,6781箱(20本)3日以内出荷樹脂製全ねじボルト。熱絶縁工事用寸切ボルト。用途断熱工法用パーツ材質エンジニアリングプラスチック寸法L(mm)1000
アシバツナギ(金属断熱サンドイッチパネル用)ボンデッドワッシャー付き
イイファス¥45,980~税込¥50,578~1箱(160本)15日以内出荷金属断熱サンドイッチパネル用の壁つなぎ控え金具。 改修のみでなく、新築の物件・施工に最適です。 接続ナットは、360度方向に8度傾斜しても自由回転します。 つまり単純にネジとナットを連結しておりません。 壁つなぎに曲げ力がかかった場合、ナットが傾斜するため、ネジの折損を防ぎます。 さらに安全のため、ネジ部分には折損を防ぐ焼入れを採用しています。 ネジと接続ナット部分(カーリング)の最大引張強度は、2.000kgfを誇り他に無い技術です。 壁つなぎとの接続は、壁つなぎを回転させずに、接続ナット・雄ネジを締め付けて可能です。 ネジ頭部の四角ビットは、カムアウトしない高トルク伝達設計で穴つぶれがありません。タイプボンデッドワッシャー付厚さ(mm)1.6~3.2(鉄下地)寸法L2(mm)16材質スチール仕上ユニクロメッキ
スチール スナップナット ワッシャーセット仕様(分割ナット・差し込み式スピードナット)
イイファス¥12,980税込¥14,2781パック(50セット)3日以内出荷分割ナット・差し込み式スピードナット。 ボルトの中間部・ポルトの上下が閉鎖状態でも横から差し込み締結が可能です。 スナップナット&ワッシャーでの使用時は戻り止め機能を備えております。材質/仕上鉄/クロメート
フリーロールアジャスタープラス
ハイロジック¥509~税込¥560~1個当日出荷から3日以内出荷取り付けた本体(家具など)を持ち上げずに高さ調整が可能。 テーブルやイスの高さ調整に。 すべらない+振動吸収。 リサイクル対応。 本体は2重構造になっておりますので、ボルトと一体化した上部のみ回転させることができます。 筐体を持ち上げずに高さ調整が出来ます。 底部刺し室のポリウレタンはゴム特性を有し、グリップ性、床保護性、吸振性に優れています。材質ボルト:鋼(3価クロメート)/本体上部・下部:PAナイロン/底部:TPUポリウレタン色黒タイプすべらない+振動吸収ねじピッチ(mm)1.25ねじ径M8
アジャスターM8ネジ用 受座
WAKI(和気産業)¥169税込¥1861個翌々日出荷WAKIアジャスターシリーズ専用受座材質鋼(3価クロメート)サイズM8ネジ用寸法H(mm)8寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)25寸法D1(Φmm)11.4寸法d(Φmm)3.1寸法θ°120寸法P.C.D.(mm)18寸法MM8×1.25
フリーロールアジャスター
WAKI(和気産業)¥479~税込¥527~1個翌々日出荷本体は上下2重構造なので、ボルトと一体化した上部のみ回転させる事ができますので、取り付けた筐体を持上げることなく高さをラクラク調整できます。取り付け後、上部六角穴から高さ調整ができます。底面十字穴から電動ドライバーでの設置ができます。材質1ボルト:鋼(3価クロメート)、本体(上部2・下部3):PA(ナイロン)、4底部:TPU(ポリウレタン)寸法MM8×1.25
6角ボルト ニッケル
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥269税込¥2961組当日出荷ピッタリサポート専用で使用します。用途ピッタリサポート専用仕様ピッタリサポートをボルトでしっかり留め付ける。材質スチール表面処理ニッケルメッキセット内容ナット・ワッシャー・Sワッシャー 各2セット




![ポリアジャスター NE BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21253934-210908-02.jpg)






![アジャスター受座 NE BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21254004-160204-02.jpg)




![アジャスター MN BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21253855-160204-02.jpg)