絞り込み
ねじ径
  • M4
  • M3(2)
  • M3.5(2)
  • M4.5(2)
  • M5(2)
  • M6(26)
  • M8(43)
  • M10(30)
  • M12(14)
  • M16(2)
  • W1/4(7)
  • W5/16(7)
  • W3/8(13)
  • W1/2(2)
  • その他(16)
ブランド
  • イイファス(2)
  • 水本機械製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ径から絞り込む
M4
M6(26)
M8(43)
M10(30)
M12(14)
W1/4(7)
W5/16(7)
W3/8(13)
W1/2(2)
その他(16)
  • パイプナット 水本機械製作所

    パイプナット

    水本機械製作所
    499税込549
    1個
    当日出荷
    様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。
    用途筒の両端にネジ切りしているので、下穴に筒を挿入し、アイボルトの固定用などに。トラスコ品番154-2210材質ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ寸法L(mm)50ねじ径M4寸法A(mm)25寸法B(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • カベッコ(ABS樹脂製) イイファス

    カベッコ(ABS樹脂製)

    イイファス
    2,298税込2,528
    1パック(100個)
    3日以内出荷
    ネジ・釘の効かない中空壁(石膏ボード)に確実に取り付けできます。 石膏ボード用に開発した特殊ドリルで素早い穴あけ、バリも出ません。 スピーディー・スムーズにねじ込めます。 取り付けビスは、外径3mmから6mm迄フリーサイズで使用できます。 ボード厚9.5mm・12.5mmに兼用で使用できます。 壁裏のすき間が狭いGL工法にも使用できます。 電動ドライバーまたはドライバー(+NO.2)一本で取り付け可能です。
    用途配管/通信/空調/電気工事に、室内装飾/照明器具/鏡/額縁/時計/棚/タオルハンガー/カーテンレールなどの取り付け適合石膏ボード9.5mm/12.5mm材質ABS樹脂ねじ径M3~M6フリーサイズ(使用タッピングねじ)
  • カベッコ(亜鉛合金ダイキャスト製) イイファス

    カベッコ(亜鉛合金ダイキャスト製)

    イイファス
    3,598税込3,958
    1パック(100個)ほか
    3日以内出荷
    ネジ・釘の効かない中空壁(石膏ボード)に確実に取り付けできます。 石膏ボード用に開発した特殊ドリルで素早い穴あけ、バリも出ません。 スピー ディー・スムーズにねじ込めます。 取り付けビスは、外径3.5mmおよび4mm。 ボード厚9.5mm・12.5mmに兼用で使用できます。 壁裏のすき間が狭いGL工法にも使用できます。 電動ドライバーまたはドライバー(+NO.2)一本で取り付け可能です。 適応母材は、石膏ボード9.5mm/12.5mm、硬質石膏ボード9.5mm/12.5mm、ケイカル板6mm/8mm、ベニヤ板12mm ※作業性を考慮して下穴(6.5mm)をあけてご使用ください。
    用途配管/通信/空調/電気工事に、室内装飾/照明器具/鏡/額縁/時計/棚/タオルハンガー/カーテンレールなどの取り付け材質亜鉛合金ダイキャスト
ねじ・ボルト・ナット