絞り込み
ブランド
ねじ径
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
320件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丁番取付ねじ 皿小ねじ M4x10 新日軽(LIXIL)丁番取付ねじ 皿小ねじ M4x10新日軽(LIXIL)
579税込637
1セット(8本)
5日以内出荷
シルバー適合エアパス5型仕様皿小ねじ M4×10
アーチカバー取付ねじ タッピン2種Φ4x10 TOEX(LIXIL)アーチカバー取付ねじ タッピン2種Φ4x10TOEX(LIXIL)
799税込879
1セット(10本)
5日以内出荷
GSアシバツナギ3WAY(仮設足場接続金具) イイファスGSアシバツナギ3WAY(仮設足場接続金具)イイファス
49,980税込54,978
1箱(80セット)
3日以内出荷
足場つなぎアンカー ALCパネル(ALC板)、ECP(押出成形セメント板)の外壁に壁つなぎを接続することができます。 小箱毎に取付・取り外し用小箱毎に取付・取り外し用のビットを付属、プラス(+)のNo.2とNo.3両頭ドライバービットです。 下穴処理用としてGSワッシャーSUS304を付属。 取付ネジは「ステンめっき」を採用。 耐食性はステンレス同等以上です。
材質/仕上スチール+三価ホワイト
ECP回転専用ドリル イイファスECP回転専用ドリルイイファス
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷
回転専用ドリル
タイプ回転専用ドリル
ナット付きハンガー(吊りボルト支持具) イイファスナット付きハンガー(吊りボルト支持具)イイファス
4,898税込5,388
1箱(50個)ほか
3日以内出荷
コードレスドライバーだけで、吊りボルト等の雌ネジハンガーが容易に設置できます。 軽量天井などへ簡単に吊りボルトを取付できます。 ALC板(気泡コンクリート)下地・コンクリート下地・鉄下地・C型鋼下地・木下地に3分の吊りボルト(W3/8-16)を接合します。 ネジにW3/8-16(3分)のナットが組み込まれています。
フリーロールアジャスタープラス ハイロジックフリーロールアジャスタープラスハイロジック
509税込560
1個
3日以内出荷
取り付けた本体(家具など)を持ち上げずに高さ調整が可能。 テーブルやイスの高さ調整に。 すべらない+振動吸収。 リサイクル対応。 本体は2重構造になっておりますので、ボルトと一体化した上部のみ回転させることができます。 筐体を持ち上げずに高さ調整が出来ます。 底部刺し室のポリウレタンはゴム特性を有し、グリップ性、床保護性、吸振性に優れています。
材質ボルト:鋼(3価クロメート)/本体上部・下部:PAナイロン/底部:TPUポリウレタンタイプすべらない+振動吸収ねじピッチ(mm)1.25ねじ径M8
フェルトアジャスター ハイロジックフェルトアジャスターハイロジック
339税込373
1個
3日以内出荷
床面のキズ防止。移動時の振動音を減少。 テーブルやイスの高さ調整に。 リサイクル対応。 素材別に分解でき素材の再利用を促進。 側面の溝にマイナスドライバーを差し込み分解ができます。 材質別の廃棄ができます。
材質ボルト:鋼(3価クロメート)/本体:ABS/底部:PET、PET繊維フェルトタイプフェルト
亜鉛黒アイナット DIY-ID亜鉛黒アイナットDIY-ID(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
ロープや鎖をかけたり、フックにしたり、全ねじを固定するのに使用したり様々な用途で使用できます。 本物のアイナットをムラを多くした黒亜鉛メッキで仕上げました。
材質表面処理黒亜鉛メッキ
亜鉛黒高ナット DIY-ID亜鉛黒高ナットDIY-ID
129税込142
1個
当日出荷
全ねじをつなげたり、キャスターやアジャスターを取付けたり色々な用途に使用できます。
材質鉄(SWCH相当材)表面処理黒亜鉛メッキ
クリアアジャスター WAKI(和気産業)クリアアジャスターWAKI(和気産業)
249税込274
1個
当日出荷から翌々日出荷
ガラスのような透明度でどんな色の家具にもマッチします。
材質ボルト:鋼(3価クロメート)、本体:S-PVC(軟質塩化ビニール)
スリム棚受用 ステンレス タッピングネジ ホワイト PG114 ACE(エース)スリム棚受用 ステンレス タッピングネジ ホワイト PG114ACE(エース)
569税込626
1箱(50本)
3日以内出荷
材質ステンレスサイズ(mm)3×30
ウッドアンカーCタイプ アトムリビンテックウッドアンカーCタイプアトムリビンテック(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(100個)
当日出荷から5日以内出荷
セットキャップボルト用のナットです。 ツバがないタイプのため、目的の引抜き強度に合わせて埋め込み深さを調節できます。 外周ねじに切欠き溝があるため、ねじが木部にしっかりと食い込み、「ゆるみ」や「もどり」の心配がありません。
材質亜鉛合金仕上クロメート
ステンレス スナップナット 単品仕様 イイファスステンレス スナップナット 単品仕様イイファス
7,298税込8,028
1パック(30個)ほか
3日以内出荷
分割ナット・差し込み式スピードナット。ボルトの中間部・ポルトの上下が閉鎖状態でも横から差し込み締結が可能です。
材質/仕上SUS304ステンレス
アングル止めねじ 皿木ねじΦ3.1x32:100本入り TOSTEM(LIXIL)アングル止めねじ 皿木ねじΦ3.1x32:100本入りTOSTEM(LIXIL)
1,998税込2,198
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
適合シンフォニーWM、デュオ仕様皿木ねじΦ3.1×32:100本入り
GSアシバツナギ ナット固定式 イイファスGSアシバツナギ ナット固定式イイファス
79,980税込87,978
1箱(240本)ほか
3日以内出荷
仮設足場接続金具(壁つなぎ 雄ネジW1/2-12控え金具)
GS新アシバツナギS SM イイファスGS新アシバツナギS SMイイファス
59,980税込65,978
1箱(240本)ほか
3日以内出荷
イソバンド、断熱壁パネル、ALCパネル、ECP(押出成形セメント板)などの外壁材+鉄骨造用。 鉄骨造外壁の仮設足場に壁つなぎを接続。 鉄骨下地への穴あけとネジ立てを行う径8mmのドリルネジを採用。 改修工事にも使用可能。 ネジとナット部(カーリング)の最大引張強度は、2000kgfを誇り、他に無い技術です。 壁つなぎとの接続は、壁つなぎを回転させずに、接続ナット・雄ネジを締め付けて可能です。 鉄骨造の新築工事向け耐力を備えます。 作業性に優れ、工事現場の省力化が図れます。 小箱にねじ込み・取り外し用のトルクスビット(T30×50)付き。
タイプナット可動式仕上高ナット部、ネジ部:三価ホワイト付属ビットトルクス#30、六角対辺6.35mm
GSプレコンアンカー 六角頭タイプ(コンクリート等用ネジ) イイファスGSプレコンアンカー 六角頭タイプ(コンクリート等用ネジ)イイファス
6,398税込7,038
1箱(80本)ほか
3日以内出荷
素早い施工を実現。先端の特殊カットにより、切り粉を奥に自動排出。 切り粉を自動排出することにより、ねじ込み抵抗が少ない。 プレキャストコンクリート(PC板)に最適。 重いハンマーでの打ち込みは不要。 下穴に入れ、インパクトドライバーで締めるだけ。 取付時、高さ調整可能。 ねじ固定式コンクリートアンカーなので、仕上材や端部にクラックが起き難い(割れにくい)。 優れた強度。 表面処理は、人と地球環境にやさしい六価クロムフリー・三価クロメート。 取り外しも可能。
用途各種建築設備、マテハン機器、エクステリア、駐輪・駐車設備、仮設材、椅子、ラック、手すり、看板、発電関連設備、改修工事などに材質/仕上鉄/三価クロメート
ドリルハンガー(鋼製床型枠(デッキプレート)、鉄下地、木材用) イイファスドリルハンガー(鋼製床型枠(デッキプレート)、鉄下地、木材用)イイファス
5,798税込6,378
1箱(50本)ほか
3日以内出荷
3分ボルト控え金具です。W3/8-16のナット付きファスナー。 W3/8-16(3分)のナットが固定しており、W3/8-16(3分)のボルト・寸切ボルトを簡単に取り付け可能です。 雨樋・竪樋・配水管・排水パイプ等の固定に、羽子板ボルトの接続にも最適です。 取り付けは、対辺14.0mmのソケットビットにて締め付けてください。 鋼製下地(C型鋼・デッキプレート・H型鋼など)、木下地へ取付可能です。 TWS-Nタイプのナット(対辺14mm)及びネジ部は、高耐食性防錆処理(ラスパートシルバー)。 ワッシャー部は、耐候性・耐薬品性に富むネオプレンにステンレスを一体化。
タイプ鋼製下地用ナットタイプ適合材鉄下地
アシバツナギフックタイプ(仮設足場の接続金具) イイファスアシバツナギフックタイプ(仮設足場の接続金具)イイファス
62,980税込69,278
1箱(120本)
3日以内出荷
低階層の仮設足場・接続金具・後付工法用アシバツナギ。 壁つなぎ接続(壁つなぎ控え金具)。 押出成形セメント板縦張り工法用 ナット固定タイプ。 押出成型セメント版の外壁に仮設足場接続金具(壁つなぎ)を固定することが可能です。 W1/2-12山の高ナット付きフックタイプのアンカー。
タイプ押出成形セメント板用引張強度(N)最大9316(950)
フリップボルト(片側取付、強力ブラインドボルト)ジオメット イイファスフリップボルト(片側取付、強力ブラインドボルト)ジオメットイイファス
26,980税込29,678
1箱(12本)ほか
3日以内出荷
世界初・業界初!ピン(支持軸)はありません。 ピンを用いずに係止片(トグル)を保持し、90度反転します。 高い締結力・強度を発揮します。 最小限の下穴径で施工可能です。 優れた表面処理であるジオメット®:を採用しました。 (高い防錆能力を発揮、完全クロムフリー、水素脆性のおそれ皆無) 片側からの取り付けに利用できます。 例えば、鋼構造物やコンクリート構造物の中空箇所・閉鎖箇所に【フリップボルト ジオメット®:】を貫通させて施工する事が可能です。 専用工具不要です。 片側からの作業のみで強力なボルトの締結が出来ます。 建築、橋梁、設備など他あらゆる機材・器具の取り付けに最適です。
用途各種プラント(製造設備、上下水道施設、ゴミ処理施設、熱供給設備、発電所)、造船、運搬設備、配管工事などに最適表面処理ジオメット材質本体:SUM43材相当品、係止片:S45C材相当品、ナット:SWRM材相当品、ワッシャ:SS400材相当品
トルクスビット イイファストルクスビットイイファス
1,198税込1,318
1パック(10本)
3日以内出荷
吊りボルト振れ止め金具 イイファス吊りボルト振れ止め金具イイファス
12,980税込14,278
1箱(30個)
3日以内出荷
簡単施工、ボルトに取り付け固定するだけ。 既存のボルトに取り付け可能。 ボルト中間部に後付け可能。 全ネジ(寸切ボルト)がラクラク収まり、取り付け角度も自在。
用途空調機器・配管用 吊りボルト振れ止め金具、耐震化対策に、吊り天井の落下対策に、吊りボルトの揺れ止めに、ブレース材(筋交い)の接合に、ブレースの取付施工に引張強度(N)最大2677寸法L(mm)30寸法h1(mm)80寸法h2(mm)25寸法C1(mm)7寸法C2(mm)6.5寸法S(mm)17寸法t(mm)2.3寸法d(mm)14寸法d2(mm)12寸法k(mm)17タイプ両側タイプ材質スチール+ユニクロメッキ
絶縁防振断熱具(吊り防振・断熱具 W3/8-16ボルト控え金具 軽天・軽設備用) イイファス絶縁防振断熱具(吊り防振・断熱具 W3/8-16ボルト控え金具 軽天・軽設備用)イイファス
8,998税込9,898
1箱(30個)ほか
3日以内出荷
天然ゴム使用による、優れた断熱性(結露防止)および防振・防音効果。 天然ゴムが振動を緩和します。 天然ゴムを使用してますので、優れた断熱性(結露防止)および防振・防音効果を発揮します。 ケースは金属フレームで出来ており接合部はスポット溶接を施してあります。 寸切りボルト、W3/8-18ボルトを接続し吊ることが出来ます。
引張強度(N)最大3923(引張によるフレーム変形開始)熱伝導率(W/mk)天然ゴム:0.13、鉄:75.36、鉄の約1/580
クリアアジャスター ハイロジッククリアアジャスターハイロジック
269税込296
1個
当日出荷から3日以内出荷
本体が透明で取付時に目立たず、床面を痛めにくい。 テーブルやイスの高さ調整に。 リサイクル対応。 素材別に分解でき素材の再利用を促進。側面の溝にマイナスドライバーを差し込み分解ができます。 材質別の廃棄ができます。
材質ボルト:鋼(3価クロメート)/本体:S-PVC(軟質塩化ビニル)透明ねじピッチ(mm)1.25ねじ径M8
亜鉛黒高ナット DIY-ID亜鉛黒高ナットDIY-ID(1件のレビュー)
139税込153
1個
翌々日出荷
全ねじをつなげたり、キャスターやアジャスターを取付けたり色々な用途に使用できます。
材質鉄(SWCH相当材)ブラック表面処理黒亜鉛メッキ
ステンレス+Aトラス タッピング FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス+Aトラス タッピングFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(200本)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
ステンレスタッピングスクリュー(A タイプ)トラス頭仕様、木下地に最適です。
材質ステンレス(SUS XM7)ブライト種類1種(Aタイプ)
アジャスターM6ネジ用 受座 WAKI(和気産業)アジャスターM6ネジ用 受座WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
WAKIアジャスターシリーズ専用受座
材質鋼(3価クロメート)サイズM6ネジ用寸法H(mm)7.9寸法t(mm)1.1寸法D(Φmm)19寸法D1(Φmm)7.4寸法d(Φmm)2.5寸法θ°120寸法P.C.D.(mm)14寸法MM6×1
フェルトアジャスターセット ACE(エース)フェルトアジャスターセットACE(エース)
399税込439
1個
4日以内出荷
アジャスターに床面保護のフェルトをプラスしました。 スチール製家具脚のアジャスターと交換するだけで床面保護及び滑りがよくなります。 木製脚などへの加工も可能です。
材質ボルト・受座/鉄、アジャスター上部/ABS、アジャスター下部/PET、フェルト部/PET繊維
PC アジャスター 5/16x25 スリーナイン島野PC アジャスター 5/16x25スリーナイン島野
139税込153
1個
6日以内出荷
材質/仕上(本体)ポリエチレン/乳白色、(ねじ)鉄/三価ユニクロームメッキサイズ25mm×W5/16耐荷重(kg)30(4個)
PC アジャスター 1/4x22 スリーナイン島野PC アジャスター 1/4x22スリーナイン島野
119税込131
1個
当日出荷
材質/仕上(本体)ポリエチレン/乳白色、(ねじ)鉄/三価ユニクロームメッキサイズ22mm×W1/4耐荷重(kg)30(4個)
ステンレス カットボルト 全長75mm 水本機械製作所ステンレス カットボルト 全長75mm水本機械製作所
79税込87
1個
当日出荷から翌々日出荷
様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。
用途ボルトとして様々な場所で材質/仕上ステンレス(SUS304)/酸洗い仕上げ寸法L(mm)75
ステンレス カットボルト 全長50mm 水本機械製作所ステンレス カットボルト 全長50mm水本機械製作所
59税込65
1個
当日出荷から翌々日出荷
様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。
用途ボルトとして様々な場所で材質/仕上ステンレス(SUS304)/酸洗い仕上げ寸法L(mm)50
セットキャップボルト アトムリビンテックセットキャップボルトアトムリビンテック(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1箱(150個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
システム家具、ユニット家具、ノックダウン家具等の組立て用ボルトです。サイズは20mm~70mmまでの9種類を用意してあります。 ナットも様々な用途に対応できるように、セットキャップナット、ウッドアンカーCタイプ、Dタイプを揃えています。 ボルト頭部には美装カバーが取り付けられるようになっています。 工具は+-ドライバー、またはコインを使用できます。
材質仕上クロメート
ウッドアンカーDタイプ アトムリビンテックウッドアンカーDタイプアトムリビンテック
4,898税込5,388
1セット(100個)
5日以内出荷
セットキャップボルト用のナットです。 ツバがあるため、取付け深さを一定にしてご使用になれます。 外周ねじに切欠き溝があるため、ねじが木部にしっかりと食い込み、「ゆるみ」や「もどり」の心配がありません。
材質亜鉛合金仕上クロメート
フリーロールアジャスター セット ACE(エース)フリーロールアジャスター セットACE(エース)
669税込736
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
本体は上下2構造になっておりますので、ボルトと一体化した上部のみ回転させることができます。筺体を持ち上げずに高さが調整できます。
用途床面のキズ防止耐荷重(kg)60/1個適合ねじ(mm)木ネジ:2.7材質(ボルト部)鋼(3価クロメート)、(本体上部)PA(ナイロン)、(本体下部)PA(ナイロン)
木ネジプラパート ハイロジック木ネジプラパートハイロジック
879税込967
1パック(4個)
3日以内出荷
家具などに取り付けて、家具脚や床面の保護などに
材質鉄、樹脂透明ブルータイプ木ネジタイプ
セメントパネル用ドリル ミヤナガセメントパネル用ドリルミヤナガ
1,498税込1,648
1本
当日出荷から4日以内出荷
押し出し成形セメント板への穴あけに最適な刃先形状です。特殊な刃先形状により、押出成形セメント板にスムーズに綺麗な穴あけが出来ます。ハンガータイプのアンカーの下穴に最適です。
用途押し出し成形セメント板への穿孔、アンカー下穴用。適合電動工具電気ドリル(回転専用でお使いください)全長(mm)120タイプ乾式有効長(mm)70チャック寸法(mm)10
皿木ねじ M3.5x38 TOSTEM(LIXIL)皿木ねじ M3.5x38TOSTEM(LIXIL)
1,198税込1,318
1セット(100本)
5日以内出荷
適合共通有償品仕様ねじ:100本 M3.5×38用外枠、内付半外の上枠、縦枠用
バインド小ねじ4x6(薄) 30本入(BI-32A) TOSTEM(LIXIL)バインド小ねじ4x6(薄) 30本入(BI-32A)TOSTEM(LIXIL)
499税込549
1セット(30本)
5日以内出荷
シルバー材質ステンレス
アングル止めねじ 皿木ねじΦ3.1x56:20本入り TOSTEM(LIXIL)アングル止めねじ 皿木ねじΦ3.1x56:20本入りTOSTEM(LIXIL)
799税込879
1セット
5日以内出荷
適合シンフォニーWM、デュオ仕様皿木ねじΦ3.1×56:20本入り
ねじ・ボルト・ナット