ストレッチフィルム包装器とは、運送時の荷崩れを防ぐために使われるストレッチフィルムを梱包物に巻くための梱包機器です。包装が自動で行われるのでコストと時間を削減できます。100V電源で使用できるので、工事が要らず、また、操作はフットスイッチなので簡単。電動半自動タイプと移動式手動型があります。フィルム用ホルダを使ったストレッチフィルム包装器は、インバータ内蔵により荷崩れしにくく、フィルムの昇降が軽いことも特徴です。移動も楽なので、使わない時には倉庫などに収納できます。
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレッチフィルム包装機 シグマー技研ストレッチフィルム包装機シグマー技研
519,800税込571,780
1台
7日以内出荷
工事不要で単相100V電源があればすぐに使用できます。フットスイッチを踏むだけの簡単操作です。リフトで移動できます。ターンテーブル回転スピードを可変できます。(6~9rpm)フットスイッチで操作が簡単です。
用途運送時の荷崩れ防止。トラスコ品番836-2000質量(kg)180高さ(mm)180消費電力(kW)0.17アズワン品番64-8696-952018年トラスコ掲載ページ6 1795
クルリンくん専用ブィルム「ピッタくんKR」 司化成クルリンくん専用ブィルム「ピッタくんKR」司化成
10,980税込12,078
1箱(32巻)
4日以内出荷
簡易集束機クルリンくんの専用フィルムになります。
幅(mm)100長さ(m)300厚さ(μm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
ピッタくんワイド(ハンディタイプ用) 司化成ピッタくんワイド(ハンディタイプ用)司化成
10,980税込12,078
1箱(16巻)
4日以内出荷
特殊延伸加工(特許)効果により伸びにくく締まりの良さを実現した「究極に薄い」梱包用の細幅フィルムです。
用途重い製品を梱包するのに向いております。 専用治具「ワンハンドラッパー」を使えば片手でラクラク包装できます。幅(mm)220長さ(m)300厚さ(μm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
ピッタくん(ハンディタイプ用) 司化成ピッタくん(ハンディタイプ用)司化成
10,980税込12,078
1箱(32巻)
欠品中
特殊延伸加工(特許)効果により伸びにくく締まりの良さを実現した「究極に薄い」梱包用の細幅フィルムです。
用途軽い製品を梱包するのに向いております。幅(mm)100長さ(m)150厚さ(μm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
ストレッチ包装機 TS75 積水樹脂ストレッチ包装機 TS75積水樹脂
3,398,000税込3,737,800
1台
30日以内出荷
国産仕様のストレッチ包装機です。スタンダードなプレストレッチ包装機です。包装物、フィルムによって最適な延伸率が選べる2モーター仕様です。ボタン一つで自動包装可能です。包装物の高さも自動検出します。タッチパネルで簡単操作可能です。
用途パレット梱包物の自動ストレッチフィルム包装にトラスコ品番149-4339高さ(mm)2696タイププレストレッチ電源(V)三相200寸法(Φmm)ターンテーブル:1650消費電力(kW)1.5最大荷重(kg)2000
ストレッチ包装機 ES40 積水樹脂ストレッチ包装機 ES40積水樹脂
1,298,000税込1,427,800
1台
7日以内出荷
ストレッチ包装作業の負担軽減と、効率化に貢献します。手巻から機械化する場合のエントリーモデルながら基本機能が充実しています。インバーターを使用したソフトスタート方式で荷崩れを防止します。光電センサーにより包装物の高さを自動検出します。ターンテーブル定位置停止機能付きです。漏電ブレーカーを標準装備しています。
トラスコ品番368-4226材質スチール寸法(mm)包装可能:対角2000以内高さ(mm)2560電源(V)単相200寸法(Φmm)ターンテーブル:1500消費電力(kW)0.9梱包物最大寸法(mm)高さ:2200最大荷重(kg)1600
ストレッチフィルム包装機 TS85 積水樹脂ストレッチフィルム包装機 TS85積水樹脂
4,798,000税込5,277,800
1台
30日以内出荷
国産仕様のストレッチ包装機です。セキスイ最上位モデルの多機能プレストレッチ半自動包装機です。タッチパネルで簡単操作可能です。フィルム延伸プレストレッチ機能搭載機です。ボタン一つで自動包装可能です。包装物の高さも自動検出します。
用途パレット梱包物の自動ストレッチフィルム包装にトラスコ品番149-4340高さ(mm)2696タイプ多機能プレストレッチ電源(V)AC200寸法(Φmm)ターンテーブル:1650消費電力(kW)1.5最大荷重(kg)2000
ストレッチフィルム包装機 TS55 積水樹脂ストレッチフィルム包装機 TS55積水樹脂
2,498,000税込2,747,800
1台
30日以内出荷
国産仕様のストレッチ包装機です。スタンダードなパワーストレッチ包装機です。シンプルで多機能な国産スタンダードモデルです。包装物の高さも自動検出します。タッチパネルで簡単操作可能です。
用途パレット梱包物の自動ストレッチフィルム包装にトラスコ品番149-4338高さ(mm)2696タイプパワーストレッチ電源(V)AC200寸法(Φmm)ターンテーブル:1650消費電力(kW)1.2最大荷重(kg)2000
ストレッチフィルム包装機 Φ1500タイプ シグマー技研ストレッチフィルム包装機 Φ1500タイプシグマー技研
1,298,000税込1,427,800
1台
30日以内出荷
誰でも操作しやすい半自動機です。リフトで移動できます。ターンテーブル回転スピードを可変できます。(0~9rpm)フィルムを取付け、スタートボタンを押せば自動で包装します。フィルム上下スピードを可変できます。
用途運送時の荷崩れ防止。ストレッチフィルムの梱包。トラスコ品番836-2001高さ(mm)1900電源(V)三相200電源コード(m)10本体寸法(mm)奥行1500本体寸法(mm)高さ2250消費電力(kW)0.29最大寸法(mm)パレット:1200本体寸法(mm)幅2500最大荷重(kg)1500径(mm)ターンテーブル:1500
ストレッチフィルム包装機 ぺらんぺRUN シグマー技研ストレッチフィルム包装機 ぺらんぺRUNシグマー技研
999,800税込1,099,780
1台
31日以内出荷
日本最薄!低床タイプのストレッチ包装機・ハンドパレットトラックを使う作業現場で、ストレッチフィルムを巻く作業が格段に楽になる低床タイプのストレッチフィルム包装機です。 ・テーブル高さはなんと25mm、500円硬貨程度の高さで傾斜角度が非常に緩やか。・荷物をテーブルに載せる際のスロープも3方向取り付け可能で、テーブル回転スピードも変更できます。・ターンテーブル径Φ1200、最大荷重1000kg、最大パレット寸法は対角1600mm迄
RoHS指令(10物質対応)対応
ピッタくんPRO(ハンディタイプ用) 司化成ピッタくんPRO(ハンディタイプ用)司化成
10,980税込12,078
1箱(30巻)
4日以内出荷
特殊延伸加工(特許)効果により伸びにくく締まりの良さを実現した「究極に薄い」梱包用の細幅フィルムです。
用途長さ300Mなので使用量が多いユーザー向けです。幅(mm)100長さ(m)300厚さ(μm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
ピッタくんミニ(ハンディタイプ用) 司化成ピッタくんミニ(ハンディタイプ用)司化成
7,998税込8,798
1箱(32巻)
4日以内出荷
特殊延伸加工(特許)効果により伸びにくく締まりの良さを実現した「究極に薄い」梱包用の細幅フィルムです。
用途幅が50mmと狭く、軽い製品を梱包するのに向いております。幅(mm)50長さ(m)300厚さ(μm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
ストレッチフィルム包装機マワールでんラッパー 大阪タイユーストレッチフィルム包装機マワールでんラッパー大阪タイユー
729,800税込802,780
1台
5日以内出荷
紙管のないフィルムも付属のフィルム用ホルダを使うことで使えるようになりました。フォークリフトのフォーク差込口が装備されていますので移動も容易です。インバータ内蔵ですので荷崩れしにくいです。フィルムのセットが簡単で、フィルムの昇降が軽いため、作業がスムーズに行えます。フィルム使用後の廃棄紙管を削減し廃棄処理コストを削減します。
用途移動が容易ですので、使用時は広い場所で使わない時は倉庫に収納いただけます。手動ポールは荷物の種類により調整できますので、イメージ通りに巻き上がります。材質主要部:SS-400本体寸法(mm)奥行1960本体寸法(mm)高さ2010本体寸法(mm)幅1200
ストレッチフィルム包装機(移動式手動型) 司化成ストレッチフィルム包装機(移動式手動型)司化成
699,800税込769,780
1台
30日以内出荷
どんなパレット形状でも簡単に包装できます。 製品パレットの場所へ簡単に移動できます。 手動式ですので電源の心配が要りません。
用途ストレッチ包装時の省力化トラスコ品番462-3088質量(kg)200適合内径(Φmm)51、または76巻数【上下段フィルム】手動にて可変消費電力(kW)-標準張力【フィルム】手動可変式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×1450×1950梱包物最大寸法(mm)高さ1750紙管径(inch)2、または3適合パレットサイズ(最大)1200×1200回転速度【アーム】手動にて可変使用フィルムダイヤストレッチ昇降速度【フィルム】手動にて可変旋回範囲(mm)1750
シグマー ストレッチフィルム包装機 シグマー技研シグマー ストレッチフィルム包装機シグマー技研
529,800税込582,780
1台
7日以内出荷
工事不要で単相100V電源があればすぐに使用できます。フットスイッチで操作が簡単です。
用途運送時の荷崩れ防止。トラスコ品番459-5645質量(kg)230電源(V)単相100消費電力(kW)0.3
シグマー ストレッチフィルム包装機 シグマー技研シグマー ストレッチフィルム包装機シグマー技研
399,800税込439,780
1台
7日以内出荷
工事不要で単相100V電源があればすぐに使用できます。フットスイッチで操作が簡単です。
用途運送時の荷崩れ防止。トラスコ品番459-5637質量(kg)150電源(V)単相100消費電力(kW)0.2
シグマー ストレッチフィルム包装機 シグマー技研シグマー ストレッチフィルム包装機シグマー技研(1件のレビュー)
339,800税込373,780
1台
7日以内出荷
工事不要で単相100V電源があればすぐに使用できます。ターンテーブル回転スピードを可変できます。(6~9rpm)フットスイッチで操作が簡単です。
用途運送時の荷崩れ防止。トラスコ品番459-5629質量(kg)80電源(V)単相100消費電力(kW)0.2
ワンハンドラッパー(ピッタくんワイド用専用治具) 司化成ワンハンドラッパー(ピッタくんワイド用専用治具)司化成
14,980税込16,478
1箱
15日以内出荷
ピッタくんワイド(ハンディタイプ用)の専用治具になります。
クルリンくん専用ブィルム「ピッタくんワイドKR」 司化成クルリンくん専用ブィルム「ピッタくんワイドKR」司化成
9,598税込10,558
1箱(16巻)
4日以内出荷
簡易集束機クルリンくんの専用フィルムになります。
幅(mm)220長さ(m)300厚さ(μm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応

梱包機器』には他にこんなカテゴリがあります

ストレッチフィルム包装器